材質天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
材質シリコーンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
無毒、無臭、耐熱、耐低温、耐薬品性
用途医薬、医療用、バイオ、理化学実験用
材質シリコン
耐熱温度(℃)200
耐熱性にすぐれ200℃での連続使用が可能です。ただし、耐寒性はよくありません。また、耐薬品性、耐油性にもすぐれています。
材質フッ素ゴム
耐酸・耐油・耐溶剤性に優れています。
材質バイトンゴム
耐熱温度(℃)-40~+250
シリコンゴムの連続気泡スポンジ製。
乾熱滅菌180℃で繰返し使用可能です。
種類T型 差込み式
材質シリコン
関連キーワード