アングロンミニター8日以内出荷
アングロンヘッド(H213)・ヘビーデューティアングロンヘッド(H223)・アングロン120ヘッド(H233)を搭載したハンドピース。平面・曲面・端面の研磨に適した90°・120°の角度をもったアングルグラインダーです。
RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧3~30(D.C.V)
スタンダードロータリーミニター8日以内出荷
スタンダードヘッド(H013)を搭載したハンドピース。バリ取りから鏡面研磨まで幅広く使えるスタンダードタイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧3~30(D.C.V)
スカットディスク S/Cアルミナタイプイチグチ¥10,980~税込¥12,078~
1箱(50枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。
用途金属の表面研磨、サビ、塗料はがし。塗料・サビ落とし、表面研磨。材質砥材:アルミナ砥材アルミナ砥材枚数【不織布】1RoHS指令(10物質対応)対応
スカットディスク 羊毛タイプイチグチ¥13,980~税込¥15,378~
1箱(50枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。
用途金属の鏡面研磨用。材質砥材:羊毛粒度フェルト(#)色白砥材羊毛枚数【不織布】1RoHS指令(10物質対応)対応
スカットディスク B/Bアルミナタイプイチグチ¥7,098~税込¥7,808~
1箱(25枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。
用途金属、木工等の表面研磨の微調整用。表面研磨。材質砥材:アルミナ色エンジ砥材アルミナ砥材枚数【不織布】1RoHS指令(10物質対応)対応
スカットディスク ジルコニアタイプイチグチ¥5,898~税込¥6,488~
1箱(25枚)ほか
翌日出荷から9日以内出荷
ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。
用途ステンレス・超硬工具鋼の研削研磨用。削り、面取り・バリ取り。材質砥材:ジルコニア色緑砥材ジルコニア砥材枚数【不織布】1RoHS指令(10物質対応)対応
スカットディスク Aアルミナタイプイチグチ¥5,598~税込¥6,158~
1箱(25枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。
用途鉄・ステンレス・木の研削研磨用。削り、面取り・バリ取り、表面研磨。材質砥材:アルミナ色茶RoHS指令(10物質対応)対応
Sカンロング水本機械製作所4日以内出荷
シンプルな形なので、どこでも手軽に利用できます。従来のSカンよりも長いので用途が広がります。先端にゴムが付いているので物を掛ける時に対象物を傷つけにくいです。
用途物を手軽に引っ掛けて吊るすことができます。トラスコ品番849-2456材質ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上寸法L1(mm)180寸法S(mm)38寸法D(mm)6寸法L2(mm)168寸法W(mm)57寸法R(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
ロール外径10幅20粒度リューター翌々日出荷
特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れています。研磨布使用のため割れる危険性は全くありません。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・局面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨用。トラスコ品番128-4336幅(mm)20粒度(#)240最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000外径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ロール外径8幅13粒度リューター翌々日出荷
特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れています。研磨布使用のため割れる危険性は全くありません。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・局面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨用。トラスコ品番128-3676幅(mm)13粒度(#)240最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000外径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ロール外径5幅13粒度リューター翌々日出荷
特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れています。研磨布使用のため割れる危険性は全くありません。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・局面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨用。トラスコ品番128-3656幅(mm)13粒度(#)240最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000外径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスホイールブラシ 太線(0.5)高島産業15日以内出荷
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。当たりがハードな太線(0.5)タイプ。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取りアルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ塗料剥離、コンクリートカスのクリーニングパイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り溶接前後処理のクリーニング合板・銘木の木目出し皮の表面荒し線径(Φmm)0.5毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
ワイヤーホイールブラシ 太線(0.5)高島産業15日以内出荷
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。当たりがハードな太線(0.5)タイプ。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取りアルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ塗料剥離、コンクリートカスのクリーニングパイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り溶接前後処理のクリーニング合板・銘木の木目出し皮の表面荒し線径(Φmm)0.5毛材硬鋼線 SWRoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
ステンレスホイールブラシ 細線(0.15)高島産業15日以内出荷
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。当たりが繊細な細線(0.15)タイプ。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取りアルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ塗料剥離、コンクリートカスのクリーニングパイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り溶接前後処理のクリーニング合板・銘木の木目出し皮の表面荒し線径(Φmm)0.15毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
真鍮ホイールブラシ 太線(0.3)高島産業15日以内出荷
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。当たりがややハードな太線(0.3)タイプ。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取りアルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ塗料剥離、コンクリートカスのクリーニングパイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り溶接前後処理のクリーニング合板・銘木の木目出し皮の表面荒し線径(Φmm)0.3毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
ワイヤーホイールブラシ 細線(0.15)高島産業15日以内出荷
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。当たりが繊細な細線(0.15)タイプ。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取りアルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ塗料剥離、コンクリートカスのクリーニングパイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り溶接前後処理のクリーニング合板・銘木の木目出し皮の表面荒し線径(Φmm)0.15毛材硬鋼線 SWRoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
ホルダーパッド-SKD-MAC翌々日出荷
ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。
用途一般研削用ホルダーパッドトラスコ品番806-3189材質ゴム、アルミ、鉄最高使用回転数(min-1[r.p.m])24000外径(Φmm)23RoHS指令(10物質対応)対応
セラミック砥粒軸付ホイールブラシ高島産業15日以内出荷
硬質で鋭利なセラミック砥粒入ナイロン毛材を使用。小径ながら毛材密度が高く、狭い場所での作業性や耐久性に優れています。パイプ内面研磨、内面バリ取りに効果を発揮します。安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去管の内外面のクリーニングや磨き狭い箇所のクリーニングゴム、プラスチック製品のバリ取り押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)1毛材セラミック砥粒入りナイロン#120RoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 軸付ホイール、軸付カップブラシ早見表(0.25MB)
セラミック砥粒 軸付カップブラシ高島産業15日以内出荷
硬質で鋭利なセラミック砥粒入ナイロン毛材を使用。小径ながら毛材密度が高く、狭い場所での作業性や耐久性に優れています。パイプ内面研磨、内面バリ取りに効果を発揮します。金具以上に毛先が広がり隅々までブラッシングできます。安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去管の内外面のクリーニングや磨き狭い箇所のクリーニングゴム、プラスチック製品のバリ取り押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)1毛丈(mm)25毛材セラミック砥粒入りナイロン#120RoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 軸付ホイール、軸付カップブラシ早見表(0.25MB)
ソフキャッチ 天然ゴムオールコート手袋おたふく手袋当日出荷から6日以内出荷
指、掌、甲を全面コーティングしているため、土や泥が入りにくいです。高いスベリ止め効果があります。握りやすくしなやかな柔らかさです。
用途果物、農作物の収穫作業に土堀り、泥除け作業に。木材加工、研磨作業に。材質手袋:ポリエステル、コーティング部:天然ゴム色ブラック滑り止め効果13RoHS指令(10物質対応)対応
指サック タフブラウンハナキゴム当日出荷
厚みがあり摩耗・引き裂きに強いタフな指サックです。繰り返しご利用いただけゴミ削減にも役立つ商品です。
用途研磨作業時などの指先の保護に。材質天然ゴム厚さ(mm)0.5色ブラウン内径(mm)15.5RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
ハニカム定盤付卓上型除振台中央精機45日以内出荷から60日以内出荷
高剛性のハニカム定盤を採用した卓上型の除振台です。定盤表面板はバフ研磨加工され標準で25mmピッチM6タップ加工が施されています。表面板(上面)は着磁製のあるSUS430(ステンレス)ですので、マグネットスタンド等の使用が可能です。R型は特殊な防振ゴムを装備し、防振ゴムでは高度の除振性能を得られます。また空気源を必要としないので簡単に使えます。防振ゴム内部にはオリフィスが内蔵され、空気ばねと同様の絞り効果でスムーズな振動減衰機能があります。
仕様空気源:不要固有振動数(Hz)垂直:約6、水平:約3RoHS指令(10物質対応)対応
チップリカバリーgoot(太洋電機産業)当日出荷
こて先の汚れをこすって除去する天然素材使用の研磨ゴムです。はんだの「のり」を復活させます。別売のチップリフレッサー(BS-2)と併用すると更に効果がでます。酸化物によっては擦り取れない場合があります。その際はこて先を交換してください。
用途酸化したはんだこて先の汚れの除去に。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮 軸付カップブラシ高島産業3日以内出荷から15日以内出荷
小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。
金具以上に毛先が広がり隅々までブラッシングできます。
パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。
安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去
管の内外面のクリーニングや磨き
狭い箇所のクリーニング
ゴム、プラスチック製品のバリ取り
押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.15毛丈(mm)25毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応関連資料軸付ホイール、軸付カップ早見表(0.25MB)
ステンレス 軸付カップブラシ高島産業3日以内出荷
小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。
金具以上に毛先が広がり隅々までブラッシングできます。
パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。
安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去
管の内外面のクリーニングや磨き
狭い箇所のクリーニング
ゴム、プラスチック製品のバリ取り
押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.25毛丈(mm)25毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応関連資料軸付ホイール、軸付カップ早見表(0.25MB)
バイリーンマスク EXシリーズ 日本製日本バイリーン当日出荷
フィルタ設計を見直した軽量、且つコスト重視モデル(重量12g以下・使用限度時間9時間)。4か所でゴム紐調整可能。全ての部材を非金属化し、廃棄時の分別が不要。
用途溶接、研磨、はつりなど防じんが必要な作業に仕様通常版種別使い捨て式形状カップ型規格DS2吸気抵抗(Pa)50以下(実測平均:36)使用限度時間(h)9頭ひもオーバーヘッド入数1箱(20枚)RoHS指令(10物質対応)対応ひもタイプお面式
バイリーンマスク EXシリーズ 日本製 H付き日本バイリーン当日出荷
フィルタ設計を見直した軽量、且つコスト重視モデル(重量12g以下・使用限度時間9時間)。4か所でゴム紐調整可能。全ての部材を非金属化し、廃棄時の分別が不要。フック付き。
用途溶接、研磨、はつりなど防じんが必要な作業に仕様通常版種別使い捨て式形状カップ型規格DS2吸気抵抗(Pa)50以下(実測平均:36)使用限度時間(h)9頭ひも耳掛けH入数1箱(20枚)RoHS指令(10物質対応)対応ひもタイプお面式
メッキ撚り線 軸付カップブラシ高島産業15日以内出荷
小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。
金具以上に毛先が広がり隅々までブラッシングできます。
パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。
安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去
管の内外面のクリーニングや磨き
狭い箇所のクリーニング
ゴム、プラスチック製品のバリ取り
押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.25毛丈(mm)25毛材メッキ撚り線 BBRRoHS指令(10物質対応)対応関連資料軸付ホイール、軸付カップ早見表(0.25MB)
砥粒入りナイロン 軸付カップ型ブラシ高島産業15日以内出荷
砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。
小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。
金具以上に毛先が広がり隅々までブラッシングできます。
パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。
安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去
管の内外面のクリーニングや磨き
狭い箇所のクリーニング
ゴム、プラスチック製品のバリ取り
押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35毛丈(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応関連資料軸付ホイール、軸付カップ早見表(0.25MB)
ステンレス 軸付ホイールブラシ高島産業3日以内出荷から15日以内出荷
小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。
パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。
安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去
管の内外面のクリーニングや磨き
狭い箇所のクリーニング
ゴム、プラスチック製品のバリ取り
押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.25毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応関連資料軸付ホイール、軸付カップ早見表(0.25MB)
真鍮 軸付ホイールブラシ高島産業3日以内出荷から15日以内出荷
小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。
パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。
安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去
管の内外面のクリーニングや磨き
狭い箇所のクリーニング
ゴム、プラスチック製品のバリ取り
押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.15毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応関連資料軸付ホイール、軸付カップ早見表(0.25MB)
砥粒入ナイロン 軸付ホイールブラシ高島産業15日以内出荷
砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。
小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。
パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。
安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去
管の内外面のクリーニングや磨き
狭い箇所のクリーニング
ゴム、プラスチック製品のバリ取り
押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応関連資料軸付ホイール、軸付カップ早見表(0.25MB)
メッキ撚り線 軸付ホイールブラシ高島産業15日以内出荷
小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。
パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。
安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去
管の内外面のクリーニングや磨き
狭い箇所のクリーニング
ゴム、プラスチック製品のバリ取り
押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.25毛材メッキ撚り線 BBRRoHS指令(10物質対応)対応関連資料軸付ホイール、軸付カップ早見表(0.25MB)
鋼線ツイスト 軸付ホイールブラシ高島産業15日以内出荷
毛材単線を束にしヨリ加工する事によって強い毛腰と強力な研削力が得られます。
小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。
パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。
安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去
管の内外面のクリーニングや磨き
狭い箇所のクリーニング
ゴム、プラスチック製品のバリ取り
押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6厚さ(mm)11径(Φmm)外板:60最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)25線径(Φmm)0.5外径(Φmm)100毛材硬鋼線 HSWRoHS指令(10物質対応)対応関連資料軸付ホイール、軸付カップ早見表(0.25MB)
パルスダスターマシンガンダイセン当日出荷
パルス波動効果により省エネと除塵力アップ。省エネ効果35%アップ。ノズルの先端はゴムカバーで吐出口を塞がない安全設計!作業性を損なうような反動はありません!(製品の特性により振動はございます。)動作とエアーの消費量の低減およびエネルギーの高いエアーが吐出される仕組みになっています。
用途各種フィルターの掃除・洗浄後水切り・裏面格子状凹凸部の水切り・工作機械の掃除・バリ取り、研磨粉除去、水切りなど質量(g)230使用圧力(MPa)0.4~0.8使用温度(℃)5~60主要材質アルミ、樹脂、真鍮、ステンレス使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)3RoHS指令(10物質対応)対応
高速耐熱型ペースト旭エンジニアリング4日以内出荷
特別な設備や技術を必要とせず、主剤と硬化剤を混ぜ合わせるだけで金属のように硬化し、穴埋め、巣埋め、肉盛り、再生補修等が簡単に行うことができます。金属、プラスチック、セラミック、石材、PVC、FRP、コンクリートなどほとんどの材質に使用可能です。エアー、水、海水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダなど耐薬品性にも優れています。バルブ、タンク、ラジエター、ダクト、ドレン、ジョイント、ハウジングモーター、タイル、シャフトなどアイデア次第で補修箇所が広がります。完全硬化後は穴、ねじ切り、研磨、塗装など追加工することができ、電気不良導体なので、異種金属間の補修を行っても電蝕が起きません。
使用方法11種又は2種ケレン作業を行って下さい。サンドブラスト、サンダー、カップブラシ、ワイヤーブラシ、サンドペーパー(#40)などを使用して下さい。2主剤:硬化剤をFMP重量比7:1、容積比5:2、HMP1:1で正確に軽量し、手早く1色になるまで混ぜ合わせて下さい。3ゴム手袋を着用し6mm程度の厚みで広範囲に押しつけて塗布して下さい。4硬化使用温度範囲(℃)断続:-40~300/連続:-40~240硬度85(ASTM D2240)可使時間(分)25(25℃)完全硬化時間4時間(25℃)危険等級Ⅲ強度圧縮:9425psi危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mLRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.13MB)絶縁耐力【volts/mil】1400(ASTM D149)危険物の性状非水溶性
メッキ撚り線ホイールブラシ高島産業15日以内出荷
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。
単品もしくは積層ブラシとして使用できます。
厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。
安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り
溶接前後の処理やクリーニング
アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ
合板・銘木の木目出し
塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング
皮の表面荒し
パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング
歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り線径(Φmm)0.25RoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
真鍮ホイールブラシ高島産業15日以内出荷
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。
単品もしくは積層ブラシとして使用できます。
厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。
安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り
溶接前後の処理やクリーニング
アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ
合板・銘木の木目出し
塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング
皮の表面荒し
パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング
歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り線径(Φmm)0.15毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
ステンレスホイールブラシ高島産業3日以内出荷から15日以内出荷
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。
単品もしくは積層ブラシとして使用できます。
厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。
安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り
溶接前後の処理やクリーニング
アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ
合板・銘木の木目出し
塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング
皮の表面荒し
パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング
歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り線径(Φmm)0.3毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
ディスクペーパー コンビクリック不織布ディスク ソフトタイプPFERD 馬印当日出荷
●耐久性が高く、研磨力に優れる不織布のディスクです。●柔らかい繊維を使用しているので被研磨材を傷めることなく研磨できます。●専用ゴムパッドをご使用いただくことにより、ワンタッチでディスクの交換ができます。●柔軟性が高く、曲面の研磨も可能です。
用途●ステンレスのマット仕上げ、真鍮、銅、チタン、アルミの研磨に。トラスコ品番765-3409粒度#100RoHS指令(10物質対応)対応