47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)10 材質汎用ニトリルゴム(NBR) 硬度70(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.45 耐油性(%)40 耐寒温度(℃)-25
1枚
479 税込527
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
厚さ(mm)10 材質汎用クロロプレンゴム(CR) 硬度60(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.45 耐油性(%)120 耐寒温度(℃)-40
1枚
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)10 材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM) 硬度70(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.45 耐寒温度(℃)-55
1枚
369 税込406
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。
用途緩衝用、敷物用のシートとして 仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時) 材質NBR(ニトリルゴム) 比重1.5 耐熱温度(℃)100 引張強度(MPa)7.5 切断時伸(%)300 耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h)) ゴム硬度65 RoHS指令(10物質対応)対応 耐寒温度(℃)約-25
1枚
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

厚さ(mm)10 仕様片面粘着テープ付 材質汎用ニトリルゴム(NBR) 硬度70(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.45 耐油性(%)40 耐寒温度(℃)-25
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング 厚さ(mm)10 材質シリコン 硬度50 乳白色 タイプゴムシート 耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16 JIS規格GFH5350 比重1.2 耐熱温度(℃)-30~+150 引張強度(MPa)7.9 硬さ(デュロメータA)48 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h) 耐油性(%)35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
969 税込1,066
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

CRとNBRが一つになった画期的な新素材。 耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。
JIS規格JIS-K6380(BFH65353) 硬さ(デュロメータA)65 材質CNRゴム タイプゴムシート 耐熱性100℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10引張強さ変化率(%):+15切断伸変化率(%):-30 比重1.5 引張強度(MPa)7.1 切断時伸(%)260 圧縮永久ひずみ(%)40(100℃×22H) 耐油性(%)+8(100℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
329 税込362
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。
厚さ(mm)10 材質フッ素ゴム 硬度80(タイプA) 耐熱温度(℃)250 厚さ公差(mm)±0.45 耐油性(%)10 耐寒温度(℃)-25
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

厚さ(mm)10 仕様片面粘着テープ付 材質汎用クロロプレンゴム(CR) 硬度60(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.45 耐油性(%)120 耐寒温度(℃)-40
1枚
1,298 税込1,428
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

厚さ(mm)10 仕様片面粘着テープ付 材質フッ素ゴム 硬度80(タイプA) 耐熱温度(℃)250 厚さ公差(mm)±0.45 耐油性(%)10 耐寒温度(℃)-25
1枚
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


天然ゴムを主成分としたシートです。
用途工業用パッキン、緩衝用、敷物用その他一般的用途 材質天然ゴム 引張強度(MPa)3.2 硬さ(デュロメータA)64 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (665種類の商品があります)


独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。 反撥弾性に優れています。 加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。 CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
用途自動車部品、空調設備など 家庭用電気機器、通信機器など ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など 窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材 材質スポンジ ゴム 規格UL94HF-1合格品 硬度25±5 比重0.23±0.03 伸び(%)180以上 引張強度(kPa)800以上 25%圧縮荷重(kPa)50~80
1枚
279 税込307
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 材質EPDM(エチレン・プロピレンゴム) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
86 税込95
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。 反撥弾性に優れています。 加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。 CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
用途自動車部品、空調設備など 家庭用電気機器、通信機器など ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など 窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材 仕様テープ付 材質【本体】クロロプレンゴム、【粘着剤】アクリル系 規格UL94HF-1合格品 硬度25±5 比重0.23±0.03 伸び(%)180以上 引張強度(kPa)800以上 25%圧縮荷重(kPa)50~80
1枚
特価
399 税込439
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)10 仕様片面粘着テープ付 材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM) 硬度70(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.45 耐寒温度(℃)-55
1枚
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1枚
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。 防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。 独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。 耐油性が必要ならNBR系です。 アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。
用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など 材質スポンジゴム 硬度30±5 伸び(%)200以上 引張強度(MPa)0.78以上 密度(g/cm3)0.21±0.03 25%圧縮荷重(kPa)40~70
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)


【スプリングとして使用される場合】。金属バネやゴムクッションと比較して高いばね定数をもち、はね出し力にすぐれています。高い反発力をだすためにサイズを小さく、使用個数も減らすことができます。狭いスペースにセットでき、取付時間も短縮され、生産性向上に役立ちます。【バルジ加工に使用される場合】。液圧を使用する場合と比較して非常に作業性がよくなります。従来のゴムと比較して耐久性は7倍以上です。
用途鈑金型のスプリング:ストッパー・ダイス:V曲げ、U曲げ、しぼり、バルジ、エンボス 硬度SHORE A 90
1本
889 税込978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

反発弾性・圧縮永久ひずみ・断熱性・耐熱性に優れています。
仕様テープ付 材質【本体】シリコン、【粘着剤】片面シリコン系、片面アクリル系 ベンガラ色
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。 防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。 独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。 耐油性が必要ならNBR系です。 アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。
用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など 仕様テープ付 材質【本体】NBR(ニトリルゴム)、【粘着剤】アクリル系 硬度30±5 伸び(%)200以上 引張強度(MPa)0.78以上 密度(g/cm3)0.21±0.03 25%圧縮荷重(kPa)40~70
1枚
特価
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

中程度の耐油性・耐熱性・耐候性・耐オゾン性・難燃性に優れている。
材質CRゴム
1枚
525 税込578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途エンボス加工、V曲げ加工、U曲げ加工、しぼり加工。 材質ウレタン 硬度SHORE A 90
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。
材質フッ素ゴム 硬度50(タイプA) 耐熱温度(℃)250 厚さ公差(mm)±0.2 耐油性(%)10 耐寒温度(℃)-25
1枚
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。
材質フッ素ゴム
1枚
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


クッション性に優れ、圧縮回復性が良い!
用途家具、寝具などのクッション材、梱包材、緩衝材などに。 材質ポリエーテル系ウレタンフォーム 幅(mm)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー 材質ウレタン 硬度90 タイプ切板 種類注型(加工タイプ) 耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90 破断伸度(%)450 材料エーテル系 比重1.13 引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300] 硬度(JIS A)90 圧縮永久歪(%)36 引裂強度(KN[kgf/cm])69[70] 100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82] 300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165] 反撥弾性(%)43 脆化点(℃)-20 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス 材質ウレタンゴム 材料ポリエステル系 比重1.2 引張強度(MPa[kgf/cm2])27.7[283] 硬度(JIS A)70 切断時伸(%)630 引裂き強度(kN/m)36.4[37]
1枚
459 税込505
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス 材質ウレタンゴム 材料ポリエステル系 比重1.4 引張強度(MPa[kgf/cm2])26.6[271] 硬度(JIS A)50 切断時伸(%)610 引裂き強度(kN/m)28.6[29]
1枚
759 税込835
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

ゴム製より強い高耐久スポンジシートです。 高弾力性、高反発性、高グリップ力に優れます。 色移行しにくい素材です。 屋外にてご使用可能です。
用途クッション、すべり止め、保護材、防振、防音、断熱材として使用します。 材質高弾性架橋ポリオレフィンフォーム RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
669 税込736
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス 材質ウレタンゴム 材料ポリエステル系 比重1.2 引張強度(MPa[kgf/cm2])23.7[242] 硬度(JIS A)60 切断時伸(%)740 引裂き強度(kN/m)36.6[37]
1枚
969 税込1,066
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス 材質ウレタン 硬度70 材料ポリエステル系 比重1.2 引張強度(MPa[kgf/cm2])27.7[283] 切断時伸(%)630 引裂き強度(kN/m)36.4[37]
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス 材質ウレタン 硬度50 材料ポリエステル系 比重1.2 引張強度(MPa[kgf/cm2])26.6[271] 切断時伸(%)610 引裂き強度(kN/m)28.6[29]
1本
969 税込1,066
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス 材質ウレタン 硬度60 材料ポリエステル系 比重1.2 引張強度(MPa[kgf/cm2])23.7[242] 切断時伸(%)740 引裂き強度(kN/m)36.6[37]
1本
969 税込1,066
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本
289 税込318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

亨栄ケミカルウェルプレン(丸棒)
ウェルプレンとは、熱硬化性ポリウレタンゴムの商品名で、ウレタンゴムの特長と十分に活かし使用に合ったいろいろな種類のタイプを用意しています。 ポリエステル系は、低硬度領域でも優れた物性を発揮します。 高弾性が有る。 耐油・耐溶液制に優れている。 金属との接触性に優れている。 耐摩耗性に優れている。 高抗張力と高引裂抵抗性が良い。 耐寒性。耐オゾン性に優れている。
種類熱硬化性ポリウレタン WA-290(エーテル系) 硬度(JIS A)91±1 300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])120 反撥弾性(%)39 耐摩耗性0.33 (TABER摩耗試験機、荷重1000g、1000回転、摩耗論 H-22、減量単位 g)
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

クッション性に優れていて軽量です。
用途すき間目地材、パッキン材、シール材、各種緩衝材に。 トラスコ品番171-1874 材質発砲ウレタン 長さ(mm)500 幅(mm)500 厚さ(mm)10
1枚
609 税込670
当日出荷