こんなお得な商品も!

ビニールテープ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
広い用途に対応できる強い粘着力に加えて、手切れ性もよく、よりいっそう作業性を高める目的で開発された製品です。JIS規格に合格した品質・性能が海外でも評価されています。
土木・建設・工場・作業場・重電および弱電各企業から一般家庭まで使用されています。
環境にやさしい無鉛タイプ。
グリーンマーク
RoHS指令対応品
用途電線やケーブルのジョイント部分および端末の絶縁。
配電盤やワイヤーハーネスなどのまとめや識別のための色わけに。
治具類の識別表示。
日曜大工などの家具の補修や梱包。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
ねじ1本で簡単に取り付け可能な産業用機器の足です。ハット型のワッシャーを組み込んでおり、一般的なゴム足と比べて、高締付トルクでの固定が可能です。難燃性仕様、シリコンゴム等各種材質、色違いも特注で対応致します。
用途OA機器・家電・家具・玩具等
材質EPDM
タイプネジ止め型
種類ゴム足
硬度65±5度
機能高締付型
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1.EPDM発泡体は、難燃性規格UL-94 HF-1の認定を受けています。(粘着剤、セパレータを除く)。2.耐候性、耐熱性、耐オゾン性に優れ、長期の使用に耐えます。3.圧縮荷重(応力)が小さく、簡単に圧縮することができ、被着体の凸凹によくなじみます。この効果により優れた気密性、防音性を発揮します。4.比重は0.09と軽いです。
用途電気機器の防水・気密・防音・断熱材・その他
材質EPDM発泡体
種類防塵ゴム
難燃性UL94 HF-1
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
こんなお得な商品も!

クリアテープ OPP製
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
大巻タイプのセロテープ(R)。テープカッターとペアでお使いください。
業務用として大量にお使いになるお客様に最適です。
バイオマスマーク認定商品。
用途封筒などの封かんに。
包装作業に。
メモなどの仮止めに。
ポスター貼りに。
厚さ(mm)0.05
色透明
区分業務用
基材セロハン
テープ長さ(m)35
テープ種類大巻
伸度(%)23
粘着剤ゴム系
粘着力(N/10mm)3.93
引張強度(N/10mm)42.3
グリーンマーク認定
材質EPDM
長さ(m)100
硬度(2°)
色調黒
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
材質EPDM
長さ(m)100
硬度(2°)
色調黒
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
オフィス、お店、学校など大量にお使いいただく場合に便利です。
静電気の発生が少なく、紙を吸い上げにくくなっているので、作業がしやすいです。
しなやかでソフトタッチです。
手で切れますが、テープカッターを使用するとさらによく切れます。
ポリエチレンにもよく付きます。
1巻ずつピロー包装されています。
バイオマスマーク認定商品。
環境と安全に配慮し、ブリキカッターは封入しておりません。
用途封筒などの封かんに。
工作用に。
包装作業に。
メモなどの仮止めに。
ポスター貼りに。
基材セロハン
粘着剤ゴム系
粘着力(N/10mm)4.01
テープ厚さ(mm)0.05
色透明
テープ長さ(m)35
テープ種類大巻
RoHS指令(10物質対応)対応
手切れ性○
グリーンマーク認定
手首につけてオシャレしちゃおう!真珠のように光沢のあるビーズを使用した、おしゃれなブレスレットが登場!ゴム紐だから着脱もしやすい!ビーズブレス本体カラーは全部で5色、女の子向け低単価景品におすすめです!
寸法(mm)120×90×10
入数(個)25
グリーンマーク認定
1パック(25個)
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
金属製で耐衝撃など剛性に優れています。
用途空穴(ロックナット併用)・タップ穴を塞ぐときに最適です。AVCゴムワッシャーを併用すれば防水が可能です。
材質真鍮(ニッケルメッキ)
色光沢シルバー
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
金属製で耐衝撃など剛性に優れています。
用途空穴(ロックナット併用)・タップ穴を塞ぐときに最適です。AVCゴムワッシャーを併用すれば防水が可能です。
材質真鍮(ニッケルメッキ)
色光沢シルバー
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
関連キーワード