用途クッション、保護材に
材質EPDM
仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着付き
使用温度範囲(℃)5~50
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(°)約60
タイヤをリサイクルしたゴム粉を材料ベースとした環境にやさしい商品です。歩行用・養生用・緩衝材用等多目的な用途に最適な耐久性抜群のゴムマットです。
用途工事現場歩行用、馬房、イベント会場、仮設ホーム、階段、ゴルフ場、工場・倉庫歩行用
質量(kg)48
色ブラック
長さ(m)2
エコマーク認定認定
幅(m)1
関連資料(0.66MB)
エコマーク認定番号8131017
1枚
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
用途パッキンなどに
材質EPDM
長さ(m)2
仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし
寸法(mm)2×20
使用温度範囲(℃)-20~80
アズワン品番64-5073-12
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥549
税込¥604
当日出荷
用途建材、吸音材、気密・水密パッキン
厚さ(mm)3・4・5・7・8・10・15・20・25・30
材質ゴムスポンジ(EPDM)
幅(mm)100~1000
長さ(mm)100~2000
色黒
硬さ(N)40±20(40%圧縮)
見掛密度(kg/m3)110±20
サービス分類オーダー・加工
各種機器の間隙を充てんする発泡シール材です。合成ゴムEPDMの混和物を半独立半連続状態で発泡させたものです。より高発泡にしたもので、発泡体の圧縮割合により、防水、防風、防塵、防音、断熱材として使い分けることができます。
用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用
長さ(mm)2000
材質合成ゴム(EPDM)
構成フィルム基材
色黒
粘着剤アクリル系粘着剤
比重0.11
伸び(%)450
引張強度(N/cm2)8
圧縮強度(N/cm2)0.45(50%時)
汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性にすぐれたEPDM混和物を半独立半連続状態で発泡させた高機能発泡体です。柔軟な素材のため圧縮しやすく、すぐれた水密特性・気密特性を得ることができます。
用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用
長さ(mm)2000
材質合成ゴム(EPDM)
色黒
粘着剤アクリル系粘着剤
構成フィルム基材
比重0.13
伸び(%)550
引張強度(N/cm2)10
圧縮強度(N/cm2)0.6(50%時)
用途クッション等に
材質EPDM
長さ(m)2
厚さ(mm)4
仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし
寸法(mm)20×20
使用温度範囲(℃)-20~80
アズワン品番64-5072-96
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
タングステン粉末を熱可塑性エラストマーに高充填した高比重シートです。鉛と同等以上の比重を有し(比重11.5 )、高い放射線遮蔽能力があります。X線、γ線の遮蔽能力が優れています。高比重でありながら柔軟で加工性に優れていますので、様々な用途に応用可能です。柔軟性に優れ、折り曲げも可能です。ハサミ・カッター等での裁断や、穴あけが容易で、加工性に優れています。鉛含有材料を使用していないので、鉛害の危険性がなく取り扱いが容易です。長尺での提供により、加工コストを下げることができます。変形性に富み、曲面や複雑な形状部にも使用できます
用途・ファンモーターなど回転機器の振動防止やバランサー材。・スピーカーや音響機器の防振材。・X線照射機器(コンベア、検査機)の遮蔽シート。・X線管理区域の遮蔽材。・γ線の遮蔽材
長さ(mm)2000
幅(mm)300
厚さ(mm)1
質量(kg)7.2
比重11.5
引張強度(MPa)5
硬さ(デュロメータA)96
1枚
¥369,800
税込¥406,780
4日以内出荷
断熱性に優れています。半連泡。反発弾性に優れています。発泡倍率約2倍。
圧縮の程度にもよりますが、一般的に-60~+200℃まで使用可能です。
高発泡SRスポンジシートより、大きいサイズでの製作が可能です。
用途各種ガスケット・パッキング類。耐熱クッション材。断熱材。電子部品、電気部品、自動車部品。
材質シリコーンゴム
長さ(mm)100~2000
幅(mm)100~1000
厚さ(mm)3、4、5、8、10、12、15、20
色赤
伸び(%)370
引張強度(MPa)4.9
熱伝導率(W/mk)7.4×10-2
圧縮永久ひずみ(%)19(150℃×24h)
見掛密度(g/cm3)0.54
テープテープ無し、テープ付
硬さ(デュロメータE)35
サービス分類オーダー・加工
合成ゴムを基材とし、半連続気泡状態にさせた発泡体です。
柔軟性が豊かで、わずかな力による圧縮が可能。凹凸部分にスムーズにフィットします。
用途シール材・止水材(土木建築、電機機器、自動車関連)、すきまテープ、スリップ止め
幅(mm)1000
長さ(mm)2000
材質合成ゴム(EPDM)
仕様半連続気泡体
グレードOP-130
色黒
伸び(%)205
引張強度(MPa)0.10
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮応力25%(kPa)4
見掛密度(kg/m3)80
タイヤをリサイクルしたゴム粉を材料ベースとした環境にやさしい商品です。歩行用・養生用・緩衝材用等多目的な用途に最適な耐久性抜群のゴムマットです。弾力性に優れ、滑らず疲れず安全。鉄板に比べ軽く、取り扱いが容易です。地面へのフィット性も抜群。弾力体なので、下地の損傷がありません。
用途工事現場歩行用、馬房。イベント会場、仮設ホーム、階段、ゴルフ場、コース歩経路用。、工場・倉庫歩行用、各種養生材
長さ(m)2
エコマーク認定認定
幅(m)1
エコマーク認定番号08 131 017
防音・防振性能に優れています。
ゴム弾性により下地への負荷が軽減します。
2000Lの中心部にラインを入れる事により中心が判り易く広い場所でも容易に並べる事が出来ます。
鉄板に比べ軽く、取り扱いが容易です。
弾力があるので、歩行感がよく安全性も高い製品です。
コイン状の突起は、滑りにくく耐摩耗性に優れています。
用途土木工事・農業用・歩行者通路・車両通路・資材養生・段差解消・敷き鉄板緩衝等
幅(mm)1000
色ブラック
長さ(m)2
硬度60
伸び(%)230
引張強度(MPa)4.9
RoHS指令(10物質対応)対応
引裂強度(N/mm)21.1
鉄板に比べ軽く、取り扱いが容易です。
弾力性に優れ、滑らず疲れず安全です。
用途工事現場歩行用・イベント会場など
長さ(m)2
幅(mm)1000
材質再生ゴム
鉄板に比べ軽く、取り扱いが容易です。
弾力性に優れ、滑らず疲れず安全です。
用途工事現場歩行用・イベント会場など
長さ(m)2
幅(mm)1000
材質再生ゴム
関連キーワード