アスファルトルーフィングの200倍以上の透湿性をもちます。
用途屋根下地材
長さ(m)40
材質ポリエステル+ポリエチレン+ポリプロピレン(複合素材)
幅(mm)1000
1箱(2本)
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
ゴムアスファルトシーリング カートリッジ
危険物の類別非危険物
1本(330mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
ゴムアスファルト系シーリング材
危険物の類別非危険物
1本(330mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
カラールーフィングは、アスファルトを浸透させた原紙の表裏面にアスファルトを被覆し、鉱物質粉粒を圧着した製品です。JIS A 6005 アスファルトルーフィング940適合品
用途屋根下葺防水材
厚さ(mm)1
質量(kg)23
寸法(m)1×21
1本
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
高遮熱&透湿性で快適・省エネ・高耐久の家造りをサポート
雨水を通さず、湿気を逃がす!
屋根全面から湿気を逃がし、住まいの耐久性+省エネ効果を向上させます。
特殊シートで雨水の浸入をストップ!
雨水を球状にして、しっかりと雨樋に流します。
滑りにくく、軽いから施工性UP!
遮熱ルーフエアテックスは防滑性に優れ、アスファルトルーフィング材の約3分の1の軽さ。施工性も大幅に向上しています。
仕様(釘穴止水性)合格
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.9
長さ(m)40
質量(g/m2)287
引裂強度(N)(縦)20以上、(横)20以上
引張強度(N/50mm)(縦)300以上、(横)180以上残存率/(縦)50%以上、(横)50%以上
透湿度(g/m2)1500以上(24h)
つづり針強度(N[kgf])(縦)70以上、(横)70以上
耐水圧(kPa)20以上
1本
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
改質アスファルト系防水シート
用途開口部、鞍掛部、軒天周り使用
長さ(m)20
屋根裏結露を守る為の遮熱型透湿ルーフィング材です。
特殊遮熱加工で屋根の熱を遮ります。
アスファルトルーフィングの200倍以上の透湿性をもちます。
メーカー独自の止水加工で雨水をシャットアウトします。
足元をサポートし、作業効率向上に貢献します。
ホルムアルデビドを屋外に素早く放出します。
用途屋根下地材
長さ(m)40
材質ポリエステル+ポリエチレン+ポリプロピレン+アルミ(複合素材)
幅(mm)1000
1箱(2本)
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
結露を防ぎ建物の寿命をのばす透湿防水シート。
壁体内に流れ込んだ空気中の水蒸気は、壁体内と屋外との温度差によって結露します。
壁体内に結露が生じると、断熱材の機能を低下させ、構造材を濡らして腐朽の原因となります。
外部からの水分を抑える防水性と、内部からの湿気を通す透湿性を兼ね備えた、まさしく呼吸する新素材です。
住まいを結露から守り、やさしく包みます。
用途壁用透湿・防水シート
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.2
長さ(m)50
JIS規格JIS A 6111:2004(透湿防水シートB適合品)
アスファルトルーフィング・サンカラールーフィング940。ベタつきなし(高湿時にもベタつかず、きれいな施工が出来ます)。滑りにくいように、鉱粉を表面に塗布してあります。・JIS A 6005適合品
質量(kg)23
長さ(m)21
幅(m)1
アスファルト防水端末専用のシーリング材
コーキングガンを用いてご使用下さい
用途アスファルト防水用
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
耐候性・耐水圧性能に優れたポリエチレン製の国産シートです。
【国産#3000ブルーシート(萩原工業品)との比較】
耐候性:約5倍/耐候年数約5年(目安)
耐水圧:約10倍/耐水圧40M
強度 :引張強度は3倍以上、引裂強度は2倍以上。
用途長期目的資材カバーや防水対策の野積養生、港湾関係の荷物用カバー、簡易倉庫用テント材料、貯水タンクの内張りシートなど。
形状折りたたみタイプ
厚さ#7000
材質(シート)ポリエチレン
色(表)ODグリーン
色(裏)ブラック
材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)
特性耐水
材質(ロープ)ポリプロピレン
ハトメアルミハトメ
雨水がハウスに入ってこない、塩ビの止水シート。耐久性ある0.5mm厚
色黒
厚さ(mm)0.5
弾力性。金属接着性。水密性。気密性。ガス不透過。塗装不可
用途カラー鋼板・トタン・ブリキ・折板の継ぎ目シール
規格(JSIA)F★★★★
主成分ブチルゴム系溶剤形
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量330mL
2枚の合成繊維不織布で改質アスファルトを挟み込み、表裏面に鉱物質粉粒を付けた高耐久の製品です。
優れた釘穴シール性
品質の高い改質アスファルトの効果により、釘穴をしっかりシールして雨水の浸入を防ぎます。
優れた施工性
軽量化を実現し、施工性が大幅に向上します。また、柔軟性に富む改質アスファルトを使用することにより、低温時でも施工性が良く、壁と屋根との取り合い部等への施工性にも優れています。
優れた寸法安定性と伸び率
2枚の合成繊維不織布と品質の高い改質アスファルトを使用することにより、弾力性のあるしなやかな強さを実現し、優れた寸法安定性と伸び率を有しています。
用途屋根下葺防水材
厚さ(mm)0.7
質量(kg)16
寸法(m)1×20
1本
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
ゴムアスファルト系塗膜防水材
1液性エマルジョンタイプ(水性)
取り扱いが極めて容易で、施工は塗布・吹付け共に可能
ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆
用途地下外壁防水(後やり工法)・地下外壁防水(先やり工法)・内部防水
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
シート表面・ビス穴からの雨水の浸入を防御します。
樹脂複層構成により、軽くて、高い防水性・強度を持ったシートです。
用途バルコニー用。
引裂強度(N)(縦)70.4、(横)58.0
引張強度(N/50mm)(縦)294、(横)207
伸び(%)(縦)45.1、(横)50.0
つづり針強度(N)(縦)123.0、(横)109.0
ポリエステル長繊維不織布とポリエチレン多孔質フィルムのラミネート品で、安定した防水性と透湿性が保てます。
不織布を基材に使用している為、タッカー針の引っ掛かりが強く、安定した強度が保てます。
不織布が全面にラミネートされている為、施工時の風によるバタツキ音が軽減されます。また熱収縮に優れ、高い耐久性が保持できます。
長さ(m)50
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.19
セット内容50m巻×2本
規格JIS A 6111B:2004適合品
1箱(2本)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
改質アスファルトルーフィング・ヤネイチⅡ。優れた釘、ホッチキス穴のシール性。厚さ凹面0.7mm、凸面0.8mm厚強。
質量(kg)20
長さ(m)20
幅(m)1
従来のウレタントップコートに比べ、表面温度を約15℃下げる事ができます。
密着性追従性に優れています。特殊変性アクリルエマルションの起用により、従来品に比べ、優れた密着性と下地追従性を発揮します。
耐候性耐久性が抜群。紫外線、雨、砂ボコリに対して、高い抵抗力を発揮します。
作業性が良く水性なので安全。塗り易く、乾燥も速く、溶剤を使用していないため安全です。
用途合成ゴムルーフィング防水材砂付きアスファルトルーフィングの美装、保護。
アスファルトシングルの塗り替え用。
水性トップHはアトレーヌ水性防水材の上塗り(防滑仕様)としてもご使用できます。
使用場所屋外用
特性耐久、速乾、耐候
仕様(用具の手入れ)水
主成分特殊アクリルウレタン樹脂
主な用途アスファルト
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
希釈液不要
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料仕様1 仕様2 特長・用途 施工手順
標準塗り面積(塗り回数)(m2)1回塗り・0.15~0.20Kg/m2(淡彩色は2回塗り)
衛生的なステンレス製洗桶。ゴム足付きなので、シンク内を傷つけません。
材質本体:ステンレス鋼、ゴム足:合成ゴム
質量(g)630
サイズ(cm)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×300×125
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
カタツムリテープ 補修テープは、ひびの割れに沿って簡単に補修ができるテープです。施工して1週間経過後路面になじんでしっかり密着します。独自のゴムアスファルトコンパウンドと、不織布、特殊メッシュで構成。クラックに沿って貼るだけで日常的なタイヤによる加圧転圧でバインダーがひび割れに充填されます。粘着性があるため、クラックに沿って貼るだけで簡単に路面のひび割れ補修ができます。
用途アスファルトのひび割れ(クラック幅1~10mm)補修に。防草対策に。
適合低温脆化点(℃):-34、高温軟化填(℃):90
厚さ(mm)2.7
長さ(m)15
幅(cm)6
引張強度(kN)40/m2
1巻
¥12,980
税込¥14,278
12日以内出荷
衛生的なステンレス製洗桶
材質本体:ステンレス鋼 ゴム足:合成ゴム
質量(g)591
寸法(外径×高さ)(mm)335×130
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
カタツムリテープ 補修テープは、ひびの割れに沿って簡単に補修ができるテープです。施工して1週間経過後路面になじんでしっかり密着します。独自のゴムアスファルトコンパウンドと、不織布、特殊メッシュで構成。クラックに沿って貼るだけで日常的なタイヤによる加圧転圧でバインダーがひび割れに充填されます。粘着性があるため、クラックに沿って貼るだけで簡単に路面のひび割れ補修ができます。
用途アスファルトのひび割れ補修に。防草対策に。
適合低温脆化点(℃):-34、高温軟化填(℃):90
厚さ(mm)2.7
長さ(m)15
幅(cm)50
引張強度(kN)40/m2
1巻
¥54,980
税込¥60,478
12日以内出荷
衛生的なステンレス製洗桶。
材質本体:ステンレス鋼/ゴム足:合成ゴム
質量(g)630
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×255×135
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
関連キーワード