カテゴリ

  • 塗料(8)
  • 建材・エクステリア(5)
  • バッテリー・電装(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)

「ゴムアスファルトシート」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長靴大地 先丸 アトム長靴大地 先丸アトム
3,998税込4,398
1足
3日以内出荷から6日以内出荷
超極薄ゴムシート使用で、素足感覚のやわらかさとフィット感を実現。履き心地が良く、脱ぎ履きのしやすい長靴です。厚底なので、アスファルトの路面や砂利道でも安心してご利用いただけます。足首部分にフィット感を工場させるベルトが付いているので、輪ゴムを付ける必要がありません。裏生地付きなので、丈夫で破れにくい長靴です。履き口部分がジャージになっているので、水・泥が入りにくくなっています。かかと部分にキックが付いているので、脱ぎやすくなっています。足底の疲労感を軽減するインソールが付いています。生産工場を変更し、従来品より柔らかさを向上させています。
用途田植、農作業、林業、草刈、土木、建築、河川工事など材質表/天然ゴム 裏/ナイロン
デッドニング用超・制振シート REAL SCHILDデッドニング用超・制振シートREAL SCHILD
18,980税込20,878
1箱(8枚)
5日以内出荷
・カーオーディオの音質向上のために作られたデッドニング用 超・制振シートです。クルマのドアのアウターパネルおよびインナーパネルに貼り付けることで、不要な振動を減衰するだけでなく、カーオーディオの音質を向上させることが可能です。 ・「レアルシルト」は低周波から高周波まで周波数に依存することなく、優れた振動吸収性能を発揮します。損失係数は従来製品の5~20倍(メーカー調べ)という驚異的な制振性能を誇り、良質な原音を忠実に再現すると同時にクルマの静粛性を向上させることが可能です。 ・「レアルシルト」の特徴である”基音と倍音の再生コントロール”とは、車内環境における不要倍音(不要雑音)の発生量を効果的に抑え、基音(原音)を際立たせる能力に優れていることにあります。楽器の1つ1つが鮮明になり、リアルなヴォーカルを体験できます。 ・ハサミ等を使って必要なサイズに合わせてカッティングができ、しかも素材そのものに柔軟性があるので、ドアやフロアにあるちょっとした凹凸もしっかりカバーします。施工の際はヒートガンが不要。シールを貼る感覚で簡単に貼り付けることができます。冬場の施工もOK(極寒冷地は除きます)粘着力はアスファルト系製品の約8倍と強く、剥がれてくることもありません。・耐荷重性能はアスファルト系製品の約24倍、アルミ系製品の約3倍と破れにくく、サービスホールにも安心して施工できます。 ・アスファルト系やブチルゴム系制振シートと異なり、「レアルシルト」のオレフィン系改質樹脂は、手やクルマを汚すことがありません。また、臭いもなく、腐食性ガスも発生しませんので、安心・安全・クリーンに作業できるのが大きな特徴です。 ・おおよその目安として、普通車のインナー/アウター側両方に施工した場合、こちらのシートを6~8枚を使用しますので、多くの車一台分の量になります。
仕様制振シート入数(枚)8寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)300×400×1.9
デッドニング用超・制振シート REAL SCHILDデッドニング用超・制振シートREAL SCHILD
31,980税込35,178
1箱(16枚)
5日以内出荷
・カーオーディオの音質向上のために作られたデッドニング用 超・制振シートです。クルマのドアのアウターパネルおよびインナーパネルに貼り付けることで、不要な振動を減衰するだけでなく、カーオーディオの音質を向上させることが可能です。 ・「レアルシルト」は低周波から高周波まで周波数に依存することなく、優れた振動吸収性能を発揮します。損失係数は従来製品の5~20倍(メーカー調べ)という驚異的な制振性能を誇り、良質な原音を忠実に再現すると同時にクルマの静粛性を向上させることが可能です。 ・「レアルシルト」の特徴である”基音と倍音の再生コントロール”とは、車内環境における不要倍音(不要雑音)の発生量を効果的に抑え、基音(原音)を際立たせる能力に優れていることにあります。楽器の1つ1つが鮮明になり、リアルなヴォーカルを体験できます。 ・ハサミ等を使って必要なサイズに合わせてカッティングができ、しかも素材そのものに柔軟性があるので、ドアやフロアにあるちょっとした凹凸もしっかりカバーします。施工の際はヒートガンが不要。シールを貼る感覚で簡単に貼り付けることができます。冬場の施工もOK(極寒冷地は除きます)粘着力はアスファルト系製品の約8倍と強く、剥がれてくることもありません。・耐荷重性能はアスファルト系製品の約24倍、アルミ系製品の約3倍と破れにくく、サービスホールにも安心して施工できます。 ・アスファルト系やブチルゴム系制振シートと異なり、「レアルシルト」のオレフィン系改質樹脂は、手やクルマを汚すことがありません。また、臭いもなく、腐食性ガスも発生しませんので、安心・安全・クリーンに作業できるのが大きな特徴です。 ・おおよその目安として、普通車のインナー/アウター側両方に施工した場合、こちらのシートを6~8枚を使用しますので、多くの車のフロント/リアをこの1パックで施工可能な量になります。
仕様制振シート入数(枚)16寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)300×400×1.9
デッドニング用超・制振シート REAL SCHILDデッドニング用超・制振シートREAL SCHILD
4,998税込5,498
1箱(2枚)
5日以内出荷
・カーオーディオの音質向上のために作られたデッドニング用 超・制振シートです。クルマのドアのアウターパネルおよびインナーパネルに貼り付けることで、不要な振動を減衰するだけでなく、カーオーディオの音質を向上させることが可能です。 ・「レアルシルト」は低周波から高周波まで周波数に依存することなく、優れた振動吸収性能を発揮します。損失係数は従来製品の5~20倍(メーカー調べ)という驚異的な制振性能を誇り、良質な原音を忠実に再現すると同時にクルマの静粛性を向上させることが可能です。 ・「レアルシルト」の特徴である”基音と倍音の再生コントロール”とは、車内環境における不要倍音(不要雑音)の発生量を効果的に抑え、基音(原音)を際立たせる能力に優れていることにあります。楽器の1つ1つが鮮明になり、リアルなヴォーカルを体験できます。 ・ハサミ等を使って必要なサイズに合わせてカッティングができ、しかも素材そのものに柔軟性があるので、ドアやフロアにあるちょっとした凹凸もしっかりカバーします。施工の際はヒートガンが不要。シールを貼る感覚で簡単に貼り付けることができます。冬場の施工もOK(極寒冷地は除きます)粘着力はアスファルト系製品の約8倍と強く、剥がれてくることもありません。・耐荷重性能はアスファルト系製品の約24倍、アルミ系製品の約3倍と破れにくく、サービスホールにも安心して施工できます。 ・アスファルト系やブチルゴム系制振シートと異なり、「レアルシルト」のオレフィン系改質樹脂は、手やクルマを汚すことがありません。また、臭いもなく、腐食性ガスも発生しませんので、安心・安全・クリーンに作業できるのが大きな特徴です。 ・2枚入りのパックです。スピーカー周辺のみの施工や8枚では足りない時、他のデッドニングキットと組み合わせて使用する際など必要な量を手軽にお求めいただけます。
仕様制振シート入数(枚)2寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)300×400×1.9
長靴大地 指付 アトム長靴大地 指付アトム(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1足
4日以内出荷から5日以内出荷
超極薄ゴムシート使用で、素足感覚のやわらかさとフィット感を実現。履き心地が良く、脱ぎ履きのしやすい長靴です。厚底なので、アスファルトの路面や砂利道でも安心してご利用いただけます。足首部分にフィット感を向上させるベルトが付いているので、輪ゴムを付ける必要がありません。裏生地付きなので、丈夫で破れにくい長靴です。履き口部分がジャージになっているので、水・泥が入りにくくなっています。かかと部分にキックが付いているので、脱ぎやすくなっています。足底の疲労感を軽減するインソールが付いています。
用途田植、農作業、土木、建築、河川工事など材質表/天然ゴム 裏/ナイロン機能軽量
長靴大地 先丸 アトム長靴大地 先丸アトム(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1足
4日以内出荷から5日以内出荷
超極薄ゴムシート使用で、素足感覚のやわらかさとフィット感を実現。履き心地が良く、脱ぎ履きのしやすい長靴です。厚底なので、アスファルトの路面や砂利道でも安心してご利用いただけます。足首部分にフィット感を向上させるベルトが付いているので、輪ゴムを付ける必要がありません。裏生地付きなので、丈夫で破れにくい長靴です。履き口部分がジャージになっているので、水・泥が入りにくくなっています。かかと部分にキックが付いているので、脱ぎやすくなっています。足底の疲労感を軽減するインソールが付いています。
用途田植、農作業、土木、建築、河川工事など材質(アッパー)天然ゴム材質(裏)ナイロン
レギュラーローラーPIAボンパラゴン 尾崎亀商店レギュラーローラーPIAボンパラゴン尾崎亀商店
419税込461
1本
4日以内出荷
ゴムシートのトップコートやアスファルトプライマーなどの広範囲に威力を発揮します。
サイズレギュラー毛丈(mm)13(中毛)
融雪マット 階段用 TGK(東京硝子器械)融雪マット 階段用TGK(東京硝子器械)
189,800税込208,780
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
取り付けは簡単です。融雪に有効に使用できます。電熱線を使用せず、独自の開発による特殊面状発熱体を特殊ゴムで被覆した、省エネルギーで完全防水のタフなマットです。 ゴムシート状であるため簡易に設置できます。又、コンクリートあるいはアスファルトへの埋設も可能です。 特殊面状発熱体および特殊ゴムを使用しているため耐久性・耐熱性が優れており、野外での使用であっても長寿命が期待できます。 電気絶縁性電気配線は、すべてゴムに被覆されているため、断線や短絡等の故障が少なく、メンテナンスを必要としません。 特殊面状発熱体は、従来のニクロム線ヒーターとは違い、表面温度のムラがほとんどなく、均一に効率よく雪を融かすことができます。電力消費量も約30%削減できます。(対ニクロム線との同じ昇温度までの比較) ゴムシート状ですので巻いて保管できるために、保管スペースが少なく場所をとりません。 マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異なりますのでご了承ください。 本製品は雪が降る前に設置、電源を入れて雪に備えてください。
タイプ階段用電圧(V)AC100コード長さ(mm)3穴数6個使用方法マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異りますのでご了承ください。本製品は雪が降る前に設置、電源を入れ雪に備えてください。幅(mm)810厚さ(mm)5
融雪マット 玄関用 TGK(東京硝子器械)融雪マット 玄関用TGK(東京硝子器械)
99,980税込109,978
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
取り付けは簡単です。融雪に有効に使用できます。電熱線を使用せず、独自の開発による特殊面状発熱体を特殊ゴムで被覆した、省エネルギーで完全防水のタフなマットです。 ゴムシート状であるため簡易に設置できます。又、コンクリートあるいはアスファルトへの埋設も可能です。 特殊面状発熱体および特殊ゴムを使用しているため耐久性・耐熱性が優れており、野外での使用であっても長寿命が期待できます。 電気絶縁性電気配線は、すべてゴムに被覆されているため、断線や短絡等の故障が少なく、メンテナンスを必要としません。 特殊面状発熱体は、従来のニクロム線ヒーターとは違い、表面温度のムラがほとんどなく、均一に効率よく雪を融かすことができます。電力消費量も約30%削減できます。(対ニクロム線との同じ昇温度までの比較) ゴムシート状ですので巻いて保管できるために、保管スペースが少なく場所をとりません。 マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異なりますのでご了承ください。 本製品は雪が降る前に設置、電源を入れて雪に備えてください。
タイプ玄関用電圧(V)AC100コード長さ(mm)3使用方法マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異りますのでご了承ください。本製品は雪が降る前に設置、電源を入れ雪に備えてください。幅(mm)960厚さ(mm)6
ミツボシ GAシール(バラ) 三ツ星ベルトミツボシ GAシール(バラ)三ツ星ベルト(2件のレビュー)
799税込879
1本(330mL)
当日出荷
ゴムアスファルトシーリング カートリッジ
危険物の類別非危険物
マノールSBR マノールマノールSBRマノール
7,198税込7,918
1缶(4kg)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
リフォーム&リフレッシュ時代といわれる今日、改装・改修・補修工事においてマノールSBRは、接着しにくい下地の接着増強剤として強力な接着力と防水性、耐薬品性、防サビ性及びヒビ割れ防止など優れた性能を発揮する多目的複合セメント混和剤です。各種の下地に強力な接着力物理的特性(曲げ強度、耐摩耗性、耐衝撃性)の向上化学的特性(耐水性、耐薬品性、耐アルカリ性)の向上セメントの中性化を防ぎ、防錆力に優れる収縮を減少させ、ヒビ割れ防止効果防水性に優れ、屋上・地下室・受水槽・下水処理場・農業サイロ等の防水材として有効
乳白色液体仕様(化学的機械的安定性)良好成分スチレンブタジエンラバー系特殊合成ゴムラテックスpH8.0比重1.03危険物の類別非危険物適応下地鉄板、アスファルト、防水ゴムシート、ウレタン、リシン吹付、石綿スレート、合板、モルタル、コンクリート、ALC、陶磁器タイル、発泡スチロール、テラゾーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ノンリークコート 日本特殊塗料ノンリークコート日本特殊塗料(3件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1缶(3.5kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
各種シート系防水材のトップコート塗り替えに(骨材入り滑り止め仕上げ) 防水材専用に開発した新しいエマルション塗料です。 密着力、耐久性に優れ、施工も容易です。 新設、メンテナンスの防止仕上に最適です。 防水材への付着力が強く、塗膜に伸びがあるので収縮クラッシュをおこしません。 耐久性、耐摩耗性に優れています。また、水性塗料なので臭気もわずかです。 防水層の表面温度を下げ、アスファルトの軟化、ダレを防ぎます。
用途加硫ゴム系シート防水材、 アスファルトシート防水材、 砂付ルーフィング材、 FRP屋上防水に塗装できます。成分スチレン酢ビエマルション使用場所屋外用特性防水、耐摩耗、耐久主な用途アスファルト希釈剤通常不要:濃い時は水で10%以内乾燥時間(時間)12~24以上危険物の類別非危険物
タケトップ 竹林化学工業タケトップ竹林化学工業(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1缶(5kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
防水層への密着性および耐水・耐候性に優れています。 表面は塗ったそのままで、耐摩耗性に優れたノンスリップ上の仕上げになります。 高い硬度の骨材を含み、優れた歩行感と適度なザラザラ感とともに耐摩耗性も良好です。 厚塗ができ、2~3度の塗り重ねで1~1.5ミリの厚さに仕上がります。また、厚く塗り重ねた塗膜は柔軟でひび割れしにくく下地に良く追従します。 水性ですので臭いが少なく、引火の危険もないので取扱いが容易です。 作業性に優れています。タケトップですでに含まれている骨材は保存状態での沈殿がほとんどなく、使用時に充分な撹拌で、流動性のよい塗りやすい液状になります。
用途ウレタン防水層、ゴムシート層、その他防水層の美装、保護仕上げ。 ベランダ、屋上、壁面の防水。 コンクリート、モルタル床面の仕上げと防塵。 駐車場、通路などアスファルト面のカラー仕上げ。比重1.5(20℃)塗付量(kg/m2)1.5以上(2回塗り)主な用途モルタル、アスファルト、コンクリート危険物の類別非危険物特性防水、耐水、耐摩耗、耐候
タケトップ 遮熱 竹林化学工業タケトップ 遮熱竹林化学工業
5,998税込6,598
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
水性特殊アクリルエマルジョンを使用した安全性と作業性に優れた水性塗料です。 赤外線反射に優れた顔料とセラミックバルーンの相乗効果で優れた遮熱性能を発揮します。 遮熱断熱効果に優れているため、下地防水材を赤外線から長期的に保護します。また、弾性塗膜であるため、下地の伸縮に追従し、耐久性・耐摩耗性にも優れています。
用途タケシール#101、タケシール1液カラー防水、加硫ゴムシート、アスファルトシート、砂付ルーフィング等の保護、美装、遮熱断熱。特性遮熱、断熱、耐摩耗、耐久主な用途アスファルト危険物の類別非危険物塗付量(kg/m2)0.4~0.8
アトレーヌ水性防水材 アトミクスアトレーヌ水性防水材アトミクス(3件のレビュー)
5,698税込6,268
1缶(4kg)
当日出荷から3日以内出荷
コンクリートモルタルはもちろんの事、幅広い防水下地に塗布できます。 一液性の為硬化不良や可使時間を気にせず、ローラーで容易に施工できます。 乾燥性に優れた特殊アクリル樹脂を使用しているため、5工程でも1日で完了します。 緩やかま伸縮性を有しており、下地の防水層を痛めないためシート防水の改修に最適です。
主な用途モルタル、コンクリート危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
排水管遮音シート 450N DAIKEN(旧:大建工業)排水管遮音シート 450NDAIKEN(旧:大建工業)
19,980税込21,978
1箱(12枚)
10日以内出荷
風呂場や2階トイレからの気になる排水音を軽減。
厚さ(mm)6.2長さ(mm)500幅(mm)450仕様片面離型紙付き材質粘着ゴムアスファルト系制振シート1mm+ウレタン系発泡体4mm+遮音シート1.2mm寸法(mm)450×500質量(kg)0.7/枚表面エンボス加工ふち仕上切り放しホルムアルデヒド等級告示対象外製品
水性屋上防水遮熱塗料用シーラー アサヒペン水性屋上防水遮熱塗料用シーラーアサヒペン(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1缶(0.8L)ほか
当日出荷
水性屋上防水遮熱塗料の専用シーラーで、各種下地との密着性及び耐久性を向上させます。 安全で、取扱いも簡単な水性タイプです。
用途陸屋根・ベランダのコンクリート、モルタル。 ゴムシート(EPDM)防水層、アスファルトシングル。 ウレタン防水材(予め密着性の確認必要)仕様用具の手入れ/塗料が乾かないうちに水か湯で洗って下さい。ホワイト主成分水性アクリル樹脂塗料主な用途屋根、モルタル、アスファルト、コンクリート乾燥時間(時間)夏期/0.5~1、冬期/2~3使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性防水、遮熱、密着性、耐久
水性屋上防水遮熱塗料 アサヒペン水性屋上防水遮熱塗料アサヒペン(12件のレビュー)
10,980税込12,078
1缶(3L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
特殊顔料と中空ビーズの相乗効果により太陽光照射時の赤外線を反射し、同じ色の従来の塗料に比べて陸屋根やベランダの表面温度上昇を抑えます。 従来塗料に比べ、高い遮熱効果により塗膜の熱による劣化を防ぎます。 コンクリート陸屋根やベランダの簡易防水効果もある厚膜に仕上がります。 HALS(紫外線劣化防止剤)配合により、耐候性が優れています。 ローラーバケで簡単にきれいに塗れます。 砂骨入りで滑りにくい。
用途コンクリート陸屋根やベランダの簡易防水・防塵 各種防水面[塩ビシート、アスファルトシングル、加硫ゴムシート(EPDM)]、ウレタン塗膜防水面仕様用具の手入れ/塗料が乾かないうちに水か湯で洗って下さい。主成分水性アクリル樹脂塗料主な用途屋根、ベランダ、アスファルト、コンクリート乾燥時間(時間)夏期/1~3、冬期/3~5使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性防水、遮熱、耐候塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上
【レンタル】ピンホール探知器(校正書付) サンコウ電子【レンタル】ピンホール探知器(校正書付)サンコウ電子
5,298税込5,828
1台
翌日出荷から3日以内出荷
5~23kVの高電圧をかけて塗膜欠陥部を短絡させ、スパークを発生させて検知します。ブザー付きで、対象の塗膜厚さは1mm以上です。 低周波パルス式、微小電流タイプのため、皮膜をいためることなく、高電圧ピンホール検査ができます (TR・ホリスターシリーズ)。 ピンホール探知器は、金属素地上の絶縁性皮膜(塗装、樹脂ライニング、ゴムライニング※、アスファルトライニング、ホーロー、防水シートなど)のピンホール、ホリデーおよび類似の欠陥を探す探知器です。
用途ピンホールは塗装膜、ライニング膜の防錆、防食効果を著しく低下させます。ピンホール探知器は、このようなピンホールをミクロの目でキャッチ、公害や汚染、腐食がもたらす資源、エネルギーの損失を、未然に防ぎます。 上下水道・ガス・電力などの地中埋設管の塗覆層。 化学プラントの機械装置、タンク、パイプ、バルブなど耐薬品性を要求されるライニング膜。 船舶・船用機器、海岸・海中設備機器の防食塗装、ライニング。 公害機器装置など特殊の汚染ガス、汚染液に対する耐食性塗装ライニング。 各種汚染因子にさらされやすい、建造物、構築物、機械装置に対する防錆・防食塗装、ライニング。 ホーローバス、樹脂コーティングバス、温泉地の設備、機器の防食塗装ライニング。 塗りかえ費用の嵩む長大物の塗装、ライニング。 精密機器、電気機器などの重要部分品の防食塗装、ライニング。セット内容本体、プローブ用高圧コード、アース用高圧コード、プローブヘッド、平形ブラシ電極×2、電源プラグ、ソフトケース、取扱説明書、収納ケース方式低周波高電圧パルス放電式探知電圧(kV)5~23(高波値)電源内蔵Ni-Cd電池(バッテリーチェック機能付き)充電電圧(V)AC100 50/60Hz対象塗膜厚さ1mm以上寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×150×190警報方式ランプ、ブザー質量(kg)5.4
TA- 40 タイセイTA- 40タイセイ
499税込549
1本(2m)
4日以内出荷
完璧な雨仕舞 シーリングの不完全さを、3重4重でカバーする補填キャップ 抜群の耐久性 アルミ合金材のアルマイト仕上げ 優れた施工性 アングル本体へのキャップの取付けがワンタッチ 幅広い汎用性 塩ビシート・ゴムシート・塗膜・アスファルト冷熱防水に適応 美しい仕上り 優れた防水機構と美しい仕上りで屋上を清潔に保持
材質アルミ合金材のアルマイト仕上げ厚さ(mm)1.5
フラットバー タイセイフラットバータイセイ
489税込538
1本(2m)
4日以内出荷
抜群の耐久性 アルミ合金材のアルマイト仕上げ 幅広い汎用性 塩ビシート・ゴムシート・塗膜・アスファルト冷熱防水に適応 美しい仕上り 優れた防水機構と美しい仕上りで屋上を清潔に保持
材質アルミ合金材のアルマイト仕上げ寸法(mm)30
TA- 30 タイセイTA- 30タイセイ
399税込439
1本(2m)
4日以内出荷
完璧な雨仕舞 シーリングの不完全さを、3重4重でカバーする補填キャップ 抜群の耐久性 アルミ合金材のアルマイト仕上げ 優れた施工性 アングル本体へのキャップの取付けがワンタッチ 幅広い汎用性 塩ビシート・ゴムシート・塗膜・アスファルト冷熱防水に適応 美しい仕上り 優れた防水機構と美しい仕上りで屋上を清潔に保持
材質アルミ合金材のアルマイト仕上げ厚さ(mm)1.5
フラットバー TF- 4 タイセイフラットバー TF- 4タイセイ
459税込505
1本(2m)
5日以内出荷
抜群の耐久性 アルミ合金材のアルマイト仕上げ 幅広い汎用性 塩ビシート・ゴムシート・塗膜・アスファルト冷熱防水に適応 美しい仕上り 優れた防水機構と美しい仕上りで屋上を清潔に保持
材質アルミ合金材のアルマイト仕上げ
タケトップ Pカラー 竹林化学工業タケトップ Pカラー竹林化学工業
6,398税込7,038
1缶(5kg)ほか
5日以内出荷
長期耐候性の特殊顔料(無公害顔料)を主体に配合調整した製品で、ゴムシート・アスファルト系防水層の保護塗装材です。 簡便で塗装が容易です。
特性防水、耐候主成分特殊顔料(無公害顔料)主な用途アスファルト危険物の類別非危険物塗布量30~40m2(2回塗り・15kg)塗装間隔夏期:1時間以上、冬期:3時間以上
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら