耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)8
材質汎用ニトリルゴム(NBR)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.4
耐油性(%)40
耐寒温度(℃)-25
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。
厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。
無味無臭の安定した素材性能。
各種薬品にも強い耐性。
廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。
ISO9001認証取得対象商品。
環境ホルモン対策品
用途電子機器部品
耐熱用パッキング
食品産業用パッキング
化学薬品産業パッキング
厚さ(mm)8
材質シリコン 硬度50
色乳白色
タイプゴムシート
耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16
JIS規格GFH5350
比重1.2
耐熱温度(℃)-30~+150
引張強度(MPa)7.9
硬さ(デュロメータA)48
切断時伸(%)310
圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)
耐油性(%)35(150℃×70h)
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ(mm)8
仕様片面粘着テープ付
材質汎用ニトリルゴム(NBR)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.4
耐油性(%)40
耐寒温度(℃)-25
耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
厚さ(mm)8
材質汎用クロロプレンゴム(CR)
硬度60(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.4
耐油性(%)120
耐寒温度(℃)-40
優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。
厚さ(mm)8
材質フッ素ゴム
硬度80(タイプA)
耐熱温度(℃)250
厚さ公差(mm)±0.4
耐油性(%)10
耐寒温度(℃)-25
耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)8
材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.4
耐寒温度(℃)-55
厚さ(mm)8
仕様片面粘着テープ付
材質フッ素ゴム
硬度80(タイプA)
耐熱温度(℃)250
厚さ公差(mm)±0.4
耐油性(%)10
耐寒温度(℃)-25
厚さ(mm)8
仕様片面粘着テープ付
材質汎用クロロプレンゴム(CR)
硬度60(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.4
耐油性(%)120
耐寒温度(℃)-40
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。
材質天然ゴム
色黒
タイプゴムシート
ゴム硬度64
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!

天然ゴムシート 黒
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
長さ(m)1
材質NR(天然ゴム)
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

耐油・耐候用ゴムシート
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
CRとNBRが一つになった画期的な新素材。
耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。
JIS規格JIS-K6380(BFH65353)
硬さ(デュロメータA)65
材質CNRゴム
色黒
タイプゴムシート
耐熱性100℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10引張強さ変化率(%):+15切断伸変化率(%):-30
比重1.5
引張強度(MPa)7.1
切断時伸(%)260
圧縮永久ひずみ(%)40(100℃×22H)
耐油性(%)+8(100℃×70h)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

天然ゴムシート 黒
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
一般的によく使用されているゴムで作られています。
用途滑り止めや家電製品の防音等に。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
材質【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系
耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)8
仕様片面粘着テープ付
材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.4
耐寒温度(℃)-55
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
材質NR(天然ゴム)
形状角
色黒
天然ゴムを主成分としたシートです。
用途工業用パッキン、緩衝用、敷物用その他一般的用途
材質天然ゴム
色黒
引張強度(MPa)3.2
硬さ(デュロメータA)64
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱・絶縁抵抗・耐オゾン・耐候性にすぐれています。
使用温度範囲(℃)-60~+200
硬度HsA50°
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)10
材質汎用ニトリルゴム(NBR)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.45
耐油性(%)40
耐寒温度(℃)-25
耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れています。
材質シリコンゴム
使用温度範囲(℃)-50~200
硬度50度
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱・耐薬品・耐溶剤・耐油性に優れています。
材質フッ素ゴム
硬度80°
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。
用途緩衝用、敷物用のシートとして
仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)
材質NBR(ニトリルゴム)
比重1.5
耐熱温度(℃)100
引張強度(MPa)7.5
切断時伸(%)300
耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h))
ゴム硬度65
RoHS指令(10物質対応)対応
耐寒温度(℃)約-25
耐熱・耐候性・難燃性・断熱・気密・水密性に優れています。
材質クロロプレンゴム
色ブラック
硬度25°±5
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)3
材質汎用ニトリルゴム(NBR)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.25
耐油性(%)40
耐寒温度(℃)-25
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)5
材質汎用ニトリルゴム(NBR)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.4
耐油性(%)40
耐寒温度(℃)-25
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)2
材質汎用ニトリルゴム(NBR)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.2
耐油性(%)40
耐寒温度(℃)-25
断熱性に優れています。
反撥弾性に優れています。
低発泡シリコンゴムスポンジより、ソフトで滑らかな感触で、微細セル構造を持っています。
各種ガスケット・パッキング類、断熱クッション材、断熱材、電子部品、電気部品、自動車部品に使用できます。
寸法(mm)500×500
耐熱温度(℃)200
耐寒温度(℃)-60
耐久性抜群の長寿命マット。 耐久性に優れ、使い方によっては5年以上の長期使用も可能です。高温に強く、瞬間300℃もOK。 180℃以下なら、初期物性の劣化はほとんどありません。スチームの抜けがスムーズ。 スチームがスムーズに抜け、かつバキューム効果を高めるための独特の構造になっています。生地を傷めない適度な弾力性。 柔らかいスポンジタイプで弾力性に富み、その柔らかさはいつまでも変わりません。硬度20~25°。あらゆる機種にマッチ。
用途ランドリープレス機、縫製用プレス機、各種仕上げプレス機、立体プレス機、またはアイロン台などに幅広く使用できます。「シリコマット」は、耐熱性、耐候性、圧縮歪に優れ、しかも経時変化のきわめて少ないシリコーンゴムを、スポンジ成形加工したプレスマットです。
長さ(mm)1200
幅(mm)500
耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
厚さ(mm)3
材質汎用クロロプレンゴム(CR)
色黒
硬度60(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.25
耐油性(%)120
耐寒温度(℃)-40
耐候性に優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途屋外用敷きゴム。難燃性シート。
材質クロロプレンゴム
適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/○、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/○ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)
長さ(mm)100~20000
幅(mm)100~1000
厚さ(mm)1、2、3、4、5、6、8、9、10、15、20
色黒
伸び(%)300
耐熱温度(℃)約100
最高耐熱温度(℃)約130
引張強度(MPa)7.7
硬さ(デュロメータA)64
圧縮永久ひずみ(%)16(70℃×24h)
テープテープ無し、テープ付
静的せん断弾性率(MPa)0.98
サービス分類オーダー・加工
耐候性が優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途屋外用敷きゴム、難燃性シート
厚さ(mm)1・2・3・5・6・8・10
材質クロロプレンゴム
幅(mm)100~1000
長さ(mm)100~2000
規格BCH0160(JISK6380該当番号)
硬さタイプA 44(43)
引張強度(MPa[kgf/cm2])6.6(67)
切断時伸(%)440
圧縮永久ひずみ(%)20(70℃×24h)
サービス分類オーダー・加工
両面テープで取付けができるニトリルゴム製の衝撃吸収シートです。ハサミで切ってお好みのサイズにすることが可能です。
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)8
寸法(mm)2000×80×8
質量(g)160
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
こんなお得な商品も!

フォーク爪保護マグネットシート
モノタロウ
¥17,980
税込¥19,778
ゴムの特性を生かし裏面にマグネットシート装着したフォークリフトの爪に貼り付ける保護カバーです。
白色ですので仕上げ製品等に色移りしにくいです。
柔らかく滑りにくい。
色白
厚さ(mm)8
タイプラフトップ
寸法(幅W×長さL)(mm)100×1000
アズワン品番64-5128-93
1セット(2本)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
カジュアルシューズやコンフォートシューズなどの修理に使用するシートです。
合成ゴムの主成分であるSBR をふんだんに使用したシートですので滑りにくく床にマークがつきにくくなっております。
材質合成ゴム
寸法(mm)350×450
ホワイトボード用マーカーで書き消しできる商品です。磁石保持性があるためにマグネットを脱着できます。シートの裏は吸着できる機能があるので、ガラス、タイル、プラスチックボードなど平滑面に貼ることが出来ます。※吸盤効果でつくため、施工面が平滑である必要があります。柔らかいシートなので曲面にも貼ることが出来ます。最大サイズ1000mm×10mです。
・三層構造制振吸音材とアルミガラスクロステープで社外からの不要音を軽減。・インナーパネルとドアトリムの隙間をなくす 4 種類の防音材を同封。・スピーカーからの不要な音の反射を抑える吸音材を同封。・使い勝手の良い高比重 1.8 のヴァージンブチルゴム採用。・粘着性と凹凸 への追従性が高く、施工時に専門工具が不要。・ドアトリム外しにもブチルシート施工にも使用可能な 2Way 仕様の専門へらを採用。
付属品2way仕様の専用へら(1個)
材質<制振材・吸音材>ダンピングアブソーバー(インナーパネル用):ブチルゴム・NBR・アルミニウム/スピーカーコースター:ブチルゴム・NBR・アルミニウム<制振材>バイブレーションコントローラー(アウターパネル用):ブチルゴム・アルミニウム/バイブレーションコントローラー(インパクトビーム用):ブチルゴム・アルミニウム/バイブレーションコントローラー(ポイントチューニング用):ブチルゴム・アルミニウム/アルミガラスクロステープ:アルミニウム・ガラス繊維<防音材>サウンドプルーフィングウェーブ(スピーカー用):NBR/サウンドプルーフィングウェーブ(インナーパネル用):NBR/クリップダンパー(ドアトリムクリップ用):NBR/サウンドプルーフィングテープ(インナーパネル用):NBR
質量(g)<制振材・吸音材>ダンピングアブソーバー(インナーパネル用):約530(1個)/スピーカーコースター:約130(1個)<制振材>バイブレーションコントローラー(アウターパネル用):約42(1個)/バイブレーションコントローラー(インパクトビーム用):約48(1個)/バイブレーションコントローラー(ポイントチューニング用):約19(1個)/アルミガラスクロステープ:約175(1個)<防音材>サウンドプルーフィングウェーブ(スピーカー用):約24(1個)/サウンドプルーフィングウェーブ(インナーパネル用):約7(1個)/クリップダンパー(ドアトリムクリップ用):約0.3(1個)/サウンドプルーフィングテープ(インナーパネル用):約75(1個)
外形寸法(mm)<制振材・吸音材>ダンピングアブソーバー(インナーパネル用):500×250 厚さ7.8/スピーカーコースター:200×200 厚さ凹7、凸18<制振材>バイブレーションコントローラー(アウターパネル用):Φ120 厚さ2.3/ バイブレーションコントローラー(インパクトビーム用):50×250 厚さ2.3/バイブレーションコントローラー(ポイントチューニング用):50×100 厚さ2.3/アルミガラスクロステープ:15×50 厚さ0.18<防音材>サウンドプルーフィングウェーブ(スピーカー用):590×25 厚さ25/サウンドプルーフィングウェーブ(インナーパネル用):590×25 厚さ5/クリップダンパー(ドアトリムクリップ用):外径Φ24,内径Φ8 厚さ5/サウンドプルーフィングテープ(インナーパネル用):1,200×50 厚さ20
入数(個)<制振材・吸音材>ダンピングアブソーバー(インナーパネル用):5/スピーカーコースター:2<制振材>バイブレーションコントローラー(アウターパネル用):8/バイブレーションコントローラー(インパクトビーム用):10/バイブレーションコントローラー(ポイントチューニング用):8/アルミガラスクロステープ:1<防音材>サウンドプルーフィングウェーブ(スピーカー用):2/サウンドプルーフィングウェーブ(インナーパネル用):6/クリップダンパー(ドアトリムクリップ用):9×2/サウンドプルーフィングテープ(インナーパネル用):1
1セット
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
。防水性 シリコーン素材の粘着面が素地と密着し、水分の侵入をシャットアウトします。また、シリコーン素材の表面は雪や雨ををよく弾きます。防錆性 シートと素地が完全密着することで、素地に水分と酸素が到達せず、サビが発生する要因を取り除きます。そのため長期的にサビの発生を防ぐことが可能です。防音性 シートの厚みが1.5mm~1.8mmのシリコーンゴムのため、音を通さず吸収します。倉庫等の屋根にも最適です。高い追従性 シリコーンゴムの為、振動や気温差による素地の伸縮にも追従します。-40℃~180℃の広い範囲の温度に耐えうる為、安定的に性能を保持する事が可能です。耐久性 シリコーンゴムは15年以上変わらぬ性能を保持します。また紫外線・酸・アルカリにも強固に耐える事が可能です。非腐食性 あらゆる素材に強固に密着致しますが、素地を変質・腐食させることはありません。素材の保護にも役立ちます。防炎性 直火が5分以上当たっても灰化はするものの、延焼する事が無く、非常に優れた防炎性を実現します。また電気絶縁性にも優れています。メッシュ補強により、さらなる強度向上を実現 シリコンメッシュはシート内にメッシュ補強を行う事で、「BAN-ZI AIDシリコン」より更なる強度向上を図りました。特に引張強度は約8.7倍/引裂強度は約11倍以上の性能UPとなります。食品衛生法適合の高い安全性 本品は食品衛生法に適合(おもちゃの製造基準準用)の高い安全性を有したシートとなります。また火気不要で作業が出来る為、安全にお取り扱い頂けます。
仕様●仕様:シリコーンゴムシート●色相:グレー●厚さ:約1.8mm●引張強度:8Mpa●引裂強度:22kN/m●破断時伸び:400%●使用可能温度:-40℃~180℃●絶縁破壊電圧:30kV以上●防炎性:有
アズワン品番67-2482-44
危険物の類別非危険物
1個
¥41,880
税込¥46,068
5日以内出荷
防水性 シリコーン素材の粘着面が素地と密着し、水分の侵入をシャットアウトします。また、シリコーン素材の表面は雪や雨ををよく弾きます。防錆性 シートと素地が完全密着することで、素地に水分と酸素が到達せず、サビが発生する要因を取り除きます。そのため長期的に
仕様●仕様:シリコーンゴムシート●色相:グレー●厚さ:約1.8mm●引張強度:8Mpa●引裂強度:22kN/m●破断時伸び:400%●使用可能温度:-40℃~180℃●絶縁破壊電圧:30kV以上●防炎性:有
アズワン品番67-2482-40
危険物の類別非危険物
1個
¥41,880
税込¥46,068
5日以内出荷
関連キーワード