耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)8
材質汎用ニトリルゴム(NBR)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.4
耐油性(%)40
耐寒温度(℃)-25
こんなお得な商品も!

耐油・耐候用ゴムシート
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
CRとNBRが一つになった画期的な新素材。
耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。
JIS規格JIS-K6380(BFH65353)
硬さ(デュロメータA)65
材質CNRゴム
色黒
タイプゴムシート
耐熱性100℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10引張強さ変化率(%):+15切断伸変化率(%):-30
比重1.5
引張強度(MPa)7.1
切断時伸(%)260
圧縮永久ひずみ(%)40(100℃×22H)
耐油性(%)+8(100℃×70h)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)10
材質汎用ニトリルゴム(NBR)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.45
耐油性(%)40
耐寒温度(℃)-25
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。
用途緩衝用、敷物用のシートとして
仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)
材質NBR(ニトリルゴム)
比重1.5
耐熱温度(℃)100
引張強度(MPa)7.5
切断時伸(%)300
耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h))
ゴム硬度65
RoHS指令(10物質対応)対応
耐寒温度(℃)約-25
耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
厚さ(mm)8
材質汎用クロロプレンゴム(CR)
硬度60(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.4
耐油性(%)120
耐寒温度(℃)-40
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。
厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。
無味無臭の安定した素材性能。
各種薬品にも強い耐性。
廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。
ISO9001認証取得対象商品。
環境ホルモン対策品
用途電子機器部品
耐熱用パッキング
食品産業用パッキング
化学薬品産業パッキング
厚さ(mm)8
材質シリコン 硬度50
色乳白色
タイプゴムシート
耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16
JIS規格GFH5350
比重1.2
耐熱温度(℃)-30~+150
引張強度(MPa)7.9
硬さ(デュロメータA)48
切断時伸(%)310
圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)
耐油性(%)35(150℃×70h)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード