ノーパンクで空気入タイヤと同じクッションです。弾力性のある発泡ゴムの一体成形で、内部は膨張率の大きい柔らかい発泡ゴムです。トレッド部は膨張率のないゴムで気泡膨張の影響を受けませんので、耐摩耗性は良好です。
材質(車輪)ゴム車(ベアリング入)
特性耐摩耗性
発泡ゴムタイヤ付のキャスターです。
悪路での運搬に適しております。
ベース厚さ(mm)4
取付穴径d(mm)14
偏芯E(mm)71
取付穴ピッチP(mm)P1×P2=125×125
RoHS指令(10物質対応)対応
タイヤ内の空気圧を利用して路面よりの衝撃をやわらげます。
材質(車輪)ゴム車(ベアリング入)
車輪タイプ空気入り
関連キーワード