材質(車輪)ゴム車
仕様プレート式
形状固定車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
材質(金具)スチール
取付穴径P(Φmm)14
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ゴム車
仕様プレート式
形状自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
材質(金具)スチール
取付穴径P(Φmm)14
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
荷重種別重荷重
材質(車輪)ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
発泡ゴムタイヤ付のキャスターです。
悪路での運搬に適しております。
ベース厚さ(mm)4
取付穴径d(mm)14
偏芯E(mm)71
取付穴ピッチP(mm)P1×P2=125×125
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。
シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。
1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。
用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。
種類産業機械用ケーブル
SL-2CT TOUGHは、ゴム材料では最も電気特性が優れているエチレンプロピレンゴムを絶縁体に、また、三ツ星独自の配合技術で開発した耐候性・弾力性のある強靭な特殊ゴムをシースに採用し、細く(Slim)て、軽く(Light)、柔軟性に優れ、従来の2CT、及び、SL-2CTの耐候性を改良!更に軽量化を実現しました。
種類産業機械用ケーブル
SL-2CT TOUGHはゴム材料では最も電気特性が優れているエチレンプロピレンゴムを絶縁体に、三ツ星独自の配合技術で開発した耐候性・弾力性のある強靭な特殊ゴムをシースに採用し細くて軽く、柔軟性に優れ、従来の2CT及びSL-2CTの耐候性を改良しさらに軽量化を実現しました。
サイズ(mm2)3.5
全長(m)5
線心外径(mm)4.2
絶縁体厚さ(mm)【線心】0.8
概算質量(kg/km)【2心】205、【3心】250、【4心】310
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上外径(Φmm)【2心】12.2、【3心】12.9、【4心】14.1
1本
¥5,998
税込¥6,598
9日以内出荷
ホイール径 = 100mm。許容荷重 = 60kg。取り付けタイプ = 拡張ステム。ストッパ = なし。全体の高さ = 127mm。ホイール幅 = 30mm。回転 = スイベル。車輪材質 = ゴム。重量クラス = ライトデューティ。軸受材質 = ゴム。。グレーゴムタイヤ、静電気防止 - エキスパンダ取り付けキャスター . グレー静電気防止ゴムタイヤ クロムめっきフォーク ライト~ミディアムデューティの用途 スイベルヘッドにダブルボールレースが付いたスイベルキャスター 丸型エキスパンダの取り付け範囲は21.8 → 24.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
ホイール径 = 50mm。許容荷重 = 50kg。取り付けタイプ = シングルボルト。ストッパ = あり。全体の高さ = 72mm。ホイール幅 = 18mm。回転 = ブレーキ付きスイベル。車輪材質 = ゴム。重量クラス = ライトデューティ。軸受タイプ = プレーンベアリング。。RS Pro スイベルキャスター、耐荷重 50 kg 、ホイール径 50 mmこの 50 mm 汎用ステムスイベルキャスターは、軽作業用の可搬式装置での使用に最適です。また、この製品を使用して、モバイルチェアやデスクをセットアップすることもできます。最大 50 kg の荷重に耐え、 360 ° 回転することで最高の可動性を実現します。 シングルボルト取り付けで、これらのキャスターを電気製品にすばやく簡単に固定できます。タイヤはゴム製で、汚れを防ぎ、プレススチール製ブラケットとポリプロピレン製ハブを備え、屋内でも柔らかい屋外表面でも耐久性 Durable です。優れた操作性と安全性を実現するブレーキを備えています。 これらのスイベルキャスターは、有害物質削減の基準に適合し、メーカー独自の厳しい規格に適合するようにテストされています。通常、オフィス、小売、医療環境の他に、ライトデューティの産業用途でも使用されています。特長と利点.汎用スイベルキャスター .耐荷重: 50 kg .ホイール径 50 mm .全高: 72 mm .ホイール幅 18 mm .ゴムタイヤ .ブレーキ付き .ライトデューティ .シングルボルト取付けタイプ .ブレーキ付き - 旋回回転 .耐衝撃性RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
ホイール径 = 50mm。許容荷重 = 50kg。取り付けタイプ = シングルボルト。ストッパ = なし。全体の高さ = 72mm。ホイール幅 = 18mm。回転 = スイベル。車輪材質 = ゴム。重量クラス = ライトデューティ。軸受タイプ = プレーンベアリング。。RS Pro スイベルキャスター、耐荷重 50 kg 、ホイール径 50 mm軽量の可搬式装置を動かすための安全な方法をお探しの場合、あるいは可動式の椅子や机を設置する場合は、この 50 mm 汎用スイベルキャスターが最適です。耐荷重は最大 50 kg で、完全 360 ° 回転して最高の可動性を実現することもできます。 このキャスターは、シンプルな角形プレートマウントを使用して、すばやく簡単に機器に取り付けることができます。ゴム製タイヤで床面を保護し、プレススチール製ブラケットとポリプロピレン( PP )ハブを備えているので、屋内でも柔らかい屋外表面でも耐久 Durable 性能を発揮します。 信頼の RS Pro シリーズの一部である、この便利なスチームスイベルキャスターは、最高水準のテストに合格しています。また、有害物質削減の基準にも準拠しています。通常、オフィス、小売業、医療環境、及びライトデューティ産業用途で使用されています。特長と利点.汎用スイベルキャスター .耐荷重: 50 kg .ホイール径 50 mm .全高: 72 mm .ゴムタイヤ .ブレーキは付属していません .ライトデューティ .シングルボルト .プレーンベアリング .耐衝撃性RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
ホイール径 = 75mm。許容荷重 = 70kg。取り付けタイプ = シングルボルト。ストッパ = なし。全体の高さ = 100mm。ホイール幅 = 21mm。回転 = スイベル。車輪材質 = ゴム。重量クラス = ライトデューティ。軸受タイプ = プレーンベアリング。。RS PRO V11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
ホイール径 = 125mm。許容荷重 = 100kg。取り付けタイプ = 拡張ステム。ストッパ = なし。全体の高さ = 159mm。ホイール幅 = 32mm。回転 = スイベル。車輪材質 = ゴム。重量クラス = ミディアムデューティ。軸受材質 = ゴム。。RS PRO 11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
RS PRO 11
仕様ホイール径 = 100mm許容荷重 = 180kg取り付けタイプ = シングルボルトストッパ = あり全体の高さ = 131mmホイール幅 = 40mm回転 = ブレーキ付きスイベル車輪材質 = ゴム軸受材質 = ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
スイベルキャスター、ボルト穴。ポリアミド製ホイールコア、トレッド: 弾性タイヤ、ノンマーキング、ローラーベアリング
仕様ホイール径 = 80mm許容荷重 = 150kg取り付けタイプ = シングルボルト全体の高さ = 107mmホイール幅 = 40mm回転 = スイベル車輪材質 = ゴム軸受材質 = ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
1、耐油性。2、耐候性。3、耐水性。4、耐摩耗性
用途移動用電気機器電源用
定格電圧(V)600
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール径 = 100mm。許容荷重 = 80kg。取り付けタイプ = シングルボルト。ストッパ = あり。全体の高さ = 135mm。ホイール幅 = 27mm。回転 = ブレーキ付きスイベル。車輪材質 = ゴム。重量クラス = ミディアムデューティ。軸受タイプ = プレーンベアリング。。RS PRO V11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
ホイール径 = 100mm。許容荷重 = 80kg。取り付けタイプ = シングルボルト。ストッパ = なし。全体の高さ = 135mm。ホイール幅 = 27mm。回転 = スイベル。車輪材質 = ゴム。重量クラス = ミディアムデューティ。軸受タイプ = プレーンベアリング。。RS PRO V11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
RS PRO 11
仕様ホイール径 = 125mm許容荷重 = 230kg取り付けタイプ = シングルボルトストッパ = あり全体の高さ = 154mmホイール幅 = 40mm回転 = ブレーキ付きスイベル車輪材質 = ゴム軸受材質 = ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
ホイール径 = 75mm。許容荷重 = 70kg。取り付けタイプ = シングルボルト。ストッパ = あり。全体の高さ = 100mm。ホイール幅 = 21mm。回転 = ブレーキ付きスイベル。車輪材質 = ゴム。ハウジング材質 = スチール。取付穴の数 = 1。固定穴サイズ = 10mm。重量クラス = ライトデューティ。軸受材質 = ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
ホイール径 = 100mm。許容荷重 = 60kg。取り付けタイプ = 拡張ステム。ストッパ = なし。全体の高さ = 127mm。ホイール幅 = 30mm。回転 = スイベル。車輪材質 = ゴム。重量クラス = ライトデューティ。軸受材質 = ゴム。。RS PRO V11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
スイベルキャスター、ボルト穴。ポリアミド製ホイールコア、トレッド: 弾性タイヤ、ノンマーキング、ローラーベアリング
仕様ホイール径 = 125mm許容荷重 = 230kg取り付けタイプ = シングルボルト全体の高さ = 154mmホイール幅 = 40mm回転 = スイベル車輪材質 = ゴム軸受材質 = ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
スイベルキャスター、ボルト穴。ポリアミド製ホイールコア、トレッド: 弾性タイヤ、ノンマーキング、ローラーベアリング
仕様ホイール径 = 100mm許容荷重 = 180kg取り付けタイプ = シングルボルト全体の高さ = 131mmホイール幅 = 40mm回転 = スイベル車輪材質 = ゴム軸受材質 = ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
RS PRO 11
仕様ホイール径 = 80mm許容荷重 = 150kg取り付けタイプ = シングルボルトストッパ = あり全体の高さ = 107mmホイール幅 = 40mm回転 = ブレーキ付きスイベル車輪材質 = ゴム軸受材質 = ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
1、耐油性。2、耐候性。3、耐水性。4、耐摩耗性。5、防爆性
用途鉱山坑内移動用電気機器電源用
定格電圧(V)600
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
機械的強度・電気的特性に加え、優れた可とう性を有する。
用途主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。
許容温度(℃)80
ホイール径 = 100mm。許容荷重 = 60kg。取り付けタイプ = プレート。ストッパ = あり。全体の高さ = 129mm。ホイール幅 = 30mm。回転 = ブレーキ付きスイベル。車輪材質 = ゴム。中心固定 = 50 x 36mm。固定プレート寸法 = 65 x 50mm。取付穴の数 = 4。固定穴サイズ = 6.5mm。重量クラス = ライトデューティ。軸受材質 = ゴム。。グレーゴムタイヤ、静電気防止 - 角型トッププレート. グレー静電気防止ゴムタイヤ クロムめっきフォーク ライト~ミディアムデューティの用途 スイベルヘッドにダブルボールレースが付いたスイベルキャスター
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
ホイール径 = 100mm。許容荷重 = 60kg。取り付けタイプ = プレート。ストッパ = なし。全体の高さ = 129mm。ホイール幅 = 30mm。回転 = 固定。車輪材質 = ゴム。中心固定 = 50 x 36mm。固定プレート寸法 = 65 x 50mm。取付穴の数 = 4。固定穴サイズ = 6.5mm。重量クラス = ライトデューティ。軸受材質 = ゴム。。グレーゴムタイヤ、静電気防止 - 角型トッププレート. グレー静電気防止ゴムタイヤ クロムめっきフォーク ライト~ミディアムデューティの用途 スイベルヘッドにダブルボールレースが付いたスイベルキャスター
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,098
税込¥5,608
7日以内出荷
ホイール径 = 100mm。許容荷重 = 60kg。取り付けタイプ = プレート。ストッパ = なし。全体の高さ = 129mm。ホイール幅 = 30mm。回転 = スイベル。車輪材質 = ゴム。中心固定 = 50 x 36mm。固定プレート寸法 = 65 x 50mm。取付穴の数 = 4。固定穴サイズ = 6.5mm。重量クラス = ライトデューティ。軸受材質 = ゴム。。グレーゴムタイヤ、静電気防止 - 角型トッププレート. グレー静電気防止ゴムタイヤ クロムめっきフォーク ライト~ミディアムデューティの用途 スイベルヘッドにダブルボールレースが付いたスイベルキャスター
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
ホイール径 = 80mm。許容荷重 = 50kg。取り付けタイプ = プレート。ストッパ = なし。全体の高さ = 109mm。ホイール幅 = 20mm。回転 = 固定。車輪材質 = ゴム。中心固定 = 50 x 36mm。固定プレート寸法 = 65 x 50mm。取付穴の数 = 4。固定穴サイズ = 6.5mm。重量クラス = ライトデューティ。軸受材質 = ゴム。。グレーゴムタイヤ、静電気防止 - 角型トッププレート. グレー静電気防止ゴムタイヤ クロムめっきフォーク ライト~ミディアムデューティの用途 スイベルヘッドにダブルボールレースが付いたスイベルキャスター
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
ホイール径 = 100mm。許容荷重 = 70kg。取り付けタイプ = プレート。ストッパ = なし。全体の高さ = 128mm。ホイール幅 = 24mm。回転 = 固定。車輪材質 = ゴム。中心固定 = 80 x 60mm。固定プレート寸法 = 102 x 84mm。取付穴の数 = 4。固定穴サイズ = 8mm。重量クラス = ライトデューティ。軸受タイプ = ローラーベアリング。。ノンマーキングのグレーゴムタイヤ、ライトデューティ、ポリプロピレンハブ. ノンマーキングのグレーゴムタイヤを備えた、一般用途の産業用キャスターです。 プレート取り付け又はステム取り付けタイプがあり、50~250 kgの積載量に対応します。 ほとんどの床面タイプに適しています。. プレススチールブラケット ボールベアリングのスイベルヘッド ポリプロピレンハブ ブレーキ付きとブレーキなしのバージョンを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
ホイール径 = 160mm。許容荷重 = 330kg。取り付けタイプ = プレート。ストッパ = なし。全体の高さ = 197mm。ホイール幅 = 50mm。回転 = 固定。車輪材質 = ゴム。中心固定 = 105 x 80mm。固定プレート寸法 = 145 x 110mm。取付穴の数 = 4。固定穴サイズ = 11mm。重量クラス = ヘビーデューティ。軸受材質 = アルミニウム。。弾性ゴムタイヤ、ヘビーデューティキャスター . ボールベアリングハブ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
ホイール径 = 200mm。許容荷重 = 460kg。取り付けタイプ = プレート。ストッパ = なし。全体の高さ = 235mm。ホイール幅 = 50mm。回転 = 固定。車輪材質 = ゴム。中心固定 = 105 x 80mm。固定プレート寸法 = 145 x 110mm。取付穴の数 = 4。固定穴サイズ = 11mm。重量クラス = ヘビーデューティ。軸受材質 = アルミニウム。。弾性ゴムタイヤ、ヘビーデューティキャスター . ボールベアリングハブ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
ホイール径 = 160mm。許容荷重 = 330kg。取り付けタイプ = プレート。ストッパ = なし。全体の高さ = 197mm。ホイール幅 = 50mm。回転 = スイベル。車輪材質 = ゴム。中心固定 = 105 x 80mm。固定プレート寸法 = 145 x 110mm。取付穴の数 = 4。固定穴サイズ = 11mm。重量クラス = ヘビーデューティ。軸受タイプ = ボールベアリング。。弾性ゴムタイヤ、ヘビーデューティキャスター . ボールベアリングハブ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
ホイール径 = 100mm。許容荷重 = 70kg。取り付けタイプ = プレート。ストッパ = あり。全体の高さ = 128mm。ホイール幅 = 24mm。回転 = ブレーキ付きスイベル。車輪材質 = ゴム。中心固定 = 80 x 60mm。固定プレート寸法 = 102 x 84mm。取付穴の数 = 4。固定穴サイズ = 8mm。重量クラス = ライトデューティ。軸受タイプ = ローラーベアリング。。RS Pro ブレーキ付きスイベルキャスター、耐荷重 70 kg 、ホイール径 100 mmRS Pro の使いやすいスイベルキャスターにより、オフィス、倉庫、その他の環境で機器をすばやく安全に移動できます。この汎用キャスターは、ホイール径が 100 mm で、最大 70 kg まで搬送できます。 キャスターには安全用のブレーキと床を保護するゴムタイヤが付いています。最高の機動性を発揮し、完全に 360 ° 回転させることができます。ホイールにはローラーハブベアリングが取り付けられており、プレーンボアベアリングよりも高い耐荷重を実現します。 付属の長方形プレートマウントを使用して、スイベルキャスターを簡単に取り付けることができます。8 mm の固定穴が 4 つ付属しています。 信頼性の高い RS Pro 製品の一部として、この製品が、安全性と品質の厳格な基準を満たしていることを確認できることがテストされています。このようなスイベルキャスターは、一般にオフィスや小売店の環境だけでなく、ライトデューティの産業用途や医療用途でも使用されます。特長と利点. スイベルキャスター .耐荷重: 70 kg .ホイール径 100 mm .全高: 128 mm .ホイール幅 24 mm .プレート取付けタイプ .固定プレートの寸法は 102 mm x 84 mm です . 80 mm x 60 mm の固定中心 .ゴムタイヤ .旋回回転をブレーキ付き ブレーキ付き .ライトデューティ . TOP プレートフィッティングを含む . 8 mm の固定穴 4 個 .ローラーハブベアリング .汎用用途向けRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
介在型(Filler)となっており、屈曲、捻回、張力に耐えることが出来る。
また、3種並みの機械強度を有する。
用途主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。
許容温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
補強層を有しており、耐衝撃性、耐摩耗性に優れる。
用途主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。(防爆用)
許容温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール径 = 75mm。許容荷重 = 70kg。取り付けタイプ = プレート。ストッパ = なし。全体の高さ = 95mm。ホイール幅 = 25mm。回転 = スイベル。車輪材質 = ゴム。中心固定 = 55 x 42mm。固定プレート寸法 = 75 x 60mm。取付穴の数 = 4。固定穴サイズ = 8mm。重量クラス = ライトデューティ。軸受タイプ = プレインボア。。RS Pro スイベルキャスター、耐荷重 70 kg 、ホイール径 75 mm装置を安全に移動したり、モバイルチェアやデスクを設置したりする必要がある場合は、この 75 mm 汎用スイベルキャスターが最適です。軽量の可搬式機器での使用に最適で、 360 ° 完全に回転することで、最大の可動性を実現し、最大 70 kg の荷重を実現します。 シンプルな角形プレートマウントにより、このキャスターを機器にすばやく簡単に取り付けることができます。ゴム製タイヤにより、床がマーキングから保護されます。屋内でも柔らかい屋外表面でも使用できる、プレススチール製ブラケットとポリプロピレン製ハブにより Durable が実現されています。 信頼の RS Pro ブランド製品の一部として、このキャスターは、最高水準を満たすようにテストされています。有害物質の削減に関する基準に準拠しています。この製品は、オフィス、小売業、医療環境、及びライトデューティ産業用途で使用されています。特長と利点.汎用スイベルキャスター .耐荷重: 70 kg .ホイール径 75 mm .全高: 95 mm .ホイール幅 25 mm .固定プレートの寸法は 75 mm x 60 mm です . 55 mm x 42 mm の固定中心 .ゴムタイヤ .ブレーキは付属していません .ライトデューティ . TOP プレートフィッティング付属 . 8 mm の固定穴 4 個 .プレーンボアハブベアリングRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ