重荷重用運搬機器・装置へ適した双輪タイヤ。高品質弾性ソリッドゴム製、走行快適性が非常に高く、走行音と転がり抵抗が少ない。グリースニップル付。
用途重量物運搬用双輪タイヤ
ベアリングボールベアリング
耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100)
硬度(ショア A)65°
車輪外径が大きいため、ゴム車輪の中では、走行抵抗が小さいです。
多少の段差は問題ありません。
用途荷台を製作すればキャスター式トレーラに使用可
材質(車輪)天然ゴム
仕様ノーパンクタイヤ使用
材質タイヤ部分:天然ゴム、金具部分:SS400
タイプシングル自在
ストッパーなし
車輪外径が大きいため、ゴム車輪の中では、走行抵抗が小さいです。
多少の段差は問題ありません。
用途荷台を製作すればキャスター式トレーラに使用可
仕様ノーパンクタイヤ使用
材質タイヤ部分:天然ゴム、金具部分:SS400
タイプシングル固定
関連キーワード