大型のゴムハンマー。
リーズナブルな価格設定。
全長(mm)340
柄長さ(mm)270
材質柄部:天然木、頭部:ゴム
質量(g)680
径(Φmm)(打撃面)65
頭部長(mm)112
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
打撃物に傷をつけにくい、ヘッドがゴム製のハンマーです。
グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れています。
握りやすく、滑りにくいグリップです。
用途ピンなどの打ち込み、組み立て、着脱調整、R状の曲げに。
リベット先端カシメなどの加工における打撃用。
材質(グリップ)ゴム
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途ピンなどの打ち込み、組み立て、着脱調整、R状の曲げに/リベット先端カシメなどの加工における打撃用
材質(ヘッド)ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
相手にたたいた跡が残りにくいので木材を組む時に直接たたいて使用できる。
用途家具や木製品の組み立てに最適。
種類ゴムハンマー
材質(ヘッド)ポリ塩化ビニル樹脂(PVC)
材質(柄部)ハードウッド
主な用途組立作業
2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。
用途木製品などの比較的ソフトな製品の組立やレベル出しに。
種類ゴムハンマー
材質(頭)天然ゴム、ブタジエンゴム
材質(柄部)樫
材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)
2018年トラスコ掲載ページ4 1849
こんなお得な商品も!

ハンマー ゴム製 黒
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
種類ゴムハンマー
材質(頭)ゴム
主な用途打ち込み作業
こんなお得な商品も!

ハンマー ゴム製 黒
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
頭部は良質のゴムで柄は軽くて丈夫で弾力性のある国内産椎の木を使用しています。
用途軽作業用(木製品の組立等)。レンガ・ブロック等の施工作業。
種類ゴムハンマー
材質(頭)天然ゴム
材質(柄部)椎
主な用途組立作業
無反動構造で、耐久性、耐熱性(-20℃~90℃)、耐酸性、耐アルカリ性に優れている。
長時間の使用でも、手が疲れにくい。
用途金具、木製家具、車両、機械電気類、大理石の装着、アルミ製窓・ドアの取り付けなどに。
種類ショックレスハンマー
材質(頭)ポリウレタン
材質(柄部)ポリウレタン
主な用途組立作業
硬度90A~95A (打撃面)
仕様鉄骨構造、小鋼球入り。公害防止の高級液体PU硬化剤使用。柄の部分はソフトTPV使用で、リサイクル可能。
化学物質安全性参考資料(0.5MB)
こんなお得な商品も!

ハンマー ゴム製 黒
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
・耐久性に優れた良質ゴムを吟味し、使用しています。・爪でひっかいてもボロボロ取れてきません。
用途木製品等比較的ソフトな製品等の組立 レベル出し
種類ゴムハンマー
材質(頭)天然ゴム、ブタジエンゴム
材質(柄部)樫
主な用途組立作業
硬度HDD17
使用温度範囲(℃)-20~80
色黒
こんなお得な商品も!

ショックレスハンマー
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。
NBRゴム樹脂による一体成型で丈夫な仕上がりです。
種類ショックレスハンマー
材質(頭)ゴム樹脂(NBR)
材質(柄部)熱可塑性加硫エラストマー(TPV)
主な用途打ち込み作業
折れにくく、しなやかな特殊ポリプロピレン製です。木柄と同じ重量バランスを実現しました。吸い付くグリップで手になじみ、ショックを吸収します。ガタや折れが少なく安全です。
種類ゴムハンマー
材質(頭)ゴム
材質(柄部)ポリプロピレン
主な用途組立作業
材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

プラスチックハンマー
モノタロウ
¥839~
税込¥923~
頭部は、柔軟強靭なプラスチック製であるため使用時、工作物に損傷を与えることはありません。
種類樹脂ハンマー
材質(頭)樹脂・ゴム
材質(柄部)木
主な用途治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理/大工作業
こんなお得な商品も!

ハンマー ゴム製 白
モノタロウ
¥539
税込¥593
耐久性に優れた良質ゴムを使用。
種類樹脂ハンマー
頭径(Φmm)60
全長L(mm)330
材質(頭)ゴム
材質(柄部)木
主な用途機械の組立・修理/大工作業/治具の取り付け/金型作業
サイズ1ポンド
質量(g)450
寸法H(mm)100
寸法W(mm)60
トラスコ品番395-8001
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

ハンマー ゴム製 黒
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
打撃物に傷をつけにくいゴム製です。打撃物にキズをつけにくいゴム製頭です。丈夫なファイバーグラス柄です。
用途組立家具・板金作業・機械の修理。
材質(柄部)ファイバーグラス
材質(頭)ゴム製
主な用途組立家具・板金作業・機械の修理
こんなお得な商品も!

ハンマー ゴム製 白
モノタロウ
¥539
税込¥593
相手を傷つけない。家具、木製品の組み立てに最適。
種類ゴムハンマー
材質(頭)ゴム
主な用途組立作業
頭部長(mm)80
鉛玉の作用によりショックレスになるため手が疲れません。特殊ウレタンの採用で割れたり欠けたりせず、騒音がありません。柄の折れ、ヘッドの抜けがなく安全です。耐久性は他のプラスチックハンマーに比べ約30倍以上です。
種類ショックレスハンマー
材質(頭)特殊ウレタン
材質(柄部)特殊ウレタン
主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業/大工作業/仮枠作業/石工作業/板金作業/組立作業/施工作業/金型作業
加工物を傷つけないゴム製ヘッドのハンマーです。
作業時の音も軽減されます。
2つの異なる硬さのヘッドで、作業内容に合わせて使い分けできます。
用途木工製品や金型の組立て作業に
種類ゴムハンマー
頭径(Φmm)60
全長(mm)345
材質(頭)ゴム
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途木工工作/組立作業/金型作業
規格1.0ポンド
頭部長(mm)95
トラスコ品番859-1947
1本
¥939
税込¥1,033
当日出荷
耐久性に優れた良質の国産ゴムを使用しています。
用途木製品など比較的ソフトな製品の組立
種類ゴムハンマー
頭径(Φmm)48
全長(mm)300
材質(頭)天然ゴム、ブタジエンゴム
材質(柄部)樫
主な用途組立作業
呼称#3/4
頭部長(mm)86
使用温度範囲(℃)-20~80
質量(g)300
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
手首の負担を軽減するゲル入りグリップです。
ゴムヘッドはグレーカラーで色移りしにくく、工作物を傷つけにくくなっています。
摩耗、変形が少ない弾性エラストマーゴムを使用しています。
柄の表面に金属を露出させないため製品を傷付けにくい構造です。
ヘッドバランスを徹底追及し、しっかりした打撃感があります。
ヘッド交換可能です。スクリュー式で簡単に交換できます。
用途木工、アルミサッシ、革細工など、1本で2つの作業ができるゴムとプラスチックのヘッド
仕様ヘッド交換可能
適合(プラスチックヘッド)No.076110、76-10H(ゴムヘッド)No.077110、77-10H
トラスコ品番791-9204
材質ヘッド:エラストマー樹脂、柄:ポリプロピレン
全長(mm)315
質量(g)430
種類ハンマー替ヘッド
呼称1ポンド
頭部長(mm)120
頭径(mm)32
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ヘッドに耐久性に優れた良質の国産ゴムを使用しています。
種類ゴムハンマー
頭径(Φmm)32
全長(mm)310
材質(頭)ゴム
材質(柄部)木
主な用途組立作業
呼称#1
頭部長(mm)112
質量(g)420
トラスコ品番352-8537
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
RS Pro ソフトフェイスデッドブローハンマーは、交換可能な面を備えています. RS PRO のこのソフトフェイスハンマーは、ダイキャストアルミ合金製で、交換可能なねじ込み式ナイロン製フェイスを備えています。精度が必要な用途や、軟質金属で作業する場合など、表面への損傷を制限したい場合に最適です。 このソフトフェイスハンマーは、軽量で衝撃を吸収するゴム製グリップを備え、長時間使用しても快適にコントロールできます。 このヘッドは、細かい金属ショットを含む密閉キャビティを備え、ハンマーが前方に加速すると、キャビティ背面に移動します。衝撃時にショットが前方に移動し、衝撃を受けながらも衝撃を受けずに、リバウンドを防止します。 顔は摩耗を吸収するように設計されているため、手で交換できます。 ; 732-599 732-599 は 1.5 ポンドのハンマーのナイロン製交換面です ; 732-606 732-606 は、 1.5 ポンドのハンマー用のポリウレタン製交換面です ; 600-802 600-802 は、 2lb ハンマーのナイロン製交換面です ; 600-818 600-818 は、 2lb ハンマーのポリウレタン製交換面です ; 732-628 732-628 は、 2.75 lb ハンマーのナイロン交換面です ; 732-634 732-634 は、 2.75 lb ハンマーのポリウレタン製交換面です 特長と利点 無反動ハンマーはリバウンドを低減する アルミ合金とゴム製 衝撃吸収ゴムハンドルが快適 交換可能な面 用途 デッドブローハンマーは、材料や作業者を傷つけることなく、強打を伝達するよう設計され、通常、精密部品の組み立てや位置決め、及びシート金属の成形で使用します。金属加工で美観上の問題がある場合、このソフトフェイスハンマーを使用すると、サービスを損傷したり、傷を付けたりする可能性が低くなります。部品に応力を適用する必要がある場合は、この精密ハンマーを使用することで、制御された力を加えることができます。また、チゼル使用して、使用者の負担を軽減するのにも最適です。ソフトフェイスハンマーは、一般的に次の用途で使用されます。 メカニック エンジニア 配管工 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様重さ = 1.9kg交換可能なフェイス = なしヘッド材質 = アルミニウム合金フェイス材質 = ナイロンハンドル材質 = コーティングアルミダイキャスト合金ヘッド径 = 63.0mm
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
関連キーワード