こんなお得な商品も!
ハンマー ゴム製 黒
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
・耐久性に優れた良質ゴムを吟味し、使用しています。・爪でひっかいてもボロボロ取れてきません。
用途木製品等比較的ソフトな製品等の組立 レベル出し
種類ゴムハンマー
材質(頭)天然ゴム、ブタジエンゴム
材質(柄部)樫
主な用途組立作業
硬度HDD17
使用温度範囲(℃)-20~80
色黒
こんなお得な商品も!
ハンマー ゴム製 黒
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
種類ゴムハンマー
材質(頭)ゴム
主な用途打ち込み作業
こんなお得な商品も!
ハンマー ゴム製 黒
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
頭部は良質のゴムで柄は軽くて丈夫で弾力性のある国内産椎の木を使用しています。
用途軽作業用(木製品の組立等)。レンガ・ブロック等の施工作業。
種類ゴムハンマー
材質(頭)天然ゴム
材質(柄部)椎
主な用途組立作業
相手にたたいた跡が残りにくいので木材を組む時に直接たたいて使用できる。
用途家具や木製品の組み立てに最適。
種類ゴムハンマー
材質(ヘッド)ポリ塩化ビニル樹脂(PVC)
材質(柄部)ハードウッド
主な用途組立作業
頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくいです。ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。
用途機械などの修理、組立、杭打ち
種類掛矢(カケヤ)
全長(mm)900
材質(頭)ウレタン樹脂
材質(柄部)木
主な用途組立作業/機械の組立・修理
使用温度範囲(℃)-20~80
RoHS指令(10物質対応)対応
ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手にやさしいソフトグリップを採用しています。耐油性があります。打撃面の硬度は90~95Aです。頭部全体が高級ポリウレタン樹脂で成形されているので、打撃時キズを付ける心配が少ないです。
用途建築工事全般。
種類ショックレスハンマー
材質(頭)ポリウレタン(PU)
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途建築作業
焼入硬度HDD40~45
使用温度範囲(℃)-20~90
木柄掛矢と比べ10倍以上の耐久性があり、打撃力が倍加する無反動タイプの掛矢です。
ハンドルは、強靭なグラスファイバーを用いグリップも手に馴染み易い材質で、使い易さ抜群です。
種類掛矢(カケヤ)
材質(頭)ウレタン
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
無反動構造で、耐久性、耐熱性(-20℃~90℃)、耐酸性、耐アルカリ性に優れている。
長時間の使用でも、手が疲れにくい。
用途金具、木製家具、車両、機械電気類、大理石の装着、アルミ製窓・ドアの取り付けなどに。
種類ショックレスハンマー
材質(頭)ポリウレタン
材質(柄部)ポリウレタン
主な用途組立作業
硬度90A~95A (打撃面)
仕様鉄骨構造、小鋼球入り。公害防止の高級液体PU硬化剤使用。柄の部分はソフトTPV使用で、リサイクル可能。
化学物質安全性参考資料(0.5MB)
頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくいです。ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。
用途機械などの修理、組立、杭打ち
種類掛矢(カケヤ)
材質(頭)ウレタン樹脂
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途打ち込み作業
使用温度範囲(℃)-20~80
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性の高いアメゴムを使用したハンマー
折れにくく、しなやかな特殊ポリプロピレン製です。木柄と同じ重量バランスを実現しました。吸い付くグリップで手になじみ、ショックを吸収します。ガタや折れが少なく安全です。
種類ゴムハンマー
材質(頭)ゴム
材質(柄部)ポリプロピレン
主な用途組立作業
材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部が樹脂製のため、打ち込んだ際の反発があり持ち上げが楽です強度とバランスを考慮した本格派タイプです。
用途木杭、プラ杭の打ち込み、木製物品の解体作業用。
種類掛矢(カケヤ)
頭径(Φmm)125
全長(mm)900
材質(頭)LLD/EVA
材質(柄部)天然木
頭部長(mm)245
トラスコ品番382-0289
質量(kg)3
1丁
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
こんなお得な商品も!
ショックレスハンマー
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。
NBRゴム樹脂による一体成型で丈夫な仕上がりです。
種類ショックレスハンマー
材質(頭)ゴム樹脂(NBR)
材質(柄部)熱可塑性加硫エラストマー(TPV)
主な用途打ち込み作業
ウレタン樹脂による一体成型品なので柄折れがなく作業者の安全を保障します。
用途機械等の修理、ジグ等の取付取外し
種類ゴムハンマー
材質(頭)ウレタン樹脂
材質(柄部)ウレタン樹脂
主な用途治具の取り付け/機械の組立・修理
硬度HDD40
RoHS指令(10物質対応)対応
種類ゴムハンマー
頭径(Φmm)80
全長(mm)800
材質(頭)ゴム
材質(柄部)ヒッコリー
主な用途組立作業
エスコ品番EA575HC-21
1個
¥24,200
税込¥26,620
翌日出荷
2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。
用途木製品などの比較的ソフトな製品の組立やレベル出しに。
種類ゴムハンマー
材質(頭)天然ゴム、ブタジエンゴム
材質(柄部)樫
材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)
2018年トラスコ掲載ページ4 1849
頭は高級ウレタンを使用しているので長寿命です。しかも、3重成形のグラスファイバー柄を使っているので柄折れの心配が少ない。作業能率のあがるショックレス構造です。
種類掛矢(カケヤ)
全長(mm)900
材質(頭)ウレタン
材質(柄部)グラスファイバー
使用温度範囲(℃)-20~80
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途解体作業
種類両口ハンマー
材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)木
主な用途解体作業
RoHS指令(10物質対応)対応
打撃物に傷をつけにくい、ヘッドがゴム製のハンマーです。
グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れています。
握りやすく、滑りにくいグリップです。
用途ピンなどの打ち込み、組み立て、着脱調整、R状の曲げに。
リベット先端カシメなどの加工における打撃用。
材質(グリップ)ゴム
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途ピンなどの打ち込み、組み立て、着脱調整、R状の曲げに/リベット先端カシメなどの加工における打撃用
材質(ヘッド)ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
調整範囲の広いロングタイプです。傾斜の大きな床などにご使用ください。ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト
適合パイプΦ38×板厚1.2(mm)
関連資料寸法図(0.02MB)
最短寸法(mm)42
最長寸法(mm)110
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
調整範囲の広いロングタイプです。傾斜の大きな床などにご使用ください。ゴムハンマーなどで角パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面は水平調整しやすい六角形状です。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト
適合パイプ径(Φmm)□35×板厚1.0~1.2
関連資料寸法図(0.02MB)
最短寸法(mm)32
最長寸法(mm)92
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
調整範囲の広いロングタイプです。傾斜の大きな床などにご使用ください。ゴムハンマーなどで角パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面は水平調整しやすい六角形状です。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト
穴径(Φmm)9×2
適合パイプ□38.5×板厚1.5mm
関連資料寸法図(0.02MB)
最大荷重(kN)8.825
最短寸法(mm)38
最長寸法(mm)66
1個
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
『黒皮工具差し TK-40 ツヤナシ』は、ハンマー・玄能等を収納するのに便利な、1丁差しタイプの黒皮工具差しです。差込口を一回り広く大きくすることで、木柄のハンマーやゴムグリップのハンマーもスムーズに差し込めます。マット(非光沢)な質感の牛黒床皮を使用しています。黒皮二重補強を施し、重い頭のハンマーを収納しても型崩れしにくく、各部をリベットで補強し優れた耐久性も兼ね備えています。落下防止の安全コード等を付けられるステンレス製アイストラップ付きです。
用途立つ、しゃがむ、など頻繁に姿勢が変わる状況でも、工具差しが体にフィットしやすく快適な作業が可能に。工具の収納や取り出しを手元でスムーズにすることで作業効率の向上に。
材質黒皮
幅(mm)75
寸法(mm)【ステンレスストラップ部分】40【差し口】45×35【差込部】85
色ブラック
奥行(mm)55
縦(mm)265
対応寸法(mm)【ベルト】50/60
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
『黒皮工具差し TK-40』は、ハンマー・玄能等を収納するのに便利な、1丁差しタイプの黒皮工具差しです。差込口を一回り広く大きくすることで、木柄のハンマーやゴムグリップのハンマーもスムーズに差し込めます。黒皮二重補強を施し、重い頭のハンマーを収納しても型崩れしにくく、各部をリベットで補強し優れた耐久性も兼ね備えています。「ベルト通し部」から「工具差し部」までの距離を長く取って可動域を増やし、工具の取り出し動作が快適に行えます。落下防止の安全コード等を付けられるステンレス製アイストラップ付です。
用途立つ、しゃがむ、など頻繁に姿勢が変わる状況でも、工具差しが体にフィットしやすく快適な作業が可能に。工具の収納や取り出しを手元でスムーズにすることで作業効率の向上に。
材質黒皮
幅(mm)75
寸法(mm)【ステンレスストラップ部分】40【差し口】45×35【差込部】85
色ブラック
奥行(mm)55
縦(mm)265
対応寸法(mm)【ベルト】50/60
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
RS Pro 3.2 kg 大ハンマーです. RS Pro のこの 7 lb 大ハンマーは、ほぼあらゆる状況に対応できる頑丈さです。中炭素鋼製ヘッドを備えたハンマーは、ほぼすべての種類の素材に使用でき、ヘビーデューティ用途に最適です。どちらの打撃面は精密研磨され、特に硬化処理と熱処理が施され、最高の耐衝撃性を発揮します。 この大ハンマーには、てこ比を最大化する 30 インチハンドルが付いています。ガラス繊維製ハンドルには、熱可塑性ゴム製グリップも付いており、快適性と制御性が向上しています 特長と利点 汎用大ハンマー( 3.17 kg ガラス繊維製シャフト 熱可塑性ゴム製グリップ 中炭素鋼製ヘッド 用途 この大ハンマーはヘビーデューティ手動工具で、一般的に解体作業に使用されます。大ハンマーは高度な制御性で高い衝撃性を発揮できるため、レンガや石材の解体によく使用されています。このため、通常、業務用建築や DIY の用途でよく使用されています。 大ハンマーは、ステークやチゼルを硬い地面に打ち込むために使用することもできます。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様ハンマーの種類 = スレッジハンマーヘッド材質 = 中炭素鋼ハンドル材質 = グラスファイバー全体長さ = 762.0 mm重さ = 3.2kg
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
関連キーワード