3連射の輪ゴム鉄砲がつくれる!
セット内容本体外側×1、本体内部1×1、本体内部2×1、本体内部3×2、本体内部4×2、ロック外側×1、ロック内側1×1、ロック内側2×1、トリガー外側×1、トリガー内側1×1、トリガー内側2×1、輪ゴムかけ×1、グリップ1×1、グリップ2×1、的×3、的スタンド×3、プラネジ×5組、輪ゴム×4
材質段ボール・PP・ゴム
寸法(mm)完成サイズ:180×120×15
質量(g)140
包装形態ヘッダー付PP袋入
1セット
¥637
税込¥701
欠品中
排出量が違います。ラバーチップ・チャック付き
ノズル口径(Φmm)8
圧力(kg/cm2)15
RoHS指令(10物質対応)対応
空気消費量(L/min)-
仕様エグザイアーエアーガン
付属品-
種別専用エアーガン
材質-
ホース長さ(m)-
ホース径(Φmm)-
吸入流量-
真空度(mmH2O)-
アズワン品番1-7311-03
1個
¥18,400
税込¥20,240
6日以内出荷
キャッチコピー:9連式の木製輪ゴム銃。商品説明:撃てば癖になる射撃音!グリップに厚みがあるので持ち心地バツグン!
仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入り
セット内容パーツ板A×1、パーツ板B×1、輪ゴム×15、木ダボ×2、やすり×1
材質ポプラベニヤ
寸法(mm)300×220×8
1個
¥1,000
税込¥1,100
3日以内出荷
1セット
¥539
税込¥593
当日出荷
仕様ダーツ3本付、8ポンドライン付
エスコ品番EA597X
全長(mm)200
到達距離(m)15
1個
¥21,200
税込¥23,320
当日出荷
店頭で飾りやすい台紙付き商品!ゴムをピストルにひっかけて飛ばして遊ぼう!昔懐かしい、ゴムピストルです。縁日や子供会のイベントで大活躍!お子様ランチの景品にもおすすめです!
寸法(mm)120×210×20
入数(個)12
グリーンマーク認定
1パック(12個)
¥839
税込¥923
6日以内出荷
材質スチール
色シルバー
【ハンダ付け不要】実車そのままのメカニズムで走るミニバイクの組み立て工作キットです。走るしくみはプーリーを使用。モーターシャフトとリヤホイール側面のプーリーに輪ゴムをかけてモーターの力を後輪に伝えます。
仕様モーター付き
全長(mm)完成時:153
全幅(mm)48
全高(mm)100
使用電池単3形電池1本(別売)
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアガン パルス式
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることが出来ました。このエアーを使用することで、溝・隙間・くぼみ等の除塵が簡単にでき、細かな部分に入った水切りもすばやく取ることが可能となりました。ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。90%以上の材質をPP(ポリプロピレン)樹脂化し、環境に配慮した構造に。又、金属部品を極限まで削減。長時間作業や女性にもやさしい軽量化設計。疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィット。
用途車内クリーニング用。機器類。自動車の洗車後に使用する水切り。自動車のエアーダクトの除塵。マット洗浄機使用後の仕上げと水切り。建物の網戸洗浄と仕上げ並びに水切り。建物の隙間に入った埃取り。プレス加工後のクリーニング。プラスチックや金属の切り屑クリーニング。精密機械の微細金属バリ取り
質量(g)130
タイプ樹脂製コーン
接続接続部/カプラーオス 1/4
常用使用圧力(MPa)0.98以下
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×226×160
流量(L/min)範囲/40~290調節可(0.5MPa時)
使用環境温度(℃)0~50
適合流体エアー
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.13kg
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
こんなお得な商品も!

伸縮警棒 護身用
モノタロウ
¥4,798
税込¥5,278
信頼と実績のホワイトウルフブランド!スチールタイプの三段伸縮特殊警棒です。振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。グリップは樹脂製で手にフィットしやすい形状です。こちらはグリップエンドの取り外しは出来ないタイプとなります。ベルト通しのある専用ホルスター付きです。(スチールを用いた警棒は、500kg相応の力に耐えうる強さを持ち合わせています)
付属品ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き)
材質警棒シャフト:スチール
サイズ17インチ(約18.5~42.5cm)
質量(g)約390※個体差があります
タイプフリクションロック(摩擦ロック)式
材質(グリップ)樹脂製
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。流量をノズルで調整可能。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
カプラー接続ねじ径G(PF)1/4
ノズル口径(Φmm)2
空気使用量(L/min)280
ノズルねじ径G(PF)1/8
材質(本体)アルミ
質量(g)212
流体空気
最高使用圧力(MPa)0.6
接続口常圧用カプラー
ノズルタイプスタンダード(流量調整付)
関連資料【よくあるお問合わせ】エアーダスターガン(流量調整付)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
取扱のやさしい護身用品です。
不審者や害獣の目を狙って噴射してください。
用途護身・防犯・害獣対策に
抜群の防鳥効果を発揮。
ハト、カラス、スズメ、ひよどり、むくどり等の鳥害対策に。
対象動物ハト、カラス、スズメ、ひよどり、むくどり
長さ(mm)700
幅(mm)1100
質量(kg)1.4
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
国産の三段伸縮特殊警棒です。
振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。
グリップはゴム製のラバーで手にフィットしやすい形状です。
ベルト通しのある革製の専用ホルスター付きです。(スチールを用いた警棒は、500kg相応の力に耐えうる強さを持ち合わせています)
付属品革製ベルト通し付きホルスター
材質グリップ:ラバー、シャフト:スチール(先端部含む)
色ブラック
サイズ19インチ相当
タイプフリクションロック
寸法(cm)約19.5~48
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
補助ローラー付なので、スムーズな切断作業が床面と平行にできます。(切断高さ40mm)。補助ローラーを外すと、パイプソーと同じ使用が可能です。のこぎり刃部分にチップポケット(窓鋸)がある為、切りバリが少なく切り粉のはけが抜群です。従来の手鋸に比べ軽い切断と手早い作業が行えます。柄部分はピストル型ハンドルで握りやすく、合成ゴム(エストラマー樹脂)の為、冬場の作業でも冷たくなく、軍手作業でもすべりません。刃渡りが300mmあるのでVP150管でもらくらく切断可能です。ワンタッチ替刃式のため、脱着も簡単なうえ、非常に経済的です。
用途立ち上げ塩ビパイプの(傾斜、平行)切断作業に。
仕様インサイドカッター用補助ローラー付替刃式のこぎり
1丁
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
より安全に、快適にハツリ作業が出来るロングタイプエアーハンマーです。全長270mmのロングヘッドなので、作業中の飛散物から距離を置いて作業ができます。チゼルなどの先端工具の交換は、工具を用いないワンタッチ交換。素早く工具が交換でき、効率よく作業ができます。滑りにくく、しっかりと保持が出来るゴムグリップ採用。冬場でも冷たくなく快適に作業ができます。横向き、上向き、下向きなど様々な方向で作業ができるピストル形状です。
用途コンクリート、石材のハツリ、鋳物の砂落とし、錆落とし、剥離やボルトや鉄板などの切断作業。
材質ボディ:アルミダイキャスト、シリンダ:鉄、グリップ・チャック:ゴム
打撃数(min-1[回/分])2100
本体質量(kg)約2.3
空気消費量(L/min)360(大気圧換算値)
使用空気圧力(MPa)0.6
空気取入口Rc1/4(1/4配管用接続テーパーメネジ)
エアホース仕様内径6.5mm以上推奨
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)276×172×57
チゼル軸径(Φmm)10
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
輪ゴム鉄砲の的当てゲームです。
的全体を傾けるとリセットできます。
カードの裏に隠し得点を入れたり、似顔絵を描いたりしてアレンジすると盛り上がりますよ!
仕様●セット内容:的本体(縦11cm、横57cm、高さ18cm、重さ1.4kg)×2台、輪ゴムピストル〔長さ40cm、重さ80g)×2丁※輪ゴムは付属品ではありません。一般に市販されているものをご利用ください。
アズワン品番68-0852-31
1セット
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
関連キーワード