『ゴムボート パプリカ』は、最もスタンダードな船型にもかかわらず、ジョイクラフト自慢のスモールトランサム・ビッグスターン艇です。ホームセンターなどでフロアカーペット(約3mm厚)をお求めいただき、ボートフロアの形に切って敷くと、エアフロアの保護と滑り防止になります。高強度な素材を使用しながらも、軽量設計で持ち運びが簡単です。車載や保管にも場所を取らず、女性や年配の方でも扱いやすいのが特徴です。工具不要で簡単に組み立てられ、空気入れポンプさえあれば短時間で水上に出ることができます。船底にエアフロア構造を採用しており、水面からの衝撃を吸収するので、安定した走行性能を実現しています。様々なオプションが付属しているので、用途に合わせてカスタマイズすることができます。使用後は水洗いして乾燥させるだけで簡単にメンテナンスできます。
用途湖や川での釣り、海水浴、水上ピクニックなど様々なレジャーや、水上での作業用の船に。
付属品アルミオール、高圧フットポンプHP-9、腰掛板、補修キット、キャリーバッグ、安全フラッグ
形式キール:エアキール+ダイナキール
出力トランサムS(PS)
適合範囲航行区域:安全に帰着できる範囲
幅(cm)船内:70
底形状高圧エアフロア
チューブ径(Φmm)400~450
全幅(cm)150
気室数4(チューブ本体3・キール付エアフロア)
馬力2または5(一定の水域の場合)
チューブのサイド部分まで1,100デシテックスの強靱なクロスを2重貼りしました。岩場や磯、浮遊物の多い災害時などでもダメージを気にせず使えるタフ仕様です。抵抗の大きなボートカバーに比べ、スマートかつ軽量で高速走航も魅力です。
用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。
色ライトグレー
距離【航行区域】3海里(5.5km)
種別予備検査 有
関連資料(30.78MB)
ミニマムサイズながら1インチ当たり26×28本、1,100デシテックスの基布を使用。軽量なエアフロア仕様で置き場も選ばず、置きっ放しにも耐える、タフで使い勝手抜群のテンダーです。
用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。
色ライトグレー
種別予備検査 無
関連資料(30.78MB)
軽くて強度の高いボートクロス(550デシテックス&40×40本の高密度織)、大きなチューブ径による小さなトランサム、V型エアフロアによって、驚きの軽量化を実現! ポシェットのようにどこにでも持ち運んでいただけます。
用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。
色アイボリー
全幅(mm)1410
距離【航行区域】安全に帰着できる範囲
種別ラ ポッシュ
関連資料(30.78MB)
関連キーワード