19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
免許不要で乗れるエンジン取り付けタイプのボート
用途作業艇やレジャー使用に。 人数4 仕様最大搭載人数:4名、最大搭載馬力:2PS(1.47kW) 付属品フットポンプ・本体キャリーバッグ・リペアキットセット 全長(cm)295 全幅(cm)148 総質量(kg)36.5kg(本体:21.5kg/底板:8kg/付属品:7kg)
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

4人乗りゴムボートのスタンダード
用途作業艇やレジャー使用に。 人数4 仕様竿掛けモールド 質量(kg)船体:15.5 レッド 全長(cm)258 チューブ径(Φmm)330 全幅(cm)123
1台
76,980 税込84,678
4日以内出荷

4人乗りゴムボート 高耐久性モデル
用途作業艇や災害備蓄用途に。 人数4 仕様竿掛けモールド 質量(kg)船体:22.5 レッド 全長(cm)265 チューブ径(Φmm)350 全幅(cm)132
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷

免許不要で乗れるエンジン取り付けタイプのボート
用途作業艇やレジャー使用に。 人数4 仕様最大搭載人数:4名、最大搭載馬力:2PS(1.47kW) 付属品フットポンプ・本体キャリーバッグ・リペアキットセット 全長(cm)295 全幅(cm)148 総質量(kg)37.5kg(本体:21.5kg/底板:9kg/付属品:7kg)
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

空洞効果と空気揚力を発生させるオリジナルのトリマラン構造は、100キロパスカルの超高圧フロア(JES-383、404のエアフロアは100ミリ厚)と相まって、ショックレス&高速走航を実現します。さらに2020年からボート布にドイツ製新素材を採用し、さらなる進化をとげております。
用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。 ライトグレー 種別予備検査 有 関連資料(30.78MB)
1セット
389,800 税込428,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チューブ本体と底布に強靭な1,100デシテックス素材を使用。チューブのボトムは2重貼りとなり鉄壁の強度を誇ります。ボートカバーに比べ、圧倒的にスマートで水の抵抗もありません。岩場や浮遊物に強く、災害時にも頼りになるモデルです。
用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。 オレンジ 距離【航行区域】安全に帰着できる範囲 関連資料(30.78MB)
1セット
129,000 税込141,900
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

なだらかなバウアップで走航性抜群のスポーツローイング。板底愛好家の方にはスパイクブーツでも安心の全面底板を採用しております。
用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。 人数4 ライトグレー 全長(mm)2650 全幅(mm)1290 最大積載量(kg)370 距離【航行区域】安全に帰着できる範囲 関連資料(30.78MB)
1セット
139,800 税込153,780
7日以内出荷

チューブのサイド部分まで1,100デシテックスの強靱なクロスを2重貼りしました。岩場や磯、浮遊物の多い災害時などでもダメージを気にせず使えるタフ仕様です。抵抗の大きなボートカバーに比べ、スマートかつ軽量で高速走航も魅力です。
用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。 ライトグレー 種別予備検査 無 関連資料(30.78MB)
1セット
299,800 税込329,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アキレスローボート
船底部最下層に特殊ウレタン樹脂コーティングを採用しています。PVCの約7倍、ゴムの約10倍の耐摩耗性強度(メーカー比)を実現し、船底が傷つきやすい有事の作業に適しています。
用途流れがゆるい場所での救助活動や、水害からの避難に。 材質エコストロン(EPDM)
1台
75,980 税込83,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

根強い人気のKEDは、モダンなフォルムの板底ローボート。 550デシテックスのボート布を用いたチューブの径はローボートクラス最大の35cm。 強さと安定性に優れ、ボートカバーは不要です。
用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。 ライトグレー 全幅(mm)1290 距離【航行区域】安全に帰着できる範囲 関連資料(30.78MB)
1セット
129,800 税込142,780
7日以内出荷

シナジーインターナショナルゴムボート パプリカ
『ゴムボート パプリカ』は、最もスタンダードな船型にもかかわらず、ジョイクラフト自慢のスモールトランサム・ビッグスターン艇です。ホームセンターなどでフロアカーペット(約3mm厚)をお求めいただき、ボートフロアの形に切って敷くと、エアフロアの保護と滑り防止になります。高強度な素材を使用しながらも、軽量設計で持ち運びが簡単です。車載や保管にも場所を取らず、女性や年配の方でも扱いやすいのが特徴です。工具不要で簡単に組み立てられ、空気入れポンプさえあれば短時間で水上に出ることができます。船底にエアフロア構造を採用しており、水面からの衝撃を吸収するので、安定した走行性能を実現しています。様々なオプションが付属しているので、用途に合わせてカスタマイズすることができます。使用後は水洗いして乾燥させるだけで簡単にメンテナンスできます。
用途湖や川での釣り、海水浴、水上ピクニックなど様々なレジャーや、水上での作業用の船に。 付属品アルミオール、高圧フットポンプHP-9、腰掛板、補修キット、キャリーバッグ、安全フラッグ 形式キール:エアキール+ダイナキール 出力トランサムS(PS) 適合範囲航行区域:安全に帰着できる範囲 幅(cm)船内:70 底形状高圧エアフロア チューブ径(Φmm)400~450 全幅(cm)150 気室数4(チューブ本体3・キール付エアフロア) 馬力2または5(一定の水域の場合)
1組
439,800 税込483,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チューブのサイド部分まで1,100デシテックスの強靱なクロスを2重貼りしました。岩場や磯、浮遊物の多い災害時などでもダメージを気にせず使えるタフ仕様です。抵抗の大きなボートカバーに比べ、スマートかつ軽量で高速走航も魅力です。
用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。 ライトグレー 距離【航行区域】3海里(5.5km) 種別予備検査 有 関連資料(30.78MB)
1セット
249,800 税込274,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョイクラフトゴムボート RedCap310
『ゴムボート RedCap310』は、2馬力専用として3,000台以上出荷したベストセラーが、満を持しての2024設計承認艇になった製品です。船内幅は74cmのワイドサイズに、リジッドフレックスのキールを採用して6馬力艇になりました。全体を見直し、今まで市場にない魅力的なボートに仕上げました。この軽さで4~5人乗りを実現しています。ホームセンターなどでフロアカーペット(約3mm厚)をお求めいただき、ボートフロアの形に切って敷くと、エアフロアの保護と滑り防止になります。市場ニーズの高いクラスに新しい風を吹かせます。
用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。 付属品アルミオール、高圧フットポンプHP-9、腰掛板、補修キット、キャリーバッグ、安全フラッグ 形式キール:エアキール+ダイナキール 出力6トランサムS(PS) 適合範囲航行区域:安全に帰着できる範囲 最大積載量(kg)460 人数定員:4 寸法(cm)(全長)310(全幅)155(チューブ径)40~47(船内長)230(船内幅)74 底形状高圧エアフロア 気室数4(チューブ本体3・エアフロア)
1台
259,800 税込285,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

波風の影響を受けにくいテーパーフォルムにチューブ径44cmのスターン。合理性と優美さを両立させるジョイクラフトデザインの粋です。グランド315Wは、広い船内スペースが自慢。さらにモーターマウントもセットでき、釣りの使い勝手が大幅にアップ。アングラーは要注目です。
用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。 レッド 距離【航行区域】3海里(5.5km) 種別予備検査 無 関連資料(30.78MB)
1セット
299,800 税込329,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

波風の影響を受けにくいテーパーフォルムにチューブ径44cmのスターン。合理性と優美さを両立させるジョイクラフトデザインの粋です。グランド315Wは、広い船内スペースが自慢。さらにモーターマウントもセットでき、釣りの使い勝手が大幅にアップ。アングラーは要注目です。
用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。 レッド 距離【航行区域】3海里(5.5km) 種別予備検査 有 関連資料(30.78MB)
1セット
329,800 税込362,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョイクラフトゴムボート RedCap285
『ゴムボート RedCap285』は、1人釣行のプレミアム艇です。2馬力専用として3,000台以上出荷したベストセラーが、満を持しての2024設計承認艇になりました。船内幅は74cmのワイドサイズになり、リジッドフレックスのキールを採用して6馬力艇になりました。全体を見直し、今まで市場にない魅力的なボートに仕上がっています。この軽さで4~5人乗りを実現している点も魅力的です。ホームセンターなどでフロアカーペット(約3mm厚)をお求めいただき、ボートフロアの形に切って敷くと、エアフロアの保護と滑り防止になります。市場ニーズの高いクラスに新しい風を吹かせます。
用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。 付属品アルミオール、高圧フットポンプHP-9、腰掛板、補修キット、キャリーバッグ、安全フラッグ 形式キール:エアキール+ダイナキール 出力6トランサムS(PS) 適合範囲航行区域:安全に帰着できる範囲 最大積載量(kg)400 人数定員:4 寸法(cm)(全長)285(全幅)155(チューブ径)40~47(船内長)210(船内幅)74 底形状高圧エアフロア 気室数4(チューブ本体3・エアフロア)
1台
249,800 税込274,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて強度の高いボートクロス(550デシテックス&40×40本の高密度織)、大きなチューブ径による小さなトランサム、V型エアフロアによって、驚きの軽量化を実現! ポシェットのようにどこにでも持ち運んでいただけます。
用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。 アイボリー 全幅(mm)1410 距離【航行区域】安全に帰着できる範囲 種別ラ ポッシュ 関連資料(30.78MB)
1セット
229,800 税込252,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョイクラフトの2馬力艇は、船舶検査で「限定沿海3海里」を余裕で取得できるポテンシャルを持っています。その証として、J-キャット315は型式を取得し、8馬力艇としています。カタマランの船底デザインで高速走行性能はピカイチの自信作です。
用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。 人数4 ライトグレー 全長(mm)3150 全幅(mm)1580 最大積載量(kg)520 距離【航行区域】3海里(5.5km) 種別J-キャット 予備検査付 関連資料(30.78MB)
1セット
299,800 税込329,780
7日以内出荷

ジョイクラフトの2馬力艇は、船舶検査で「限定沿海3海里」を余裕で取得できるポテンシャルを持っています。その証として、J-キャット315は型式を取得し、8馬力艇としています。カタマランの船底デザインで高速走行性能はピカイチの自信作です。
用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。 人数4 ライトグレー 全長(mm)3150 全幅(mm)1580 最大積載量(kg)520 距離【航行区域】3海里(5.5km) 種別J-キャット 関連資料(30.78MB)
1セット
279,800 税込307,780
7日以内出荷