11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大塚刷毛製造クイック天井突っ張り棒
エコ商品
約2~5mまで対応できる突っ張り棒。上部のゴムと天井でシートを挟み込むことで簡単に間仕切り養生が可能。ミストを出したくないスペースの仕切りなどを素早く行うことが可能。レバーを押すだけでワンタッチの伸縮が可能。テンションの調節が可能なため、多少重たい布でも使用可能。
用途突っ張り棒・養生・仕切り・間仕切り・養生スペース・自立 材質ポール部:アルミ合金/アジャスター部:アルミ合金・鉄・合成ゴム 全長(mm)約2,000~5,070 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
17,980 税込19,778
当日出荷

大塚刷毛製造クイック天井突っ張り棒
エコ商品
約1.3~3mまで対応できる突っ張り棒。上部のゴムと天井でシートを挟み込むことで簡単に間仕切り養生が可能。ミストを出したくないスペースの仕切りなどを素早く行うことが可能。レバーを押すだけでワンタッチの伸縮が可能。テンションの調節が可能なため、多少重たい布でも使用可能。
用途突っ張り棒・養生・仕切り・間仕切り・養生スペース・自立・仮止め 材質ポール部:アルミ合金/アジャスター部:アルミ合金・鉄・合成ゴム 全長(mm)約1,330~3,070 質量(g)1480 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
12,980 税込14,278
当日出荷

CTC1 カテーテルカート ERECTA(エレクター) 動画あり
ERECTA(エレクター)カテーテルカート
エコ商品
間仕切りの位置が変更可能なので、様々な大きさのカテーテルを無駄なく収納できます。
キャスター径(Φmm)100 材質本体:クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、ポール:クロームメッキ、キャスター:ゴム車(対角ストッパー付) 耐荷重(kg)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)758×460×920 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
56,980 税込62,678
3日以内出荷

32インチ大型モニタ対応:32インチまでの大型モニタ(耐荷重8kg)2台を支えるマルチモニタマウント。VESAピッチ75x75/100x100mm互換。多関節(上下動作)とベーシックな高さ調節に対応。広い可動域:上下振り+45/-45°、左右振り+90/-90°、360°画面回転、支柱に沿って39.8cmの高さ調節が可能。エルゴノミクス対応の快適な環境を構成する2画面モニタアーム。調整可能セットアップ:手動で簡単にデスクに固定できるデスククランプ(Cクランプ)またはグロメットマウントを使用。ケーブル管理クリップを付属ツール(高さ・角度調整用)のホルダーとして使用可能。ディスプレイ回転:ツールが要らないモニタ回転機能を備えた多関節アーム。画面を横長から縦長に変更し、長いページをスクロールせずに表示。小型設計:調整可能ケーブル管理クリップ付き省スペース設計。アーム部分と支柱部分にケーブルを通してワークエリアをすっきりと整理
用途デスククランプまたはグロメット穴で2台のディスプレイをデスク/テーブル/カウンターなどに固定。オフィスの共有デスク、工場、倉庫などの環境でデュアルモニタをセットアップ。ウェブデザイン、プログラミングなどの作業でディスプレイを縦向きに使用 タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式、グロメット式 耐荷重(kg)8 液晶モニター2台 長さ(mm)500 幅(mm)965 高さ(mm)548 質量(kg)4.25 保証期間5年間 セット内容2-VESAマウント、1-スイベルアーム、1-デスククランプ、1-支柱、1-ポールキャップ、2-ケーブル結束クリップ、1-グロメットベースプレート、2-微調整ノブ、2-微調整ノブネジ、5-ゴムパッド、3-ポール組立てネジ、1-グロメットプレート、1-3mm六角レンチ、1-4mm六角レンチ、1-6mm六角レンチ、8-M4×12mmネジ、8-M4×16mmネジ、8-M5x12mmネジ、8-M5x16mmネジ、8-ワッシャー、16-スペーサー、4-スイベルアームケーブルクリップ、1-取扱説明書 RoHS指令(10物質対応)対応 適合モニターサイズ32インチまで アームの可動方向垂直
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

ERECTA(エレクター)カテーテルシェルフ
エコ商品
フックの高さや一度変えることができるので、収納がフレキシブルに行えます。透明のカーテンが付属しているので、カテーテルの汚れを防ぐ事ができます。
耐荷重(kg)250 材質シェルフ:クロームメッキ、抗菌コーティング仕上げ(防錆加工)、ポール:SUS430(18-0)ステンレス、キャスター:ゴム車(2輪ストッパー付) キャスター径(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Mitsukin(三金商事)カーサイドシェルター
エコ商品
車中泊の楽しみと可能性を拡げるカーサイドシェルター。カーシェルターで車にリビングを追加。開放的で豊かな車中泊の旅が可能になります。軽く強度の強いアルミポール採用。収納時はコンパクトになり持ち運びしやすい設計です。自立する構造になっているので設営が簡単に行えます。耐水圧3000mm150Dnシルバーコーティングの生地使用で耐水性と紫外線カットの両立。海沿いや駐車場、開けたオートキャンプ場など日陰が取りにくいところでも安心の仕様です。
仕様撥水加工、シルバーコーティング、シームシール、開放部全面メッシュ、ポールで単独使用可、ベンチレーション2箇所 付属品専用吸盤スタンド×2、ペグ×14、ガイロープ×6、おもりポーチ×4、キャノピーポール×2、収納袋×1 材質フライ:ポリエステル150D、メッシュ:ポリエステル、ポール:アルミ合金/グラスファイバー、キャノピーポール:アルミ合金 質量(kg)約8 対応車幅190cm以下、車高180cm程度(バックオープン時の高さ240cm以下) 寸法(cm)300×400×240(収納時65×24×25) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷

仕様●RFプロトコル : ISM Band, UHF RFID●周波数範囲 : 433 MHz●アンテナ実装タイプ : 直接●ゲイン : 0dBi●433 MHzミニチュアスタビーアンテナSMA. 1/4波モノポールアンテナ 無指向性 VSWR ;2.0 SMAオスコネクタ 50 Ω入力インピーダンス ゼロdBiゲイン ABS / ゴムハウジング 動作温度: -40~70 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

A&D製の防塵防水台はかりSCシリーズのリレー出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。SCシリーズ用コンパレータ・リレー出力(SCE-03)、接続ケーブル(AX-KO5862-N200)、ポール取付金具(AD1612-14)、ACアダプタ(AX-TB294)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、SC用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(SCE-03)、ケーブル(AX-KO5862-N200)、ポール取り付け金具(AD1612-14JA)、ACアダプタ(AX-TB294) 適合機種SCシリーズ 使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと) 電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA) 表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力 消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時) RoHS指令(10物質対応)対応 音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
1台
64,980 税込71,478
10日以内出荷

A&D製の防塵防水台はかりSEシリーズのリレー出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。SEシリーズ用コンパレータ・リレー出力(SCE-03)、接続ケーブル(AX-KO5862-N200)、ポール取付金具(AD1612-14)、ACアダプタ(AX-TB294)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、SE用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(SCE-03)、ケーブル(AX-KO5862-N200)、ポール取り付け金具(AD1612-14JA)、ACアダプタ(AX-TB294) 適合機種SEシリーズ 使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと) 電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA) 表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力 消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時) RoHS指令(10物質対応)対応 音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
1台
64,980 税込71,478
33日以内出荷

A&D製の防塵防水台はかりSWシリーズのリレー出力を接続して使用。5段選別で『少ない・ちょっと少ない・OK・ちょっと多い・多い』、『大きい・少し大きい・中間・少し小さい・小さい』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。 ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。SWシリーズ用コンパレータ・リレー出力(SW-03)、接続ケーブル(AX-KO5862-N200)、ポール取付金具(AD1612-14)、ACアダプタ(AX-TB294)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、SW用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(SW-03)、ケーブル(AX-KO5862-N200)、ポール取り付け金具(AD1612-14JA)、ACアダプタ(AX-TB294) 適合機種SWシリーズ 使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと) 電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA) 表示3色LED【LoLo(赤)/Lo(黄)/OK(緑)/Hi(黄)/HiHi(赤)】の5点出力 消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時) RoHS指令(10物質対応)対応 音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
1台
64,980 税込71,478
10日以内出荷

OPTEX(オプテックス)ソーラー式LEDセンサーライト
エコ商品
日照時間が短い時期や環境でも暗がりの危険を低減し続け、 段差でのつまずきや車両との接触事故などを効果的に予防します。 バッテリー容量約2倍で小型ながら長時間点灯 設置環境に合わせて点灯動作が選べる 足元まで明るく照らす300lm 風雨や潮風に対応する耐久性 軽量で設置がかんたん 設置場所を選ばないコンパクトサイズ 既設のポールや壁面、天井に後付け可能 分離設置で日照確保、しっかり充電 寒冷地での使用に対応 バッテリーの残量を表示灯でお知らせ
用途通用口、駐輪場、備蓄倉庫 仕様耐塩仕様(重塩害地は不可) 付属品人感センサー用検知エリアマスキングカバー×2、ポール取付ブッシュ×2、固定ネジ目隠し用ゴム×1、取扱説明書(保証書付き)×1 適合別売オプション:SFT-N005 材質ポリカーボネート 質量(kg)約1.3(照明ユニット約0.6、ソーラーユニット約0.7) タイプソーラー式LEDセンサーライト 取付高(mm)1800~3000 使用温度範囲(℃)(点灯時) ー20~+45(結露および氷結なきこと)、(充電時) 0~+45(結露および氷結なきこと) 電源専用ソーラーユニット(3Wソーラーパネル、7.2V 2750mAh リチウムイオン電池) 動作方式LEDライト:(1)検知時100%、(2)検知時60%、(3)検知時100%フラッシング、(40%(充電モード) センサー昼夜判別:10~400lx(オープンエリアにて) 保護等級IP55 光源LED(白色) 色温度(K)(CCT)約4000 接続ケーブル防水コネクタ付接続(PVC) トータル5m 保存温度範囲(℃)-25~+35(3か月以上の保管はおやめください) 検知方式パッシブインフラレッド方式 動作表示灯昼間待機時:5秒毎に点灯・昼間検知時:2秒間高速点滅・夜間待機時:5秒毎に点灯・夜間検知時:2秒点灯・充電モード時:待機時点滅の際にバッテリー残量が70%以上で 5秒に1回点滅、70~40% 10秒に1回点滅、40~10% 20秒に1回点滅、10%未満で 30秒に1回点滅 設置場所屋外:ポール(Φ60.5~Φ89.1)、天井、壁面、角柱 使用環境湿度(%)35~85RH ライト角度調整(°)上方向135、下方向45 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60(JIS C8105-2-3準拠) 点灯時間(1)5秒、(2)10秒、(3)20秒 センサー感知範囲左右45°、下方向30°、上方向120°可変 定格光束(Lm)300(白熱灯30W形相当) 検知エリア水平角度:120° 照射角度(°)85/サークル
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)