72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
合成ゴム製なので、一般的なゴムロープより耐候性に優れ、伸びが良くなっております
用途荷掛けロープ、シートカバー仮押さえ、荷崩れ防止に
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

合成ゴム製なので、タイヤチューブ再生品より10倍長持ちし、耐候性もバツグン。 日光、オゾンに強いため屋外での長期の使用にも耐えられます。 均一な形状をしており、リング状に加工することができます。 ロープと同じように長尺のベルトができます。
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

未使用の新しいタイヤチューブを再利用しており耐候性・耐久性に優れ、亀裂が生じにくい。
用途ブルーシート用・工事現場用・トラック用等に
1本ほか
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

円柱状のゴムロープで両端を輪状に加工しています。 耐候性に優れたEPDM(エチレンプロピレンゴム)を使用しています。
用途荷掛けロープ、シート押さえ、荷崩れ防止
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両端にフック金具の付いたゴムバンド。未使用の新しいタイヤチューブを再利用しており耐候性・耐久性に優れ、亀裂が生じにくい。
用途シート止や荷物の固定等に
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伸縮性のある両端フック付の平ゴムです。耐候性があり、四つ又になっているため四面から固定することができます。
用途荷物の仮固定や結束。 材質(カバー)PP 材質(フック)スチール
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伸縮性タイトゴムロープ
用途荷台の荷物の固定に。養生シート・カバー等の押さえにも。 部材の簡易結束や押さえにも。
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

長尺物ができるため、パッキング等に適しています。耐熱性に優れ一般に200℃まで使用可能です。耐オゾン性、耐候性に優れています。
用途圧力釜のパッキング(丸紐)。Oリングの素材(丸紐) 材質シリコン 硬度50度
1本
799 税込879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

耐候性・耐寒性・耐オゾン性に優れています。 ゴムスポンジより硬めのゴムになります。
用途シール材やパッキンとして使用できます。 緩衝材としても最適です。 引張強力(N/mm2)9.59(JIS K6251) 伸び(%)460(JIS K6251) 硬さ70(JIS K6253) 比重1.27 材質EPDM 長さ(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゴムロープ トラック用 フリーカットタイプ モノタロウ 動画あり
タイヤチューブを再利用したトラック用の止めゴムロープです。お好みのサイズでカットして使用できます。
用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺物の結束・養生シート張りなど、様々なシーンでご使用できます。
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
949 税込1,044
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

共和(輪ゴム・ゴムバンド)耐候性オーバンド#260
純ゴムバンドと同等の結束力を備えた全天候型のゴムバンドです。 高温多湿の屋外作業、工業用、産業用に幅広く利用できます。
トラスコ品番254-9263 セット内容約1400本入 材質天然ゴム 厚さ(mm)1.1 質量(kg)1 内径(Φmm)63.5 番手#260 折径(mm)100 切り幅(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
4,498 税込4,948
当日出荷

両端にフックがついていますので荷物の固定に大変便利です。EPDMゴムなので耐候性に優れています。
用途荷物の固定に
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴムロープ トラック用 輪状タイプ モノタロウ 動画あり
タイヤチューブを再利用したトラックシート用の止めゴムです。野積みシートの押え等にも使用可能です。
用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺物の結束・養生シート張りなど、様々なシーンでご使用できます。
1袋(4本)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

伸縮性のある両端フック付の丸ゴムです。伸縮性のある天然ゴムをPPの被膜て覆っているため耐候性があります。
用途荷物の仮固定や結束。 材質(フック)スチール 被覆PP 太さ(mm)10 材質(中芯)天然ゴム
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
805 税込886
翌日出荷

1個
730 税込803
翌日出荷

片側にフック金具の付いたゴムバンド。未使用の新しいタイヤチューブを再利用しており耐候性・耐久性に優れ、亀裂が生じにくい。
用途トラック等のシート止め用に。
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

周囲に糸で特殊織りしている為、強度が強く伸縮性があります。 丸ゴムロープ
用途荷物の結束 材質芯ゴム/天然ゴム、被覆/ポリエステル タイプ両先端金具 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐候性にすぐれ、ねじるだけで手軽に強く結束できます。 必要な長さにカットして使用できるディスペンサー付き。 切断が片手でできるので、現場の作業にも最適です。
幅(mm)4 長さ(m)30
1巻
449 税込494
当日出荷

ホロ用のゴムバンドです。未使用のタイヤチューブを再利用したものです。耐久性・耐候性に優れ、亀裂が生じにくいです。
用途シート止等・荷物の固定。 仕様長尺タイプ
1本
589 税込648
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホロ用両端フック付のゴムバンドです。未使用のタイヤチューブを再利用したものです。耐久性・耐候性に優れ、亀裂が生じにくいです。
用途シート止等・荷物の固定。 仕様金具付 材質プチルゴム、鉄
1本
189 税込208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途いろいろ多目的伸縮荷締バンド。あらゆるモノに巻き付けるだけで留め具やフックなしでも締め付けれます。濡れた状態でも温度環境にも対応。運送作業、建設作業、水中、災害時にも適しています。大きなモノも小さなモノも巻き付けるだけなので作業効率UP。ロープやベルトに比べ緩みにくい。耐候性に優れたEPDM合成ゴムは劣化の主要因であるオゾンに強いため屋外で長期使用に耐えます。水漏れ、直射日光でも劣化しにくく、汚れても洗うことができ繰り返しの使用が可能。
用途荷締作業 材質合成ゴム(EPDM) 幅(mm)50 厚さ(mm)0.5 長さ(m)5 関連資料(215.7MB)
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

ホロ用片側フック付きゴムバンドです。未使用のタイヤチューブを再利用したものです。耐久性・耐候性に優れ、亀裂が生じにくいです。
用途シート止等・荷物の固定。 材質ブチルゴム、鉄 タイプ片側フック 長さ(cm)60
1本
149 税込164
翌々日出荷

ホロ用片側フック付きゴムバンドです。未使用のタイヤチューブを再利用したものです。耐久性・耐候性に優れ、亀裂が生じにくいです。
用途シート止等・荷物の固定。 材質ブチルゴム、鉄 タイプ片側フック 長さ(m)3
1本
259 税込285
翌々日出荷

ホロ用片側フック付のゴムバンドです。未使用のタイヤチューブを再利用したものです。耐久性・耐候性に優れ、亀裂が生じにくいです。
用途シート止等・荷物の固定。 仕様金具付
1本
219 税込241
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコーンゴムでできた輪ゴムのため、一般的な天然ゴムの輪ゴムより紫外線や熱に強く劣化しにくいです。ゴムアレルギーの心配も少なく、気になるゴムの臭いもありません。屋外でも劣化しにくく継続的に長期間使用できます。移行性:製品を汚染せず、長期間の結束・保管が可能で劣化の心配がありません。耐熱性:高温環境での使用が可能です。装飾性:透明感のある綺麗な色が華やかな装飾を実現します。耐候性、耐熱性に優れています。
用途結束用。 厚さ(mm)1.1 材質/仕上シリコーンゴム 質量(g)300 包装形態チャック付袋 番手#16 折径(mm)60 切り幅(mm)1.1
1袋(1640本)
6,598 税込7,258
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホロ用両端フック付2本線のゴムバンドです。未使用のタイヤチューブを再利用したものです。耐久性・耐候性に優れ、亀裂が生じにくいです。
用途シート止等・荷物の固定。 仕様金具付
1本
409 税込450
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホロ用両端2本線送り付のゴムバンドです。未使用のタイヤチューブを再利用したものです。耐久性・耐候性に優れ、亀裂が生じにくいです。
用途シート止等・荷物の固定。 仕様金具付2本線送り
1本
449 税込494
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本(1m)ほか
189 税込208
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

共和(輪ゴム・ゴムバンド)ビニタイ
そのまま使えるカットタイプです。 耐候性にすぐれ、ねじるだけで手軽に強く結束できます。 芯材の針金を柔らかなポリ塩化ビニルで覆っている為、植物を傷つけにくいです。 植物の成長にあわせて隙間の調整が可能です。
用途家庭菜園・観葉植物などの添え木、支柱止め、ツルの誘引に 幅(mm)4 オリーブドラブ 長さ(mm)150 仕様ビニタイ トラスコ品番112-7821 材質被覆材:ポリ塩化ビニル、芯材:鉄 質量(g)71
1セット(100袋)
46,980 税込51,678
翌々日出荷

両端に金属フック付きで固定が楽楽に行えるゴムバンドです。未使用のタイヤチューブを再利用したものです。耐久性・耐候性に優れ、亀裂が生じにくいです。
用途シート止等・荷物の固定。 材質ブチルゴム、鉄 タイプ両端フック 長さ(m)1
1本
249 税込274
翌々日出荷

平ゴムロープ トラック用 フリーカット ドラム巻タイプ モノタロウ 動画あり
タイヤチューブから再生したトラックシート用の止めゴムです。フリーカットタイプで便利です。
用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺ものの束ね・養生シート張りなど
1巻(40m)
2,598 税込2,858
当日出荷

被覆がある為、色鮮やかで、結束も強力です。
用途各種結束、シート張り等 材質(カバー)ポリエステル 材質(中芯)天然ゴム
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐候性、耐熱性、耐油性にすぐれた、高弾力の各種ゴム材料によって製造されています。 ネオロンには、優れた特性があり、高品質、経済性には定評があります。
材質クロロプレン ゴム (CRスポンジ) 形状押し出しスポンジ 使用温度範囲(℃)-25~100 硬度20度 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


EPDM(合成ゴム)製のため、タイヤチューブの再利用品より長持ちします。 お好みのサイズでカットして長尺のロープとして使用したり、リング状に加工したりすることができます。
用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺物の結束・養生シート張りなど、様々なシーンでご使用できます。
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラックシート エステル帆布 モノタロウ 動画あり
帆布地だから強度は抜群。耐候性にすぐれ、長期の使用が可能です。 折り返しの留め方は溶着になります。
用途トラックの荷台カバー 種別平張り 材質(ハトメ)アルミ ハトメ内径(Φmm)12
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)