商品豆知識
タイヤチューブを再利用したトラック用の止めゴムロープです。お好みのサイズでカットして使用できます。
用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺物の結束・養生シート張りなど、様々なシーンでご使用できます。
タイヤチューブから再生したトラックシートの止めゴム。
タイヤチューブを再利用したトラックシート用の止めゴムです。野積みシートの押え等にも使用可能です。
用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺物の結束・養生シート張りなど、様々なシーンでご使用できます。
両端にフック金具の付いたゴムバンド。未使用の新しいタイヤチューブを再利用しており耐候性・耐久性に優れ、亀裂が生じにくい。
用途シート止や荷物の固定等に
丈夫で、耐久性のすぐれた、作業性の高いホロタイトは、広範囲で活用されています。
用途トラックの幌張りや、大きな荷物、商品の固定に、ロープとバンドの2つの役割り。
色黒
EPDM(合成ゴム)製!
タイヤチューブの再利用品より長持ちします。
お好みのサイズでカットして長尺のロープとして使用したり、リング状に加工したりすることができます。
ドラム巻きで簡単引き出し!
用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺物の結束・養生シート張りなど、様々なシーンでご使用できます。
材質合成ゴム(EPDM)
色黒
引張強度(MPa)7
密度(g/cm3)1.3
伸長率(%)300
硬度(ショア A)70
ホロ止めだけでなくかご台車等の荷物固定にも。
こんなお得な商品も!

ゴムロープ トラック用 フリーカットタイプ
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
トラックシートの押さえ用として最適です。
丈夫で、耐久性のすぐれた、作業性の高いホロタイトは、広範囲で活用されています。
梱包、結束はもちろん、段ボール箱の固定や保管にも便利な、用途の広いリングタイプ。
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
軽トラックなどのシートを固定に使用できるゴムバンドです。両端にフックがついている為簡易に固定が可能です。
用途軽トラックシート固定やホロ車シートの固定。
材質ゴム,金属
幅(mm)約17
フックAカン
両端にフックがついていますので荷物の固定に大変便利です。EPDMゴムなので耐候性に優れています。
用途荷物の固定に
穴の間隔で金具を調節できるので、幅広い使い方ができます。
用途トラックのシート固定、棒状製品の結束、トラック内の商品固定等。
穴ピッチ(mm)150
フックが大きく、対象物に引掛け易い。ゴムの弾性を利用し物を留める。両端のフックをしっかり固定してください。ゴムバンドを取り付ける際、フックがはずれる危険性がありますので、顔などを近づけないでください。屋外にて長期使用の場合は、定期的にゴムバンドの状態をご確認下さい。ゴムバンド表面にキズや亀裂が発生した場合は使用を中止して下さい。1ヶ月以上にわたる連続使用はしないで下さい。ゴムの長さの1.4倍以上伸ばすと危険です。ゴムバンド表面にキズや亀裂が発生した場合は、使用を中止してください。
材質本体材質/合成ゴム(EPDM)、フック材質/鉄線ユニクロメッキ
長さ(mm)1040(フックを除く)
幅(mm)17
厚さ(mm)6.7
色黒
フック全長(mm)60
アズワン品番65-1331-25
フック内径(Φmm)23
1本
¥549
税込¥604
5日以内出荷
関連キーワード