ゴム板厚2.0mmまでカットできます。ハンドル部の金具を起こすとバネになり、開閉が楽になります。
全長(mm)143
刃長(mm)50
トラスコ品番381-5765
材質刃部:ステンレス、柄:ABS樹脂
質量(g)35
切断能力(mm)(ゴム)板厚2.0まで
刃厚(mm)2
1丁
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ザクッと切れる。チューブやゴム板のような柔らかくて切りにくい素材もきれいな切り口に仕上がります。ラクラク切れるバネ付。
全長(mm)218
刃長(mm)45
トラスコ品番327-8131
材質ステンレス鋼、ABS樹脂、ステンレスバネ
質量(g)200
タイプ一枚刃はさみ
硬度HRC50
切断能力ゴムホース(厚み7mm、Φ25mmまで)、耐圧ホース(非金属繊維)、ゴム板(厚み15mmmまで)、結露防止用ウレタン巻ホース(Φ28mm)
刃厚(mm)3
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
曲り刃なので曲がったところや細かい部分の作業がしやすく美しく仕上ります。
手芸、工作、ゴム切り、ホビーなどに。
全長(mm)150
刃長(mm)約45
材質刃部:ステンレス、柄部:アクリル樹脂
1丁
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
材質刃部/高級刃物鋼(安来鋼白紙)、柄部/白心可鍛鋳鉄
全長(mm)220
質量(g)175
刃先曲り
アズワン品番1-9902-21
刃渡り(mm)約80
1本
¥20,100
税込¥22,110
当日出荷
曲刃
小型タイプのゴム切りはさみ
全長、刃渡り共に取り回しやすいサイズです。
仕様●全長:120mm●刃長:25mm●刃:ステンレス刃物鋼
アズワン品番65-2141-81
1本
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
刃長58mmの真っ直ぐ長く伸びた刃は草花の束ね切り・リサイクル・廃棄処理など幅広い用途で活躍します。 錆び・摩耗に強く、ヤニが付きにくいハードクローム仕上げです。
用途草花の束ね切りからリサイクル品のカットまで幅広くご使用いただけます。
全長(mm)210
刃長(mm)58
切断能力(mm)-
仕様エラストマーグリップ、打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替
トラスコ品番396-5643
材質刃:高炭素刃物鋼、グリップ:塩化ビニール(PVC)
質量(g)150
使用目的カット、束ね切り
切断対象リサイクル品、草花
アズワン品番6-3006-04
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)生木:9
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!
ハサミ ステンレス刃 チタンコート 210mm
モノタロウ
¥349
税込¥384
硬度約4倍、耐久性約2倍(メーカー従来比)。高硬度チタンコート刃。上質紙を10万回切れる耐久性があります。(メーカー試験結果より)
刃はグリップ部まで延びている一体型なので、刃の部分がはずれることはありません。
ラバー仕上げのグリップが手にしっかりフィット。手が痛くなりにくく、スムースにカットできます。
シリコーン加工をしていますので、粘着テープなどがベトツキにくく、さらりとした切れ味を保ちます。
色ブラウン×ホワイト
シリーズScotch
刃部加工チタンコート
繰り返し・詰め替え対応
上刃と下刃の長さが違います。
ゆるやかなカーブで切れ味アップ。対象物を置いたまま切る場合カーブ形状の刃体がスムーズな切れ味をサポートします。
刃材はステンレス鋼(6A)を使用し切れ味、耐久性抜群です。
材料調達、製造、加工、調整まで全て日本国内で行っています。
ハンドル形状を考慮し使いやすく仕上げています。
革・合成皮革・ゴム素材・ペットボトル…などに。
全長(mm)180
刃長(mm)約45
材質刃部:ステンレス刃物鋼(6A)、柄部:ABS
1丁
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
こんなお得な商品も!
ラシャ切鋏
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
軟材切断用ハサミ!切断面が美しい!
受け部にアタッチメント(標準付属品)を取り付けると、直角切り、45°斜め切り等、正確な角度切りができます
用途ゴム・ウレタン・ナイロンホース・ヒーターホース・ブレーキホース・通信モール・ベルト・皮・電線(芯線が細いより線に限る)など
全長(mm)285
付属品角度付け切断用アタッチメント
トラスコ品番303-6111
質量(g)535
刃長(mm)110
切断能力(シリコンホース)Φ40まで、(ワイヤープロテクター)1~4号
刃開き(先端)(mm)62
1本
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
軽量で疲れにくく、ビニールから繊維質な厚物まで切断可能です。軽くて丈夫なABS樹脂で手によくなじみます。
全長(mm)155
刃長(mm)40
仕様レザークラフト、電気工事、ゴム加工、厚紙、プラ板、なまし針金の切断#18まで。アルミ、銅板、真鍮板の切断(0.5mm厚まで)
トラスコ品番407-8616
材質刃部:高級炭素刃物工具鋼、柄:高衝撃ABS樹脂
質量(g)48
切断能力針金#18(Φ1.2mmまで)、アルミ・銅板・真鍮板(厚み0.5mmまで)
1丁
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
握りやすさ、使いやすさを重視。カットしやすい曲刃。
用途ゴム製品のバリ取り・工芸・手芸などに。
刃部加工曲刃
寸法(mm)145
全長(mm)145
材質(本体)ステンレス鋼420J2
材質(ハンドル)ABS
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
こんなお得な商品も!
強力万能はさみ ロングタイプ
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
直線切りのしやすいロング刃タイプのはさみです。細かいギザ刃とカーブで切るものを逃さずスムーズにカットします。バネ付きハンドルで作業が楽にできます。
錆びにくいステンレスブレードです。ブリキ、アルミ、プラスチック、布、紙、ビニール、ゴム、電気コードなどの様々な素材を強力にカットできます。
用途日曜大工・工作・ホビー。
切断能力(mm)(アルミ板)1.0・(鋼板・トタン板・ブリキ板)0.5・(プラ板)2.0・(皮革・ゴム板)5.0・(アルミ線)1.0・(針金)0.5・(電気コード)10
材質(グリップ)PP+TPR
硬度HRC(刃部)52-54
材質(刃)SUS420J2
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
こんなお得な商品も!
折込のこぎり 替刃式
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ。
アサリなし
シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。
衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
折込可
ゴム板厚2.0mmまでカットできます。
用途ゴム板、凸部のカットに。
トラスコ品番256-7152
材質刃部:ステンレス刃物鋼(420J2)、グリップ:ABS樹脂
全長(mm)120
刃長(mm)25
刃厚(mm)2
1丁
¥849
税込¥934
当日出荷
凸部分を鋭く切りやすいソリ刃タイプ。 刃先がシャ―プで、細かな作業に便利です。
用途細かな切断作業
全長(mm)160
刃長(mm)40
仕様ソリ刃、ソフトグリップ
トラスコ品番395-7616
材質刃部:ステンレス鋼、ソフトグリップ
質量(g)45
刃厚(mm)2.4
切断能力(mm)アルミ板0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
切断能力(mm)銅板0.3
1丁
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
こんなお得な商品も!
強力万能はさみ スリム
モノタロウ
¥859
税込¥945
皮革・ゴムを切るのに適した刃先角度です。サビにくいハードクロームメッキ処理です。
刃は切れ味の良いハイカーボンスチール製です。グリップはすべりにくいエアラストマー樹脂製です。
刃を保護する専用キャップ付きです。
用途皮革・ゴム板・厚紙・PPバンド・布・ビニール・ナイロンロープの切断。
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(キャップ)ポリアミド樹脂
硬度HRC(刃部)58-62
材質(刃)SK-5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
全長(mm)130
刃長(mm)37
トラスコ品番853-3688
材質刃:ステンレス、ハンドル:ABS樹脂
質量(g)25
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
持ちやすく作業が楽に行えます。薄手のゴム・紙・ビニール・フィルム・布・糸の切断ができます。軽量で握りやすい樹脂製グリップです。
サビに強いステンレス製ブレードです。指通し付なので、持ちやすく作業が楽にできます。
用途手芸・裁縫の糸切り、ペーパークラフト・ゴム製品のバリ取り作業。
仕様指通し付
材質(グリップ)アセタール樹脂
硬度HRC(刃部)50-54
材質(刃)ステンレス鋼
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
要望に応え、昔ながらの万能鋏の復刻版を作りました。
ギザ刃部分が対象物を逃さずシャープに切断できます。
ステンレスタイプ。
用途皮・ゴム・ナイロンテープ・ブリキ切り、魚介・海藻加工、魚釣りなどに。
寸法(mm)170×47×18
材質本体:ステンレス鋼、柄:ビニールコーティング(黒)、その他:バネ鋼、ステンレス製ネジ等
全長(mm)170
質量(g)160
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
切り刃を保護する舌状押え、衝撃を吸収するゴムクッション付き。
切れ味鋭い薄刃仕様。
用途果樹の枝切り、庭木の剪定に。
全長(mm)195
刃長(mm)50
切断能力(mm)15
仕様ネジ式
材質全身焼入
質量(g)230
使用目的剪定、枝切り
切断対象庭木、果樹
アズワン品番64-8284-61
1丁
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
アルスが誇る軽量小型 刃長剪定はさみの決定版。真直ぐ伸びた刃は、草花の束ね切りに適しています。お花屋さんも愛用のロングセラー園芸用ハサミ。真刃タイプで刃が大きく、草花の束ね切りに最適。女性でも簡単に扱える、軽量で使いやすいサイズ。刃の表面は防錆仕上げでお手入れ簡単。打ち合いゴムが切断時の衝撃を吸収し、手への負担を軽減。用途に応じて開き幅を調整可能。長時間の作業でも疲れにくいエラストマーグリップ。安心の日本製。
用途生木の剪定。
材質高炭素刃物鋼
質量(g)130
刃長(mm)42
表面処理ブラック仕上げ
使用目的剪定
切断対象生木
本体寸法(縦×横×高さHmm)65×192×20
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)生木直径/9
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
SSスクイジー用の替ゴムです。105cmありますのでサイズに合わせてハサミ等で切ってご使用ください。
用途業務用ガラススクイジー(汚水切り)用ゴム
幅(mm)105
質量(g)63
1本
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
油に強いすべり止つき合成ゴム指サック。機器の調整、組立などで油症防止や汚染防止のお役に立ちます。
長さはお好みに合わせてハサミでお切りいただけます。
材質合成ゴム
厚さ(mm)0.4
色茶
入数(双)20
機能耐油
表面抵抗値(Ω)取得なし
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉なし
鋸の目立て、刃物の研磨に適しています。ダイヤモンドを特殊な加工で鋼材に付着させたものです。超硬、焼入れ材、陶器などの硬い材料の切削、研磨に適しています。
用途ノコ刃の目立て、包丁・鎌・鋏の刃砥ぎ、皮・ゴムの切り込み
粒度180
長さ(mm)ダイヤ:90
仕様管理方法:目詰まりを起した場合は、水または石油をつけブラシ等で洗い落としてください
使用方法軽くおしあてて、水かオイルでダイヤモンドヤスリを軽く濡らして使用してください
呼び寸法(mm)100
1本
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
収納ポーチがついた持ち運びに便利な救急セット。コンパクトなB5サイズの箱で収納保管しておけます。
用途災害時・非常時の備えになる救急セット
備考直送限定
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00138000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
防災レディースセット30点セットは、緊急の時に素早く持ち出せるよう、最低限必要な防災用品をリュックにセットされた防災セットです。リュックは開口部が大きく開き、中身を出し入れしやすい仕様です。女性にうれしいグッズが入ったセットをご用意しました。
用途災害時、緊急時に非常用として。
セット内容防災リュック、2WAYスティックライト、ヘルメット、救急セット ガーゼ(1m)、救急セット 清浄綿(3個)、救急セット サージカルテープ、救急セット 救急絆創膏(10枚入)、救急セット ハサミ(キャップ付)、救急セット ピンセット(Sサイズ)、ポリポンチョ、緊急用下着女性用、エマージェンシーブランケット、圧縮タオル、ヘアブラシ、真空マグボトル(300ml)、レジャーシート、使い捨てスリッパ、巾着、トイレ処理セット(2回分)、緊急用ホイッスル、ソーイングセット、耳栓、アイマスク、コンパクトミラー、爪切り、不織布5層マスク(2枚)、ヘアゴム(2本)、歯ブラシ、ポケットティッシュ(2個)、綿棒(10本入り)
対象女性用
寸法(縦×横×奥行)(mm)420×290×140
1式
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
ROHS対応品です。機械の据付け、移動が簡単に行えます。騒音、共鳴の防止、高周波振動の遮断に効果があります。防振ゴム使用に比べて、経済的な取り付けになります。現場で、はさみ、ナイフにより適当な大きさに切り。機械の下に敷いて下さい。
用途精密機器、空調機器、各種機械
材質天然ゴム(NR)
色黒
取付け方法現場で、はさみ、ナイフにより適当な大きさに切り、機械の下に敷いて下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
ハサミ方式の採用により、切り口も均一で綺麗に仕上がり作業効率も向上します。
用途AVCケーブルグランドの標準ゴムシールに切り込みを入れることでスリット入りのゴムシールを簡単に製作が可能な専用工具です。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1丁
¥34,980
税込¥38,478
9日以内出荷
ヨーロッパで伝統的に行われている、衣類の穴あきや擦り切れた箇所を修繕する針仕事に必要な道具と糸がセットの、ダーニングマッシュルームセットです。穴が空いてしまったお気に入りのニットもお直しすることで長く大切に着ることができます。
用途セット内容:ダーニングマッシュルーム(かさ・ハンドル・台座各1個)、リングゴム、手芸針(3種類各1本)、。ダーニング糸(ベージュ系・グレー系・デニム・レッド系)、収納ボックス、糸切はさみ、説明書
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)パッケージ:約16×約12×約8
1箱
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
収納ポーチがついた持ち運びに便利な救急セット
用途災害時・非常時の備えになる救急セット
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00138000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
関連キーワード