刃長58mmの真っ直ぐ長く伸びた刃は草花の束ね切り・リサイクル・廃棄処理など幅広い用途で活躍します。 錆び・摩耗に強く、ヤニが付きにくいハードクローム仕上げです。
用途草花の束ね切りからリサイクル品のカットまで幅広くご使用いただけます。
全長(mm)210
刃長(mm)58
切断能力(mm)-
仕様エラストマーグリップ、打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替
トラスコ品番396-5643
材質刃:高炭素刃物鋼、グリップ:塩化ビニール(PVC)
質量(g)150
使用目的カット、束ね切り
切断対象リサイクル品、草花
アズワン品番6-3006-04
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)生木:9
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
凸部分を鋭く切りやすいソリ刃タイプ。 刃先がシャ―プで、細かな作業に便利です。
用途細かな切断作業
全長(mm)160
刃長(mm)40
仕様ソリ刃、ソフトグリップ
トラスコ品番395-7616
材質刃部:ステンレス鋼、ソフトグリップ
質量(g)45
刃厚(mm)2.4
切断能力(mm)アルミ板0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
切断能力(mm)銅板0.3
1丁
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
小型クラフト鋏、曲刃タイプ。 携帯にも適した小型のクラフト鋏です。 小さな刃先で細かい作業に便利です。 刃先がカーブしているので、布や台紙などをいためずに糸を切ることが出来ます。
用途細かな切断作業
全長(mm)125
刃長(mm)30
仕様曲刃、ソフトグリップ仕上げ
トラスコ品番395-7641
材質刃部:高炭素刃物鋼、柄:ポリプロピレン(PP)
質量(g)25
刃厚(mm)1.9
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
油に強いすべり止つき合成ゴム指サック。機器の調整、組立などで油症防止や汚染防止のお役に立ちます。
長さはお好みに合わせてハサミでお切りいただけます。
材質合成ゴム
厚さ(mm)0.4
色茶
入数(双)20
機能耐油
表面抵抗値(Ω)取得なし
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉なし
ROHS対応品です。機械の据付け、移動が簡単に行えます。騒音、共鳴の防止、高周波振動の遮断に効果があります。防振ゴム使用に比べて、経済的な取り付けになります。現場で、はさみ、ナイフにより適当な大きさに切り。機械の下に敷いて下さい。
用途精密機器、空調機器、各種機械
材質天然ゴム(NR)
色黒
取付け方法現場で、はさみ、ナイフにより適当な大きさに切り、機械の下に敷いて下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード