カテゴリ

  • 建築金物(151)
    • ゴム戸当り(95)
    • ドア取付型(19)
    • 戸当りパッキン(1)
    • ハンガーレール用戸当り(5)
    • 戸当りクッション(4)
    • 床取付型(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
    • 当たり止め(3)
  • 機構部品(8)
    • グロメット、ゴム足(4)
  • テープ(7)
  • 自動車純正部品(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
すべてのカテゴリ

「ゴム戸当たり」の検索結果

176件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3M バンポン クッショニング製品 3M(スリーエム)3M バンポン クッショニング製品3M(スリーエム)
4,498税込4,948
1枚(221個)ほか
6日以内出荷
<特長>感圧性接着材付き。押すだけで取り付ける事が出来ます。適度な硬度のポリウレタン性。
用途<用途>モバイル、OA機器、家電製品、ゴム足・戸当たりなどにご使用頂けます。透明RoHS指令(10物質対応)対応
クッションソフトテープM型 ニトムズクッションソフトテープM型ニトムズ
469税込516
1セット(2巻)
6日以内出荷
発泡合成ゴム製の消音テープが、家中に響く戸あたり音を貼るだけで簡単解決します。ガラス窓や雨戸・引き戸に適したM型です。
用途ガラス窓や雨戸・引き戸の戸当たり防音対策に。材質特殊発泡ゴム成形品幅(mm)9厚さ(mm)4長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)2
クッションソフトテープV型 ニトムズクッションソフトテープV型ニトムズ
519税込571
1セット(2巻)
6日以内出荷
発泡合成ゴム製の消音テープが、家中に響く戸あたり音を貼るだけで簡単解決します。キッチンの開き戸、浴室ドアに最適なV型です。
用途キッチンの開き戸、浴室ドアの戸当たり防音対策に。材質特殊発泡ゴム成形品幅(mm)10厚さ(mm)7長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)2
クッションソフトテープP型 ニトムズクッションソフトテープP型ニトムズ
459税込505
1セット(2巻)
6日以内出荷
発泡合成ゴム製の消音テープが、家中に響く戸あたり音を貼るだけで簡単解決します。ドアや鉄扉に適したP型です。グレーとブラウンの2色です。
用途ドアや鉄扉の戸当たり音防止対策に。材質特殊発泡ゴム成形品幅(mm)10厚さ(mm)5長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)2
クッションソフトテープD型 ニトムズクッションソフトテープD型ニトムズ
519税込571
1セット(2巻)
6日以内出荷
発泡合成ゴム製の消音テープが、家中に響く戸あたり音を貼るだけで簡単解決します。ガラス戸や障子などの引き戸に最適D型です。
用途ガラス戸や障子などの引き戸の戸当たり防音対策に。材質特殊発泡ゴム成形品幅(mm)9厚さ(mm)6長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)2
ポイント戸当 コンクリート床用 NewHikariポイント戸当 コンクリート床用NewHikari
8,898税込9,788
1箱(10セット)
9日以内出荷
本体雌ネジ部にネジロックを塗付しており、長年のご使用でもゆるみません。
用途床付用。セット内容本体:1個、アンカ-1060:1本材質【戸当たりゴム部】EPDM【芯材(ゴム部)】SS三価クロメート【アンカー】SS三価クロメート形状円柱型幅(mm)35高さ(mm)45奥行(mm)35
ポイント戸当 木床用 NewHikariポイント戸当 木床用NewHikari
9,898税込10,888
1箱(10セット)
9日以内出荷
本体雌ネジ部にネジロックを塗付しており、長年のご使用でもゆるみません。
用途床付用。セット内容本体:1個、木床用固定ネジ:1個、ユニクロ木ネジ3.5×32:3本材質【戸当たりゴム部】EPDM【芯材(ゴム部)】SS三価クロメート【アンカー】SS三価クロメート形状円柱型幅(mm)35高さ(mm)45奥行(mm)35
戸あたりクッションテープ EA944KDシリーズ エスコ戸あたりクッションテープ EA944KDシリーズエスコ
2,050税込2,255
1巻
翌日出荷から翌々日出荷
耐久性・耐候性に優れた国産EPDMを使用、すきま風の防止に
ゴム戸当り ヒットハードウェアーゴム戸当りヒットハードウェアー
239税込263
1個
当日出荷から4日以内出荷
取り付けネジが見えないキャップ付きの戸当りです。
付属品取り付けビス材質塩ビ
ピリエ戸当 グレー MK(丸喜金属本社)ピリエ戸当 グレーMK(丸喜金属本社)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
床付・巾木兼用タイプです。
用途屋内用戸当木質・コンクリート用付属品ナベタッピングネジ4.0×25(木材用)、オールアンカーC10×60(コンクリート用)、オールプラグ(コンクリート用)材質樹脂幅(mm)36.5高さ(mm)51.5タイプ木質/コンクリート兼用径(Φmm)【座径】36.5奥行(mm)36.5
戸当たりクッション粘着付 八幡ねじ戸当たりクッション粘着付八幡ねじ
299税込329
1袋(8個)
当日出荷
材質はポリウレタンで粘着シート付きです。色は透明です。脚ゴムや戸当たり緩衝剤として使用できます。
トラスコ品番417-4132幅(mm)12.7透明高さ(mm)3.5
樹脂戸当り(縦用) ハイテクウッドプラス樹脂戸当り(縦用)ハイテクウッドプラス
2,198税込2,418
1本
翌日出荷
樹脂製の枠用戸当りです。(軟質ゴムパッキン付)
長さ(mm)2043寸法(縦×横)(mm)23×18
戸当りゴム 新日軽(LIXIL)戸当りゴム新日軽(LIXIL)
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
適合シリーズスノーピア
ストッパーA 新日軽(LIXIL)ストッパーA新日軽(LIXIL)
6,198税込6,818
1セット
7日以内出荷
セット内容六角ボルトM6(2)、ワッシャーM6(2)、スプリングワッシャーM6(2)、ストッパーA(1)、取付ねじ(1)、ねじ持ちA(1)、戸当りゴム(1)シルバー適合シリーズエクジス引戸R、引戸
ステンレスガラス用戸当り(持ち出しタイプ) ジョー・プリンス竹下ステンレスガラス用戸当り(持ち出しタイプ)ジョー・プリンス竹下
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷
・ガラス扉に挟み込む戸当りです。・ガラス面から持ち出し、開扉した際にガラスと垂直になる面に戸当たりが当接します。・ガラス厚10mmの場合、扉両面にスポンジゴムを各1枚貼って下さい。・ガラス厚8mmの場合、スポンジゴムを戸当り側に1枚、反対側に2枚重ねて貼って下さい。
用途ガラス扉仕様【左右勝手の変更方法】バー部を外し反転させて再度組み直して下さい。付属品スポンジゴム3個材質ステンレス鋼板(SUS-304)+ゴム材(SBR)取付方式扉上部両面にスポンジゴムを貼り付け、金具を差し込み、シーリング剤を充填し固定して下さい。仕上鏡面研磨(MST)+黒色適合ガラス厚(mm)810
ゴムクッション戸当り白 バラタイプ 光ゴムクッション戸当り白 バラタイプ
5,498税込6,048
1箱(50個)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
色移りしにくいエラストマー樹脂タイプです。
用途ドアやドアノブの当たり止めに。セット内容ビス・キャップ形状台形材質/仕上エラストマ-タイプビス止めタイプ
ゴムクッション戸当り黒 バラタイプ 光ゴムクッション戸当り黒 バラタイプ
5,498税込6,048
1箱(50個)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
色移りしにくいエラストマー樹脂タイプです。
用途ドアやドアノブの当たり止めに。セット内容ビス・キャップ形状台形材質/仕上エラストマ-タイプビス止めタイプ
ゴム丸底脚 光ゴム丸底脚
3,998税込4,398
1箱(200個)ほか
翌々日出荷
金具がついているので取り付けが簡単です。
用途戸当、当り止めに、底脚に。セット内容ビス形状台形材質/仕上天然ゴムタイプビス止めタイプ
戸当り エスコ戸当りエスコ
300税込330
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
色移りしにくく弾力性のあるエラストマー樹脂タイプ。ビスかくしキャップ付。
戸当り エスコ戸当りエスコ
440税込484
1ケース(4個)
翌日出荷
材質天然ゴム入数4
EPDM 差込みバンパー OHSATO(大里)EPDM 差込みバンパーOHSATO(大里)
119税込131
1パック(4個)
当日出荷から翌々日出荷
緩衝性に優れており、金属やプラスチックの穴に差しこみ、当りクッションとして使用します。また脚ゴムとしても使用できます。
用途戸当りや脚ゴムとしての用途に。材質ゴム(EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)50~70
まとめ買い ウレタンクッションシール TRUSCOまとめ買い ウレタンクッションシールTRUSCO
2,998税込3,298
1セット(5シート)
当日出荷
弾性と衝撃吸収性に富んだ無黄変のポリウレタンを使用しています。高い耐久性と振動防止力があります。貼り付けやすいシールタイプです。まとめ買いのため、1シートでの購入よりも、5%引きとなりお得です。
用途戸あたりのクッション、傷防止。OA機器などの滑り止め、ゴム足用途に。トラスコ品番556-9950材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、粘着剤:アクリル系、ドーム部:ポリウレタン(硬度:アスカ―C80)形状丸型厚さ(mm)2直径(Φmm)8高さ(mm)2
AR戸当り アイワ金属AR戸当りアイワ金属
169税込186
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
シンプルデザインのビス止めタイプの戸当り 引き出しや扉などに
材質エラストマー樹脂
防振材 バンポン SJ-1020C 透明 (5000個入) 3M防振材 バンポン SJ-1020C 透明 (5000個入)3M
69,980税込76,978
1箱(5000個)
翌日出荷
感圧性接着材付きで、押すだけで取り付ける事が出来ます。 ゴム足・戸当たりなどにご使用頂けます。
用途防振材として。トラスコ品番408-0380透明
ラバトリーブースフック付戸当り monoラバトリーブースフック付戸当りmono
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
ラバトリーブース戸当り兼帽子掛です。 機能性、デザイン性を考えたありそうでなかった戸当りです。
用途ラバトリーブース戸当り兼帽子掛として。付属品取付ビス材質亜鉛/ゴム寸法(mm)座径:26高さ(mm)26縦(mm)20横(mm)96
笠木レス戸当り mono笠木レス戸当りmono
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
笠木のないトイレブースで使用できる戸当りです。
用途ラバトリーブース・トイレ・試着室等(内開き)、SKドア用に。付属品取付ビストラスコ品番206-6048材質SUS/ゴムブラックタイプ47
公団型戸当り用ゴム ACE(エース)公団型戸当り用ゴムACE(エース)(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
開いたドアが壁にぶつかるのを防ぎます。
材質ゴム寸法(Φ×高さH)(mm)約12×22
防振ソフトウレタンロール(バンポン) エスコ防振ソフトウレタンロール(バンポン)エスコ
12,900税込14,190
1個
翌日出荷
バンポン(TM) 感圧性接着材付(アクリル系) 押すだけで取り付ける事が出来ます。 適度な硬度のポリウレタン性。ゴム足・戸当たりなどにご使用頂けます。 シート状なので、お好みのサイズに加工が出来ます。
防振ウレタンロール(バンポン) エスコ防振ウレタンロール(バンポン)エスコ
7,790税込8,569
1個
翌日出荷
バンポン(TM) 感圧性接着材付(アクリル系) 押すだけで取り付ける事が出来ます。 適度な硬度のポリウレタン性。ゴム足・戸当たりなどにご使用頂けます。 シート状なので、お好みのサイズに加工が出来ます。
ドアストッパー(床付け戸当たり) イイファスドアストッパー(床付け戸当たり)イイファス
609税込670
1箱(1本)
3日以内出荷
床付け戸当たり(ガタツキ防止機誰付き)。 衝撃緩衝に優れた形状とゴムの採用により、開閉時発生する損傷・騒音を防ぎます。 ストッパー付きアンカーを採用し、アンカーの打込み深さ管理が不要でガタツキを防止します。 ステンレスシーリングワッシャーで確実にゆるみ防止、耐候性にも優れ、取付面が凹凸でも適切な設置が可能です。 特殊ゴムで損傷、衝撃、振動から守ります。
寸法h(mm)12寸法L(mm)40寸法D(mm)45寸法d(mm)18寸法d1(mm)30寸法d2(mm)10下穴径(Φmm)10.5下穴深さ(mm)55以上仕上クロームメッキ付属品コンクリート用ストッバー付アンカー芯棒打込み式1060スチール三価クロメート
戸当りマグネットキャッチ 受座 HT-MSG62型 LAMP(スガツネ工業)戸当りマグネットキャッチ 受座 HT-MSG62型LAMP(スガツネ工業)
379税込417
1個
3日以内出荷
マグネットの吸着により、ドアの閉時状態を簡易保持する、すっきりとしたデザインの戸当りです。 非常時に、工具不要で扉を開放させることができます。 シャワーブースなど水回りでご使用いただけます。 マグネットがシリコーンゴムで包まれているのでドアをやさしく吸着します。
用途シャワーブースなど
床付け戸当り ゴム ハイロジック床付け戸当り ゴムハイロジック
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
オールアンカー取付の戸当り
材質アルミニウム合金+黒ゴム本体長さ(mm)45本体径(mm)30寸法(mm)付属アンカー:M10×60アズワン品番64-7746-70
戸当りマグネットキャッチ HT-MSG62 LAMP(スガツネ工業)戸当りマグネットキャッチ HT-MSG62LAMP(スガツネ工業)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
マグネットの吸着により、ドアの閉時状態を簡易保持する戸当りです。 シャワーブースなど水回りでご使用いただけます。 マグネットがシリコーンゴムに包まれているのでドアをやさしく吸着します。 ブラケットの向きを変えることで、薄枠への取付も可能です。
トラスコ品番225-1722質量(g)52.2
シリコンタイト(枠付用戸当りゴム) 末広金具(SUEHIRO)シリコンタイト(枠付用戸当りゴム)末広金具(SUEHIRO)
999税込1,099
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質シリコンゴム長さ(m)1
防音ゴム戸当り 末広金具(SUEHIRO)防音ゴム戸当り末広金具(SUEHIRO)(1件のレビュー)
49税込54
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
丸型戸当り サテンクローム グレーゴム 139-52G 末広金具(SUEHIRO)丸型戸当り サテンクローム グレーゴム 139-52G末広金具(SUEHIRO)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
付属品オールアンカー M10×60 1本材質亜鉛ダイキャスト寸法(mm)52ゴム:グレー仕上ゴールド
スクエア戸当り TRUSCOスクエア戸当りTRUSCO
159税込175
1個
当日出荷から翌々日出荷
ネジ頭が見えないのでスッキリ、機能性と美観性を兼ね備えた戸当たりです。
用途天当り用戸当りとして。セット内容十字穴付きタッピンねじ鍋頭(鉄)M3.5×20 1本形状キュ-ブ幅(mm)20材質/仕上エラストマ-、鉄奥行(mm)20
バンポン 低表面エネルギー材料接着用 3M(スリーエム)バンポン 低表面エネルギー材料接着用3M(スリーエム)
4,798税込5,278
1シート(176個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
剥離紙をはがして貼るだけでゴム足や緩衝材として使用可能です。 高い摩擦係数による優れた滑り止め効果と非移行性があります。 優れた弾性・緩衝効果と大きな摩擦係数を備えます。 透明で被着体の色を選ばず、シリコーン系粘着材付きなのでPP・防汚塗装など着きにくい材料にもよく着きます。 手を汚さず使いやすいシールタイプです。
用途防汚塗装家具やPP製品の戸当たり・ゴム足などに。
床付け戸当り RYOBI(リョービ)床付け戸当りRYOBI(リョービ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
床付け専用戸当り
付属品オールアンカーM10×60種別床付け用材質アルミニウム合金取付方式オールアンカーアンカー穴(mm)Φ10本体長さ(mm)45穴径(mm)Φ10.5適合アンカーM10
戸当りゴム 信和自動車工業戸当りゴム信和自動車工業(3件のレビュー)
179税込197
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ゴム製で弾力性があり当り止めに最適なドア用部品
用途ドアストッパー、戸当り、トラックの当り止めなど
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら