厚さ(mm)1.4
色エクセルブルー
入数(双)1
材質(裏)綿・ポリエステル
材質(表)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
天然ゴム製で引き裂き・引っかきに強く、低温でも柔らかさを保ちます。袖口の長いロングタイプです。No151トワロンのロングタイプです。袖口が汚れにくいロングタイプです。
用途農業、漁業、水産加工など。
厚さ(mm)1.2
色ブラウン
入数(双)1
材質(裏)綿メリヤス
材質(表)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
◎食品衛生法適合商品。◎袖が隠せて汚れない。◎丈夫で破れにくい。◎手にぴったりフィットし素手感覚で使える。◎耐油性に優れたニトリルゴム。◎パウダーフリー。◎使いきりで衛生的
用途料理や食品加工。。園芸や介護。。掃除や水回りの作業。。細かい検品作業
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.14(中指)/0.1(掌/0.09(腕)
全長(mm)約290
色ブルー
入数(枚)100
機能耐油性
粉有無なし
使いきりタイプのロング仕様。突刺し強度、耐油性に大変優れています。
食品に混入しても発見しやすいブルー色。左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。食品衛生法適合。
用途食品加工、自動車整備、機械のメンテナンス、衛生作業、DIY
材質ニトリル
厚さ(mm)0.1
色ブルー
入数(枚)100
全長(cm)29以上
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無なし
超極厚手仕様のため、ハードな作業に最適です。ロングタイプのため、袖口までしっかりガードできます。
用途食品加工・厨房機器メンテナンス・汚物処理・清掃作業などに
全長(cm)29
材質ニトリルゴム
色ブルー
厚さ(mm)指先部:0.23
規格食品衛生法適合
機能超厚手タイプ/耐油・耐薬品
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス
入数(枚)50
フィット感の良いクリーンルーム向けラテックス手袋です。 ●人間の手に合わせた曲指タイプ(左右別成型)なので、長時間の着用でも疲れにくく、細かい作業にも適しています。 ●強力グリップタイプで重量物や濡れた物を扱う現場に最適です。 ●手のひらにエンボス加工を施しています。
入数(双)50
ニトリルゴムの特性であります耐油性、耐摩耗性と引っ掻き、突刺しなどに優れ、特殊スベリ止め加工で水や油も滑りにくいグリップ性に優れています。裏地には、吸汗性の良い100%綿メリヤスを使用し、いやな臭いを抑える防臭加工を施した手袋です。食品衛生法に基づく規格基準に適合しています。
用途建設、土木、機械部品製造、油の取扱い、金属・機械工作、廃棄物処理
1:耐薬品性(特に耐油性)に優れたニトリルゴム製の手袋です。
2:全長が290ミリのロングタイプで洗浄作業中に手袋内部に水が入り込むのを防げます。また指先がエンボス形状で滑り止めがついております。
3:柔軟性があり、フィット性に優れていますので長時間の作業にも最適です。
4:厚手の手袋でしかも突き刺しに強く、手を保護するのに最適です。
5:アレルギーのある方でも安心してご使用いただけます。(ラテックスアレルギーの心配はございません)
6:クリーンルームで超純水を使用して洗浄し、パッキングされているので衛生的です。
7:食品衛生法に適合しています。(厚生省告示第370号)
用途研究所での作業、クリーンルーム内作業、製薬分野、食品業界
材質ニトリルゴム
形状左右兼用
厚さ(mm)0.12(指先)
全長(mm)290
色白色
関連資料(1.02MB)
粉有無無
食品衛生法適合品(厚生省告示第370号)
全長29cmのロング超厚手タイプ。手首の上までしっかりフィット。肉厚だから熱い作業・冷たい作業に最適。製造現場、食品加工現場、清掃作業にも!
材質ニトリルゴム
全長(mm)290
色アクアブルー
伸縮性・フィット感に優れ、指先までしなやかにフィットした天然ゴム手袋で、クリーンルーム クラス1000対応商品になります。
純水洗浄加工(15MΩ以上)を施し、クラス1000の高清浄度下で無塵パック包装です。
ロングタイプなので、袖口からの発塵を防ぐことができます。
衛生的な粉なしタイプで、ムダなく使える左右兼用タイプです。
純水洗浄のクリーンパック包装です。
用途製薬関連、医療現場、クリーンルーム内作業、水仕事など
仕様クリーンパック仕様
材質天然ゴム
厚さ(mm)(手のひら)約0.10
色ナチュラル
入数(枚)100
規格クラス1000
機能伸縮性
全長(cm)29
クラスISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当
粉有無無
便利な左右両用タイプです。塩化ビニール・ポリエチレン製の極うすタイプと比べて突き刺し強度・耐久性に優れています。ぴったりフィットの極うす手です。粉なし加工で着脱も容易です。便利な左右両用タイプです。環境ホルモンと言われているフタル酸エステル類を含まない環境にやさしいニトリルゴムを使用しています。
用途薬品作業。食品加工。油作業。掃除。
材質合成ゴム(ニトリルゴム)
厚さ(mm)0.09
色ブルー
全長(cm)29
粉有無なし
食品衛生法適合品
便利な左右両用タイプです。塩化ビニール・ポリエチレン製の極うすタイプと比べて突き刺し強度・耐久性に優れています。ぴったりフィットの極うす手です。粉なし加工で着脱も容易です。便利な左右両用タイプです。環境ホルモンと言われているフタル酸エステル類を含まない環境にやさしいニトリルゴムを使用しています。
用途薬品作業。食品加工。油作業。掃除。
材質合成ゴム(ニトリルゴム)
厚さ(mm)0.09
色ブルー
全長(cm)29
粉有無なし
食品衛生法適合品
・左右兼用 ・ディスポーザブル ・全面滑り止めエンボス加工 ・表面 スムース・全長29cm 厚手 ロングタイプで袖口カバー
入数(枚)1000
全長(cm)29
スタンダードタイプのラテックス手袋です。
指先に滑り止め加工を施しています。
不純物が少なく、イオンコンタミネーションが発生しにくい手袋です。
帯電防止効果があります。
ロングタイプなので袖口からの異物混入を防止します。
用途電気電子部品製造業。食品加工業。医薬品製造。機械工業
全長(cm)29
材質ニトリルゴム
色ホワイト
厚さ(mm)約0.1
機能帯電防止
粉有無粉無
エンボス加工エンボスなし
入数(枚)100
厚手で強度が高く、ハードな作業で活躍します。ロングタイプです。
用途精密作業。分析研究。機械作業。油を使う作業。
全長(cm)29
材質ニトリルゴム(NBR)
色ブルー
厚さ(mm)0.19
エンボス加工手の平エンボス
入数(枚)50
2018年トラスコ掲載ページ6 0661
裏地にボア(アクリル・綿)を使用しており、防寒保温性に優れています。
引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い天然ゴム手袋です。
塩化ビニール製の手袋に比べ、低温でも柔軟性を保ちます。
指・手のひらに、グリップ性に優れたスベリ止め加工を施しています。
袖口が濡れにくく、冬の使用に適したセミロングタイプです。
用途除雪作業/農作業/林業/冷凍・冷蔵庫内作業/土木建築業
機能消臭・防臭
色ブラウン
入数(双)1
材質【裏】アクリル・綿、 【コーティング】天然ゴム
厚さ(mm)約5.0
RoHS指令(10物質対応)対応
弗酸、王水、硝酸等の強酸や強アルカリに驚異的な強さを持ち、低濃度から高濃度まで広範囲の化学薬品に使える特殊合成ゴム製の耐薬液用手袋です。長時間の作業にも目を疲れさせず、薬液取扱いに便利で細かいお仕事もできる滑り止め等、安全第一の手袋です。
用途トランジスタ等、半導体製造における諸作業用。ガラス、金属のエッチング用。メッキ、染色、化学工場その他の薬品の取扱い。
厚さ(mm)0.4
手の平幅(cm)10
中指長(cm)7.6
種別化学防護手袋
材質CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)
色ブルー
入数(双)1
機能耐薬液、薄手、滑り止め付、裏地:植毛、袖口巻き上げ有
JIS規格JIST8116適合品
関連資料耐透過性
耐溶剤性強酸・強アルカリ溶剤
性別女子用
耐透過性酸・アルカリ溶剤
合成樹脂と合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐溶剤手袋で、標準タイプには耐溶剤手袋として、初めて表面滑り止め加工がされておりますから、作業性も大幅にアップしています。
用途金属洗浄におけるトリクレン、シンナー等の溶剤作業用。塗料、インキ類/接着剤、油脂類の取扱い。
色シルバーグレー
厚さ(mm)0.5
材質ポリウレタン
入数(双)1
加工梨地加工
機能耐溶剤
外面滑り止め付き
耐溶剤性有機溶剤全般
耐透過性耐酸
関連キーワード