10ゲージ原手の手のひらにニトリルゴムをコーティングしていますので、耐久性に優れています。特殊すべり止め加工(マイクロフィニッシュ)により、油に濡れても滑りにくい仕様です。
用途工場内作業、機械部品製造組み立て。
天然ゴムに比べ摩耗強度約3倍の強度があります。(メーカー比)セミロングタイプで汚れなどから手首をカバーします。背抜きタイプで通気性・フィット性が良く長時間の作業も快適に行えます。耐油性、突刺し、引っ掻きに強いニトリルゴムを使用しています。
用途機械部品組み立て、機械メンテナンス、運送業、土木・建築業。
厚さ(mm)1
ムレやベタ付きを押さえ、上ばきグローブからの着脱もスムーズです。手首までしっかりフィットするロングタイプです。洗濯で繰り返し使用が可能で経済的です。長繊維を使用したシームレス編みのため、快適に作業ができます。
用途組立・検査用。
ゴム、プラスチック手袋の使用時の蒸れ感を防止するインナー手袋。
色ホワイト
厚さ(mm)0.7
材質ナイロン100%
入数(枚)10
手にフィットする13ゲージ薄手原手に高い耐摩耗強度を誇るニトリルゴムをコーティング。耐油性に優れ機械作業や自動車整備業に最適です。。網目の細かいシームレス原手と、背抜き仕様により通気性に優れ蒸れにくく快適性を保ちます。。手首がセミロングタイプになっており手首まで保護します。
手にフィットする13ゲージ薄手原手にチジミ加工を施した天然ゴムをコーティング。通気性の良い背抜き手袋。作業中のムレを軽減し、快適な業務をサポートします。手首がセミロングタイプになっており手首まで保護します。
水分を素早く吸い取り、速やかに吐き出す、呼吸する繊維を使用しています。
用途ニトリルゴム手袋等着用時のムレ防止用インナー手袋として。
入数(双)10
関連キーワード