ニトリルコーティング手袋アクティブアーマーハイライト 47-409Ansell翌日出荷
革手袋のような丈夫さがあり、オイルやグリスが染み込みません。手のひらから甲までをフルコーティングしているので、油や火花の飛び散りにも対応します。セーフティーカフ採用で、巻き込みの危険性から手首部分までを保護します。コットン製手袋の12倍、薄手のレザー製手袋の5倍、PVCコーティングが施された手袋の3倍長持ちし、コットン・軽作業から中作業用のレザー・PVC製の手袋に代わる優れた選択肢になります。特殊なニトリル配合の設計により、柔軟性・機械抵抗・撥油性を併せ持っています。快適性を高めるためにHylite手袋にはインターロック織の裏地を使用し、手の形状に合った設計が施され、長時間負担なくお使いいただけます。
用途金属部品取り扱い。建設現場、工場内メンテナンス。検査(ピッキング、点検、マーキング)。最終組立。トラスコ品番149-7291材質表:ニトリルゴム(NBR)、裏:インターロックコットン厚さ(mm)0.81色ブルーサイズM全長(cm)27.3~28.9中指長(cm)8.1手のひらまわり(cm)19.6滑り止め効果ニトリルゴム