取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使いきり手袋200枚入です。食品衛生法に適合しています。ぬぎはめしやすくするため、内面処理を施しています。素手感覚が活かせる極薄手タイプです。ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています。薄く手にぴったりフィットするため、細かい作業に適しています。左右兼用タイプです。パウダーフリータイプです。ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
用途介護・農業・水産・漁業・清掃・サービス業・食品関連業・機械工業・精密機械工業・自動車関連業・石油・化学関連業
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)約0.06
色パープル
入数(枚)200
全長(cm)24
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉なし
食品衛生法適合
加硫促進剤フリーのため、アレルギーの方でも安心してご使用頂けます。フィット性に優れています。
材質/仕上ニトリルゴム(NBR)
色ミントグリーン
質量(g)730
全長(cm)24
粉有無粉なし
耐薬品・耐油性に優れており、突き刺し強度・耐久性にも優れた丈夫な手袋です。粉なし加工で着脱も容易です。便利な左右両用タイプです。
用途介護、食品加工。機械部品の組み立てなどの油作業。
全長(cm)24
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)0.06
粉有無粉なし
エンボス加工エンボスなし
入数(枚)200
食品衛生法適合
耐薬品・耐油性に優れており、突き刺し強度・耐久性にも優れた丈夫な手袋です。粉なし加工で着脱も容易です。便利な左右両用タイプです。
用途介護、食品加工。機械部品の組み立てなどの油作業。
全長(cm)24
材質ニトリルゴム(NBR)
規格食品衛生法適合品
粉有無粉なし
エンボス加工エンボスなし
入数(枚)200
質量(g)652
左右区別左右兼用
2018年トラスコ掲載ページ6 0657
食品衛生法適合
検査・検診にも使用できる一般医療機器・医療品質の使い捨てニトリル手袋です。伸縮性に富んでいるため、手にぴったりフィットします。材料にラテックスを使用していないため、ラテックスアレルギーの方にも安心して使用していただけます。指先に滑り止め加工を施しているため、操作性に優れています。医療・介護・機械作業・家事・清掃・食品加工など幅広い用途に使用していただけます。SS~Lのサイズバリエーションがあります。ピンホールAQL2.5を満たします。食品衛生法適合。
用途医療機関での検査・検診。医療器具の洗浄や汚染物・廃棄物の処理など。おむつ交換などの介護。掃除や水仕事などの家事。園芸。工場での作業・操作。感染対策。食品加工や調理など
材質合成ゴム(ニトリルゴム)、※ラテックスフリー
厚さ(mm)0.09
入数(枚)200
全長(cm)24
滑り止め効果あり
粉有無粉なし
食品衛生法適合
コスパ最強なニトリル手袋。省スペース化実現の200枚入り。精密機械組立や品質検査、食品や水産物などの専門用途から一般用途まで、さまざまなシーンで欠かせない使い捨てのニトリル手袋です。厚さ0.07mmに設定して価格とコストを抑えました。低価格ながらクオリティーの高い食品衛生法適合品になります。1箱200枚入とすることで交換の頻度が減り、保管の際にも省スペース化できるのが強みです。 はめやすい裾巻き加工、指先部にはすべり止め付きの左右両用タイプになります。異物混入対策としても有効な色鮮やかな濃いブルーのカラーになります。
材質ニトリル
厚さ(mm)0.07
色ピュアブルー
入数(枚)200
機能耐油
全長(cm)24
関連資料(0.03MB)
粉有無粉無
関連キーワード