厚みがあり、整備などハードな作業に向いています。ニトリルゴムで耐油・耐久性に優れています。精密作業、油を使う作業、その他幅広く使用可能です。
用途精密作業。分析研究。機械作業。油を使う作業。
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)0.15
色ブルー
タイプ左右兼用
滑り止め効果あり
粉有無なし
エンボス加工全面
長時間使用時も優れたフィット感と装着感を実感します。保護性能の高い厚手設計です。グリップ力を強化する全面粗面加工です。
用途機器、メンテナンス、修理に。食品に触れるすべての食品加工。サンプルの追跡及び処理。一般患者の診察。
材質天然ゴムラテックス
厚さ(mm)0.13
色ナチュラル
全長(cm)24.5
手のひらまわり(cm)21.2
滑り止め効果あり
粉有無なし
こんなお得な商品も!

天然ゴム手袋 裏付
モノタロウ
¥369
税込¥406
引き裂きに強く、塩化ビニル製に比べて低温でも柔らかさを保ちます。
嫌な臭いを抑える防臭加工を施しています。
指、手のひらのスベリ止め加工でグリップ性に優れています。
用途農業、林業、建設、土木、運輸、倉庫、園芸、家庭内作業など
材質天然ゴム(裏メリヤス)綿
色ブラウン
厚さ(mm)1.2
入数(双)1
機能防臭
引き裂きに強く、塩化ビニル製に比べて低温でも柔らかさを保ちます。
特許スベリ止め加工で、濡れても滑りにくいグリップ性に優れています。
指先まで縫い目のないシームレス編手を裏地に使用しています。
用途建設、土木、農業、園芸、倉庫、運搬、漁業、林業など
色グリーン
材質(裏)綿、ポリエステル
材質(表)天然ゴム
入数(双)1
天然ゴム製で柔らかさと強さを兼ね備えています。臭いを抑える防臭加工を施しています。No151トワロンのブルータイプです。
用途農業・漁業。建設・土木。
厚さ(mm)1.1
色ブルー
入数(双)1
機能防臭
材質(裏)綿メリヤス
材質(表)天然ゴム
綿100%でソフトな肌触り。マチ付きで着用感に優れ、手にピッタリフィットします。。しなやかで丈夫な厚生地(30番手)仕様。。吸汗性に優れるので、ゴム手袋やビニール手袋等の下履きにもオススメです。
材質綿(30番手)
色白
入数(双)12
機能吸汗性
指マチマチあり
特殊配合の天然ゴムコーティングを施し、通常よりも耐摩耗性・耐久性がアップした厚手手袋です。
天然ゴムの表面にシワ加工を施しているので、水に濡れた環境でも強いグリップ力があります。
繊維にはグラスファイバーや金属繊維を使用し、EN388:2016でレベルD、ANSIでA4レベルの耐切創レベルを取得。耐接触熱性(250℃以下・15秒以内)もあるので、熱い物質に触れる環境でも活躍します。
用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性がある作業、液体・油に触れる作業、産業廃棄物の回収・仕分け作業
色グリーン/濃紺
規格EN407:2004/X2XXXXEN511:2006/X1X
機能耐接触熱・耐切性
材質(手袋)ポリエステル / 綿 / 金属繊維 / ガラス繊維 / ポリウレタン
コーティング天然ゴム
ゲージ数10
耐切創性(耐接触熱・耐切性)EN388:2016/3X43D、ANSI:A4
腕カバーの付いた耐油手袋です。
腕カバー部分は裾部分にズレ落ち防止のゴムバンド仕様になっています。
油脂を使う作業で非常に柔らかく、長時間作業でも疲れにくく快適にお使いいただけます。
用途機械工業、造船業、水産業、自動車業など
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
保護性能の高い厚手設計です。グリップ力が強い全面粗面加工タイプです。
適合規格EN ISO 374-5:2016 VIRUS規格、EN374-1:2016規格/Type B
機能伸縮性・柔軟性
引張強度(MPa)20/22(劣化後/劣化前)
アズワン品番4-3215-02
関連資料(1.08MB) (0.12MB) (0.47MB)
手のひら長さ(cm)9.5±0.5
粉有無粉無
1箱(100枚)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
保護性能の高い厚手設計です。
グリップ力が強い全面粗面加工タイプです。
材質ラテックス
厚さ(mm)掌部/0.13、指部/0.16
規格EN ISO 374-5:2016 VIRUS規格、EN374-1:2016規格/Type B
全長(cm)24.5
引張強度(MPa)20/22(劣化後/劣化前)
低アレルギーの厚手タイプのラテックス手袋です。 ●エンボス加工有りのスムースタイプで、重ね履きの下履きとしての使用も可能です。
左右区別左右兼用
関連キーワード