19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
やや厚手で、耐久性に優れています。天然ゴム本来の弾性を活かし、伸縮性に優れた手袋です。手に柔らかくフィットするため、快適なつけ心地です。
用途精密作業。分析研究。機械作業。 2018年トラスコ掲載ページ6 0648
1セット(100枚)
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニトリル100% 新しいレベルの触覚感度、快適さ、手先の器用さ、突刺しに対する耐性のある使い捨て手袋です。 独自のソフトニトリルで0.1mmの薄さを実現し幅広い用途において、通常の天然ゴム、ビニール製の手袋に取って代わります。 パウダーあり(植物性デンプンが薄く塗布) ゴムの圧迫による疲労を軽減し、涼しく蒸れにくい。 天然ゴム、ビニール製の手袋に比べて3倍の擦過、突刺に対する耐性があります。 断続的に接触する幅広い化学薬品に対して耐性があります。
エスコ品番EA354BD-51 入数(枚)100
1箱(100枚)
4,940 税込5,434
当日出荷

超厚手仕様で強度を求める現場での作業に最適!。全面エンボスでがっちりグリップできます。食品衛生法適合品・HACCP認証取得商品
材質NBR(ニトリルゴム100%) 厚さ(mm)袖口:0.20、中央:0.21、指先:0.25 オレンジ サイズL 入数(枚)100 全長(cm)約24 中指長(cm)8.5 手の平幅(cm)約10.5 左右区別左右兼用 粉有無 エンボス加工全面エンボス
1箱
1,898 税込2,088
当日出荷

超厚手仕様で強度を求める現場での作業に最適!。全面エンボスでがっちりグリップできます。食品衛生法適合品・HACCP認証取得商品
材質NBR(ニトリルゴム100%) 厚さ(mm)袖口:0.20、中央:0.21、指先:0.25 オレンジ サイズM 入数(枚)100 エンボス加工全面エンボス
1箱
1,898 税込2,088
当日出荷

伊藤忠リーテイルリンクMTニトリル中厚手
中厚手のニトリル手袋です。
材質ニトリル 厚さ(mm)指部:0.09±0.02、掌:0.07±0.02 ブルー 入数(枚)100 全長(cm)24±1
1箱(100枚)
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抜群の強度を持つ厚手タイプで、ハードな作業にも対応します。 指先すべり止め加工です。
用途食品加工、スーパー、給食センターなど ブルー 全長(cm)24 入数(枚)100
1箱(100枚)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

超厚手仕様で強度を求める現場での作業に最適!。全面エンボスでがっちりグリップできます。食品衛生法適合品・HACCP認証取得商品
材質NBR(ニトリルゴム100%) 厚さ(mm)袖口:0.20、中央:0.21、指先:0.25 オレンジ サイズS 入数(枚)100
1箱
1,898 税込2,088
当日出荷

超厚手仕様で強度を求める現場での作業に最適!。全面エンボスでがっちりグリップできます。食品衛生法適合品・HACCP認証取得商品
材質NBR(ニトリルゴム100%) 厚さ(mm)袖口:0.20、中央:0.21、指先:0.25 オレンジ サイズXL 入数(枚)100 エンボス加工全面エンボス
1箱
1,898 税込2,088
当日出荷

低タンパク仕様のため、アレルギー発症リスクを軽減します。
材質ラテックス天然ゴム 厚さ(mm)0.08 ナチュラルイエロー 入数(枚)100 全長(cm)29
1袋(100枚)
5,200 税込5,720
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

指先までぴったりフィットし、作業性に優れたゴム手袋です。
材質天然ゴム 全長(mm)約300(12インチ) 厚さ(mm)約0.17(手の平) ベージュ 仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.03、Cl-:<2.0、Br-:<0.03、NO3-:<0.8、PO43-(リン酸イオン):<0.03、SO42-(硫酸イオン):<0.8、Li+:<0.01、Na+:<0.10、NH4+:<0.01、K+:<0.03、Mg2+:<0.01、Ca2+:<1.0、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)
1袋(100枚)ほか
5,990 税込6,589
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

グローブマニア(川西工業)ニトリル使いきり手袋ストロング 粉無 100枚入
エコ商品
使いきりタイプの中での厚手仕様。突刺し強度、耐油性に大変優れています。 食品に混入しても発見しやすいブルー色。左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。食品衛生法適合。
用途食品加工、自動車整備、機械のメンテナンス、衛生作業、DIY 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.11 ブルー 入数(枚)100 規格食品衛生法適合 機能耐突刺し、耐油 全長(cm)23以上 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無粉無
1箱(100枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

しっかりとした厚手タイプ。 表面全体に滑り止め(エンボス)加工を施しています。 食品や材料に紛れても識別しやすいカラー(青色)タイプの手袋です。 食品衛生法適合商品。
全長(cm)24 材質ニトリルゴム ブルー 厚さ(mm)(指先)0.19±0.02、(手のひら)0.17±0.02 粉有無粉無 エンボス加工全面エンボス 入数(枚)100
1箱(100枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

保護性能の高い厚手設計です。グリップ力が強い全面粗面加工タイプです。
適合規格EN ISO 374-5:2016 VIRUS規格、EN374-1:2016規格/Type B 機能伸縮性・柔軟性 引張強度(MPa)20/22(劣化後/劣化前) アズワン品番4-3215-02 関連資料(1.08MB) (0.12MB) (0.47MB) 手のひら長さ(cm)9.5±0.5 粉有無粉無
1箱(100枚)
3,798 税込4,178
当日出荷

中厚手タイプの手袋で幅広い作業に最適です。
用途食品・水産加工に、調理に、その他汚れ作業に。 仕様左右兼用 厚さ(mm)0.12 ブルー タイプ【すべり止め】あり 入数(枚)100 全長(cm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無あり 食品衛生法適合
1箱(100枚)
1,798 税込1,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中厚手タイプの手袋で幅広い作業に最適です。装着しやすい粉付タイプです。
用途食品・水産加工に、調理に、その他汚れ作業に。 仕様左右兼用 厚さ(mm)0.12 ブルー タイプ【すべり止め】あり 入数(枚)100 全長(cm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無あり 食品衛生法適合
1箱(100枚)
1,698 税込1,868
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

低アレルギーの厚手タイプのラテックス手袋です。 ●エンボス加工有りのスムースタイプで、重ね履きの下履きとしての使用も可能です。
左右区別左右兼用
1箱(100枚)
3,198 税込3,518
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モレーンコーポレーショングレイシアハイジーンタフ
手首部より1枚ずつ素早く取り出せる厚手仕様(指先厚:0.12mm)の食品衛生法適合のニトリルグローブ。 カフ(手首部)から1枚ずつ取り出せる特殊パッケージを採用することにより、取り出し口及び内部への接触がなく、箱及びグローブを汚染しません。 また、取り出しすぎたグローブを戻すリスクを排除し、取り出し時に指先部を汚染させることなく清潔なグローブをご使用頂けます。 従来の箱タイプと比べ約 50%コンパクトなポリエチレンパック(100枚入)を採用し、コンパクトで設置場所を選日ません。 また、別売の専用ディスペンサーとの併用で更に便利。
用途食品調理、介護ケア、精密な作業等 材質ニトリル 厚さ(mm)約0.12 ブルー 入数(枚)100 規格食品衛生法適合 機能耐油 全長(cm)24以上 粉有無粉無 エンボス加工全体エンボス加工
1パック(100枚)
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

指先すべり止め加工。フィット感抜群。食品加工や医療事務におすすめです。
仕様指先に凸凹あり 材質天然ゴム ブルー サイズL タイプ厚手 入数(枚)100 全長(cm)24 コード42268581 中指長(cm)8 手の平幅(cm)10.5 質量(g/枚)約5.7(Mサイズ) 左右区別左右兼用 アズワン品番65-0385-69 粉有無あり
1箱(100枚)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

世界的な需要拡大により、さらに進行する可能性があるニトリル手袋・PVC手袋の供給不足、価格高騰に対応する使い捨ての「ストレッチ手袋 厚手タイプ」です。 ソフトな手触りで良く伸びてぴったりフィット、しかも強くて破れにくい仕様です。 また、滑りにくく、細かな作業に最適となっております。 通常のポリエチレン手袋と異なり、しっかり強度があってよく伸びる新素材の手袋となっております。 欧米ではその強度や作業性の良さから、医療用PVC手袋の代わりとしても使用されています。 また、ラテックス(天然ゴム)のアレルギー対策としてもご使用いただけます。 手首部分から取り出せる箱入りタイプで衛生的です。 食品衛生法規格基準に適合しているため、介護施設や食品工場、病院やレストランまで様々なシーンにご利用が可能です。
用途外食業界や小売業界、病院・介護・食品工場など衛生面が気になる業界に。 規格食品衛生法適合(厚生省告示第370号) 機能耐久性/伸縮性 粉有無粉無 エンボス加工エンボスなし 入数(枚)100 仕様厚手タイプ〈ストロング〉
1箱(100枚)
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)