こんなお得な商品も!

背抜き手袋 天然ゴムコート
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
引き裂き、引っ掻きに強く、柔らかさを保ちます。強力スベリ止め加工で優れたグリップ性。編手の手の平部に天然ゴムをコーティングしていますので丈夫で、また通気性にも優れてムレにくい手袋です。
用途運搬。荷役作業。段ボールなどの荷物・荷物等の取り扱い。建築、土木、農業、酪農、林業、園芸など。
こんなお得な商品も!

背抜き手袋 薄手 発泡ゴムコーティング
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
手のひら全体に天然ゴムをやわらかくコーティングした手袋です。
用途一般作業に、運搬・荷役作業に、農作業に、機械メンテナンスに
厚さ(mm)1.3
機能通気性
ゲージ数13
ピタッと吸着してつかみやすい、特殊スベリ止めマイクロフィニッシュ加工を施しています。手によくフィットし、細かな作業に適しています。ロングタイプの袖口で、手首までしっかりカバーします。引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
用途運送業、倉庫内作業、建築土木業。機械製造、組立作業。農作業、園芸などに。
材質【編手】ポリエステル 【すべり止め部】天然ゴム
厚さ(mm)約1.2
ゲージ数15
RoHS指令(10物質対応)対応
特許を取得した波形ゴムにより高いグリップ力を発揮します。
用途軽い荷物運び、荷物仕分け作業、日曜大工、その他一般軽作業。
厚さ(mm)2.2
機能グリップ力
手袋がずれにくいコンプレッションゴムを採用しており、素手感覚のフィット感を実現します。天然ゴムに発泡加工を施し、格段の柔らかさと優れたグリップ力を発揮します。
用途一般作業、運搬・荷役作業、農作業、機械メンテナンスなど
材質繊維部:ポリエステル
厚さ(mm)1.3
色ブルー/グレー
入数(双)1
材質(すべり止め)天然ゴム
ゲージ数13
天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
ピタッと吸着して掴みやすい、特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を施しています。
ニオイや菌の増殖を抑制するサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。
カラーバリエーションが豊富で、選べる楽しさが満載です。
背抜きコーティングのため、通気性に優れています。
屋外作業も紫外線からしっかりガードします。
用途ガーデニング、農業、園芸、酪農、収穫、荷運び、引越し、運搬作業、倉庫内作業、農機具の扱い、土木建築作業、組立作業、建設機械操作など
RoHS指令(10物質対応)対応
指先までピッタリとフィットし、使用感が良い手袋です。手袋にはフィット性の高いナイロンを使い、掌部には柔らかで丈夫な天然ゴムをコーティングしています。グリップ力抜群です。
用途物流・倉庫業。土木・建築業。
厚さ(mm)0.8
機能柔軟性・フィット感・丈夫
ゲージ数13
ニトリルにTPUの2重コートでしっかりグリップ。ポリアマイド+Spandex素材にニトリルゴム+TPUの2層コートでしっかりグリップ。軽く肌ざわりが良く、通気性にも優れ、長時間の使用でも快適。蛍光色で周囲の作業者への視認性が高く、紛失防止にも!
仕様指先作業、フィット、洗える(30度×5回)、軽量、通気性、すべり止め
ゲージ数15
特殊すべり止め加工をした天然ゴムコーティングで、グリップ力に優れています。
裾部分にほつれ防止のオーバーブロック加工を施しており、洗濯して繰り返し使用できます。
低臭加工を施しています。
繊維部分にポリエステルを使用しているため、さらっとした装着感が得られます。
用途運送業、土木建設業、清掃業、倉庫作業、園芸作業などに
厚さ(mm)1.7
機能薄手・通気性・洗濯可・グリップ力
材質(すべり止め)天然ゴム
発泡特殊コーティングで抜群の滑り止め。背抜きタイプで通気性抜群。
手袋本体は強力ナイロン糸使用。
用途梱包・運搬・土木・建築・農作業など
こんなお得な商品も!

背抜き手袋 薄手 発泡ゴムコーティング
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
徹底的にコストを追及したシリーズ。
抜群のグリップ力と優れたフィット感で幅広い作業に使える背抜きグローブ。
フィット感に優れた13ゲージ薄手タイプ。
機能グリップ力・耐久性
コーティング天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
徹底的にコストを追及したシリーズ。
抜群のグリップ力と優れたフィット感で幅広い作業に使える背抜きグローブ。
フィット感に優れた13ゲージ薄手タイプ。
機能フィット感
コーティング天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
手の甲部分にマイクロファイバーなど2種類の繊維素材を組み合わせることにより、優れた伸縮性と通気性で、快適に作業を行なえる作業用手袋です。天然ゴムコーティングの特殊すべり止め加工により、水に濡れたものでもしっかりグリップ力を発揮します。物流、運搬作業の方におすすめです。
用途物流・運搬作業に。建築、土木、農業、林業に。園芸、日曜大工、家庭の作業に。清掃・サービス業に。
規格EN388:2016/2131X
材質(すべり止め)天然ゴム
コーティング天然ゴム
手袋がずれにくいコンプレッションゴムを採用しており、素手感覚のフィット感を実現します。油に強く耐久性も高いニトリルコーティングしており、指先感覚が必要な細かい組立、検品など精密作業に適します。
用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て
材質繊維部:ポリエステル
厚さ(mm)1.3
色グリーン/グレー
入数(双)1
機能耐油、耐久性
材質(すべり止め)ニトリルゴム
ゲージ数13
徹底的にコストを追及したシリーズ。
抜群のグリップ力と優れたフィット感で幅広い作業に使える背抜きグローブ。
フィット感に優れた13ゲージ薄手タイプ。
コーティング天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒダ状のスベリドメ加工です。背抜きタイプで通気性が良く、蒸れ難いです。天然ゴムコーティングで柔らかく、作業性が良いです。
用途運送業、倉庫業、土木・建築業など
指先までピッタリとフィットし、使用感が良い手袋です。手袋にはフィット性の高いナイロンを使い、掌部には柔らかで丈夫な天然ゴムをコーティングしています。グリップ力抜群です。
用途物流・倉庫業に。土木・建築業に。その他一般作業に。
材質手袋部:ナイロン100%、すべり止め部:天然ゴム、すべり止め部:天然ゴム
厚さ(mm)0.8
色ブルー
ゲージ数13
RoHS指令(10物質対応)対応
耐油・耐摩耗で強い!。通気性抜群!。マジック付きでしっかりフィット!
素手の近い感覚を目指し、独自のフィット織りで通気性がよくムレにくいです。天然ゴムに発泡加工を施し、格段の柔らかさと優れたグリップ力を発揮します。背抜き構造により蒸れにくく、快適に作業を続けられます。コーティングの耐久性が高く、作業の負荷に強い設計で長くご使用いただけます。バイカラーのユニセックスデザインです。編み目が細かく、より柔軟性・伸縮性に優れています。4サイズ展開、リストカラーでサイズ判別できます。
用途一般作業、運搬・荷役作業、農作業、機械メンテナンスなど
材質【繊維部】ポリエステル【すべり止め部】天然ゴム
厚さ(mm)1
ゲージ数18
汗の分解で生じる不快臭を減少させるアクリレート系繊維を使用しています。
材質(裏)天然ゴム
水に濡れても滑りにくい「プレミアムフィニッシュ特殊コーティング」を施しています。
背抜きタイプなので通気性がよくムレを軽減します。
コーティング天然ゴム
薄手タイプなので素手感覚で作業ができます。
用途運送業、土木建設業、清掃業、倉庫作業、園芸作業などに。
厚さ(mm)1.7
機能薄手・通気性・洗濯可・グリップ力
素手の近い感覚を目指し、独自のフィット織りで通気性がよくムレにくいです。油に強く耐久性も高いニトリルコーティングしており、指先感覚が必要な細かい組立、検品など精密作業に適します。背抜き構造により蒸れにくく、快適に作業を続けられます。コーティングの耐久性が高く、作業の負荷に強い設計で長くご使用いただけます。バイカラーのユニセックスデザインです。編み目が細かく、より柔軟性・伸縮性に優れています。4サイズ展開、リストカラーでサイズ判別できます。
用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て
材質【繊維部】ポリエステル【すべり止め部】ニトリル
厚さ(mm)1
ゲージ数18
天然ゴム製防寒手袋水をはじきやすい、撥水加工の防寒手袋です。裏地を起毛させているため、防寒保温性に優れています。天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。特殊スベリ止め加工「マイクロフィニッシュ」加工を施しており、グリップ力に優れています。除雪作業、土木建築作業、運送業にニオイや菌を抑制するサニタイズ抗菌加工手の甲までのゴムコーティングで、水や雪をガードします。
厚さ(mm)1.8
色オレンジ
材質(繊維部)ナイロン・ポリエステル
材質(樹脂部)天然ゴム
天然ゴムをダブルコーティングした防水手袋。
特殊すべり止め加工がされているので、濡れた環境でも優れたグリップ力を発揮します。
繊維にはナイロンを使用し、柔らかく手にフィットするので快適に作業できます。
洗車や洗浄作業、漁業や農作業など、水に濡れる作業におすすめです。
用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性がある作業、液体・油に触れる作業、産業廃棄物の回収・仕分け作業
色青/白
機能防水・柔軟性
材質(手袋)ナイロン/ ポリエステル
コーティング天然ゴム
ゲージ数13
防水性EN388:2016/3141X
厚さ(mm)1.25
入数(双)1
機能伸縮性
中指長(cm)8
材質(すべり止め)ニトリルゴム
1双
¥1,130
税込¥1,243
翌日出荷
厚さ(mm)1.2
機能耐切創性、耐摩耗性
耐切創性5
1双
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
厚さ(mm)1.25
機能耐切創性
耐切創性X/F
1双
¥2,140
税込¥2,354
翌日出荷
極上のフィット感。
伸縮性に優れたスパンデックス糸を使用。
すべり止め効果が高く、やわらかい天然ゴムコーティング。
スパンデックスとは、ポリウレタン弾性のことです。伸縮性に優れ、引っ張ると元の長さの5~7倍にまで伸び、元へ戻る場合も緩やかに縮みます。
スパンデックスを入れることで、指先・指又・手のひらまでピッタリとフィットし、作業性を高めます。
材質手袋/ナイロン、ポリウレタコーティング部/天然ゴム
入数(双)1
機能手の甲ストレッチ性
RoHS指令(10物質対応)対応
手の甲までしっかりコート防水防汚。水に濡れても滑りにくい!!
用途農作業・ガーデニング・建設作業・運送・荷役作業・日曜大工
規格EN388
コーティング天然ゴム
耐摩耗性レベル2
耐切創性レベル1
耐突刺し性レベル1
薄手タイプなので素手感覚で作業ができます。
用途運送、土木建設の作業に。掃除作業に。倉庫作業のアソートやパッキングに。農場や園芸作業に。
厚さ(mm)1.7
抜群の強度とフィット性です。柔らか素材で疲れにくいです。指先すべり止め仕様です。
色ブルー
全長(cm)23.5
粉有無粉無
厚さ(mm)0.13
入数(枚)100
手甲のプロテクターが打撃や衝撃を緩和するので安全に作業できます。摩擦に強い天然ゴムのすべり止め付きで、強力なグリップ効果を発揮!。通気性に優れ、ムレにくい!。プロテクトデザインは手の動きに自然となじむ設計採用!
用途機械、自動車整備、土木作業、物流の台車運搬、建築など
トラスコ品番434-9385
1双
¥479
税込¥527
当日出荷
ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維(ケブラー(R))を採用しています。
発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工「S-Press仕上げ(R)」により高いすべり止め効果を発揮します。
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしている為、油に強く、摩耗強度にも優れています。
発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました。
従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。
用途自動車関連業ガラス・建材関連業機械工業建築・設備メンテナンス業運輸・物流業清掃・サービス業
材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ナイロン、ポリエステル、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他
RoHS指令(10物質対応)対応
やわらかく手にピッタリフィットするゴム手袋 。滑り止めに発泡天然ゴムを使用することで、ゼロストレスの柔らかさを実現。ぴったりフィットして指先まで自在に動きます。指先をカットして使用することもできます。
用途軽作業全般
材質ポリエステル
機能鱗滑り止め
材質(すべり止め)天然ゴム
ゲージ数13
甲被タイプ背抜きタイプ
すべり止め加工で、抜群のグリップ力
背抜き
厚さ(mm)1.8
RoHS指令(10物質対応)対応
土が入りにくいよう、指全体にコーティングを施しています。
特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ」加工をほどこしているため、グリップ力に優れています。
手によくフィットし、細かな作業に適しています。
柔らかく疲れにくい天然ゴムコーティングです。
用途ガーデニング、草むしり、家庭内作業などに。
機能グリップ力・フィット感
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

背抜き手袋 薄手 天然ゴムコーティング
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
吸い付くようなグリップ力!手のひらWコーティング。
用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業・機械、工具の取扱作業
規格EN388
耐摩耗性レベル2
耐切創性レベル1
耐突刺し性レベル1
10ゲージ原手の手のひらにニトリルゴムをコーティングしていますので、耐久性に優れています。特殊すべり止め加工(マイクロフィニッシュ)により、油に濡れても滑りにくい仕様です。
用途工場内作業、機械部品製造組み立て。
関連キーワード
1
2
3
次へ