421件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚手のニトリルゴム素材を使用したロングタイプの手袋になります。 天然ゴム手袋や塩ビ手袋に比べて耐摩耗・耐油・耐薬品性に優れたニトリルゴムを使用。 突き刺しや引っ掻きにも強いので、油や薬品を伴う金属類の取り扱いに最適。
用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。 材質(裏)綿(メリヤス) 材質(表)ニトリルゴム
1双
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クロロプレンゴムと天然ゴムをブレンドしフィット感を持たせた耐油・耐薬品用手袋です。
用途石油化学。工場のメンテナンス作業。 仕様裏布付 材質表:天然ゴム、クロロプレンゴム、裏:綿 ミッドナイトブルー 入数(双)1 機能耐油、耐溶剤 全長(cm)33.0 耐溶剤性酸、アルカリ、アルコール、ケトン、塩
1双
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内側に滑性があり、脱ぎはめがしやすい。指先の感触が伝わりやすいソフトな手袋で細かい作業に適しています。独特のスベリ止め加工をしています。ニオイが少ないです。食品衛生法適合品です。
用途非鉄金属業・弱電機械業・精密機械業・小売業・医療機関・農業
1双ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、耐摩耗性に優れています。手のひらには発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングしており、高いスベリ止め効果を発揮します。裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
仕様EN ISO 374-1:2016規格:AJKLMNOPT 材質繊維部:ポリエステル、樹脂部:ニトリルゴム ブルー RoHS指令(10物質対応)対応
1双
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐油・耐摩耗性に優れています。突き刺しに強いニトリル素材を2度漬け強化。ハードな作業もこなせます。柔らかく、グリップ性に優れています。食品衛生法適合品です。
用途機械工作、漁業全般、運輸・清掃、土木建築、農業・林業、印刷・メッキ 仕様裏布付 タイプ厚手 材質(裏)メリヤス(綿) 材質(表)ニトリルゴム
1双
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クロロプレンゴム製の耐油・耐薬品用手袋です。柔らかく、しっかりしたはめ心地です。
用途石油化学。化学肥料。 仕様裏布付 材質表:クロロプレンゴム、裏:綿 全長(cm)33
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クロロプレンゴム製の耐油・耐薬品用手袋です。柔らかく、しっかりしたはめ心地です。
用途石油化学。化学肥料。石油化学 化学肥料 仕様EN374対応(メタノール、水酸化ナトリウム、硫酸96%) 材質表:クロロプレンゴム、裏:綿 厚さ(mm)0.75 ダークブルー 入数(双)1 機能耐油・耐溶剤・耐薬品 全長(cm)33 耐透過性アルカリ類溶剤
1双
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニトリルゴム手袋 厚手 モノタロウ 動画あり
天然ゴム手袋や塩ビ手袋に比べて耐摩耗・耐油・耐薬品性に優れたニトリルゴムを使用。 突き刺しや引っ掻きにも強いので、油や薬品を伴う金属類の取り扱いに最適。
用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。 材質(裏)綿(メリヤス) 材質(表)ニトリルゴム
1双
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1双
2,980 税込3,278
当日出荷

耐薬品、耐油性。不浸透性。
材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.56 全長(mm)480 サイズM 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)20.3
1双
1,900 税込2,090
欠品中

特殊配合のニトリル素材を2度漬け強化したゴムを使用しており、薬品・オイル・グリス等に強い耐性があり、特殊加工のノンスリップ構造で油に対する滑りも防ぎます。 また、ゴム・ビニール手袋より耐熱性に優れており、煮沸消毒ができます。 食品衛生法適合。 突き刺しや摩耗に強く安全。 軽くて柔らかいので、長時間使用しても疲れません。
用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。
1双
598 税込658
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品ニトリルゴム手袋 アルファテックソルベックス 37-165(旧名ソルベックス厚手No.165) アンセル 動画あり
摩擦、カット、引っ掻きおよび突き刺し等に対しての強度が他素材より優れています。 石油系の溶剤、酸・アルカリ、アルコール、油脂等の耐性に優れています。 裏植毛のない厚手タイプ
用途石油・石油化学、自動車等の脱脂工程、金属切削業、塗装作業、農業における殺虫剤のハンドリング 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.56 グリーン 入数(双)1 機能耐油・耐薬品・耐溶剤・耐突刺 全長(cm)38 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性石油系溶剤
1双
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強酸、強アルカリ、有機溶剤に強い耐性をもち、非常に柔らかいため、作業性が高い手袋です。亜鉛メッキや酸洗いに関わる仕事に非常に向いています。EN374(A,K,L)適合、EN388全てレベル1適合。
材質クロロプレン+天然ゴム 厚さ(mm)0.65±0.1 入数(双)1 機能耐酸、耐アルカリ、耐溶剤 全長(cm)40 関連資料耐透過性 耐溶剤性有機溶剤 耐透過性酸・アルカリ溶剤
1双
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニトリル100% 新しいレベルの触覚感度、快適さ、手先の器用さ、突刺しに対する耐性のある使い捨て手袋です。 独自のソフトニトリルで0.1mmの薄さを実現し幅広い用途において、通常の天然ゴム、ビニール製の手袋に取って代わります。 パウダーあり(植物性デンプンが薄く塗布) ゴムの圧迫による疲労を軽減し、涼しく蒸れにくい。 天然ゴム、ビニール製の手袋に比べて3倍の擦過、突刺に対する耐性があります。 断続的に接触する幅広い化学薬品に対して耐性があります。
エスコ品番EA354BD-51 入数(枚)100
1箱(100枚)
4,940 税込5,434
当日出荷

1双
5,998 税込6,598
当日出荷

粉なし(パウダーフリー)なので、高清浄な環境で使用することが可能です。 食品衛生法適合品です。
用途食品加工、手先の細かい作業。
1箱(100枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

有機溶剤に強いポリウレタン素材を使用しています。 ゴム特有の臭いがせず、快適にご使用いただけます。 手に貼りつきにくい裏地付き。 10%の酸を含むシンナーなどにもご使用いただけます。
用途塗装・機械作業、鉄鋼業、印刷業、薬品製造業、部品洗浄など油や溶剤を使用する作業に。 サイズフリー 厚さ(mm)約1.0 入数(双)1 対応トルエン、キシレン、ベンゼン、メタノール、イソプロピルアルコール(IPA)、メチルエチルケトン(MEK)、メチルイソブチルケトン(MIBK)、酢酸エチル、酢酸メチルなど。※シンナーは混合薬品のため、使用前にシンナーを滴下して手袋の変化を確認してからご使用ください。 機能耐溶剤 中指長(cm)約8 手のひらまわり(cm)約23 材質(裏地)綿 材質(表地)ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 耐溶剤性有機溶剤全般 化学物質安全性参考資料(0.6MB)
1双
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニトリルゴム手袋 中厚 粉なし モノタロウ 動画あり
ウロコ形状と親指内側・手袋内側にも施された凹凸加工で優れたグリップ力を持ったニトリル手袋です。 通常の極薄ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度があります(当社比) ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 厚みもあり強度があるので、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。 ブラック色で汚れも目立ちません。 ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。 左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応なので経済的です。
用途自動車、航空機、機械などのメンテナンスやビルメンテナンスなど 全長(cm)24.5(±0.5) 材質ニトリルゴム ブラック 厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03) 機能伸縮性、グリップ力、中厚 粉有無粉なし エンボス加工外エンボス 入数(枚)50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(50枚)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三興化学工業工業用手袋スモーク長大
RoHS
安全性を重視した厚手タイプながら柔らかく手が疲れない手袋です。
用途工場関係 サイズL ブラウン 全長(cm)36.5 中指長(cm)7.4 手のひらまわり(cm)24.0 材質天然ゴムラテックス 入数(双)1
1双
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊配合のニトリル素材を2度漬け強化したゴムを使用しており、薬品・オイル・グリス等に強い耐性があり、特殊加工のノンスリップ構造で油に対する滑りも防ぎます。また、ゴム・ビニール手袋より耐熱性に優れており、煮沸消毒ができます。 食品衛生法適合。 突き刺しや摩耗に強く安全。 軽くて柔らかいので、長時間使用しても疲れません。
用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。 食品衛生法適合
1双
698 税込768
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニトリルゴム手袋 厚手 粉なし エンジニア仕様 モノタロウ 動画あり
ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 「厚み」と「耐久性」を備え、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。 汚れが目立ちにくいブラックと汚れがわかりやすいオレンジで、職種やと用途に合わせてご使用できます。 ダイヤモンド形状でグリップ力抜群、指先フィットで細かな作業に最適です。 全面エンボス加工で滑りにくい仕様になってます。 ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。 左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応でき経済的です。
用途工場作業・油作業、機械整備、各種メンテナンス作業 入数(枚)50 粉有無粉無 エンボス加工全面エンボス 材質ニトリルゴム 全長(cm)約24 厚さ(mm)0.26 タイプ厚手 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1箱(50枚)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中・低濃度の酸やアルカリなど一般化学薬品に優れた耐性をもち、幅広い用途に使える天然ゴムラテックス製の安全保護手袋です。独特の製法で天然ゴムの特質を最大限に生かしておりますので、しなやかで手に良くなじみ、長時間の作業にも疲れを感じさせず、着脱も容易です。引裂・摩耗などにも十分な強度を持ちますので、薬液用以外の作業用としてもお勧めできるほか、すべり止めつきは液体取扱に効果を発揮します。
用途工業用手袋 サイズフリー 種別化学防護手袋 材質天然ゴム 厚さ(mm)1 グリーン 入数(双)1 機能耐薬品、曲指、滑り止め付、袖口巻き上げ有 全長(cm)37 JIS規格JIST8116適合品 中指長(cm)8 手の平幅(cm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性一般化学薬品 耐透過性耐溶剤
1双
1,998 税込2,198
当日出荷

ニトリル100% 特別なニトリル混合物でできており、擦過・突刺・鉤裂き・摩耗に対して耐性があり、また暖かく心地よい。 幅広い範囲の溶剤・動物性脂肪・その他の化学薬品に対して耐性があります。 表面を強化した仕上げにより、擦過や化学薬品に対する耐性が増し、手袋の脱着が簡単になりました。 滑らないので液体を扱う作業が簡単安全になります。 エルゴノミックデザイン
仕様裏地なし
1個
410 税込451
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エルゴノミック形状と裏地生地により快適性に優れます。耐引裂性に優れています。滑り止め加工により優れたグリップ力を発揮します。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。
材質天然ゴム 厚さ(mm)1.15 ライトブルー 規格【EN ISO 374-1:2016規格】タイプB - KPT 全長(cm)31 滑り止め効果エンボス加工 EN388規格2131X
1双
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENISO 374:2016のタイプBの化学的保護を備えています。火災、爆発、静電気放電による損傷の危険性を低減する手袋。独自のニトリル製剤を採用: 10^8Ω以下の低い垂直抵抗値を実現しました。アンセル独自の化学物質飛散防止技術の採用により、化学物質に対する保護機能を強化しました。アンセル初の使い捨て静電気消散手袋は、爆発可能性のある環境での自然発火の原因となる静電気放電のリスクを低減します。タッチスクリーンの互換性: 静電容量方式と抵抗方式のタッチスクリーンに対応し、産業用電子機器を扱う際に便利です。視認性を向上させる黒色は、可燃性の粉塵とのコントラストを高め、油分や汚れなどを目立たなくします。
用途航空宇宙。化学薬品の取り扱い作業。製造業。原材料の準備。部品の組み立て 材質ニトリル 厚さ(mm)0.16 ブラック 全長(cm)24.5 滑り止め効果あり 粉有無粉なし
1箱ほか
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クロロプレンゴムと天然ゴムをブレンドしフィット感を持たせた耐油・耐薬品用手袋です。強酸、強アルカリ、有機溶剤に強い耐性をもち、柔軟性があり作業性が高い仕様です。 メタノール、n-ヘプタン、硫酸96%、水酸化ナトリウム等幅広い薬品に対応できます。EN388基準での耐摩擦強度、耐切創強度、耐引裂強度はレベル1以上クリアしています。
用途石油化学、工場のメンテナンス作業。メッキ、染色、化学工場その他の薬品の取扱い。 仕様EN ISO374:2016適合(A、J、K、L、N、T) 材質表:天然ゴム/クロロプレンゴム、裏:綿 厚さ(mm)0.65 ブラック 入数(双)1 機能耐油・耐溶剤・耐薬品 全長(cm)32 耐溶剤性有機溶剤 耐透過性酸・アルカリ類溶剤
1双
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニトリル100%。特別なニトリル混合物でできており、擦過・突刺・鉤裂き・摩耗に対して耐性があり、また暖かく心地よい。幅広い範囲の溶剤・動物性脂肪・その他の化学薬品に対して耐性があります。表面を強化した仕上げにより、擦過や化学薬品に対する耐性が増し、手袋の脱着が簡単になりました。滑らないので液体を扱う作業が簡単安全になります。エルゴノミックデザイン。裏地なし
1個
410 税込451
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネオプレンゴムのしなやかさとフロック加工された内側ライニングにより非常に快適な装着感です。エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。
材質ネオプレンゴム、天然ゴム 厚さ(mm)0.75 ブラック 規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - ALMNSTEN ISO 374-5適合 全長(cm)31.5 滑り止め効果エンボス加工 EN388規格2121X
1双
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウイルスや細菌によるクロスコンタミネーションのリスクを軽減します。手袋表面の抗菌作用により99%のウイルス(ISO 21702:2019)および99.99%の細菌(JIS Z 2801規格)を破壊します。抗菌作用は手袋の寿命まで持続します。裏地フロック加工により快適性に優れます。エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。
材質ネオプレンゴム、天然ゴム 厚さ(mm)0.7 ブルーXイエロー 規格【EN ISO 374-1:2016】タイプB - KMTEN ISO 374-5VIRUS適合EN421適合 全長(cm)33 滑り止め効果エンボス加工 EN388規格2110X
1双
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネオプレンゴム使い捨て手袋マイクロフレックス アンセル 動画あり
耐溶剤性能のある外側、耐酸性のある中間層、着用が容易な内側の3層構造からなる手袋です。素手感覚での作業が可能な薄手手袋です。柔らかい素材と人間工学に基づいたデザインにより、柔軟性とフィット感に優れています。シリコーンフリー配合(加工)です。
用途メンテナンス作業、石油化学製品の取扱、サンプル採取、研究室処理など。 全長(cm)28.5 材質ネオプレンゴム、ニトリルゴム グリーン 厚さ(mm)0.19 規格EN ISO 374-1:2016 TypeA JKLOPST、EN ISO 374-5 VIRUS規格品(抗ウイルス性能) 機能耐薬品性 粉有無粉なし エンボス加工指先エンボス 入数(枚)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コットンニットの裏地により、快適性と保温性に優れています。独自のMapaマルチレイヤー加工により、非常にしなやかな装着感です。エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。
材質ネオプレンゴム 厚さ(mm)0.95 ブルー 規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - ALMNSTEN ISO 374-5適合 全長(cm)36 滑り止め効果エンボス加工 EN388規格2121X
1袋(12双)
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手首、袖口に絞り加工を施し、作業中のずれ落ちを防ぎます。 肘下までのロングサイズで、水が入りにくくなっています。 柔らかな天然ゴムと耐薬性に優れる合成ゴム(クロロプレンゴム)を配合しています。 繰り返し使用しても、塩化ビニール製に比べて硬くなったり縮んだりしにくく、強度にも優れています。 内側には裏毛をつけ、スムーズに着脱可能です。
用途食品加工、清掃、軽作業、園芸 仕様裏毛付 材質表:天然ゴム、クロロプレンゴム、裏:綿 厚さ(mm)0.35 グリーン 規格適合品、食品衛生法適合 入数(双)1 機能耐薬性 滑り止め効果あり
1双
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネオプレンゴムのしなやかさとフロック加工された内側ライニングにより非常に快適な装着感です。エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。
材質ネオプレンゴム、天然ゴム 厚さ(mm)0.75 ブラック 規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - ALMNSTEN ISO 374-5適合 全長(cm)41 滑り止め効果エンボス加工 EN388規格2121X
1双
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

腐食性の強い酸、ケトン類、エステル類、アミン誘導体などに対して極めて高い耐薬品性を有します。内側にライニング生地を採用した珍しいブチルゴム手袋です。柔軟性が高く快適な装着感です。ブチルゴムに独自のエンボス加工を施しており高いグリップ力を発揮します。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。
材質ブチルゴム 厚さ(mm)1.45 ブラック 規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - ABCILMNOSEN ISO 374-5適合 全長(cm)35 滑り止め効果エンボス加工 EN388規格1121X
1双
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐油性・耐摩耗性に優れたニトリルゴムをコーティングしています。指先の伸縮性が高くフィット感に優れているので、小さな部品も掴むことができ、細かい作業に適しています。ホコリの出にくい長繊維で編んだ手袋に、耐油・耐薬品性に優れたニトリルゴムをコーティングしています。ニトリルゴムを手のひらにコーティングした、指先感覚を活かせる背抜き手袋です。薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。環境に配慮し、包装資材を削減した業務用パックです。
用途機械工業に自動車関連業に土木・建築業に。 材質繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他、すべり止め部:ニトリルゴム 厚さ(mm)約0.7 ゲージ数13 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5双)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニトリル100%。新しいレベルの触覚感度、快適さ、手先の器用さ、突刺しに対する耐性のある使い捨て手袋です。独自のソフトニトリルで0.2mmの薄さを実現し幅広い用途において、通常の天然ゴム、ビニール製の手袋に取って代わります。パウダーなし。ロールカフ。食品や薬物を用いる作業に使用することができます。製造後、クリーニング仕上げをしています。ゴムの圧迫による疲労を軽減し、涼しく蒸れにくい。天然ゴム、ビニール製の手袋に比べて3倍の擦過、突刺に対する耐性があります。断続的に接触する幅広い化学薬品に対して耐性があります。
エスコ品番EA354BD-71 入数(枚)50
1袋(50枚)
3,950 税込4,345
当日出荷

独自のコーティング技術により、優れた撥水性と耐薬品性を備えた手袋です。袖部が手首にしっかりフィットすることで指先のズレを防ぎ、作業性を高めます。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途化学薬品を取り扱う作業に。 厚さ(mm)0.9 材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム グリーン 入数(双)1 機能耐薬品・撥水性 全長(cm)35.0 滑り止め効果あり EN388規格(2016):4121A EN374規格(1:2016)Type A J.K.L.M.N.O
1双
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニトリルとネオプレンゴムの3層構造で酸や溶剤などから手を守ります。耐薬品規格EN ISO 374-1:2016 Type Aで様々な化学薬品に対して、優れた破過時間を提供します。有害物質への優れた保護により、許容されるピンホール発生率(合格品質基準(AQL)0.65)を低下させます。柔らかな素材を使用しており、抜群のフィット感、装着感、柔軟性を実現することで使い心地も快適です。化学薬品業界でのメンテナンス、研究施設での検査など様々な場面で使える多目的使い捨て手袋です。ASTM F 739(JIS T 8116)試験データを提供できます。
用途一般的な目的での自動車のアフターサービス。工場の消毒および衛生管理。部品の組み立て。医療従事者や患者を I 型アレルギー(ラテックス)から保護 材質ニトリルゴム、ネオプレン 厚さ(mm)0.2 ティールブルー タイプクリーンパックあり 全長(cm)28.5 ISO規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当 滑り止め効果あり 粉有無なし
1袋(50枚)ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

独自のコーティング技術により、優れた撥水性と耐薬品性を備えた手袋です。袖部が手首にしっかりフィットすることで指先のズレを防ぎ、作業性を高めます。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途化学薬品を取り扱う作業に。 材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:天然ゴム ブルー 入数(双)1 機能耐薬品・撥水性 全長(cm)35.0 滑り止め効果あり EN388規格(2016):3131A EN374規格(1:2016)Type A K.L.M.N.O.P
1双
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケトン類・アルコール類の薬品の透過を防ぎ作業者を保護する、JIS T 8116に準拠した耐薬品手袋です。ケトン類・アルコール類の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。特殊スベリ止め加工を施しています。手袋に粉が付いていることがありますが、製造工程によるもので性能には問題ありません。
用途清掃・サービス業・食品関連業・機械工業・精密機械工業・自動車関連業・石油・化学関連業に。 仕様EN ISO 374-1:2016規格:BIK 材質ブチルゴム ブラック 加工すべり止めあり 全長(cm)35.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)