エルゴノミック形状と裏地生地により快適性に優れます。耐引裂性に優れています。滑り止め加工により優れたグリップ力を発揮します。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。
材質天然ゴム
厚さ(mm)1.15
色ライトブルー
規格【EN ISO 374-1:2016規格】タイプB - KPT
全長(cm)31
滑り止め効果エンボス加工
EN388規格2131X
軽量から中程度のガラスの取り扱いに最適です。表面のすべり止め加工によって、鋭い断面から手を保護します。人間工学的に基づいて設計され、手の自然な形に合わせました。クッション性が良く、快適です。
用途建築・建設関連。ガラスの取り扱い。廃棄物の処理。
色グリーン
全長(cm)31
仕様すべり止め付、ASTM F 739(JIS T 8116)試験データあり
厚さ(mm)約2.2
材質/仕上ライナー:綿の両面編みのニット生地、コーティング:天然ゴム、裏布:綿
入数(双)1
EN388規格耐摩耗レベルX、耐切創レベル2、耐引裂レベル4、耐突刺レベル1
ビニールや天然ゴムに対し、油・薬品に強く、耐摩耗性に優れています。パウダーフリー(粉なし)タイプですので、製品を汚さず衛生的です。経済的な10双パックです。左右別成型タイプで、手の動きにフィットします。
用途食品加工、精密機器組立、製品検査、印刷作業。
規格食品衛生法適合品
RoHS指令(10物質対応)対応
油脂・薬品に強く耐久性にも優れています。1双パック入りで衛生的に保管できます。
用途食品加工に。ブロイラー加工に。軽作業に。
仕様うす手タイプ
材質合成ゴム(ニトリルゴム)、抗菌加工
厚さ(mm)0.2
長さ(cm)31
全長(cm)30
油脂・薬品に強く耐久性にも優れています。1双パック入りで衛生的に保管できます。
用途食品加工。ブロイラー加工。軽作業。
厚さ(mm)0.2
色ブルー
サイズL
長さ(cm)31
全長(cm)30
中指長(cm)8
手のひらまわり(cm)22.1
1双
¥209
税込¥230
欠品中
油脂・薬品に強く耐久性にも優れています。10双パック入りでゴミの削減になります。
用途食品加工に。ブロイラー加工に。軽作業に。
厚さ(mm)0.2
全長(cm)30
油脂・薬品に強く耐久性にも優れています。10双パック入りでゴミの削減になります。
用途食品加工に。ブロイラー加工に。軽作業に。
仕様うす手タイプ
材質合成ゴム(ニトリルゴム)抗菌加工
厚さ(mm)0.2
色ピンク
長さ(cm)31
全長(cm)30
関連キーワード