使いきりタイプのロング仕様。突刺し強度、耐油性に大変優れています。
食品に混入しても発見しやすいブルー色。左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。食品衛生法適合。
用途食品加工、自動車整備、機械のメンテナンス、衛生作業、DIY
材質ニトリル
厚さ(mm)0.1
色ブルー
入数(枚)100
全長(cm)29以上
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無なし
◎食品衛生法適合商品。◎袖が隠せて汚れない。◎丈夫で破れにくい。◎手にぴったりフィットし素手感覚で使える。◎耐油性に優れたニトリルゴム。◎パウダーフリー。◎使いきりで衛生的
用途料理や食品加工。。園芸や介護。。掃除や水回りの作業。。細かい検品作業
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.14(中指)/0.1(掌/0.09(腕)
全長(mm)約290
色ブルー
入数(枚)100
機能耐油性
粉有無なし
ニトリルゴムの特性であります耐油性、耐摩耗性と引っ掻き、突刺しなどに優れ、特殊スベリ止め加工で水や油も滑りにくいグリップ性に優れています。裏地には、吸汗性の良い100%綿メリヤスを使用し、いやな臭いを抑える防臭加工を施した手袋です。食品衛生法に基づく規格基準に適合しています。
用途建設、土木、機械部品製造、油の取扱い、金属・機械工作、廃棄物処理
使い捨てポリエチレン手袋の元祖サクラメン(R)手袋。サクラメン手袋はジャストフィット機能により、ゴムを使わずに手首や手にフィットさせることができます。手にしっかりフィットする為、素手感覚での作業が可能に。安全と安心をモットーに日本製にこだわり、材料から製造まですべてが日本国内です。食品衛生法適合
材質ポリエチレン、外エンボス
厚さ(mm)0.035
全長(cm)29
1:耐薬品性(特に耐油性)に優れたニトリルゴム製の手袋です。
2:全長が290ミリのロングタイプで洗浄作業中に手袋内部に水が入り込むのを防げます。また指先がエンボス形状で滑り止めがついております。
3:柔軟性があり、フィット性に優れていますので長時間の作業にも最適です。
4:厚手の手袋でしかも突き刺しに強く、手を保護するのに最適です。
5:アレルギーのある方でも安心してご使用いただけます。(ラテックスアレルギーの心配はございません)
6:クリーンルームで超純水を使用して洗浄し、パッキングされているので衛生的です。
7:食品衛生法に適合しています。(厚生省告示第370号)
用途研究所での作業、クリーンルーム内作業、製薬分野、食品業界
材質ニトリルゴム
形状左右兼用
厚さ(mm)0.12(指先)
全長(mm)290
色白色
関連資料(1.02MB)
粉有無無
食品衛生法適合品(厚生省告示第370号)
超極厚手仕様のため、ハードな作業に最適です。ロングタイプのため、袖口までしっかりガードできます。
用途食品加工・厨房機器メンテナンス・汚物処理・清掃作業などに
全長(cm)29
材質ニトリルゴム
色ブルー
厚さ(mm)指先部:0.23
規格食品衛生法適合
機能超厚手タイプ/耐油・耐薬品
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス
入数(枚)50
純水洗浄を施したクラス100対応品でクリーン作業に最適。
グリップ力に優れた高性能ラテックスグローブ。指先にエンボス加工を施しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
純水洗浄を施したクラス100対応品でクリーン作業に最適。
滑りが良く、装着しやすいスムースタイプなのでインナー手袋としても最適。
指先にエンボス加工を施しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
フィット感の良いクリーンルーム向けラテックス手袋です。 ●人間の手に合わせた曲指タイプ(左右別成型)なので、長時間の着用でも疲れにくく、細かい作業にも適しています。 ●強力グリップタイプで重量物や濡れた物を扱う現場に最適です。 ●手のひらにエンボス加工を施しています。
入数(双)50
便利な左右両用タイプです。塩化ビニール・ポリエチレン製の極うすタイプと比べて突き刺し強度・耐久性に優れています。ぴったりフィットの極うす手です。粉なし加工で着脱も容易です。便利な左右両用タイプです。環境ホルモンと言われているフタル酸エステル類を含まない環境にやさしいニトリルゴムを使用しています。
用途薬品作業。食品加工。油作業。掃除。
材質合成ゴム(ニトリルゴム)
厚さ(mm)0.09
色ブルー
全長(cm)29
粉有無なし
食品衛生法適合品
便利な左右両用タイプです。塩化ビニール・ポリエチレン製の極うすタイプと比べて突き刺し強度・耐久性に優れています。ぴったりフィットの極うす手です。粉なし加工で着脱も容易です。便利な左右両用タイプです。環境ホルモンと言われているフタル酸エステル類を含まない環境にやさしいニトリルゴムを使用しています。
用途薬品作業。食品加工。油作業。掃除。
材質合成ゴム(ニトリルゴム)
厚さ(mm)0.09
色ブルー
全長(cm)29
粉有無なし
食品衛生法適合品
関連キーワード