厚みのあるロングサイズの手袋(60cm丈)
指先から肩口までカバーでき、白衣の袖口が汚れません。
洋菓子やパン、ケーキ工場など油脂分を多く使う作業に是非おすすめ。
水産・農業・畜産・工業など様々な作業環境で採用実例のある、手袋・腕カバー一体型の手袋です。
作業を優先しながらも、安心感のある厚みのPEフィルムを採用しています。
一般的には、ロングサイズは45cmですが、幅広い用途に対応できるように60cmに設計しています。
全長(cm)60
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.038
規格食品衛生法適合
粉有無粉無
エンボス加工内エンボス
入数(枚)30
1箱(30枚)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
耐油性、耐薬品性に優れたニトリル(合成ゴム)手袋です。食品衛生法、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合しています。合成ゴム性でラテックスアレルギーの方でも手荒れを起こしにくい手袋です。外側に細かなエンボス加工を施していますので、すべりを防ぎます。左右兼用ですので、右手、左手だけの作業に無駄なく使えて経済的です。パウダーフリー(粉無し)になっています。
用途農水産加工、食品加工、自動車整備、DIY作業、工場、油作業、レジャーなどに。
材質合成ゴム(NBR)
厚さ(mm)指先:0.17(±0.03)、手の平:0.16(±0.03)
全長(mm)240
入数(枚)50
規格食品衛生法適合
機能伸縮性、耐久性
粉有無粉なし
エンボス加工外エンボス、内エンボス
食品衛生法・食品、添加物等の規格基準適合商品。100%再生可能な環境に優しいエラストマー原料を使用で、廃棄焼却時にも有害なガスが発生しません。ポリ手袋に比べフィット感に優れ、ゴム手袋にアレルギーを持つ方も安心。無駄無く使える左右兼用、すべりにくい内エンボスタイプ。家庭用から業務用まで幅広く使用できます。
材質TPE
入数(枚)100
エンボス加工内エンボス
手袋内面の特殊加工により、粉付き手袋のような嵌めやすさを実現しました。
手袋の手首部分より取り出せる衛生仕様のパッケージを採用しています。
食品衛生法適合。
抗がん剤適合ガイドあり。
ニトリル製医療手袋の標準仕様(ASTM D6978-05)に準拠。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
用途食品加工、医療現場、塗装作業、機械メンテナンス
機能伸縮性・柔軟性
入数(枚)250
粉有無なし
エンボス加工内エンボス
材質ニトリルゴム
全長(cm)24
ラテックスフリー・パウダーフリーの使い捨てニトリル手袋です。突き刺し強度、耐久性に優れています。全面強力グリップダイヤ型の滑り止めエンボス付きです。通常の使い捨てニトリル手袋より少し厚手タイプです。
用途DIY、整備、機械油作業などに。
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)0.2
色ブラック
加工すべり止めあり
全長(cm)24
粉有無無し
エンボス加工ダイヤ型
食品衛生法適合
食品衛生法適合品
耐油性に優れ、薄手で手にぴったりとフィット。
パウダーフリーで脱着が容易です。
指先にエンボス加工されているので滑りにくくなっております。
天然ゴム素材によるアレルギーの心配はございません。
左右兼用。
用途食品加工・品質検査・その他一般作業 等
材質ニトリルゴム
色ブルー
入数(枚)100
機能耐油、耐切創性、耐突刺
全長(cm)24
粉有無粉無
パウダーフリー、ラテックスフリーです。バリア性能に優れた丈夫さを兼ね備えた手袋です。指先滑り止め加工とめぐりあがり防止カフによって使用感に優れています。
材質アクリロニトリル・ブタジエンゴム
厚さ(mm)0.08
色ブルー
規格食品衛生法
全長(cm)24
粉有無なし
エンボス加工あり
黒色のため油汚れが目立ちにくい手袋です。金属部品などを持つ際、部品との色のコントラストで視認性が上がります。非発泡性のため、濡れた環境でも対象物をしっかりとつかむことができます。
用途部品の検査、選別、点検。自動車のアフターサービス。石油、液体、フィルター交換
材質ニトリル
厚さ(mm)0.12
色ブラック
タイプ左右兼用
全長(cm)24.5
滑り止め効果あり
粉有無なし
エンボス加工あり
食品衛生法なし
1:耐薬品性(特に耐油性)に優れたニトリルゴム製の手袋です。
2:全長が290ミリのロングタイプで洗浄作業中に手袋内部に水が入り込むのを防げます。また指先がエンボス形状で滑り止めがついております。
3:柔軟性があり、フィット性に優れていますので長時間の作業にも最適です。
4:厚手の手袋でしかも突き刺しに強く、手を保護するのに最適です。
5:アレルギーのある方でも安心してご使用いただけます。(ラテックスアレルギーの心配はございません)
6:クリーンルームで超純水を使用して洗浄し、パッキングされているので衛生的です。
7:食品衛生法に適合しています。(厚生省告示第370号)
用途研究所での作業、クリーンルーム内作業、製薬分野、食品業界
材質ニトリルゴム
形状左右兼用
厚さ(mm)0.12(指先)
全長(mm)290
色白色
関連資料(1.02MB)
粉有無無
食品衛生法適合品(厚生省告示第370号)
黒色のため油汚れが目立ちにくい手袋です。金属部品などを持つ際、部品との色のコントラストで視認性が上がります。非発泡性のため、濡れた環境でも対象物をしっかりとつかむことができます。
用途部品の検査、選別、点検。自動車のアフターサービス。石油、液体、フィルター交換
トラスコ品番684-0819
材質ニトリル
厚さ(mm)0.12
色ブラック
サイズXS
タイプ左右兼用
全長(cm)24.5
中指長(cm)7.9
手のひらまわり(cm)8
滑り止め効果あり
粉有無なし
エンボス加工あり
食品衛生法なし
1箱(100枚)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
手袋の袖部分を引っ張ると、ひじ部分が収縮しゴムがなくてもズレ落ちにくいです。
指先にもフィットし、細かい作業にも最適です。
耐アレルギー性に優れ、掌や指が痒くなりにくいです。
用途清掃・サービス業。食品・水産加工業。医療機関。
色透明
材質ポリエチレン(PE)
エンボス加工内エンボス
厚さ(mm)0.04
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
粉有無粉無
本製品はグリーンポリエチレンを使用しています。(グリーンポリエチレンとは、サトウキビを出発原料とする植物由来のポリエチレンです。焼却時に排出されるCO《2》量はゼロとみなせます。)
ほぼ腕全体を覆うロングタイプのCPE手袋です。
指・手首・二の腕に絞りがあるため、ゴムが無くてもズレ落ちしにくくなりました。
内面にエンボス加工を施すことにより、ベタつきが緩和され装着し易くなりました。
長時間使用する際でも、安心な0.035mm厚の設計です。
左右兼用タイプです。
食品工場等の場合、「自然界の食材に無い色=青色」手袋で異物混入対策として使用する事も可能です。
厚さ(μm)35
材質ポリエチレン(PE)
入数(枚)50
適合規格GS1-128対応
エンボス加工内エンボス
関連キーワード