天然ゴム手袋や塩ビ手袋に比べて耐摩耗・耐油・耐薬品性に優れたニトリルゴムを使用。
突き刺しや引っ掻きにも強いので、油や薬品を伴う金属類の取り扱いに最適。
用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。
材質(裏)綿(メリヤス)
材質(表)ニトリルゴム
引き裂きに強く、柔らかい天然ゴム素材の手袋です。
塩化ビニル製の手袋と比べて、低温でも柔らかさを保ちます。
表面にすべり止め加工を施してありますので、グリップ力を発揮します。
裏地に綿100%メリヤス付なので、着け心地良く、脱着しやすい加工になっています。
用途農業、林業、漁業、建設、土木、運輸、倉庫、園芸、家庭内作業など。
厚さ(mm)0.8±0.05
全長(cm)26
色ブラウン
入数(双)1
材質(裏)綿100%メリヤス
材質(表)天然ゴム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
指先まで縫い目のないシームレスで、ゴワゴワ感が無く、スムーズな使い心地。手がムレても臭いを抑制する抗菌防臭加工と吸汗性の高い厚手仕様のシームレス厚手(裏布付)を使用しています。すべり止め付きですべりにくく摩耗に強い。
用途土木・建設・農業・園芸・漁業・水産に。
種別厚手
厚さ(mm)約1.3
入数(双)1
機能抗菌防臭・吸汗性
全長(cm)26
材質(裏)綿100%(シームレス)
材質(表)天然ゴム
指全体にコーティングを施しており、土、汚れ、水分などが手袋内部に浸入しにくい構造となっています。ピタッと吸着して掴みやすい、特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を施しています。天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性に優れています。抗菌抑臭効果のあるサニタイズ加工を施しています。
用途農作業、園芸。酪農。土木建築など
材質【編手】ナイロン 【コーティング】天然ゴム
厚さ(mm)約1.4
色ブラック/ダークブルー
入数(双)1
機能抗菌抑臭
ゲージ数13
RoHS指令(10物質対応)対応
微粒子コーティングによるすべり止めを施したニトリルゴム製手袋です。
優れた耐油性を発揮し、引き裂き強度にも優れています。
裏布は編目が細かく、縫い合わせがない、13ゲージ、シームレス編を採用しています。
用途水産業・漁業・機械工業・自動車関連業・土木建築業・石油化学工業など
エスコ品番EA354GE-31
質量(g)86
1個
¥595
税込¥655
翌日出荷
柔らかく、引き裂きに強いです。すべり止め付。お得な3双組。
用途軽作業、農業、林業、漁業、土木、園芸など。
全長(cm)26
材質(表)天然ゴム、(裏)メリヤス
厚さ(mm)0.85(裏地含む)
色ブラウン
入数(双)3
機能耐久性
材質(表)天然ゴム
天然ゴムの特性を生かし、柔らかさと強さを兼ね備え引裂き、引っ掻きに強く、低温でもやわらかさを保ち、特殊スベリ止め付で作業性を向上させた魚油に強い手袋になります。
用途牡蠣打ち、漁業、港内・魚市場での一般作業、農業、林業、園芸、清掃
材質天然ゴム
入数(双)1
特殊配合のニトリル素材を2度漬け強化したゴムを使用しており、薬品・オイル・グリス等に強い耐性があり、特殊加工のノンスリップ構造で油に対する滑りも防ぎます。
また、ゴム・ビニール手袋より耐熱性に優れており、煮沸消毒ができます。
食品衛生法適合。
突き刺しや摩耗に強く安全。
軽くて柔らかいので、長時間使用しても疲れません。
用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。
柔らかく、引き裂きに強いです。すべり止め付。
用途軽作業、農業、林業、漁業、土木、園芸など。
全長(cm)26
材質(表)天然ゴム、(裏)メリヤス
厚さ(mm)0.85(裏地含む)
色ブラウン
入数(双)1
機能耐久性
材質(表)天然ゴム
引き裂きや磨耗に強く、耐油性・耐寒性も高いニトリルゴムをオールコート。油や金属の取り扱いなどに最適です。
柔軟性や伸縮性に富む13ゲージ、シームレス原手。
抗菌防臭加工で、汗臭くなりにくい。
特殊処理によるスベリ止め加工により、水や油を伴う作業に効果的。
用途石油精製業、機械工業、建設業、水産・漁業
材質(裏)ポリエステル
材質(表)ニトリルゴム(NBR)
RoHS指令(10物質対応)対応
極細18ゲージ編手が柔らかく手にフィットします。
用途食器洗い、清掃作業、園芸・農作業。日曜大工、キャンプなどのアウトドアに。その他一般作業に。
色ダークレッド
厚さ(mm)0.8
タイプ厚手
入数(双)1
全長(cm)26.0
2018年トラスコ掲載ページ6 0612
ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。
傷つきやすい指先は、4重にコーティングし、強化しています。
粒子付きのスベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。
裏布はメリヤス生地を採用し、剥離強度にも優れています。
傷つきやすい親指と人差指の指股部分は、縫い目をずらした独自の製品設計としています。
裏布には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。
用途水産加工、油を使う作業、塗装作業、農作業
仕様裏付き
材質(裏)ポリエステル、綿
材質(表)ニトリル合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
軽くて柔らかく長時間使用に最適。抗菌加工。耐油性に優れています。
用途漁業、軽作業、土木作業、部品洗浄、機械取扱、食品加工など。
RoHS指令(10物質対応)対応
指先感覚に優れたオールコート手袋です。
プレミアムフィニッシュ加工。
用途整備作業・運送・荷役・建築・土木・日曜大工・ガーデニング
コーティングニトリル
丈夫さ・耐油性を持ちながら、表面は発砲コーティングで柔らかさとグリップ感をもたせました。手によくなじむ。
用途農業・林業・漁業・機械工作・食品加工・土木建築・運輸・倉庫・清掃・リサイクル業
規格食品衛生法適合品
RoHS指令(10物質対応)対応
指全体にコーティングを施しており、油や汚れが手袋内部に浸入しにくい構造となっています。手のひら側に施された特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」は、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。抗菌抑臭効果のあるサニタイズ加工を施しています。
用途機械メンテナンス。機械製造、組み立て。土木建築、運送。農作業、園芸など
材質【編手】ナイロン 【コーティング】ニトリルゴム
厚さ(mm)約1.3
色ブルーグレー/ブラック
入数(双)1
機能耐油・耐摩耗・耐突刺・耐引裂・抗菌抑臭
ゲージ数13
RoHS指令(10物質対応)対応
突き刺し強度、耐摩耗性に優れ、耐久性がある。天然ゴム・ビニール手袋より耐油性・耐熱性に優れているが、軽くて手になじみ、手が疲れにくい手袋です。
用途機械工作、漁業全般、運輸・清掃、土木建設、農業・林業、食品加工
仕様ニトリル裏メリヤス
13ゲージのポリエステルパイル編みの新加工・新感覚手袋です。天然ゴムのWコーティング加工で抜群のグリップ力。背抜きタイプで通気性が良くパイル編みの為夏は吸水性に優れ、冬は保温性が高く暖かい手袋です。
用途運送業・建設業・農作業・DIYなど
入数(双)1
機能グリップ力・通気性・吸収性・保温性
材質(すべり止め)天然ゴム
ゲージ数13
ビニル手袋は天然ゴムに比べ油や酸・アルカリ系の薬品に強い手袋です。
柔らか素材と湾曲成型で、疲れにくい手袋です。
グリップ性の良いスベリ止め加工付きです。
使用中の汗臭さを抑える防臭加工付きです。
手になじむソフトなフィーリングです。
用途建設、土木、機械製造、組立作業、農業、林業、漁業、一般廃棄処理場など
柔らかさを保ったまま-60℃の耐冷性能があります。
インナーグローブは洗濯できるため、衛生的です。
材質インナーグローブ/ナイロン・ポリエステル・スパンデックス、アウターグローブ/天然ゴム・綿・ポリエステル
色ブルー
入数(双)1
機能耐冷
全面ラバーが冷気や水を遮断。手にピッタリフィットして抜群の暖かさ。防水・防風・保温手袋。
用途冬場の各種作業に
材質合成ゴム、ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン
作業性に優れた、袖の短い塩化ビニールあつ手手袋です。天然ゴム製の手袋に比べて油に強い、塩化ビニール製の手袋です。手にフィットし、しなやかで疲れにくいため、長時間の作業でも快適さを保ちます。内側の植毛が汗を吸収し、快適な肌触りを提供するとともにスムーズな着脱を実現します。指や手のひらにスベリ止め加工が施されており、優れたグリップ力を発揮します。
用途機械部品の洗浄、組み立て。印刷、塗装。漁業・農業。機械製造業、油の取り扱い作業などに。
材質【表】塩化ビニール 【裏】綿(植毛)
厚さ(mm)0.45
色バイオレット
全長(cm)26
RoHS指令(10物質対応)対応
環境に優しく作業性抜群
油・薬品、摩擦・突き刺しに強い
材質綿、樹脂:ニトリルゴム(合成ゴム)
色ブルー
入数(双)3
機能耐薬品、耐油、耐摩耗、耐突刺
柔軟性があり手にフィットするシームレス原手を使用した耐油手袋。油に強いニトリルゴムを全面コーティングしており、油を扱う様々な作業に適している。裏生地に縫い目がないシームレス手袋を使用しているので指先ゴワゴワせず、フィット感、柔軟性に優れている。耐引裂き、耐摩耗性に優れており、耐久性に優れている
用途機械工業、化学工業、漁業、水産加工、コンクリート加工業、その他油作業全般に
材質表/ニトリルゴム、裏/綿100%
全長(mm)260
色ブルー
入数(双)1
機能耐油、耐摩耗性、耐引裂き
履き口ジャストフィット。軽くてやわらかいニトリル手袋ジャージ付き。油に強いニトリルゴムを全面コーティングしており、油を扱う様々な作業に適している。履き口のジャージは、フィット感が高く、隙間ができないので異物混入をしっかり防ぐ。すべり止め付きでグリップが効く。低温下でも手袋が硬くなりにくく、常にやわらかいままご利用頂ける特殊配合のニトリル手袋。軽くてフィット感に優れているので、長時間の作業でも手が疲れにくい。裏生地とゴムとの接着強度が高く、耐久性に優れた手袋
用途土木、建築、清掃、産廃業、機械工業、コンクリート加工業、農作業、園芸作業、その他油作業に
材質表/ニトリルゴム (耐寒NBR)、裏/綿・ポリエステル、ジャージ部/綿・ポリウレタン
全長(mm)260
色ブルー
質量(g)120
入数(双)1
機能耐油、耐久性
袖口仕様袖口ジャージ付
特殊配合により抜群の耐油性を発揮します。エアロフィニッシュ加工を施している為、水や油に濡れても優れたグリップ力を発揮します。シームレス原手を採用しています。
材質表:ニトリルゴム(NBR)、裏:綿、ポリエステル
色ネイビー
入数(双)1
機能耐油性
全長(cm)26
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.4MB)
袖口仕様袖口ジャージ付
極細18ゲージ編手が柔らかく手にフィットします。
用途機械作業、清掃作業、油作業。日曜大工。その他一般作業。
材質(裏)ナイロン100%
2018年トラスコ掲載ページ6 0625
裏編手に導電繊維を編み込み、手袋表面に導電性のある塩化ビニールをコーティングしていますので、静電気対策などに適しています。塩化ビニールをコーティングしているため、天然ゴム製の手袋に比べて油に強く、劣化しにくい手袋です。耐油、耐摩耗性を強化し、指・手のひらにスベリ止め加工を施していますので、油を扱う作業に適しています。裏布は指先まで縫いしろのないシームレス編手で、手触りがよく作業が快適です。
用途石油荷役、石油精製、給油作業、自動車関連での油作業、塗装作業、印刷工場、化学工場など
厚さ(mm)1.57
全長(mm)260
色ブラック
材質(裏)綿・アクリル(導電繊維)
材質(表面)塩化ビニール
大人気「ハイブリッドシリーズ」の新商品です。
ポリ塩化ビニール(PVC)とニトリルゴム(NBR)を
ブレンドすることで、フィット性、柔軟性
作業性、耐油性を兼ね備え、とろけるほどのしな
やかさを実現した、今までにない画期的な手袋
です。15Gナイロン原手を使用している為、フィット感に優れ、作業性が良い。発砲のスベリ止めを使用している為、滑り止め効果が高い。
全面コーティングしている為、水やゴミ等の侵入を防ぎます。
用途油作業、工場、機械作業、ガソリンスタンド、水産業、清掃
・サービス業、運輸・物流業、土木・建築業、園芸・造園業など
RoHS指令(10物質対応)対応
天然ゴム製と比較して、油に強い塩化ビニール製の手袋です。袖が短く軽作業に適しています。手にフィットして疲れにくい形状です。指・手のひら側にすべり止め加工。
用途機械製造業、油の取り扱い作業。漁業、農業。機械部品洗浄・組み立て。印刷・塗装。
材質(裏)レーヨン・綿(植毛)
材質(表)塩化ビニール
塩化ビニールの耐油性とゴムの柔軟性を兼ね備えた使いやすく疲れにくい作業用手袋の定番です。
裏布に防菌防臭加工を施しているため、使用後の汗のにおいが大幅に減少し衛生的な使い心地です。
用途組み立て機械工業、自動車関連業。運送、倉庫業、建設業。ガス・水道工事。農業・林業・漁業、ビルメンテナンス。
材質(裏)綿・ポリエステル
材質(表)塩化ビニール(PVC)
裏地を起毛させているため、防寒保温性に優れています。ピタッと吸着して掴みやすい特殊スベリ止め(マイクロフィニッシュ)加工により抜群のグリップ力を発揮します。天然ゴムをコーティングしているため引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。ニオイや菌を抑制するサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。
用途寒冷化でのガーデニング・園芸・農作業、土木建築業、除雪作業、運送業などに。
ゲージ数10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード