ポリエステル素材手袋の手の平側にニトリルゴムをコーティングした手袋です。
ニトリルゴムの特性である耐油性、耐摩耗性にも優れております。
薄手でフィット性が高く、細かな作業にも適しています。
再生ポリエステル100%を使用しており、環境にも配慮した手袋です。
用途用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など
材質繊維部/再生繊維(ポリエステル)100%、コーティング部/ニトリルゴム
色ブラック
エコマーク認定認定
機能通気性
材質(すべり止め)ニトリルゴム
ゲージ数13
エコマーク認定番号24 103 005
原手には再生ポリエステル使用しております。コーティング部分にも約11%の再生ニトリルを使用しまして、手袋全体の約60%にリサイクル原料を使用しました環境配慮型商品です。エコマーク取得済みです。エコマーク認定番号 23 103 005。世界最高レベルの安全な繊維製品の証明であります、「エコテックス(R)スタンダード100 (OEKO-TEX(R) STANDARD 100)」認証済みです。掌に油や摩耗に強いニトリルゴムを使用しております。精密作業がしやすい15ゲージ編みです。
用途梱包、運送、土木、建築、農作業、メンテナンスなど一般作業全般にご使用下さい。
規格EN388:2016
エコマーク認定認定
入数(双)1
材質(手袋)ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、その他(再生ポリエステル約60%配合)
材質(掌側)ニトリルゴム(再生ニトリル11~13%配合)
ゲージ数15
耐摩耗性4
耐切創性1、EN ISO無し
耐突刺し性1
耐引裂き性2
グリーン購入法適合
再生材使用率(%)60
エコマーク認定番号23103005
再生材使用使用
ショーワグローブは環境にやさしい製品の開発に取り組んでいます。環境負荷の少ない素材を使用することで、持続可能な社会の実現を目指しています。 繊維部の約90%にリサイクルナイロン糸を使用しています。 エコマーク認定商品です。(エコマーク認定番号 23 103 015)。 手のひらにニトリルゴムをコーティング。スベリにくく、耐摩耗性に優れています。 薄くて丈夫、指先感覚も活かせるため、さまざまな組立作業に適しています。 背抜きにしているため、通気性に優れ、ムレにくく、快適な作業を実現しています。
用途[産業用] ≫ [機械工業]。[産業用] ≫ [機械工業] ≫ [部品の組付け作業に] ≫ [通気性に優れた手袋]。[産業用] ≫ [自動車関連業]。[産業用] ≫ [自動車関連業] ≫ [機械加工作業に] ≫ [細かな作業に]。[産業用] ≫ [建築・設備メンテナンス業]
色グリーン
エコマーク認定認定
材質(繊維部)ナイロン / ポリエステルその他
材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
RoHS指令(10物質対応)対応
エコマーク認定番号23 103 015
ショーワグローブは環境にやさしい製品の開発に取り組んでいます。環境負荷の少ない素材を使用することで、持続可能な社会の実現を目指しています。 繊維部の約90%にリサイクルナイロン糸を使用しています。 エコマーク認定商品です。(エコマーク認定番号 23 103 014)。 手のひらに天然ゴムをコーティング。やわらかく、グリップ力に優れています。 薄くてやわらかいため、指先感覚を必要とする細かな作業に適しています。 背抜きにしているため、通気性に優れ、ムレにくく、快適な作業を実現しています。
用途[産業用] ≫ [運輸・物流業]。[産業用] ≫ [運輸・物流業] ≫ [運搬作業に] ≫ [通気性に優れた手袋]。[産業用] ≫ [食品関連業]。[産業用] ≫ [食品関連業] ≫ [運搬作業に] ≫ [グリップ力が必要な作業に]。[産業用] ≫ [建築・設備メンテナンス業]。[産業用] ≫ [建築・設備メンテナンス業] ≫ [建材の運搬作業に] ≫ [通気性に優れたタイプ]
色グリーン
エコマーク認定認定
材質(繊維部)ナイロン / ポリエステルその他
材質(樹脂部)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
エコマーク認定番号23 103 014
関連キーワード