耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)3
材質汎用ニトリルゴム(NBR)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.25
耐油性(%)40
耐寒温度(℃)-25
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。
用途緩衝用、敷物用のシートとして
仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)
材質NBR(ニトリルゴム)
比重1.5
耐熱温度(℃)100
引張強度(MPa)7.5
切断時伸(%)300
耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h))
ゴム硬度65
RoHS指令(10物質対応)対応
耐寒温度(℃)約-25
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。
材質天然ゴム
色黒
タイプゴムシート
ゴム硬度64
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)3
材質EPDM
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
長さ公差(mm)±0.5%
厚さ公差(mm)±0.25
幅公差(mm)±0.3%
耐寒温度(℃)-55
耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
厚さ(mm)3
材質汎用クロロプレンゴム(CR)
色黒
硬度60(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.25
耐油性(%)120
耐寒温度(℃)-40
こんなお得な商品も!

天然ゴムシート 黒
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
一般的によく使用されているゴムで作られています。
用途滑り止めや家電製品の防音等に。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
材質NR(天然ゴム)
形状角
色黒
エスコ品番EA997XF-312
1個
¥3,630
税込¥3,993
翌日出荷
エスコ品番EA997XF-302
1個
¥945
税込¥1,040
翌日出荷
こんなお得な商品も!

天然ゴムシート 黒
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
長さ(m)1
材質NR(天然ゴム)
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ(mm)3
仕様片面粘着テープ付
材質汎用ニトリルゴム(NBR)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.25
耐油性(%)40
耐寒温度(℃)-25
弾性のある天然ゴムを使用しています
パッキン材・防振・すべり止め等
対摩耗性などの機械的性質が良いです
エスコ品番EA997XJ-34
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
エスコ品番EA997XF-313
1個
¥7,210
税込¥7,931
翌日出荷
耐摩耗性に優れています。弾力性が良いです。機械的性質が良いです。
用途パッキン材、滑り止め、防振マット。
材質NR(天然ゴム)
色黒
使用温度範囲(℃)-50~70
エスコ品番EA997XF-321
1個
¥6,790
税込¥7,469
当日出荷
1個
¥80
税込¥88
翌日出荷
こんなお得な商品も!

耐油・耐候用ゴムシート
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
CRとNBRが一つになった画期的な新素材。
耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。
JIS規格JIS-K6380(BFH65353)
硬さ(デュロメータA)65
材質CNRゴム
色黒
タイプゴムシート
耐熱性100℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10引張強さ変化率(%):+15切断伸変化率(%):-30
比重1.5
引張強度(MPa)7.1
切断時伸(%)260
圧縮永久ひずみ(%)40(100℃×22H)
耐油性(%)+8(100℃×70h)
RoHS指令(10物質対応)対応
優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。
厚さ(mm)3
材質フッ素ゴム
硬度80(タイプA)
耐熱温度(℃)250
厚さ公差(mm)±0.25
耐油性(%)10
耐寒温度(℃)-25
エスコ品番EA997XF-301
1個
¥615
税込¥677
翌日出荷
1個
¥140
税込¥154
当日出荷
1個
¥210
税込¥231
翌日出荷
1個
¥510
税込¥561
翌日出荷
1個
¥330
税込¥363
当日出荷
1個
¥90
税込¥99
翌日出荷
1個
¥790
税込¥869
翌日出荷
1個
¥210
税込¥231
当日出荷
1個
¥120
税込¥132
翌日出荷
エスコ品番EA997XG-134
1個
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
エスコ品番EA997XG-131
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
エスコ品番EA997XG-34
1個
¥10,200
税込¥11,220
翌々日出荷
エスコ品番EA997XG-133
1個
¥5,340
税込¥5,874
翌日出荷
エスコ品番EA997XG-32
1個
特価
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
エスコ品番EA997XG-132
1個
¥2,790
税込¥3,069
翌日出荷
エスコ品番EA997XF-311
1個
¥2,040
税込¥2,244
翌日出荷
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
エスコ品番EA997XF-303
1個
¥1,710
税込¥1,881
翌日出荷
エスコ品番EA997XF-304
材質シリコーンゴム
厚さ(mm)3
寸法(mm)500×500
アズワン品番64-7993-11
1枚
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
材質シリコーンゴム
厚さ(mm)3
寸法(mm)300×300
アズワン品番64-7993-10
1枚
¥4,920
税込¥5,412
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ