材質シリコーンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
材質シリコンゴム
使用温度範囲(℃)-60~200
RoHS指令(10物質対応)対応
耐薬品性に優れています。シリコン製プラグに比べ安価です。
用途ブラスト加工時のマスキングとしてもお使いいただけます。
乳白色
材質シリコンゴム
アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質シリコーンゴム
材質NBR
瞬間耐熱100℃
瞬間耐寒-20℃
くさりの有無なし
材質天然ゴム
耐熱性に優れています。
高さ(mm)15
下径(Φmm)3
上径(Φmm)6
アズワン品番61-9432-44
1袋(10個)
¥297
税込¥327
当日出荷
長くて掴みシロがあるので、はめやすく抜きやすいゴム栓です。耐油性・耐薬品性に優れています。
材質ネオプレンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱温度(℃)150
材質シリコン
材質シリコンゴム
耐熱温度(℃)200
長くて掴みシロがあるので、はめやすく抜きやすいゴム栓です。
材質シリコンゴム
使用温度範囲(℃)-60~+200
RoHS指令(10物質対応)対応
耐酸・耐油・耐溶剤性に優れています。
材質バイトンゴム
耐熱温度(℃)-40~+250
材質天然ゴム
アラムフッ素ゴム栓は耐熱、耐薬、対溶剤に優れたゴム栓です。
材質フッ素ゴム
材質EPDM エチレンプロピレンゴム
耐熱温度(℃)150
硬度(ショア A)約50~60
無毒、無臭、耐熱、耐低温、耐薬品性
用途医薬、医療用、バイオ、理化学実験用
材質シリコン
耐熱温度(℃)200
関連キーワード