材質天然ゴム
穴径(Φmm)5
上径×下径×高さH(mm)17.5×14×20
適合容器18mm試験管
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
穴径(Φmm)6(温度計・L字管・I字管用)
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。
穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。
切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質天然ゴム
仕様赤ゴム栓
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。
穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。
切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質シリコンゴム
穴径(Φmm)5
耐熱温度(℃)180
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
タイプ1穴
穴径(Φmm)6
アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質シリコーンゴム
貫通穴加工済!耐酸・耐油・耐溶剤性に優れています。
穴径(Φmm)5
穴数1
三角フラスコや細口びんがろ過びんに変身します。
番号No.1、2、3、4、各1個
仕様吸引用金具、ニップル付き
TGK品番884-09-28-01
材質合成ゴム
寸法(mm)No.1 上径:20mm 下径:14mm ニップル径:6.5mm 穴径:Φ7No.2 上径:26mm 下径:18mm ニップル径:7mm 穴径:Φ8.5No.3 上径:32mm 下径:23mm ニップル径:7.5mm 穴径:Φ10No.4 上径:40mm 下径:26mm ニップル径:8.5mm 穴径:Φ12
1セット
¥3,390
税込¥3,729
当日出荷
材質NBR
瞬間耐熱100℃
瞬間耐寒-20℃
くさりの有無なし
材質天然ゴム
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
穴貫通は切込みを入れるだけゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開ける事ができ、穴開け作業が容易です。穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
ほとんどのゴム栓穴に対応できます。
ゴム栓穴径に合わせて大・中・小のキャップを組み合わせることで、
一般的な浴槽の穴径29~47mmのサイズに適合します。
ゴム栓サイズがわからない場合でも「心配ゴムよう!」ひとつでほとんどのゴム栓穴に対応します。
仕様4.5Φ玉
長さL(mm)(チェーン)670
適合穴径(Φmm)(ゴム栓)29~47
くさりの有無あり
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
部品を組替えることにより、27から48mm穴径に取付けできます。
材質EPDM
長さ(mm)670
玉大(mm)4
くさりの有無あり
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
スクリュー管瓶や15mL遠沈管に取り付けることができる穴付きのゴム栓です。上下にテーパーを持たせた独自の構造により、複数種類のスクリュー菅瓶に差し込むことが可能です。シリンジやルアーフィッティング、ルアーストップコックが差し込める貫通穴があります。
寸法(mm)Φ11(Φ10)×5、Φ15.5(Φ14)×5、Φ23(Φ20)×5、貫通穴:Φ3.8
内径(Φmm)適合口:Φ10、Φ14.5、Φ20.3(3サイズ共用)
ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。
ゴミ受けは汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途流し台用の排水栓です。
材質ステンレスSUS430、ポリプロピレン、スチレンゴム
使用温度(℃)1~60
取付ねじG11/2
取付穴径(mm)116
はさみ込み厚さ(mm)3.5
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。
ゴミ受けは汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途流し台用の排水栓です。
材質ステンレス、天然ゴム
使用温度(℃)1~60
取付ねじG11/2
取付ネジ径G11/2
取付穴径(mm)50(絞り段外径73ミリ)
はさみ込み厚さ(mm)0.7~1
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
普通に使っていても節水効果があります。
適合場所洗面所
付属品ゴム栓
寸法(mm)ゴム栓サイズ(Φ35×29×10)
機能エコこま水栓
JIS規格日本産業規格品
取付穴径(Φmm)22~25
吐水口長さ(mm)125
商品タイプデッキタイプ
水ハネの少ない泡沫吐水のシングルレバー洗面水栓
適合場所洗面
使用地区一般地・寒冷地共用
タイプ非自動
水栓タイプ混合栓
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)30(2ケ)、20(1ケ)
吐水口長さ(mm)固定105
グリーン購入法適合
1個
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
1式(100個)
¥7,798
税込¥8,578
翌々日出荷
洗面器の不要な穴にゴム栓を固定できます。
仕様ゴム栓:35×28mmくさり長さ:330mm
材質NBR、黄銅、ステンレス
適合穴径(Φmm)8~30
洗面器ゴム栓のトラブルをまとめて解決できる部材のセットです。
これ一つでゴム栓が劣化した、くさりが切れたなどのトラブルをまとめて解決できます。
ゴム栓は排水口径39ミリに使用できます。
くさり長さ240ミリ、玉径3.2ミリ
取付金具の取付穴径4~8ミリ
くさり取付金具はGA-MG016で補修できます。
材質ニトリルゴム、黄銅、ステンレス
径(Φmm)【玉】3.2
使用温度範囲(℃)1~80
取付穴径(Φmm)4~8
アズワン品番64-5157-98
くさり長さ(mm)240
排水口径(Φmm)39
1個
¥939
税込¥1,033
4日以内出荷
既設の水栓金具で3ツ穴タイプは、スタンダードな標準タイプでは合わない場合があります。
取替専用で4タイプ揃っていますので、タイプに合わせてお選びください。
仕様逆止弁付、やさしさ推奨品、ゴム栓付
付属品保証書
材質セラミックシングル
規格JIS
取り付け工具本体G4・シャワースタンドG11
低アルカリ製法ガス化しても逃さずキャッチ。シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。フッ素ETFEライナーなど、ほかの材質のゴム栓とも組合せ可能です。用途:ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適です
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、ゴム栓/ブチルゴム
色透明
洗面器ゴム栓のトラブルをまとめて解決できる部材のセットです。
これ一つでゴム栓が劣化した、くさりが切れたなどのトラブルをまとめて解決できます。
ゴム栓は排水口径34ミリに使用できます。
くさり取付金具はGA-MG016で補修できます。
材質ニトリルゴム、黄銅、ステンレス
径(Φmm)【玉】3.2
使用温度範囲(℃)1~80
取付穴径(Φmm)4~8
アズワン品番64-5157-97
くさり長さ(mm)240
排水口径(Φmm)34
1個
¥659
税込¥725
5日以内出荷
01~19号まで(20種)のゴム栓のゲージを十字形の白色塩ビ板にまとめたものです。
各種試験管および円筒、びん類などの口(くち)または穴にゲージをさし込むだけでピタリとゴム栓の大きさがわかる便利なものです。
寸法(mm)160×140
1個
¥760
税込¥836
4日以内出荷
洗面器ゴム栓のトラブルをまとめて解決できる部材のセットです。
これ一つでゴム栓が劣化した、くさりが切れたなどのトラブルをまとめて解決できます。
ゴム栓は排水口径43ミリに使用できます。
くさり長さ240ミリ、玉径3.2ミリ
取付金具の取付穴径4~8ミリ
くさり取付金具はGA-MG016で補修できます。
材質ニトリルゴム、黄銅、ステンレス
径(Φmm)【玉】3.2
使用温度範囲(℃)1~80
取付穴径(Φmm)4~8
アズワン品番64-5157-99
くさり長さ(mm)240
排水口径(Φmm)43
1個
¥819
税込¥901
6日以内出荷
吸引口がゴム栓仕様のため、吸引口径を自在に変更できます。
下口に穴付ゴム栓を取り付け、ドレンコックを装着することで連続ろ過が可能です。
材質硼珪酸ガラス
洗面器、手洗器用のオーバーフロー付き排水金具のパーツです。
適合オーバーフロー付き洗面・手洗器用
材質黄銅、NBR、ステンレス
シリコンゴムを独立発泡させた栓で、非常に弾力性に富み、相手口径に柔軟に対応します。軽くて、穴開けしやすいゴム栓です。
材質シリコンゴム
オートクレーブの可否可
パーツの組み合わせでさまざまな排水穴径に対応ができます。浴槽に溜めたお湯の水量の減りが早くなった際はゴム栓の交換時期です。クサリ付きのため、まとめて交換できます。交換する排水口サイズが分からない場合でも対応できるので、工事業者様のストック用としても便利です。経年劣化による汚れや破損時の交換に便利な交換用パーツです。マンションやアパートなどの賃貸住宅での交換や原状回復にもオススメです。汎用的なサイズに対応できるため、TOTO、LIXIL、Panasonic、タカラスタンダード、クリナップなどのユニットバスについているゴム栓と互換性があります。対応排水口径:28~47mm。チェーン長さ:650mm(玉径:4.5mm)
用途浴室のほとんどの排水穴径に対応できるマルチゴム栓です。
材質エチレンプロピレンゴム
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
吸引びんと吸引ろうと、それを接続する穴あきゴム栓(黒)をセットにしたものです。
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ