材質天然ゴム
タイプ1穴
穴径(Φmm)6
アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質シリコーンゴム
アラムフッ素ゴム栓は耐熱、耐薬、対溶剤に優れたゴム栓です。
材質フッ素ゴム
材質天然ゴム
硬さ50度
材質天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
材質天然ゴム
材質NBR
瞬間耐熱100℃
瞬間耐寒-20℃
くさりの有無なし
最も一般的なゴム栓です。
穴径(Φmm)6(温度計・L字管・I字管用)
用途水道用
材質NBR
耐熱温度(℃)80
材質シリコンゴム
耐熱温度(℃)200
耐酸・耐油・耐溶剤性に優れています。
使用温度範囲(℃)-40~+250
材質シリコンゴム
使用温度範囲(℃)-60~200
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱温度(℃)150
材質シリコン
耐薬品・耐熱性に優れたシリコンゴム栓です。
材質シリコンゴム
使用温度範囲(℃)-60~200
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。
穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。
切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質天然ゴム
仕様赤ゴム栓
お買得の10個パックをおすすめします。
材質上質天然ゴム(耐酸性)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質シリコーンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
MAX200℃で安定
耐油性に優れています。
試験管、ビン、塩ビパイプなどの工業用ゴム栓
材質天然ゴム
硬度65
耐熱温度(℃)-50~70
RoHS指令(10物質対応)対応
耐薬品性、耐熱性に優れています。従来品より大幅にコストダウンしました。
最高の耐熱性と耐薬品性、耐油性、耐溶剤性に優れたゴム栓です。
最も一般的なゴム栓です。
最高の耐熱性と耐薬品性、耐油性、耐溶剤性に優れたゴム栓です。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ