「ゴム版はんこ」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 材質NR(天然ゴム) 形状
1枚
76 税込84
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

美しい印影が残せる、印マット。印材にやさしい素材を採用、なつ印時の感触もソフトです。常に鮮明な印影を押すための、なつ印用のマットです。素材は気温の変化による軟化や硬化が少ない天然ゴムを使用しています。
1枚ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

捺印に適切な硬度で、大型の印も隅々まで軽いタッチで美しく捺印可能。 天然ゴムを配合した特殊ゴムですので気温の差によるマットの弾力性の変化がほとんどありません。
材質特殊ゴム 種類携帯用 寸法t(mm)4 外寸法(mm)90×110
1枚
499 税込549
当日出荷

2行~の複行ゴム印(ラバースタンプ)です。 氏名~住所~コード印、その他様々な用途に応じてお使いいただけます。
全長(mm)60※台木高さ(印面~台木の上まで) 材質樹脂ゴム 材質(ケース)なし 書体明朝体、ゴシック体、丸ゴシック体、楷書体 関連資料文字サイズ見本 オーダー方法WEBオーダー 印面種別ゴム印 サービス分類名入れ
1個
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

SEED(シード)ほるナビA7-2
オリジナルはんこ作りに最適な消しゴムはんこ オリジナル年賀状や手帳デコなど作れる消しゴムはんこ 『ほるナビ』は、彫っていないところと彫ったところがカラーで見分けられるので彫りやすく、彫ったあとのスタンプもキレイに仕上がるナビゲート機能のダブルカラー(2層構造)が特徴です。もちろんけしごむはスタンプ用に開発された削りやすい硬さのけしごむで、初心者でも使いやすくなっています。 彫りあとくっきりで彫り残しがチェックしやすい。
用途雑貨や普段使いの日用品に サイズハガキ1/2サイズ 規格A7 本体寸法(mm)74×10.7×100 本体質量(g)110
1個
299 税込329
当日出荷

天然ゴムシート 黒 モノタロウ 動画あり
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。 材質天然ゴム タイプゴムシート ゴム硬度64 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

捺印に適切な硬度で、大型の印も隅々まで軽いタッチで美しく捺印可能。 天然ゴムを配合した特殊ゴムですので気温の差によるマットの弾力性の変化がほとんどありません。
材質特殊ゴム 種類業務用 寸法t(mm)4 外寸法(mm)210×300
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷

シンプルなデザインで、フィット感バツグンの捺印マット。特殊3層構造で印影がはっきりと出るので、ローンの契約や相続などの実印を押すときにとても重宝します。印影の細かい失敗もできないような場面でも、かすれることなく美しい捺印が可能です。2.5mmの薄さなのにしっかりとした硬さのある捺印マット。持ち運び用途だけでなくオフィスでも場所をとりません。裏面はボールペンでの筆記が可能なので、この1枚で署名・捺印の両方に使うことができ、大変便利にお使いいただけます。持ち運び時も手帳に挟むことができる薄さなので、外回りで印鑑をよく使う方にオススメです。グレーでシックな仕上がりの上品なデザインなので、使用シーンを選ばずご利用いただけます。
グレー 材質ポリ塩化ビニル(PVC)、捺印面:スポンジ状PVCレザー(グレー)、芯材:硬質PVC(透明)、下敷面:軟質PVC(透明) 厚さ(mm)2.5
1枚
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 長さ(m)1 材質NR(天然ゴム) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

携帯できるコンパクトサイズ。角が丸いソフトな仕上がりです。
材質上質天然ゴム
1枚
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カート 折りたたみ式 2輪 コンパクト モノタロウ 動画あり
折りたたみが可能(折りたたみ時の厚み85mm)なので収納が簡単。また1.35Kgと軽量なので持ち運びや運搬に大変便利です。均等耐荷重20Kg(2Lの水10本程度)まで積載可能でいろんなものの運搬が可能です。
用途荷物の運搬に 幅(mm)230 全長(mm)955 質量(kg)1.285 材質(本体)(本体)スチール+樹脂(車輪)PVC 奥行(mm)319.2 耐荷重(kg)20 荷台寸法(mm)319.2×230 収納時寸法(mm)435×85×235 タイヤサイズ75mm 特性軽量 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

CRとNBRが一つになった画期的な新素材。 耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。
JIS規格JIS-K6380(BFH65353) 硬さ(デュロメータA)65 材質CNRゴム タイプゴムシート 耐熱性100℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10引張強さ変化率(%):+15切断伸変化率(%):-30 比重1.5 引張強度(MPa)7.1 切断時伸(%)260 圧縮永久ひずみ(%)40(100℃×22H) 耐油性(%)+8(100℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
329 税込362
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

1個
109 税込120
当日出荷

弾性のある天然ゴムを使用しています パッキン材・防振・すべり止め等 対摩耗性などの機械的性質が良いです
1枚ほか
53 税込58
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

捺印に適切な硬度で、大型の印も隅々まで軽いタッチで美しく捺印可能。 天然ゴムを配合した特殊ゴムですので気温の差によるマットの弾力性の変化がほとんどありません。
材質特殊ゴム 種類小切手用 寸法t(mm)4 外寸法(mm)100×210
1枚
899 税込989
当日出荷

朱肉(エコス) シヤチハタ 動画あり
きめ細かい盤面表布を採用。 朱油にはパールマイカ配合の特殊顔料系朱油を使用。 捺印後は乾きが速く、重厚で鮮やかな印影が長持ちするので長期保存書類への捺印も安心です。 印面に均一に朱油がついてムラのない美しい印影を残します。
材質ABS再生樹脂 朱(インキ) シリーズシヤチハタ朱肉 エコマーク認定認定 対応オプション補充インキ:OG-20 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号16 112 028
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クッション性があり、滑り止めのため、計器、精密工具の保護にも役立ちます。
用途作業台や棚のマットに。 材質天然ゴム 厚さ(mm)5 ゴム硬度60°
1枚
16,980 税込18,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

一般的によく使用されているゴムで作られています。
用途滑り止めや家電製品の防音等に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)5 材質汎用ニトリルゴム(NBR) 硬度70(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.4 耐油性(%)40 耐寒温度(℃)-25
1枚
289 税込318
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。
用途緩衝用、敷物用のシートとして 仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時) 材質NBR(ニトリルゴム) 比重1.5 耐熱温度(℃)100 引張強度(MPa)7.5 切断時伸(%)300 耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h)) ゴム硬度65 RoHS指令(10物質対応)対応 耐寒温度(℃)約-25
1枚
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)