「ゴム版画版」の検索結果
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)3
材質汎用ニトリルゴム(NBR)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.25
耐油性(%)40
耐寒温度(℃)-25
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。
用途緩衝用、敷物用のシートとして
仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)
材質NBR(ニトリルゴム)
比重1.5
耐熱温度(℃)100
引張強度(MPa)7.5
切断時伸(%)300
耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h))
ゴム硬度65
RoHS指令(10物質対応)対応
耐寒温度(℃)約-25
両面彫刻版。はんがインク用。
ハガキ判サイズ2枚入り。
材質塩化ビニール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×150×3
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
耐摩耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
材質NR(天然ゴム)
色黒
外径(Φmm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
消しゴムだから、やわらかくて彫りやすい!両面使えます。
寸法(mm)148×100×11
科目図工
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です
穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)8
材質塩化ビニール
色透明
比重1.45~1.55
全光線透過率(%)84
吸水率(%)0.02
耐燃性自己消火性
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
材質NR(天然ゴム)
形状角
色黒
彫刻刀で簡単に彫れる消しゴムの版画板!実用的なハガキサイズ150×100mmです。好きな形にカットして使用するこもできます。両面彫ることができます。(表面は青と黄の2層、中は白色)。カッターナイフで彫り、細かい部分や仕上げは印かん刀で行えます。
セット内容けしゴム印 ハガキ判(150×100×8mm)×1、印かん刀(全長:130mm、刃部:幅1.5×長20mm)×1
材質PVCゴム、鉄等
寸法(mm)けしゴム印:150×98×8、印かん刀:130×Φ11
サイズハガキ判
質量(g)236
1個
¥682
税込¥750
3日以内出荷
非常に彫刻しやすく、細かい彫りができます。版画板・彫刻刀・小刀の柄などにも使用されています。
色調:芯材/灰緑色、辺材/灰白色、肌目:非常に密、光沢無、軟、軽量
版画板、彫刻刀、小刀の柄などにも使用されています。
材質朴
色芯材/灰緑色、辺材/灰白色
内容素材
科目図工
1個
¥473
税込¥520
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

背抜き手袋 天然ゴムコート
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
引き裂き、引っ掻きに強く、柔らかさを保ちます。強力スベリ止め加工で優れたグリップ性。編手の手の平部に天然ゴムをコーティングしていますので丈夫で、また通気性にも優れてムレにくい手袋です。
用途運搬。荷役作業。段ボールなどの荷物・荷物等の取り扱い。建築、土木、農業、酪農、林業、園芸など。
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。
材質天然ゴム
色黒
タイプゴムシート
ゴム硬度64
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!

天然ゴムシート 黒
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
一般的によく使用されているゴムで作られています。
用途滑り止めや家電製品の防音等に。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

塩ビ板 透明
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵
材質塩ビ
比重1.4
熱変形温度(℃)65~70
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等
厚さ(mm)5
材質塩ビ
色透明
比重1.4
全光線透過率(%)81/75
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
引張弾性率(MPa)3100
体積抵抗率(Ω・m)1017以上
線膨張率(×10-5・K-1)7
サービス分類オーダー・加工
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です
穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)4
材質塩化ビニール
色透明
比重1.45~1.55
全光線透過率(%)84
吸水率(%)0.02
耐燃性自己消火性
耐候性、耐薬品性、電気絶縁性があります。
用途各種工業材料
材質塩ビ
色グレー
つやがあり刷り映えします!木版画、ビニールゴム板などその他凸版にも適しています。スーパーブラックは、従来の版画インキと比べてつやがあり、刷り映えします。インキ自体もきめ細かく、硬ネリなので版に対してのびがよいです。刷紙の吸い取りも非常によいです。
仕様スーパーブラック中性
1個(800cc)
¥2,000
税込¥2,200
10日以内出荷
水性の版画絵の具ですが、刷り上がった作品は乾くと耐水性になり、ひび割れや剥離がなく、耐光性にも優れています。
版画用紙(和紙)を使用すれば、刷った後ですぐに重ね刷りができ、多色刷り版画作品が短時間で出来上がりますので、学校の授業時間内に作品が仕上がります。
定着性に優れていますので、木版のほか、紙版、ゴム版にも適しています。
ポリエチレン製の容器は、絞りやすく、最後まで使えます。
制作が終わった後の手や用具の汚れは、水で洗い落とせます。