カテゴリ

  • 接着剤・補修材(97)
    • ゴム系接着剤(11)
    • 瞬間接着剤(57)
    • 弾性接着剤(10)
  • タイヤ・足回り(3)
    • 加硫セメント(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(49)
  • テープ(41)
  • 機構部品(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 梱包用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
すべてのカテゴリ

「ゴム用 強力接着剤」の検索結果

159件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両面粘着テープ 9119P 3M(スリーエム)両面粘着テープ 9119P3M(スリーエム)
1巻
欠品中
3M(TM) 両面粘着テープ 9119P-100 は、透明なポリエステルフィルム基材の片面に強力なシリコーン系感圧型接着剤が、もう片面に高性能なアクリル系感圧型粘着剤が塗布されています。PET基材の片面にシリコーン系粘着剤、もう片面に高性能なアクリル系粘着剤を使った両面粘着テープです。シリコーン系粘着剤は、さまざまなシリコーン素材の表面に対して強力な保持力を発揮し、耐熱性にも優れています。
用途シリコーンゴムやエラストマーの接着に最適です。厚さ(mm)0.1基材ポリエステル寸法(幅Wmm×長さLm)1050×100粘着剤シリコーン系/アクリル系
両面粘着テープ 9119P 3M(スリーエム)両面粘着テープ 9119P3M(スリーエム)
1巻
欠品中
3M(TM) 両面粘着テープ 9119P-050 は、透明なポリエステルフィルム基材の片面に強力なシリコーン系感圧型接着剤が、もう片面に高性能なアクリル系感圧型粘着剤が塗布されています。PET基材の片面にシリコーン系粘着剤、もう片面に高性能なアクリル系粘着剤を使った両面粘着テープです。シリコーン系粘着剤は、さまざまなシリコーン素材の表面に対して強力な保持力を発揮し、耐熱性にも優れています。
用途シリコーンゴムやエラストマーの接着に最適です。厚さ(mm)0.05基材ポリエステル寸法(幅Wmm×長さLm)1050×100粘着剤シリコーン系/アクリル系
両面粘着テープ 9119P 3M(スリーエム)両面粘着テープ 9119P3M(スリーエム)
1巻
欠品中
3M(TM) 両面粘着テープ 9119P-140 は、透明なポリエステルフィルム基材の片面に強力なシリコーン系感圧型接着剤が、もう片面に高性能なアクリル系感圧型粘着剤が塗布されています。PET基材の片面にシリコーン系粘着剤、もう片面に高性能なアクリル系粘着剤を使った両面粘着テープです。シリコーン系粘着剤は、さまざまなシリコーン素材の表面に対して強力な保持力を発揮し、耐熱性にも優れています。
用途シリコーンゴムやエラストマーの接着に最適です。厚さ(mm)0.14基材ポリエステル寸法(幅Wmm×長さLm)1050×100粘着剤シリコーン系/アクリル系
スコッチ強力瞬間接着剤 耐衝撃用 2g 3M(スリーエム)スコッチ強力瞬間接着剤 耐衝撃用 2g3M(スリーエム)
429税込472
1個
翌々日出荷
衝撃に強く、模型工作など、駆動の衝撃がかかる所で活躍。
成分シアノアクリレート,合成ゴム容量(g)2危険物の類別非危険物
瞬間接着剤 7741 スリーボンド瞬間接着剤 7741スリーボンド
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
低粘度の瞬間接着剤です。広範囲な材料を強力に接着します。常温保管が可能です。作業時間の短縮化が図れます。
用途金属、樹脂、ゴム等の接着に。トラスコ品番146-7813淡黄色透明種類低粘度型容量(g)20主成分シアノアクリレート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
二液常温硬化型強力弾性接着剤 3953 スリーボンド二液常温硬化型強力弾性接着剤 3953スリーボンド
9,998税込10,998
1パック(2個)
3日以内出荷
広範囲の材質に対して接着性が良好です。硬化後はゴム状の強弾性体となり、弾性接着剤の中では非常に高強度・高伸張のタイプです。光・熱の硬化設備が不要です。二液混合後の可使時間(ゲルタイム)が比較的長く余裕をもって施工する時間が確保できます。貼り合わせ後加熱することで養生時間を短縮することができるため、状況に応じて 硬化速度をコントロールできます。
トラスコ品番553-1391本剤:黒色/硬化剤:白色容量(mL)23×2主成分本剤:エポキシ樹脂/硬化剤:シリル基含有特殊ポリマー粘度(Pa・s)本剤:3.0/硬化剤:30.0危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量46mL危険物の性状非水溶性
CRセメント 東リCRセメント東リ
4,998税込5,498
1缶(3kg)ほか
4日以内出荷
瞬間的に強力な接着力が得られる、巾木の出隅用接着剤。
用途巾木(スタイル巾木除く)・腰壁用シートの出隅(ふぁぶテック腰壁除く)・ラバータイルの壁面施工用・カーペットの壁面施工用(立上げ部)成分ゴム系溶剤形外観黄白色 ペースト状張付け可能時間(分)30~100保管温度(℃)直接日光に当たらない場所。(5~35危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級JIS F☆☆☆☆
強力瞬間接着剤 グルーリー マルシン漁具強力瞬間接着剤 グルーリーマルシン漁具
149税込164
1個
6日以内出荷
釣りはもちろん、様々な場面で便利な日本製の瞬間接着剤です。釣具の製作、補修、仕掛けの補強に、ゴム、金属、プラスティックなどの接着に!! 使いやすい極細ノズルと、開封・保存用ピンを同梱しました。内容量は2g、1本入りです。
内容量(g)2危険物の類別非危険物
ラインテープEシリーズ (はく離紙付タイプ) 日東エルマテリアルラインテープEシリーズ (はく離紙付タイプ)日東エルマテリアル
7,198税込7,918
1巻
当日出荷
面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。幅のみ別作品製作が可能です。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。材質基材:ポリオレフィン系、粘着剤:ゴム系(無溶剤)幅(mm)100厚さ(mm)0.16長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 両面ポリエステルテープ,幅:50mm,長さ:50m RS PRORS PRO 両面ポリエステルテープ,幅:50mm,長さ:50mRS PRO
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
RS Pro 両面ポリエステルテープ、 50 mm x 50 m ここでは、高い接着用途向けに設計された RS Pro 両面テープ製品をご紹介します。透明なアクリル系粘着剤を使用したポリエステルフィルムコーティングテープで、シリコン化されたペーパーリリースライナーを採用しているため、簡単で手間のかからない設置が可能です。このアクリル接着剤は、接着力が強く、最適な性能を発揮し、接合面に長期間接着します。強力な接着力により、高温、 U.V 、及び難解な基材に対する耐性を備えています。このテープは、簡単に引き裂け、柔軟に貼り付けることができ、不規則な表面にも簡単に使用でき、組み立て時間を最小限に抑えることができます。 特長と利点 この RS Pro 両面テープは、粘着性の高いヘビーデューティ用途向けに設計されており、表面に安全で長持ちする取り付けを実現し、安心して使用できます このテープは簡単に引き裂け、柔軟性が高いため、特に不規則な表面や丸みのある表面で作業する場合、用途と設置時間を最小限に抑えることができます ポリエステルフィルムコーティングテープとして設計され、強力で透明なアクリル系粘着剤を使用しています。これらを剥離ライナーでインターリーブすることにより、手間をかけずに使用できます このテープにより、粘着力の高い面、凹凸のある面、凹凸のある面、すぐに接着可能で、すばやく接着可能で、高い接着力を発揮します 強力な接着特性により、高温、 U.V 、及び難解な基材に対する耐性があります さまざまな業界のさまざまな用途に適しています 50 mm x 50 m ロール RoHS対応 用途 両面テープは、一般的に接着剤の代わりに 2 つの面を接着するために使用され、使用環境や用途に応じて、さまざまな素材でできています。 表面材料との恒久的又は半恒久的(取り外し可能)接着を行うには、適切な素材と適切な接着剤を選択することが重要です。両面テープが最も一般的な用途: 裏面ゴム、ラテックス浸漬カーペット、アンダーレイを恒久的に固定して固定します ゴムシートやガスケットにラミネートして接着剤を作る 蒸気制御用途で使用され、メイン修理の前にメンブレンを一時的に保持します 装飾のトリムとエンブレムの固定 基板及びディスプレイの接着及び取り付け 家具のトリム、シーリングプロファイル、ケーブルダクトの接着式取り付けRS Pro F40 は、両面粘着テープで、卓越した安全性と信頼性の高い接着ソリューションを実現します。この透明ポリエステルフィルムキャリアは、高温、 U.V 、及び難解な基材に耐性のある高接着アクリル接着剤でコーティングされています。保持力(室温)が 24 時間を超えています 耐熱性( 80 ° C )は 24 時間以上です
仕様バックの材質 = ポリエステル幅 = 50mm長さ = 50m厚さ = 0.2mm色 = 赤モデル番号 = F40
RS PRO 両面ポリエステルテープ,幅:50mm,長さ:50m RS PRORS PRO 両面ポリエステルテープ,幅:50mm,長さ:50mRS PRO
9,298税込10,228
1個
翌々日出荷
RS Pro 両面ポリエステルテープ、 50 mm x 50 m ここでは、高い接着用途向けに設計された RS Pro 両面テープ製品をご紹介します。透明なアクリル系粘着剤を使用したポリエステルフィルムコーティングテープで、シリコン化されたペーパーリリースライナーを採用しているため、簡単で手間のかからない設置が可能です。このアクリル接着剤は、接着力が強く、最適な性能を発揮し、接合面に長期間接着します。強力な接着力により、高温、 U.V 、及び難解な基材に対する耐性を備えています。このテープは、簡単に引き裂け、柔軟に貼り付けることができ、不規則な表面にも簡単に使用でき、組み立て時間を最小限に抑えることができます。 特長と利点 この RS Pro 両面テープは、粘着性の高いヘビーデューティ用途向けに設計されており、表面に安全で長持ちする取り付けを実現し、安心して使用できます このテープは簡単に引き裂け、柔軟性が高いため、特に不規則な表面や丸みのある表面で作業する場合、用途と設置時間を最小限に抑えることができます ポリエステルフィルムコーティングテープとして設計され、強力で透明なアクリル系粘着剤を使用しています。これらを剥離ライナーでインターリーブすることにより、手間をかけずに使用できます このテープにより、粘着力の高い面、凹凸のある面、凹凸のある面、すぐに接着可能で、すばやく接着可能で、高い接着力を発揮します 強力な接着特性により、高温、 U.V 、及び難解な基材に対する耐性があります さまざまな業界のさまざまな用途に適しています 50 mm x 50 m ロール RoHS対応 用途 両面テープは、一般的に接着剤の代わりに 2 つの面を接着するために使用され、使用環境や用途に応じて、さまざまな素材でできています。 表面材料との恒久的又は半恒久的(取り外し可能)接着を行うには、適切な素材と適切な接着剤を選択することが重要です。両面テープが最も一般的な用途: 裏面ゴム、ラテックス浸漬カーペット、アンダーレイを恒久的に固定して固定します ゴムシートやガスケットにラミネートして接着剤を作る 蒸気制御用途で使用され、メイン修理の前にメンブレンを一時的に保持します 装飾のトリムとエンブレムの固定 基板及びディスプレイの接着及び取り付け 家具のトリム、シーリングプロファイル、ケーブルダクトの接着式取り付けRS Pro F30 は両面テープで、あらゆる面で優れた安全性と信頼性の高い接着ソリューションを実現します。この厚い白色 PVC 基材は、高温、 U.V 、及び難なく基材に耐性のある高結合アクリル接着剤でコーティングされています。温度上昇、 U.V 、及び難なく物質に対する耐性があります。 あらゆる面に安全で信頼性の高い接着ソリューションを提供します
仕様バックの材質 = PVC幅 = 50mm長さ = 50m厚さ = 0.245mm色 = 黄モデル番号 = F30
RS PRO 両面紙テープ,幅:50mm,長さ:50m RS PRORS PRO 両面紙テープ,幅:50mm,長さ:50mRS PRO
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
RS Pro 両面紙テープ、 50 mm x 50 m ここでは、高い接着用途向けに設計された RS Pro 両面テープ製品をご紹介します。このテープは、特殊構造の接着剤を塗布した紙コーティングテープで、剥離紙と交互に実装して簡単で手間のかからない方法です。この特殊構造の接着剤は、強力な接着特性を備え、最適な性能を発揮し、接合面に長期間接着します。強い粘着力があるため、ネームプレート、紙、カード、プラスチックプレート、金属シートの接着に最適です。 特長と利点 この RS Pro 両面テープは、粘着性の高いヘビーデューティ用途向けに設計されており、表面に安全で長持ちする取り付けを実現し、安心して使用できます このテープは簡単に引き裂け、柔軟性が高いため、特に不規則な表面や丸みのある表面で作業する場合、用途と設置時間を最小限に抑えることができます 強力な特殊構造の接着剤を使用した紙コーティングテープとして設計されており、リリースライナーとインターリーブすることで、空騒ぎのない使用が可能になります このテープにより、粘着力の高い面、凹凸のある面、凹凸のある面、すぐに接着可能で、すばやく接着可能で、高い接着力を発揮します さまざまな業界のさまざまな用途に適しています 50 mm x 50 m ロール RoHS対応 用途 両面テープは、一般的に接着剤の代わりに 2 つの面を接着するために使用され、使用環境や用途に応じて、さまざまな素材でできています。 表面材料との恒久的又は半恒久的(取り外し可能)接着を行うには、適切な素材と適切な接着剤を選択することが重要です。両面テープが最も一般的な用途: 裏面ゴム、ラテックス浸漬カーペット、アンダーレイを恒久的に固定して固定します ゴムシートやガスケットにラミネートして接着剤を作る 蒸気制御用途で使用され、メイン修理の前にメンブレンを一時的に保持します 装飾のトリムとエンブレムの固定 基板及びディスプレイの接着及び取り付け 家具のトリム、シーリングプロファイル、ケーブルダクトの接着式取り付けRS Pro F20 シリーズの不織布ティッシュテープには、幅広い厚さの製品があります。特殊構造の接着剤を使用しているため、ネームプレート、紙、カード、プラスチックプレート、金属シートの接着に最適です。非常に強力な接着剤 優れた剥離性 優れた初期粘着性 優れた永久接着
仕様テープの種類 = 粘着テープ幅 = 50mm長さ = 50m厚さ = 0.1mm色 = 白モデル番号 = F20
RS PRO 両面ポリエステルテープ,幅:38mm,長さ:50m RS PRORS PRO 両面ポリエステルテープ,幅:38mm,長さ:50mRS PRO
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
RS Pro 両面ポリエステルテープ、 38 mm x 50 m ここでは、高い接着用途向けに設計された RS Pro 両面テープ製品をご紹介します。透明なアクリル系粘着剤を使用したポリエステルフィルムコーティングテープで、シリコン化されたペーパーリリースライナーを採用しているため、簡単で手間のかからない設置が可能です。このアクリル接着剤は、接着力が強く、最適な性能を発揮し、接合面に長期間接着します。強力な接着力により、高温、 U.V 、及び難解な基材に対する耐性を備えています。このテープは、簡単に引き裂け、柔軟に貼り付けることができ、不規則な表面にも簡単に使用でき、組み立て時間を最小限に抑えることができます。 特長と利点 この RS Pro 両面テープは、粘着性の高いヘビーデューティ用途向けに設計されており、表面に安全で長持ちする取り付けを実現し、安心して使用できます このテープは簡単に引き裂け、柔軟性が高いため、特に不規則な表面や丸みのある表面で作業する場合、用途と設置時間を最小限に抑えることができます ポリエステルフィルムコーティングテープとして設計され、強力で透明なアクリル系粘着剤を使用しています。これらを剥離ライナーでインターリーブすることにより、手間をかけずに使用できます このテープにより、粘着力の高い面、凹凸のある面、凹凸のある面、すぐに接着可能で、すばやく接着可能で、高い接着力を発揮します 強力な接着特性により、高温、 U.V 、及び難解な基材に対する耐性があります さまざまな業界のさまざまな用途に適しています 38 mm x 50 m ロール RoHS対応 用途 両面テープは、一般的に接着剤の代わりに 2 つの面を接着するために使用され、使用環境や用途に応じて、さまざまな素材でできています。 表面材料との恒久的又は半恒久的(取り外し可能)接着を行うには、適切な素材と適切な接着剤を選択することが重要です。両面テープが最も一般的な用途: 裏面ゴム、ラテックス浸漬カーペット、アンダーレイを恒久的に固定して固定します ゴムシートやガスケットにラミネートして接着剤を作る 蒸気制御用途で使用され、メイン修理の前にメンブレンを一時的に保持します 装飾のトリムとエンブレムの固定 基板及びディスプレイの接着及び取り付け 家具のトリム、シーリングプロファイル、ケーブルダクトの接着式取り付けRS Pro F40 は、両面粘着テープで、卓越した安全性と信頼性の高い接着ソリューションを実現します。この透明ポリエステルフィルムキャリアは、高温、 U.V 、及び難解な基材に耐性のある高接着アクリル接着剤でコーティングされています。保持力(室温)が 24 時間を超えています 耐熱性( 80 ° C )は 24 時間以上です
仕様バックの材質 = ポリエステル幅 = 38mm長さ = 50m厚さ = 0.2mm色 = 赤モデル番号 = F40
RS PRO 両面ポリエステルテープ,幅:38mm,長さ:50m RS PRORS PRO 両面ポリエステルテープ,幅:38mm,長さ:50mRS PRO
7,098税込7,808
1個
翌々日出荷
RS Pro 両面 PVC テープ、 38 mm x 50 m ここでは、高い接着用途向けに設計された RS Pro 両面テープ製品をご紹介します。透明なアクリル接着剤が塗布された PVC フィルムコーティングテープで、シリコン化された紙リリースライナーを交互に採用しているため、簡単で手間のかからない取り付けが可能です。このアクリル接着剤は、接着力が強く、最適な性能を発揮し、接合面に長期間接着します。強力な接着力により、高温、 U.V 、及び難解な基材に対する耐性を備えています。このテープは、簡単に引き裂け、柔軟に貼り付けることができ、不規則な表面にも簡単に使用でき、組み立て時間を最小限に抑えることができます。 特長と利点 この RS Pro 両面テープは、粘着性の高いヘビーデューティ用途向けに設計されており、表面に安全で長持ちする取り付けを実現し、安心して使用できます このテープは簡単に引き裂け、柔軟性が高いため、特に不規則な表面や丸みのある表面で作業する場合、用途と設置時間を最小限に抑えることができます 強力で透明なアクリル系粘着剤の付いた PVC フィルムコーティングテープとして設計されており、リリースライナーをインターリーブすることで、手間をかけずに使用できます このテープにより、粘着力の高い面、凹凸のある面、凹凸のある面、すぐに接着可能で、すばやく接着可能で、高い接着力を発揮します 強力な接着特性により、高温、 U.V 、及び難解な基材に対する耐性があります さまざまな業界のさまざまな用途に適しています 38 mm x 50 m ロール RoHS対応 用途 両面テープは、一般的に接着剤の代わりに 2 つの面を接着するために使用され、使用環境や用途に応じて、さまざまな素材でできています。 表面材料との恒久的又は半恒久的(取り外し可能)接着を行うには、適切な素材と適切な接着剤を選択することが重要です。両面テープが最も一般的な用途: 裏面ゴム、ラテックス浸漬カーペット、アンダーレイを恒久的に固定して固定します ゴムシートやガスケットにラミネートして接着剤を作る 蒸気制御用途で使用され、メイン修理の前にメンブレンを一時的に保持します 装飾のトリムとエンブレムの固定 基板及びディスプレイの接着及び取り付け 家具のトリム、シーリングプロファイル、ケーブルダクトの接着式取り付けRS Pro F30 は両面テープで、あらゆる面で優れた安全性と信頼性の高い接着ソリューションを実現します。この厚い白色 PVC 基材は、高温、 U.V 、及び難なく基材に耐性のある高結合アクリル接着剤でコーティングされています。温度上昇、 U.V 、及び難なく物質に対する耐性があります。 あらゆる面に安全で信頼性の高い接着ソリューションを提供します
仕様バックの材質 = PVC幅 = 38mm長さ = 50m厚さ = 0.245mm色 = 黄モデル番号 = F30
RS PRO 両面紙テープ,幅:25mm,長さ:50m RS PRORS PRO 両面紙テープ,幅:25mm,長さ:50mRS PRO
939税込1,033
1個
翌々日出荷
RS Pro 両面 PVC テープ、 25 mm x 50 m ここでは、高い接着用途向けに設計された RS Pro 両面テープ製品をご紹介します。透明なアクリル接着剤が塗布された PVC フィルムコーティングテープで、シリコン化された紙リリースライナーを交互に採用しているため、簡単で手間のかからない取り付けが可能です。このアクリル接着剤は、接着力が強く、最適な性能を発揮し、接合面に長期間接着します。強力な接着力により、高温、 U.V 、及び難解な基材に対する耐性を備えています。このテープは、簡単に引き裂け、柔軟に貼り付けることができ、不規則な表面にも簡単に使用でき、組み立て時間を最小限に抑えることができます。 特長と利点 この RS Pro 両面テープは、粘着性の高いヘビーデューティ用途向けに設計されており、表面に安全で長持ちする取り付けを実現し、安心して使用できます このテープは簡単に引き裂け、柔軟性が高いため、特に不規則な表面や丸みのある表面で作業する場合、用途と設置時間を最小限に抑えることができます 強力で透明なアクリル系粘着剤の付いた PVC フィルムコーティングテープとして設計されており、リリースライナーをインターリーブすることで、手間をかけずに使用できます このテープにより、粘着力の高い面、凹凸のある面、凹凸のある面、すぐに接着可能で、すばやく接着可能で、高い接着力を発揮します 強力な接着特性により、高温、 U.V 、及び難解な基材に対する耐性があります さまざまな業界のさまざまな用途に適しています 25 mm x 50 m ロール RoHS対応 用途 両面テープは、一般的に接着剤の代わりに 2 つの面を接着するために使用され、使用環境や用途に応じて、さまざまな素材でできています。 表面材料との恒久的又は半恒久的(取り外し可能)接着を行うには、適切な素材と適切な接着剤を選択することが重要です。両面テープが最も一般的な用途: 裏面ゴム、ラテックス浸漬カーペット、アンダーレイを恒久的に固定して固定します ゴムシートやガスケットにラミネートして接着剤を作る 蒸気制御用途で使用され、メイン修理の前にメンブレンを一時的に保持します 装飾のトリムとエンブレムの固定 基板及びディスプレイの接着及び取り付け 家具のトリム、シーリングプロファイル、ケーブルダクトの接着式取り付けRS Pro F20 シリーズの不織布ティッシュテープには、幅広い厚さの製品があります。特殊構造の接着剤を使用しているため、ネームプレート、紙、カード、プラスチックプレート、金属シートの接着に最適です。非常に強力な接着剤 優れた剥離性 優れた初期粘着性 優れた永久接着
仕様テープの種類 = 粘着テープ幅 = 25mm長さ = 50m厚さ = 0.1mm色 = 白モデル番号 = F20
RS PRO 両面ポリエステルテープ,幅:20mm,長さ:50m RS PRORS PRO 両面ポリエステルテープ,幅:20mm,長さ:50mRS PRO
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
RS Pro 両面 PVC テープ、 20 mm x 50 m ここでは、高い接着用途向けに設計された RS Pro 両面テープ製品をご紹介します。透明なアクリル接着剤が塗布された PVC フィルムコーティングテープで、シリコン化された紙リリースライナーを交互に採用しているため、簡単で手間のかからない取り付けが可能です。このアクリル接着剤は、接着力が強く、最適な性能を発揮し、接合面に長期間接着します。強力な接着力により、高温、 U.V 、及び難解な基材に対する耐性を備えています。このテープは、簡単に引き裂け、柔軟に貼り付けることができ、不規則な表面にも簡単に使用でき、組み立て時間を最小限に抑えることができます。 特長と利点 この RS Pro 両面テープは、粘着性の高いヘビーデューティ用途向けに設計されており、表面に安全で長持ちする取り付けを実現し、安心して使用できます このテープは簡単に引き裂け、柔軟性が高いため、特に不規則な表面や丸みのある表面で作業する場合、用途と設置時間を最小限に抑えることができます 強力で透明なアクリル系粘着剤の付いた PVC フィルムコーティングテープとして設計されており、リリースライナーをインターリーブすることで、手間をかけずに使用できます このテープにより、粘着力の高い面、凹凸のある面、凹凸のある面、すぐに接着可能で、すばやく接着可能で、高い接着力を発揮します 強力な接着特性により、高温、 U.V 、及び難解な基材に対する耐性があります さまざまな業界のさまざまな用途に適しています 20 mm x 50 m ロール RoHS対応 用途 両面テープは、一般的に接着剤の代わりに 2 つの面を接着するために使用され、使用環境や用途に応じて、さまざまな素材でできています。 表面材料との恒久的又は半恒久的(取り外し可能)接着を行うには、適切な素材と適切な接着剤を選択することが重要です。両面テープが最も一般的な用途: 裏面ゴム、ラテックス浸漬カーペット、アンダーレイを恒久的に固定して固定します ゴムシートやガスケットにラミネートして接着剤を作る 蒸気制御用途で使用され、メイン修理の前にメンブレンを一時的に保持します 装飾のトリムとエンブレムの固定 基板及びディスプレイの接着及び取り付け 家具のトリム、シーリングプロファイル、ケーブルダクトの接着式取り付けRS Pro F40 は、両面粘着テープで、卓越した安全性と信頼性の高い接着ソリューションを実現します。この透明ポリエステルフィルムキャリアは、高温、 U.V 、及び難解な基材に耐性のある高接着アクリル接着剤でコーティングされています。保持力(室温)が 24 時間を超えています 耐熱性( 80 ° C )は 24 時間以上です
仕様バックの材質 = ポリエステル幅 = 20mm長さ = 50m厚さ = 0.2mm色 = 赤モデル番号 = F40
RS PRO 両面ポリエステルテープ,幅:19mm,長さ:50m RS PRORS PRO 両面ポリエステルテープ,幅:19mm,長さ:50mRS PRO
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
RS Pro 両面 PVC テープ、 19 mm x 50 m ここでは、高い接着用途向けに設計された RS Pro 両面テープ製品をご紹介します。透明なアクリル接着剤が塗布された PVC フィルムコーティングテープで、シリコン化された紙リリースライナーを交互に採用しているため、簡単で手間のかからない取り付けが可能です。このアクリル接着剤は、接着力が強く、最適な性能を発揮し、接合面に長期間接着します。強力な接着力により、高温、 U.V 、及び難解な基材に対する耐性を備えています。このテープは、簡単に引き裂け、柔軟に貼り付けることができ、不規則な表面にも簡単に使用でき、組み立て時間を最小限に抑えることができます。 特長と利点 この RS Pro 両面テープは、粘着性の高いヘビーデューティ用途向けに設計されており、表面に安全で長持ちする取り付けを実現し、安心して使用できます このテープは簡単に引き裂け、柔軟性が高いため、特に不規則な表面や丸みのある表面で作業する場合、用途と設置時間を最小限に抑えることができます 強力で透明なアクリル系粘着剤の付いた PVC フィルムコーティングテープとして設計されており、リリースライナーをインターリーブすることで、手間をかけずに使用できます このテープにより、粘着力の高い面、凹凸のある面、凹凸のある面、すぐに接着可能で、すばやく接着可能で、高い接着力を発揮します 強力な接着特性により、高温、 U.V 、及び難解な基材に対する耐性があります さまざまな業界のさまざまな用途に適しています 19 mm x 50 m ロール RoHS対応 用途 両面テープは、一般的に接着剤の代わりに 2 つの面を接着するために使用され、使用環境や用途に応じて、さまざまな素材でできています。 表面材料との恒久的又は半恒久的(取り外し可能)接着を行うには、適切な素材と適切な接着剤を選択することが重要です。両面テープが最も一般的な用途: 裏面ゴム、ラテックス浸漬カーペット、アンダーレイを恒久的に固定して固定します ゴムシートやガスケットにラミネートして接着剤を作る 蒸気制御用途で使用され、メイン修理の前にメンブレンを一時的に保持します 装飾のトリムとエンブレムの固定 基板及びディスプレイの接着及び取り付け 家具のトリム、シーリングプロファイル、ケーブルダクトの接着式取り付けRS Pro F40 は、両面粘着テープで、卓越した安全性と信頼性の高い接着ソリューションを実現します。この透明ポリエステルフィルムキャリアは、高温、 U.V 、及び難解な基材に耐性のある高接着アクリル接着剤でコーティングされています。保持力(室温)が 24 時間を超えています 耐熱性( 80 ° C )は 24 時間以上です
仕様バックの材質 = ポリエステル幅 = 19mm長さ = 50m厚さ = 0.2mm色 = 赤モデル番号 = F40
RS PRO 両面ポリエステルテープ,幅:19mm,長さ:50m RS PRORS PRO 両面ポリエステルテープ,幅:19mm,長さ:50mRS PRO
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
RS Pro 両面 PVC テープ、 19 mm x 50 m ここでは、高い接着用途向けに設計された RS Pro 両面テープ製品をご紹介します。透明なアクリル接着剤が塗布された PVC フィルムコーティングテープで、シリコン化された紙リリースライナーを交互に採用しているため、簡単で手間のかからない取り付けが可能です。このアクリル接着剤は、接着力が強く、最適な性能を発揮し、接合面に長期間接着します。強力な接着力により、高温、 U.V 、及び難解な基材に対する耐性を備えています。このテープは、簡単に引き裂け、柔軟に貼り付けることができ、不規則な表面にも簡単に使用でき、組み立て時間を最小限に抑えることができます。 特長と利点 この RS Pro 両面テープは、粘着性の高いヘビーデューティ用途向けに設計されており、表面に安全で長持ちする取り付けを実現し、安心して使用できます このテープは簡単に引き裂け、柔軟性が高いため、特に不規則な表面や丸みのある表面で作業する場合、用途と設置時間を最小限に抑えることができます 強力で透明なアクリル系粘着剤の付いた PVC フィルムコーティングテープとして設計されており、リリースライナーをインターリーブすることで、手間をかけずに使用できます このテープにより、粘着力の高い面、凹凸のある面、凹凸のある面、すぐに接着可能で、すばやく接着可能で、高い接着力を発揮します 強力な接着特性により、高温、 U.V 、及び難解な基材に対する耐性があります さまざまな業界のさまざまな用途に適しています 19 mm x 50 m ロール RoHS対応 用途 両面テープは、一般的に接着剤の代わりに 2 つの面を接着するために使用され、使用環境や用途に応じて、さまざまな素材でできています。 表面材料との恒久的又は半恒久的(取り外し可能)接着を行うには、適切な素材と適切な接着剤を選択することが重要です。両面テープが最も一般的な用途: 裏面ゴム、ラテックス浸漬カーペット、アンダーレイを恒久的に固定して固定します ゴムシートやガスケットにラミネートして接着剤を作る 蒸気制御用途で使用され、メイン修理の前にメンブレンを一時的に保持します 装飾のトリムとエンブレムの固定 基板及びディスプレイの接着及び取り付け 家具のトリム、シーリングプロファイル、ケーブルダクトの接着式取り付けRS Pro F30 は両面テープで、あらゆる面で優れた安全性と信頼性の高い接着ソリューションを実現します。この厚い白色 PVC 基材は、高温、 U.V 、及び難なく基材に耐性のある高結合アクリル接着剤でコーティングされています。温度上昇、 U.V 、及び難なく物質に対する耐性があります。 あらゆる面に安全で信頼性の高い接着ソリューションを提供します
仕様バックの材質 = PVC幅 = 19mm長さ = 50m厚さ = 0.245mm色 = 黄モデル番号 = F30
RS PRO 両面紙テープ,幅:19mm,長さ:50m RS PRORS PRO 両面紙テープ,幅:19mm,長さ:50mRS PRO
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
RS Pro 両面 PVC テープ、 19 mm x 50 m ここでは、高い接着用途向けに設計された RS Pro 両面テープ製品をご紹介します。透明なアクリル接着剤が塗布された PVC フィルムコーティングテープで、シリコン化された紙リリースライナーを交互に採用しているため、簡単で手間のかからない取り付けが可能です。このアクリル接着剤は、接着力が強く、最適な性能を発揮し、接合面に長期間接着します。強力な接着力により、高温、 U.V 、及び難解な基材に対する耐性を備えています。このテープは、簡単に引き裂け、柔軟に貼り付けることができ、不規則な表面にも簡単に使用でき、組み立て時間を最小限に抑えることができます。 特長と利点 この RS Pro 両面テープは、粘着性の高いヘビーデューティ用途向けに設計されており、表面に安全で長持ちする取り付けを実現し、安心して使用できます このテープは簡単に引き裂け、柔軟性が高いため、特に不規則な表面や丸みのある表面で作業する場合、用途と設置時間を最小限に抑えることができます 強力で透明なアクリル系粘着剤の付いた PVC フィルムコーティングテープとして設計されており、リリースライナーをインターリーブすることで、手間をかけずに使用できます このテープにより、粘着力の高い面、凹凸のある面、凹凸のある面、すぐに接着可能で、すばやく接着可能で、高い接着力を発揮します 強力な接着特性により、高温、 U.V 、及び難解な基材に対する耐性があります さまざまな業界のさまざまな用途に適しています 19 mm x 50 m ロール RoHS対応 用途 両面テープは、一般的に接着剤の代わりに 2 つの面を接着するために使用され、使用環境や用途に応じて、さまざまな素材でできています。 表面材料との恒久的又は半恒久的(取り外し可能)接着を行うには、適切な素材と適切な接着剤を選択することが重要です。両面テープが最も一般的な用途: 裏面ゴム、ラテックス浸漬カーペット、アンダーレイを恒久的に固定して固定します ゴムシートやガスケットにラミネートして接着剤を作る 蒸気制御用途で使用され、メイン修理の前にメンブレンを一時的に保持します 装飾のトリムとエンブレムの固定 基板及びディスプレイの接着及び取り付け 家具のトリム、シーリングプロファイル、ケーブルダクトの接着式取り付けRS Pro F20 シリーズの不織布ティッシュテープには、幅広い厚さの製品があります。特殊構造の接着剤を使用しているため、ネームプレート、紙、カード、プラスチックプレート、金属シートの接着に最適です。非常に強力な接着剤 優れた剥離性 優れた初期粘着性 優れた永久接着
仕様幅 = 19mm長さ = 50m厚さ = 0.16mm色 = 白モデル番号 = F20
RS PRO 両面紙テープ,幅:19mm,長さ:50m RS PRORS PRO 両面紙テープ,幅:19mm,長さ:50mRS PRO
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
RS Pro 両面 PVC テープ、 19 mm x 50 m ここでは、高い接着用途向けに設計された RS Pro 両面テープ製品をご紹介します。透明なアクリル接着剤が塗布された PVC フィルムコーティングテープで、シリコン化された紙リリースライナーを交互に採用しているため、簡単で手間のかからない取り付けが可能です。このアクリル接着剤は、接着力が強く、最適な性能を発揮し、接合面に長期間接着します。強力な接着力により、高温、 U.V 、及び難解な基材に対する耐性を備えています。このテープは、簡単に引き裂け、柔軟に貼り付けることができ、不規則な表面にも簡単に使用でき、組み立て時間を最小限に抑えることができます。 特長と利点 この RS Pro 両面テープは、粘着性の高いヘビーデューティ用途向けに設計されており、表面に安全で長持ちする取り付けを実現し、安心して使用できます このテープは簡単に引き裂け、柔軟性が高いため、特に不規則な表面や丸みのある表面で作業する場合、用途と設置時間を最小限に抑えることができます 強力で透明なアクリル系粘着剤の付いた PVC フィルムコーティングテープとして設計されており、リリースライナーをインターリーブすることで、手間をかけずに使用できます このテープにより、粘着力の高い面、凹凸のある面、凹凸のある面、すぐに接着可能で、すばやく接着可能で、高い接着力を発揮します 強力な接着特性により、高温、 U.V 、及び難解な基材に対する耐性があります さまざまな業界のさまざまな用途に適しています 19 mm x 50 m ロール RoHS対応 用途 両面テープは、一般的に接着剤の代わりに 2 つの面を接着するために使用され、使用環境や用途に応じて、さまざまな素材でできています。 表面材料との恒久的又は半恒久的(取り外し可能)接着を行うには、適切な素材と適切な接着剤を選択することが重要です。両面テープが最も一般的な用途: 裏面ゴム、ラテックス浸漬カーペット、アンダーレイを恒久的に固定して固定します ゴムシートやガスケットにラミネートして接着剤を作る 蒸気制御用途で使用され、メイン修理の前にメンブレンを一時的に保持します 装飾のトリムとエンブレムの固定 基板及びディスプレイの接着及び取り付け 家具のトリム、シーリングプロファイル、ケーブルダクトの接着式取り付けRS Pro F20 シリーズの不織布ティッシュテープには、幅広い厚さの製品があります。特殊構造の接着剤を使用しているため、ネームプレート、紙、カード、プラスチックプレート、金属シートの接着に最適です。非常に強力な接着剤 優れた剥離性 優れた初期粘着性 優れた永久接着
仕様テープの種類 = 粘着テープ幅 = 19mm長さ = 50m厚さ = 0.1mm色 = 白モデル番号 = F20
RS PRO 両面ポリエステルテープ,幅:15mm,長さ:50m RS PRORS PRO 両面ポリエステルテープ,幅:15mm,長さ:50mRS PRO
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
RS Pro 両面 PVC テープ、 15 mm x 50 m ここでは、高い接着用途向けに設計された RS Pro 両面テープ製品をご紹介します。透明なアクリル接着剤が塗布された PVC フィルムコーティングテープで、シリコン化された紙リリースライナーを交互に採用しているため、簡単で手間のかからない取り付けが可能です。このアクリル接着剤は、接着力が強く、最適な性能を発揮し、接合面に長期間接着します。強力な接着力により、高温、 U.V 、及び難解な基材に対する耐性を備えています。このテープは、簡単に引き裂け、柔軟に貼り付けることができ、不規則な表面にも簡単に使用でき、組み立て時間を最小限に抑えることができます。 特長と利点 この RS Pro 両面テープは、粘着性の高いヘビーデューティ用途向けに設計されており、表面に安全で長持ちする取り付けを実現し、安心して使用できます このテープは簡単に引き裂け、柔軟性が高いため、特に不規則な表面や丸みのある表面で作業する場合、用途と設置時間を最小限に抑えることができます 強力で透明なアクリル系粘着剤の付いた PVC フィルムコーティングテープとして設計されており、リリースライナーをインターリーブすることで、手間をかけずに使用できます このテープにより、粘着力の高い面、凹凸のある面、凹凸のある面、すぐに接着可能で、すばやく接着可能で、高い接着力を発揮します 強力な接着特性により、高温、 U.V 、及び難解な基材に対する耐性があります さまざまな業界のさまざまな用途に適しています 15 mm x 50 m ロール RoHS対応 用途 両面テープは、一般的に接着剤の代わりに 2 つの面を接着するために使用され、使用環境や用途に応じて、さまざまな素材でできています。 表面材料との恒久的又は半恒久的(取り外し可能)接着を行うには、適切な素材と適切な接着剤を選択することが重要です。両面テープが最も一般的な用途: 裏面ゴム、ラテックス浸漬カーペット、アンダーレイを恒久的に固定して固定します ゴムシートやガスケットにラミネートして接着剤を作る 蒸気制御用途で使用され、メイン修理の前にメンブレンを一時的に保持します 装飾のトリムとエンブレムの固定 基板及びディスプレイの接着及び取り付け 家具のトリム、シーリングプロファイル、ケーブルダクトの接着式取り付けRS Pro F40 は、両面粘着テープで、卓越した安全性と信頼性の高い接着ソリューションを実現します。この透明ポリエステルフィルムキャリアは、高温、 U.V 、及び難解な基材に耐性のある高接着アクリル接着剤でコーティングされています。保持力(室温)が 24 時間を超えています 耐熱性( 80 ° C )は 24 時間以上です
仕様バックの材質 = ポリエステル幅 = 15mm長さ = 50m厚さ = 0.2mm色 = 赤モデル番号 = F40
RS PRO 両面ポリエステルテープ,幅:12mm,長さ:50m RS PRORS PRO 両面ポリエステルテープ,幅:12mm,長さ:50mRS PRO
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
RS Pro 両面 PVC テープ、 12 mm x 50 m ここでは、高い接着用途向けに設計された RS Pro 両面テープ製品をご紹介します。透明なアクリル接着剤が塗布された PVC フィルムコーティングテープで、シリコン化された紙リリースライナーを交互に採用しているため、簡単で手間のかからない取り付けが可能です。このアクリル接着剤は、接着力が強く、最適な性能を発揮し、接合面に長期間接着します。強力な接着力により、高温、 U.V 、及び難解な基材に対する耐性を備えています。このテープは、簡単に引き裂け、柔軟に貼り付けることができ、不規則な表面にも簡単に使用でき、組み立て時間を最小限に抑えることができます。 特長と利点 この RS Pro 両面テープは、粘着性の高いヘビーデューティ用途向けに設計されており、表面に安全で長持ちする取り付けを実現し、安心して使用できます このテープは簡単に引き裂け、柔軟性が高いため、特に不規則な表面や丸みのある表面で作業する場合、用途と設置時間を最小限に抑えることができます 強力で透明なアクリル系粘着剤の付いた PVC フィルムコーティングテープとして設計されており、リリースライナーをインターリーブすることで、手間をかけずに使用できます このテープにより、粘着力の高い面、凹凸のある面、凹凸のある面、すぐに接着可能で、すばやく接着可能で、高い接着力を発揮します 強力な接着特性により、高温、 U.V 、及び難解な基材に対する耐性があります さまざまな業界のさまざまな用途に適しています 12 mm x 50 m ロール RoHS対応 用途 両面テープは、一般的に接着剤の代わりに 2 つの面を接着するために使用され、使用環境や用途に応じて、さまざまな素材でできています。 表面材料との恒久的又は半恒久的(取り外し可能)接着を行うには、適切な素材と適切な接着剤を選択することが重要です。両面テープが最も一般的な用途: 裏面ゴム、ラテックス浸漬カーペット、アンダーレイを恒久的に固定して固定します ゴムシートやガスケットにラミネートして接着剤を作る 蒸気制御用途で使用され、メイン修理の前にメンブレンを一時的に保持します 装飾のトリムとエンブレムの固定 基板及びディスプレイの接着及び取り付け 家具のトリム、シーリングプロファイル、ケーブルダクトの接着式取り付けRS Pro F40 は、両面粘着テープで、卓越した安全性と信頼性の高い接着ソリューションを実現します。この透明ポリエステルフィルムキャリアは、高温、 U.V 、及び難解な基材に耐性のある高接着アクリル接着剤でコーティングされています。保持力(室温)が 24 時間を超えています 耐熱性( 80 ° C )は 24 時間以上です
仕様バックの材質 = ポリエステル幅 = 12mm長さ = 50m厚さ = 0.2mm色 = 赤モデル番号 = F40
RS PRO 両面ポリエステルテープ,幅:12mm,長さ:50m RS PRORS PRO 両面ポリエステルテープ,幅:12mm,長さ:50mRS PRO
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
RS Pro 両面 PVC テープ、 12 mm x 50 m ここでは、高い接着用途向けに設計された RS Pro 両面テープ製品をご紹介します。透明なアクリル接着剤が塗布された PVC フィルムコーティングテープで、シリコン化された紙リリースライナーを交互に採用しているため、簡単で手間のかからない取り付けが可能です。このアクリル接着剤は、接着力が強く、最適な性能を発揮し、接合面に長期間接着します。強力な接着力により、高温、 U.V 、及び難解な基材に対する耐性を備えています。このテープは、簡単に引き裂け、柔軟に貼り付けることができ、不規則な表面にも簡単に使用でき、組み立て時間を最小限に抑えることができます。 特長と利点 この RS Pro 両面テープは、粘着性の高いヘビーデューティ用途向けに設計されており、表面に安全で長持ちする取り付けを実現し、安心して使用できます このテープは簡単に引き裂け、柔軟性が高いため、特に不規則な表面や丸みのある表面で作業する場合、用途と設置時間を最小限に抑えることができます 強力で透明なアクリル系粘着剤の付いた PVC フィルムコーティングテープとして設計されており、リリースライナーをインターリーブすることで、手間をかけずに使用できます このテープにより、粘着力の高い面、凹凸のある面、凹凸のある面、すぐに接着可能で、すばやく接着可能で、高い接着力を発揮します 強力な接着特性により、高温、 U.V 、及び難解な基材に対する耐性があります さまざまな業界のさまざまな用途に適しています 12 mm x 50 m ロール RoHS対応 用途 両面テープは、一般的に接着剤の代わりに 2 つの面を接着するために使用され、使用環境や用途に応じて、さまざまな素材でできています。 表面材料との恒久的又は半恒久的(取り外し可能)接着を行うには、適切な素材と適切な接着剤を選択することが重要です。両面テープが最も一般的な用途: 裏面ゴム、ラテックス浸漬カーペット、アンダーレイを恒久的に固定して固定します ゴムシートやガスケットにラミネートして接着剤を作る 蒸気制御用途で使用され、メイン修理の前にメンブレンを一時的に保持します 装飾のトリムとエンブレムの固定 基板及びディスプレイの接着及び取り付け 家具のトリム、シーリングプロファイル、ケーブルダクトの接着式取り付けRS Pro F30 は両面テープで、あらゆる面で優れた安全性と信頼性の高い接着ソリューションを実現します。この厚い白色 PVC 基材は、高温、 U.V 、及び難なく基材に耐性のある高結合アクリル接着剤でコーティングされています。温度上昇、 U.V 、及び難なく物質に対する耐性があります。 あらゆる面に安全で信頼性の高い接着ソリューションを提供します
仕様バックの材質 = PVC幅 = 12mm長さ = 50m厚さ = 0.245mm色 = 黄モデル番号 = F30
マスキングテープ RS PRO ポリエチレン,幅:50mm,長さ:33m オレンジ RS PROマスキングテープ RS PRO ポリエチレン,幅:50mm,長さ:33m オレンジRS PRO
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
RS Pro 保護テープ、 50 mm x 33 mRS Pro 保護テープは、商業環境や住宅環境でのさまざまな用途に対応する、高品質で業務用の蒸気シーリングソリューションです。Orange 薄型ポリエチレンテープは、強力なゴム樹脂接着剤が塗布されており、防湿保護や、建設現場の結合やシーリングの用途として最適な性能を発揮します。さらに、このテープは防水性と耐紫外線性に優れているため、作業現場などの風雨にさらされる環境に最適です。優れた特性を備え、使いやすく、引き裂きやすく、扱いにくい形状やシルエットでテーピングが必要な場合に低温でも規格に適合し、ほとんどの表面に優れた粘着性を発揮します。 特長と利点:この Orange RS Pro ポリエチレンテープは、さまざまな環境でのバリア保護や結合、シーリングの用途に適した高品質 このポリエチレンテープは、簡単に引き裂けて貼り付けることができるため、必要な場所にすばやく設置でき、極端な高温や低温にも耐えられます ゴム樹脂接着剤により、このテープは柔軟でさまざまな形状に対応でき、剥がしても残留物が残らないため、簡単に剥がせることができます さらに、テープには耐水性と耐紫外線性があるため、風雨にさらされることの多い過酷な環境での使用に最適です RS Pro のこのテープは耐摩耗性も備えているため、誤って損傷することがありません。特に、蒸気や他の煙が含まれるシーリング及び結合用途での作業時に役立ちます このテープは、軍事防衛規格 DEF STAN 81-145/1 (旧 DEF STAN 75-1 )に準拠しています。用途:保護テープは、さまざまな環境であらゆるタイプの蒸気及び煙霧を保護する用途に使用されます。このため、このテープは一般的に高温用途向けに設計されており、多くの場合、 UV 及び耐水性特性を備え、安全なシールを形成します。ほとんどの表面に接着する一般的に使用されている強力なテープ接着剤が使用されています。保護テープは、次のような業界で最も一般的に使用されています。 防水膜結合 ポリエチレンシートの結合及びシーリング アルミチューブのストラップ ダンスフロアに一時的に合流する コアの開始と終了のタビングを含む、プラスチック業界におけるフィルムの手動接合 パレット包装フィルムの補強RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様バックの材質 = ポリエチレン接着材料 = ゴム幅 = 50mm長さ = 33m厚さ = 0.11mm色 = オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
RS PROレーンマーキングテープ 赤, 50mm x 33m RS PRORS PROレーンマーキングテープ 赤, 50mm x 33mRS PRO
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
RS Pro レーンマーキングテープ(赤)、 50 mm x 33 mRS Pro のこのレーンマーキングテープを使用すると、製造工場のフロアで、不良商品の保管場所をすばやく特定できます。塗料とは異なり、このテープは、貼り付け直後にテープを歩行することができるため、便利なソリューションです。このテープは、水、摩耗、 UV に対する耐性を備えているため、屋内及び屋外環境で使用できます。現場で簡単に使用できるように、手や機械で適用するのに適しています。 特殊配合の PVC (ポリ塩化ビニル)製のテープは、産業環境などでの長時間の荒い使用向けに設計されています。強力な架橋ゴム樹脂接着剤により、持ち上げによる長時間の装着が防止されます。RS Pro シリーズの一部として、このテープは品質と一貫性が厳密にテストされています。 Sports England のガイダンスノートに準拠して製造されたこのテープは、スポーツフロアでの netball 裁判所のマーキングラインにも使用されます。特長と利点. RS Pro フロアテープ . 赤色 .長さ 33 m .幅 50 mm .ネットボールをマークするための『 Sports England Guidance Notes 』に準拠している スポーツフロアのコートマーキング .屋内および屋外での使用に最適RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様テープの種類 = レーンマーキングテープ幅 = 50mm長さ = 33m
RS PRO 両面紙テープ,幅:15mm,長さ:50m RS PRORS PRO 両面紙テープ,幅:15mm,長さ:50mRS PRO
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
RS Pro両面紙テープ. 両面紙テープは、両側に接着剤が施され、剥離紙が付いています。このテープは、切りやすく、2つの面を貼り合わせたいときに使用することができます。RS Pro両面紙テープには、強力なアクリル接着剤が塗布されており、剥離紙は簡単に剥がすことができます。このテープは、家庭、オフィス、作業場のさまざまな用途に最適な製品です。代表的用途. RS Pro両面テープは、紙アイテムの修復や結合、封筒の密封、アート / クラフト、アイテムの固定などに使用します。
仕様バックの材質 = 不織布幅 = 15mm長さ = 50m色 = 白接着材料 = アクリル, ゴム動作温度 Max = +80℃
RS PRO フォーム テープ, 幅:12mm, 長さ:10m RS PRORS PRO フォーム テープ, 幅:12mm, 長さ:10mRS PRO
1,198税込1,318
1リール(10m)
5日以内出荷
RS PRO黒色EPDMスポンジテープ. この優れたRS PRO黒色EPDMスポンジテープは、ホットメルト接着剤の代わりに、高性能ゴム接着剤を使用した独立気泡フォームを使用しています。強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。このスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな面に接着します。振動減衰の効果的な方法が必要とされる、屋内と屋外両方の用途で使用されるように設計されています。用途. RS PROスポンジテープは、感圧性アクリル系粘着剤により、高い強度と長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則な面にも使用するように設計されており、紫外線の影響を受けません。特長と利点. 高強度のゴム接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現. テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能. 接着、取り付け、マウントに最適. 不規則な表面用の設計. 湿気や紫外線に対する耐性. 振動を減衰させ、隙間風防止に使用可能. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。 スポンジテープの片面に汎用ゴム接着剤を使用しています。プラスチック、金属、木材、ガラスなど、さまざまな面に接着するように設計されています。斬新なフォームテープです。 RS PROは、このテープの極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。信頼性と耐久性。 RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能で、耐久性に優れた接着を実現します。このゴム接着剤は耐久性が非常に高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
仕様幅 = 12mm厚さ = 3mm長さ = 10mバックの材質 = EPDM色 = 黒接着材料 = ゴム動作温度 Max = +90℃RoHS指令(10物質対応)対応
多用途接着剤 エクストリームマルチ LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)多用途接着剤 エクストリームマルチLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
1,098税込1,208
1個(20g)
当日出荷
PP、PEにも接着 強力多用途接着剤プラスチック(PP・PE)も使える超多用途、耐水、耐熱、耐衝撃性に優れた超多用途な接着剤。水やUVに強いほとんどの材質の接着、補修に使用でき、数時間で実用強度に達し、約1日で硬化住宅環境対応品JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合
用途プラスチック(PP・PEを含む)、金属、木、コンクリート、タイル、レンガ、合成ゴム、天然ゴム、ガラス、発泡スチロールなどの材質の接着、補修成分変性シリコーン樹脂(60%以上)、その他の成分(合成樹脂・硬化促進剤)種類化学反応形接着剤主な用途プラスチック(PP・PEを含む)、金属、木材、コンクリート、合成ゴム、天然ゴム、ガラス、発泡スチロール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18mLRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水、耐熱、耐衝撃危険物の性状非水溶性
多用途接着剤 エクストリームジェル LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)多用途接着剤 エクストリームジェルLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
989税込1,088
1個(20g)
当日出荷
ジェル状&柔軟塗膜 超強力多用途接着剤接着力と耐久性がエクストリーム。ヘンケル独自のFlextec技術を採用高い接着力と耐久性でDIYや補修に最適柔軟塗膜で衝撃に強い水やUVに強く屋外でもほとんどの材質の接着、補修に使用でき、数時間で実用強度に達し、約1日で硬化住宅環境対応品JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合
用途金属、プラスチック(PP・PEは除く)、木、コンクリート、タイル、レンガ、合成ゴム、天然ゴム、ガラス、発泡スチロールなどの材質の接着、補修成分変性シリコーン樹脂(82%)、無機物(10%)、その他(8%)種類変性シリコーン系接着剤使用温度範囲(℃)-40~120主な用途金属、プラスチック(PP・PEは除く)、木材、コンクリート、合成ゴム、天然ゴム、ガラス、発泡スチロール危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐衝撃、耐水
業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ3M(スリーエム)
8,198税込9,018
1巻
当日出荷
PPを始めとする難接着材も強力に接着するマルチ両面テープです。低温接着性に優れるため、作業温度に関わらず初期から高い強度を発揮、屋内外の現場で使用できます。
用途ポリプロピレンを代表とする難接着素材を含むプラスチック全般の接合に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。可塑剤を含む軟質塩ビやゴムなどの接着に。厚さ(mm)1.1長さ(m)33使用温度範囲(℃)-20~150基材アクリルフォーム粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)43剥離紙PEフィルム使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要特性屋外使用可、耐候、耐寒、両面
強力瞬間接着剤 清和産業強力瞬間接着剤清和産業
129税込142
1個
当日出荷
・より速く、強力に接着できる超速乾仕様です・安全に開封できる、ねじ込み式キャップです
用途金属・硬質プラスチック・ゴム・陶器(食器類を除く)に寸法(mm)58×18×173種類化学反応系接着剤内容量(g)4主成分シアノアクリレート主な用途金属・硬質プラスチック・ゴム・陶器(食器類を除く)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4mL特性速乾危険物の性状非水溶性
強力瞬間接着剤 清和産業強力瞬間接着剤清和産業
129税込142
1個
7日以内出荷
・しみ込まず、タレにくいゼリー状です・垂直面や木材などにも使いやすい使用です・安全に開封できる、ねじ込み式キャップです
用途金属・硬質プラスチック・ゴム・木材・陶器(食器類を除く)に寸法(mm)58×18×173タイプゼリー状種類化学反応系接着剤内容量(g)4主成分シアノアクリレート主な用途金属・硬質プラスチック・ゴム・木材・陶器(食器類を除く)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4mL危険物の性状非水溶性
強力万能ダクトテープ[T-REX] エスコ強力万能ダクトテープ[T-REX]エスコ
3,540税込3,894
1巻
当日出荷
屋内外用。手で切ることができます。紫外線耐性素材で粘着剤を弱めるのを防ぎます。高性能&強力粘着。『T-REX』強力万能ダクトテープ。粘着剤部分の厚みが一般的なものと比べ約2倍なので、粗く汚れた表面にも強力に接着します。ポリエチレンフィルムとポリエステルメッシュの2層構造のため、耐久性・強度に優れています。耐候性・防水性に優れています。
用途配管ダクトやパイプ、アウトドア用品の一時補修、支柱の一時固定、レンガ、コンクリート、石綿セメント板、塗装および非塗装木材、ビニールサイディングなどに材質基材:耐水ポリエチレンコーティングクロス、粘着剤:ゴム系幅(mm)47厚さ(mm)0.43グレー径(Φmm)内芯:76(3”)長さ(m)27粘着力(N/10mm)11.5引張強度(N/10mm)82.3
VHBテープ LSE110 3M(スリーエム)VHBテープ LSE1103M(スリーエム)
5,798税込6,378
1巻
予約販売
ポリプロピレンなどの難接着PPを始めとする難接着材も強力に接着するマルチ両面テープです。プラスチックから、金属まで幅広く使える多用途タイプです。低温接着性に優れるため、作業温度に関わらず初期から高い強度を発揮、屋内外の現場で使用できます。
用途ポリプロピレンを代表とする難接着素材を含むプラスチック全般の接合に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。可塑剤を含む軟質塩ビやゴムなどの接着に。トラスコ品番630-8251材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系、はく離紙:PEフィルム幅(mm)12厚さ(mm)1.1タイプ切断にはカッターが必要長さ(m)33使用温度範囲(℃)-20~150粘着力(N/10mm)43
ゼロクリーンP-03 横浜油脂工業(Linda)ゼロクリーンP-03横浜油脂工業(Linda)
21,980税込24,178
1缶
当日出荷
硬化した各種塗装膜(溶剤、粉体等)を強力に分解剥離可能です。アクリル、ウレタン、エポキシなどの各種樹脂膜や接着剤を剥離可能です。50℃以上で使用する場合、等量の水で希釈して使用可能です。水系剥離剤のため、消防法や有機則の適用外商品です。
用途粉体塗装用治具、マスキング治具(シリコーンゴム)に付着した塗装膜の剥離。鉄、SUS上の各種樹脂膜、塗装膜接着剤の剥離。トラスコ品番205-2921材質主成分:溶剤、アルカリ剤、水無色透明液体使用温度範囲(℃)常温~80容量(kg)18危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
超強力多用途弾性接着剤 エスコ超強力多用途弾性接着剤エスコ
1,730税込1,903
1個
翌日出荷
屋外使用可能。凹凸素材も強力に接着するペーストタイプの強力接着剤です。弾力があり衝撃や振動に強く優れた耐水性で屋外にも最適。コンクリート、レンガ、石材等に最適。収縮・膨張に強くひび割れしない。固定時間は最速30秒。濡れた面でもOK。無溶剤で肉やせしない。垂れないペーストタイプ。耐寒・耐熱(-40~93℃)。約1時間で塗装OK(水性塗料を使用してください)。ASTM C557、ASTM D3498、AFG-01の基準をクリア。コンクリート、モルタル、レンガ、石材、大理石、花崗岩、タイル、金属、プラスチック、木材、ガラス、紙などに。使用できないもの。アスファルト、油分を多く含んだ合成ゴム、ポリエチレン、ポリプロピレン、フェノール樹脂、フッ素樹脂、シリコーン樹脂、コーティングが施された人工木材、貴金属、高価格品、食器などの飲食物の触れる箇所。
用途屋内や屋外環境の粗面、凹凸面などさまざまな箇所の接着及び補修材質変成シリコーン(50%)、その他成分(50%)使用温度範囲(℃)4~38シリーズゴリラ(GORILLA)内容量(mL)73耐熱温度(℃)範囲:-40~93完全硬化時間24時間以上硬化時間(時間)24危険物の類別非危険物
はがせる強力両面テープ[掲示用] エスコはがせる強力両面テープ[掲示用]エスコ
990税込1,089
1巻ほか
翌日出荷
強力固定用。貼ったものを強力に保持し、はがすときもあと残りせずきれいにはがせる両面テープです。室内の接着剤や釘などが使えない金属、硬質プラスチック、ガラス面への小物の固定やフックの取付などに適しています。
用途プレートやフックなどの軽量物の取付、固定に幅(mm)15厚さ(mm)1.35長さ(m)2芯径(mm)内芯:28テープ色:白
アイガーツールミュージアムパテ EIGERTOOL(アイガーツール)アイガーツールミュージアムパテEIGERTOOL(アイガーツール)
1,788税込1,967
1個
予約販売
ガラス、クリスタル、花瓶、プラモデル、フィギュアなど大切な品の固定に。ポスターやPOP貼りにも使えます。ちぎって丸めてくっつけて、接着剤と違い繰り返し使えます。転倒防止用具として地震対策にもご使用いただけます。同じミュージアムシリーズの、クリアジェルタイプよりも強力に接着できます。
材質シリコン樹脂(SI)(オルガノポリシロキサン)質量(g)90対応材質陶器・ガラス・クリスタル・木製品・その他展示物等本体寸法(mm)87×150×10内容量(g)75適合用途防振
グロッサシーラーEX スミス(SMITH LTD.)グロッサシーラーEXスミス(SMITH LTD.)
789税込868
1個
6日以内出荷
用途高い強度を持ちつつもゴム弾性を失わず、硬化時発生するゆがみをも解消する特性を持つ変性シリコーン樹脂を主成分とした中空フロッグ用強力接着剤。肉痩せが殆ど無いため、一回のみのシーリング作業が可能です。容量(g)10
激強力両面テープ 多用途高強度建材用 WAKI(和気産業)激強力両面テープ 多用途高強度建材用WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
549税込604
1巻
当日出荷
振動・ズレ・歪み・反発に強いポリプロピレン、ポリエチレンを含む接着しにくいプラスチックや金属、木材、ガラスなど幅広い素材を激強力に固定柔軟な発泡体基材が追従して、衝撃、振動によるズレや自重による負荷に強いため、材料をしっかり保持、固定できる。特にPP・PEとの接着に相性の良いゴム系の粘着剤を使用。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE含む)、タイル・陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙・布、硬質ゴム素材によっっては添加剤(可塑剤など)の影響を受けて、固定物の表面への色移りや、粘着剤の軟化によるズレなどが発生する可能性があります。接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境、常に浸水する場所使用環境/屋内・半屋外(紫外線に直接さらされる場所での使用は避けてください)
用途金属、プラスチック、ガラス、木材、などの広い材料の接着にPP、硬質塩ビ、ポリカーボネート、アクリルなどのボード、POP、屋内サインやプラダンの固定に材質基材:特殊発泡体、粘着層:ゴム系、剥離紙・紙管:紙長さ(m)10主な用途固定
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら