カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(43)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 溶接用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 医療(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • 電動工具(1)

「ゴム管 9mm」の検索結果

69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAカップリング ソケット(ロックリングなし) リケンLAカップリング ソケット(ロックリングなし)リケン
1,098税込1,208
1個
翌日出荷から翌々日出荷
日本水道協会認証登録品です。ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。
用途水道、ガス、温水(コート品除く)、油などの配管。材質可鍛鋳鉄(FCMB)
アラメックアスピレーター用ゴム管 6×12 アズワンアラメックアスピレーター用ゴム管 6×12アズワン
8,540税込9,394
1本(9m)
当日出荷から13日以内出荷
アスピレーターに接続して吸引時に使用するチューブです。、材質はアメ色上質天然ゴムでできており丈夫です。
吸引ろ過瓶 3552シリーズ コスモスビード吸引ろ過瓶 3552シリーズコスモスビード
9,498税込10,448
1個
24日以内出荷
※硬質1級ガラスを使用しています。※吸引口はすべて口外径9Φmmです。
トラップ(OA型/ネジ式ノズル) 1994シリーズ コスモスビードトラップ(OA型/ネジ式ノズル) 1994シリーズコスモスビード
51,980税込57,178
1個
24日以内出荷
※ネジ式ノズルの採用でチューブの脱着が容易になりました。
仕様●胴外径×高さ:70×250mm●摺合:TS45/50●枝仕様:GL-14●ノズル枝管:Φ7.5mm●ゴム止め部:Φ9mm●材質:キャップ/ポリブチレンテレフタレート、ノズル/ポリプロピレン、パッキン/シリコンアズワン品番65-6840-98
デュワー冷却器(ネジ式ノズル) 1861シリーズ コスモスビードデュワー冷却器(ネジ式ノズル) 1861シリーズコスモスビード
33,980税込37,378
1個
24日以内出荷
※ネジ式ノズルの採用でチューブの脱着が容易になりました。
仕様●内径×深さ:45×200mm●TS24/40●ノズル枝管:Φ7.5mm●ゴム止め部:Φ9mm●材質:キャップ/ポリブチレンテレフタレート、ノズル/ポリプロピレン、パッキン/シリコンアズワン品番65-6837-06
デュワー冷却器(ネジ式ノズル) 1860シリーズ コスモスビードデュワー冷却器(ネジ式ノズル) 1860シリーズコスモスビード
29,980税込32,978
1個
24日以内出荷
※ネジ式ノズルの採用でチューブの脱着が容易になりました。
ジャケット付ビーカー(ネジ式ノズル) 1998シリーズ コスモスビードジャケット付ビーカー(ネジ式ノズル) 1998シリーズコスモスビード
18,980税込20,878
1個
24日以内出荷
※ネジ式ノズルの採用でチューブの脱着が容易になりました。
ジャケット付セパラブルフラスコ(ネジ式ノズル) 1622シリーズ コスモスビードジャケット付セパラブルフラスコ(ネジ式ノズル) 1622シリーズコスモスビード
109,800税込120,780
1個
24日以内出荷
※ネジ式ノズルの採用でチューブの脱着が容易になりました。
Y字管(ゴム止付) 2050シリーズ コスモスビードY字管(ゴム止付) 2050シリーズコスモスビード
1,498税込1,648
1個
24日以内出荷
仕様●枝管外径:9mmアズワン品番65-6842-21
T字管(ゴム止付) 2051シリーズ コスモスビードT字管(ゴム止付) 2051シリーズコスモスビード
1,498税込1,648
1個
24日以内出荷
仕様●枝管外径:9mmアズワン品番65-6842-27
GL-14用コネクター ノズル枝管Φ7.5mm 2076シリーズ コスモスビードGL-14用コネクター ノズル枝管Φ7.5mm 2076シリーズコスモスビード
2,598税込2,858
1セット(2個)
10日以内出荷
ネジ式ノズルの採用でチューブの脱着が容易になりました。
仕様●ノズル枝管:Φ7.5mm●ゴム止め部:Φ9mm●材質:キャップ/ポリブチレンテレフタレート、ノズル/ポリプロピレン、パッキン/シリコンアズワン品番65-6842-80
吸引ろ過瓶 3552シリーズ コスモスビード吸引ろ過瓶 3552シリーズコスモスビード
8,098税込8,908
1個
24日以内出荷
※硬質1級ガラスを使用しています。※吸引口はすべて口外径9Φmmです。
GL-14用コネクター ノズル枝管Φ7.5mm 2076シリーズ コスモスビードGL-14用コネクター ノズル枝管Φ7.5mm 2076シリーズコスモスビード
1,398税込1,538
1個ほか
10日以内出荷
仕様●ノズル枝管:Φ7.5mm●ゴム止め部:Φ9mm●材質:キャップ/ポリブチレンテレフタレート、ノズル/ポリプロピレン、パッキン/シリコン
U字管(ゴム止付) 2053シリーズ コスモスビードU字管(ゴム止付) 2053シリーズコスモスビード
1,898税込2,088
1個
24日以内出荷
L字管(ゴム止付) 2052シリーズ コスモスビードL字管(ゴム止付) 2052シリーズコスモスビード
1,398税込1,538
1個
24日以内出荷
トラップ(凝縮用/ネジ式ノズル) 1997シリーズ コスモスビードトラップ(凝縮用/ネジ式ノズル) 1997シリーズコスモスビード
25,980税込28,578
1個
24日以内出荷
※ネジ式ノズルの採用でチューブの脱着が容易になりました。
トラップ(OA型/ネジ式ノズル) 1994シリーズ コスモスビードトラップ(OA型/ネジ式ノズル) 1994シリーズコスモスビード
38,980税込42,878
1個
24日以内出荷
※ネジ式ノズルの採用でチューブの脱着が容易になりました。
デュワー冷却器(ネジ式ノズル) 1861シリーズ コスモスビードデュワー冷却器(ネジ式ノズル) 1861シリーズコスモスビード
33,980税込37,378
1個
24日以内出荷
※ネジ式ノズルの採用でチューブの脱着が容易になりました。
デュワー冷却器(ネジ式ノズル) 1860シリーズ コスモスビードデュワー冷却器(ネジ式ノズル) 1860シリーズコスモスビード
28,980税込31,878
1個
24日以内出荷
※ネジ式ノズルの採用でチューブの脱着が容易になりました。
ジャケット付セパラブルフラスコ(ネジ式ノズル) 1622シリーズ コスモスビードジャケット付セパラブルフラスコ(ネジ式ノズル) 1622シリーズコスモスビード
119,800税込131,780
1個
24日以内出荷
※ネジ式ノズルの採用でチューブの脱着が容易になりました。
バッテリーカッターK535i ハスクバーナバッテリーカッターK535iハスクバーナ
61,980税込68,178
1台
9日以内出荷
優れたパワーウェートレシオで造園・舗道・塀などの軽作業で活躍できます。 電源コードを接続せずに使用可能です。 リチウムバッテリーを採用し、排気ガス0%です。 別売りのバッテリーBLi200、またはBLi300を装着して使用します。
用途コンクリート二次製品、鋳鉄管、鋼管、ゴムシューなどの切断に。トラスコ品番216-8186軸径(Φmm)ブレード:22.2全長(mm)540電源(V)36全幅(mm)207全高(mm)280騒音値(dB)100.5速度ブレード最高:5940(rpm)切断深さ(mm)76ブレードサイズ(mm)9インチ/230
アスピレーターセット(水流ポンプセット) ケニスアスピレーターセット(水流ポンプセット)ケニス
4,898税込5,388
1式
当日出荷
アスピレーター(水流ポンプ)と水道蛇口に接続するソケット、アスピレーター用ゴム管などのセットです。 吸引ろ過実験に必要な器材を探す手間が無く便利です。 アスピレーター吸引中における万一の逆流を防止するには、別売のトラペットを併用してください。
長さ(m)アスピレーター用ゴム管:1内径×外径(Φmm)アスピレーター用ゴム管:6×12接続口上部:Φ9、下部:Φ12
径違いソケット LA型 LAカップリング(コート) リケン径違いソケット LA型 LAカップリング(コート)リケン
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
ゴムパッキンを管に圧着し流体をシールする構造の継手です。LA型は基本型で、本体、ナット、ゴムパッキン、ワッシャからなり、抜け出し防止のためのロックリングはありません。鋼管および塩化ビニル管に適用できますが、呼び径によっては兼用できません。
用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状径違いソケット寸法L(mm)81寸法A(mm)55寸法E(mm)9表面処理エポキシ樹脂コート品
ソケット LA型 LAカップリング(コート) リケンソケット LA型 LAカップリング(コート)リケン
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
ゴムパッキンを管に圧着し流体をシールする構造の継手です。LA型は基本型で、本体、ナット、ゴムパッキン、ワッシャからなり、抜け出し防止のためのロックリングはありません。鋼管および塩化ビニル管に適用できますが、呼び径によっては兼用できません。
用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状ソケット
径違いソケット LA型 LAカップリング(メッキ) リケン径違いソケット LA型 LAカップリング(メッキ)リケン
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
ゴムパッキンを管に圧着し流体をシールする構造の継手です。LA型は基本型で、本体、ナット、ゴムパッキン、ワッシャからなり、抜け出し防止のためのロックリングはありません。鋼管および塩化ビニル管に適用できますが、呼び径によっては兼用できません。
用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状径違いソケット寸法L(mm)81寸法A(mm)55寸法E(mm)9表面処理亜鉛めっき品RoHS指令(10物質対応)対応
ツインホース(酸素+プロパン) NCRツインホース(酸素+プロパン)NCR
7,798税込8,578
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
用途青色―溶断溶接装置の酸素の供給にのみ使用・オレンジ色―溶断溶接装置のLPG、LNG、MPS、メタン供給にのみ使用最高使用圧力(MPa)2材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム青/オレンジ使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
ゴム管 (5m単位) ナリカゴム管 (5m単位)ナリカ
4,200税込4,620
1個
当日出荷から3日以内出荷
長さ(m)5
真空ポンプ(ベルト駆動型)T-50N ナリカ真空ポンプ(ベルト駆動型)T-50Nナリカ
208,000税込228,800
1個
77日以内出荷から102日以内出荷
付属品真空用ゴム管寸法(mm)230×249×520質量(kg)20電源AC100V口径(Φmm)吸気口径:9排気速度(L/min)50到達圧力(Pa)9.3
真空ゴム管 十川ゴム真空ゴム管十川ゴム(1件のレビュー)
2,861税込3,147特価
1個(1m)ほか
当日出荷から15日以内出荷
材質NR
真空ゴム管 三商真空ゴム管三商
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
材質天然ゴム長さ(m)1使用可能温度範囲-20~70℃
二重真空用排気ゴム管 三商二重真空用排気ゴム管三商
2,267税込2,494
1本(1m)
5日以内出荷
内層は天然ゴム、外層は特殊合成ゴムから成っています。耐候性がアップ、長期使用でもヒビ割れしません。真空性もアップ、外層はガス透過が極めて少ない材質です。使用可能温度範囲:-20~60℃
長さ(m)1定尺(m)30
シリコン真空ゴム管 三商シリコン真空ゴム管三商
10,980税込12,078
1本(1m)
5日以内出荷から10日以内出荷
シリコン真空ゴム管はシリコンゴムの最大の特長である耐熱・耐寒性に優れ、-30~150℃までの広い範囲で使用できます。
長さ(m)1定尺(m)10
アメゴム管 三商アメゴム管三商(2件のレビュー)
44,980税込49,478特価
1箱(5kg)
当日出荷から10日以内出荷
材質天然ゴム
黒ゴム管 三商黒ゴム管三商
44,980税込49,478
1箱(5kg)
5日以内出荷から9日以内出荷
材質天然ゴム
真空ゴム管 長物 三商真空ゴム管 長物三商
3,998税込4,398
1本(1m)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
上質の天然ゴム使用。気密性に優れた排気管です。柔軟性に富み、軽量です。使用可能温度範囲:-20~60℃
定尺(m)10
真空ポンプ ナリカ真空ポンプナリカ
220,000税込242,000
1個
8日以内出荷から17日以内出荷
排気用ゴム管なし モーター直結型なのでコンパクトで扱いやすく・二段圧縮方式のため高い真空度が得られます。サーマルプロテクタを内蔵。
周波数(Hz)50/60真空度(Pa)6.7×10-1電源(V)AC100
エスシーロック 耐食タイプ 日東工業エスシーロック 耐食タイプ日東工業
3,998税込4,398
1セット(10個)
4日以内出荷から9日以内出荷
酸、アルカリなどに強く、耐薬品性と耐熱性に優れたポリプロピレン樹脂を使用しています。 腐食性の環境でも使用が可能です。 保護等級: IP67 使用温度範囲:-30℃~+80℃
本体:グレー・ゴムスリーブ、ゴムパッキン:黒材質本体、キャップ:ポリプロピレン樹脂・ロックナット:SC-3・4・5・6:電線管用ロックナット(金属製)、SC-2:ポリプロピレン樹脂・ゴムスリーブ:ブチルゴム、ゴムパッキン:EPTゴム設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応
セラミック培養栓 太陽興業セラミック培養栓太陽興業
249税込274
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
通気性、耐久性、耐熱性、強度、UP! 従来品より、機能性・安全性が格段に向上。培養実験・研究の制度を高めます。 通気部分に、セラミックを使用。三部構造のここがスゴイ!培養に適度な通気性-培養精度の向上!高い耐久性、耐熱性、強度-完全な滅菌処理が可能に! 現在流通しているゴム栓には、通気性、耐熱性はありますが、通気性にばらつきがあったり使用方法によっては通気性が無くなることもあり(試験管に強く押込む等)安全性に不安がありました。「セラミック培養栓(セラミックルーク)」は通気部分にセラミックを使用することで通気性、耐久性、耐熱性、強度が確実にアップします。 色は、内容物の識別に便利な、緑、青、白の3色展開。サイズも試験管やフラスコ用など、幅広く展開をしています。 セラミックなのに低価格を実現!加工に手間隙がかかり、ゴム栓よりもコストのかかるセラミック栓ですが、今回協力会社様のサポートで低価格が実現しました。
真空ゴム管 アラム真空ゴム管アラム(2件のレビュー)
2,465税込2,712
1巻(1m)
当日出荷
油回転ポンプ等に使用する耐久性に優れた真空ゴム管です。 非常に柔軟性に富んでいて接続部になじみ、空気漏れを最小限にします。
長さ(m)1材質天然ゴム
二重真空用排気ゴム管 アラム二重真空用排気ゴム管アラム
2,298税込2,528
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
耐候性に優れ、長期使用にもヒビ割れしにくくなっています。 外層はガス透過がきわめて少ない材質で、真空性の高いホースです。 汚れの確認がしやすい明るいグレー色になっています。
長さ(m)1材質外層/特殊合成ゴム、内層/天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら