多重シール:メインシールに異物が付着してもガス漏れを防止する
装着確認の青線(ガス栓側):完全装着の確認ができる
SL自在(ガス栓側):無理な接続を防ぐ
赤線でゴム管の差込み不足を抑止する
保護キャップが外れにくく移動しにくい
JIS S 2152(ガスコード)に適合
使用ガス都市ガス・LPガス
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
めねじの種類Rc1/2
使用ガス都市ガス
ホースエンドをコンセント化してゴム管の抜けを防止する。
JIS S 2136(ガス機器用迅速継手)に適合
使用ガス都市ガス・LPガス
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
使用ガス都市ガス
規格PT1/2
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
用途1/2めねじをホースエンドに変換する継手
使用ガス都市ガス
長さ(mm)13
タイプL型
ねじ寸法1/2
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ホースエンドをコンセント化してゴム管の抜けを防止する。
JIS S 2135(ガス機器用迅速継手)に適合
使用ガス都市ガス・LPガス
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
用途熔接器用
エスコ品番EA300BB-13
材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼
質量(g)39
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
接続ねじM16×P1.5(左メネジ熔接器のガス側接続口にねじ込む)
破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)
適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス
材質(パッキン)ニトリルゴム
材質(スプリング)ステンレス
適合ホース径(Φmm)8~9
適合カプラEA300BB-12〈材質〉
1個
¥1,100
税込¥1,210
当日出荷
ホースとネジ配管の接続。
用途ホース用継手、ホースとネジの接続に
材質黄銅(C3771)
使用圧力(MPa)3.45
使用流体水・空気・油
流体温度(℃)-50~150
材質黄銅
形状エルボ
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
ホースとホースの接続に。
コーナーでの接続に。
ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
形状ニップル
1本の配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。
分岐数2
仕様空気簡易集合配管
トラスコ品番113-3918
材質鋼鉄
サイズ取入口:20PM 取出口:200-20SM
材質(本体)アルミニウム
質量(g)272
流体空気
使用温度範囲(℃)-5~+60
ソケットorプラグソケット+プラグ
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.0
バルブの有無有(片道開閉型)
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
最小断面積(mm2)19
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品
用途溶断溶接装置のLPG,LNG,MPSの輸送用
最高使用圧力(MPa)2
使用環境温度(℃)-25~70
補強層2S
色オレンジ
都市ガスの固定形ガス機器の接続に対応。用途に合わせて選べます。両側ユニオン構造で施工が容易。チューブのフレアシート部はメタルシートによる機密構造。樹脂コーティングし、さらに保護菅を被覆したチューブと黄銅製金具による耐腐食構造。
使用ガス都市ガス
仕様都市ガス用/屋内外兼用型(FHO)
使用ガスLPガス
空気出入口(入口)R1/2おねじ自在式、(出口)TUめねじ
おねじの種類R1/2
めねじの種類Rc1/2
使用ガス都市ガス
用途水・油・ガス用。
材質304(SUS 304 TP)
形状ニップル
種類ねじ込み継手
寸法L(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード