21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。
種類産業機械用ケーブル 電線太さ(mm2)1.25 定格電圧(V)300 定格電流(A)12
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

キャップが180°動く可動式。だから家具裏などの狭い場所でも壁にピッタリつけて使え、コードの配線もスッキリします。
用途袋打・キャブタイヤ・平形コード用 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合電線(mm2)0.75・1.25・2 寸法(長さL×幅W)(mm)45×29 適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード プラグ形状2P 15A 125V
1個ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 極性突起があり、極性識別が容易です。 定格は60℃です。 RoHS対応品
用途交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)100 絶縁体厚さ(mm)0.8 耐電圧(V/min)1000(20℃) 定格温度(℃)60 定格電圧(V)300以下 適合規格電気用品安全法認可品 JIS規格JIS C 3306 ビニルコード 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です。
用途ラジオ、扇風機、電気等の電源コード等 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
869 税込956
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本
478 税込526
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。
電線太さ(mm2)2 導体断面積(mm2)2.0(0.26mm×37本) 芯数2 適合規格<PS>E 定格電圧(V)300 定格電流(A)17
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビニル平形コードよりも耐久性、耐衝撃性、耐摩擦性に優れています。
用途持運び又は移動の少ない300V以下の小型電気器具の電源用コードとして使用されます。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)100 シース厚(mm)1 規格JIS C 3306 絶縁体厚さ(mm)0.6 定格温度(℃)60 定格電圧(V)300 適合規格<PS>E
1巻(100m)
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1巻(100m)
5,498 税込6,048
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線です。
用途小形電気器具などの電線コードなどに使用されます。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 導体外径(Φmm)1.5 外寸(mm)約3.1×6.2 仕様JIS C3306規格品 絶縁体厚さ(mm)0.8 素線径(mm)0.18 素線数50本 定格125V-12A 導体より線 導体断面積(mm2)1.25
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2芯タイプ電動工具などの取替用電源コードです。 電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。 端末は、丸端子付きなので機器への接続に大変便利です。 プラグは、CMJ登録PVCを使用しており耐トラキング性能試験にも適合しております。
電線仕様-種別S-VCT2c 電線仕様-芯数2C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途平形コード用 適合電線(mm2)1.25・2 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 寸法(長さL×幅W)(mm)50.5×27.5 適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード
1個ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。 種類産業機械用ケーブル シース厚(mm)1 絶縁体厚さ(mm)0.6 定格電圧(V)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
1巻(10m)ほか
特価
899 税込989
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (499種類の商品があります)

耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
1巻(10m)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニール平型コード)。
用途単色のものは、小形電気器具などの電線コードとして、異色のものはスピーカーコードとして使用されます。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 導体外径(Φmm)1.5 全長(m)100 外寸(mm)約3.1×6.2 仕様JIS C3306規格 質量(kg)4 絶縁体厚さ(mm)0.8 素線径(mm)0.18 素線数50本 定格125V-12A 導体より線 導体断面積(mm2)1.25
1巻(100m)
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です(0.3mm2を除く)。
用途オーディオのスピーカーコード 直流DC用コード 小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上) 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

器具用ビニール平行線で300V以下に使用されるものです。 自動車関係ではバッテリー充電器、その他に使用されています。
長さ(m)100 芯径(mm)0.18
1巻(100m)
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。
用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。 種類産業機械用ケーブル
1巻
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (576種類の商品があります)

ゆとりの安全性、使用性を考えたベターキャップ。コードをいためにくい丸いコード口です。コードの張力をカットする構造です。結線のゆるみ防止にスプリングワッシャを採用。組立てやすい+-両用ネジを採用し、端子をボディに固定しています。
用途平形コード用 適合電線(mm2)0.75・1.25・2 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 寸法(長さL×幅W)(mm)36×27.5 適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード プラグ形状2P 15A 125V
1個ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様平形コード用 エスコ品番EA940C-12B 適合電線(mm2)VFF0.75(700W)/VFF1.25(1200W)/VFF2.0(1500W)
1個
410 税込451
当日出荷