こんなお得な商品も!

ハンマー ゴム製 黒
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
・耐久性に優れた良質ゴムを吟味し、使用しています。・爪でひっかいてもボロボロ取れてきません。
用途木製品等比較的ソフトな製品等の組立 レベル出し
種類ゴムハンマー
材質(頭)天然ゴム、ブタジエンゴム
材質(柄部)樫
主な用途組立作業
硬度HDD17
使用温度範囲(℃)-20~80
色黒
こんなお得な商品も!

ハンマー ゴム製 黒
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
打撃物に傷をつけにくいゴム製です。打撃物にキズをつけにくいゴム製頭です。丈夫なファイバーグラス柄です。
用途組立家具・板金作業・機械の修理。
材質(柄部)ファイバーグラス
材質(頭)ゴム製
主な用途組立家具・板金作業・機械の修理
相手にたたいた跡が残りにくいので木材を組む時に直接たたいて使用できる。
用途家具や木製品の組み立てに最適。
種類ゴムハンマー
材質(ヘッド)ポリ塩化ビニル樹脂(PVC)
材質(柄部)ハードウッド
主な用途組立作業
打撃物に傷をつけにくい、ヘッドがゴム製のハンマーです。
グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れています。
握りやすく、滑りにくいグリップです。
用途ピンなどの打ち込み、組み立て、着脱調整、R状の曲げに。
リベット先端カシメなどの加工における打撃用。
材質(グリップ)ゴム
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途ピンなどの打ち込み、組み立て、着脱調整、R状の曲げに/リベット先端カシメなどの加工における打撃用
材質(ヘッド)ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ハンマー ゴム製 黒
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
頭部は良質のゴムで柄は軽くて丈夫で弾力性のある国内産椎の木を使用しています。
用途軽作業用(木製品の組立等)。レンガ・ブロック等の施工作業。
種類ゴムハンマー
材質(頭)天然ゴム
材質(柄部)椎
主な用途組立作業
折れにくく、しなやかな特殊ポリプロピレン製です。木柄と同じ重量バランスを実現しました。吸い付くグリップで手になじみ、ショックを吸収します。ガタや折れが少なく安全です。
種類ゴムハンマー
材質(頭)ゴム
材質(柄部)ポリプロピレン
主な用途組立作業
材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
加工物を傷つけないゴム製ヘッドのハンマーです。
作業時の音も軽減されます。
2つの異なる硬さのヘッドで、作業内容に合わせて使い分けできます。
用途木工製品や金型の組立て作業に
種類ゴムハンマー
頭径(Φmm)60
全長(mm)345
材質(頭)ゴム
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途木工工作/組立作業/金型作業
規格1.0ポンド
頭部長(mm)95
トラスコ品番859-1947
1本
¥939
税込¥1,033
当日出荷
手首の負担を軽減するゲル入りグリップです。
ゴムヘッドはグレーカラーで色移りしにくく、工作物を傷つけにくくなっています。
摩耗、変形が少ない弾性エラストマーゴムを使用しています。
柄の表面に金属を露出させないため製品を傷付けにくい構造です。
ヘッドバランスを徹底追及し、しっかりした打撃感があります。
ヘッド交換可能です。スクリュー式で簡単に交換できます。
用途木工、アルミサッシ、革細工など、1本で2つの作業ができるゴムとプラスチックのヘッド
仕様ヘッド交換可能
適合(プラスチックヘッド)No.076110、76-10H(ゴムヘッド)No.077110、77-10H
トラスコ品番791-9204
材質ヘッド:エラストマー樹脂、柄:ポリプロピレン
全長(mm)315
質量(g)430
種類ハンマー替ヘッド
呼称1ポンド
頭部長(mm)120
頭径(mm)32
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

ハンマー ゴム製 黒
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
種類ゴムハンマー
材質(頭)ゴム
主な用途打ち込み作業
無反動構造で、耐久性、耐熱性(-20℃~90℃)、耐酸性、耐アルカリ性に優れている。
長時間の使用でも、手が疲れにくい。
用途金具、木製家具、車両、機械電気類、大理石の装着、アルミ製窓・ドアの取り付けなどに。
種類ショックレスハンマー
材質(頭)ポリウレタン
材質(柄部)ポリウレタン
主な用途組立作業
硬度90A~95A (打撃面)
仕様鉄骨構造、小鋼球入り。公害防止の高級液体PU硬化剤使用。柄の部分はソフトTPV使用で、リサイクル可能。
化学物質安全性参考資料(0.5MB)
こんなお得な商品も!

ハンマー ゴム製 白
モノタロウ
¥539
税込¥593
相手を傷つけない。家具、木製品の組み立てに最適。
種類ゴムハンマー
材質(頭)ゴム
主な用途組立作業
頭部長(mm)80
ヘッド口径3サイズ展開!。耐久性の高いスチールシャフトを採用。滑りにくく、握りやすいゴムグリップ。ヘッドは摩耗しにくい天然ゴムを使用。スチールシャフト採用で重量感があり、強く打ち込めます。
用途木材への打込み作業や、その他さまざまな用途に使用可能。
主な用途打ち込み作業
頭の全長(mm)約100
ウレタン樹脂による一体成型品なので柄折れがなく作業者の安全を保障します。
用途機械等の修理、ジグ等の取付取外し
種類ゴムハンマー
材質(頭)ウレタン樹脂
材質(柄部)ウレタン樹脂
主な用途治具の取り付け/機械の組立・修理
硬度HDD40
RoHS指令(10物質対応)対応
大型のゴムハンマー。
リーズナブルな価格設定。
全長(mm)340
柄長さ(mm)270
材質柄部:天然木、頭部:ゴム
質量(g)680
径(Φmm)(打撃面)65
頭部長(mm)112
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!

ショックレスハンマー
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。
NBRゴム樹脂による一体成型で丈夫な仕上がりです。
種類ショックレスハンマー
材質(頭)ゴム樹脂(NBR)
材質(柄部)熱可塑性加硫エラストマー(TPV)
主な用途打ち込み作業
内部に小鉄球が内蔵されたヘッド(取り外し可能)は、インパクトの瞬間に小鉄球が打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます。
簡単に分解する事ができ、ヘッドの素材を変えたり(別売り)反動ハンマーにする事が可能です。
焼き戻し鋼で作られた頑丈なハンマーヘッドホルダー。柄は耐久性に優れたヒッコリー材です。
木材品の組み立て、縁石やタイルの埋め込み、造園に最適。
交換用ヘッドは別売りです。
材質(柄部)ヒッコリー
材質(ヘッド)ゴム
ゴム製ヘッドで相手に傷をつけにくいです。ゴム製ヘッドなので傷をつけにくいです。
用途木製品・機械の組み立てなど。
材質(頭)ゴム
材質(柄部)木
主な用途木製品・機械の組み立て
こんなお得な商品も!

ハンマー ゴム製 白
モノタロウ
¥539
税込¥593
素材に傷を付けにくく、色を付けません。相手材にキズ・損傷・色等をつけにくいので、木製品・家具・サッシの組立作業や、床・壁・タイル貼り等の室内装飾、カラー鋼板の板金作業などに適しています。素材にキズをつけにくく、色をつけにくい白ゴム製頭です。
用途組立作業・室内装飾・板金作業。
材質(柄部)ラバーウッド
材質(頭)ゴム製
主な用途組立作業・室内装飾・板金作業
木製品など傷を付けたくない物に最適!
傷をつけたくない物に対してご使用ください
材質ハンマー:ゴム、柄:柳
ヘッドは耐久性に優れたゴムを使用し破損しにくいです。柄はグラスファイバーを採用しており、強度・耐久性に優れ、安全に使用できます。グリップはエラストマー樹脂(TPR)でグリップ力を高めているとともに、衝撃を吸収するため手の疲れを軽減します。
用途打撃対象に傷を付けるのを防ぎたい軽作業などに。
材質グリップ:エラストマー樹脂(TPR)
全長(mm)350
材質(柄部)グラスファイバー
材質(頭)天然ゴム
こんなお得な商品も!

ハンマー ゴム製 黒
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
打撃物に傷をつけにくいゴム製です。打撃物にキズをつけにくいゴム製頭です。
用途組立家具・板金作業・機械の修理。
材質(柄部)木柄
材質(頭)ゴム製
主な用途組立家具・板金作業・機械の修理
黒色のゴムヘッド、打撃面は平面
材質(ハンドル)トネリコ材
材質(ヘッド)ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
柄はアッシュで、ヘッド部は耐久性に優れた良質ゴムを使用しています。
材質頭部:天然ゴム、柄:アッシュ
2018年トラスコ掲載ページ4 1848
家具・建具の組み立てに レンガ・ブロック積みに抜けにくい圧入タイプ 木材・レンガに打痕を残さない頭:再生ゴム・石膏など 柄:漂白樫材
種類ゴムハンマー
材質(頭)天然ゴム
材質(柄部)漂白剤樫材
主な用途土木作業/組立作業
サイズ小
質量(g)354
色黒
1個
¥539
税込¥593
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

ハンマー ゴム製 白
モノタロウ
¥539
税込¥593
耐久性に優れた良質ゴムを使用。
種類樹脂ハンマー
頭径(Φmm)60
全長L(mm)330
材質(頭)ゴム
材質(柄部)木
主な用途機械の組立・修理/大工作業/治具の取り付け/金型作業
サイズ1ポンド
質量(g)450
寸法H(mm)100
寸法W(mm)60
トラスコ品番395-8001
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。
用途木製品などの比較的ソフトな製品の組立やレベル出しに。
種類ゴムハンマー
材質(頭)天然ゴム、ブタジエンゴム
材質(柄部)樫
材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)
2018年トラスコ掲載ページ4 1849
種類ゴムハンマー
頭径(Φmm)48
全長(mm)270
材質(頭)合成ゴム
材質(柄部)天然木
主な用途打ち込み作業
質量(g)約267.5
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
耐久性に優れた良質の国産ゴムを使用しています。
用途木製品など比較的ソフトな製品の組立
種類ゴムハンマー
頭径(Φmm)48
全長(mm)300
材質(頭)天然ゴム、ブタジエンゴム
材質(柄部)樫
主な用途組立作業
呼称#3/4
頭部長(mm)86
使用温度範囲(℃)-20~80
質量(g)300
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
木材、レンガにキズや打痕を残さない。程よい硬度と反発力。家具・建具の組み立て、レンガブロック積み等に。
質量(g)559
材質頭:再生ゴム、石膏等、柄:漂白剤樫材
寸法(mm)340×100×55
タイプ中タイプ
頭径(Φmm)55
頭部寸法(mm)100×55×55
柄長さ(mm)280
頭質量(g)約450
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
打撃物に傷をつけにくいゴム製です。打撃物にキズをつけにくいゴム製頭です。
用途組立家具・板金作業・機械の修理。
材質(柄部)木
材質(頭)ゴム製
主な用途組立家具・板金作業・機械の修理
ヘッド質量(ポンド)1/2
1本
¥799
税込¥879
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ハンマー ゴム製 白
モノタロウ
¥539
税込¥593
耐久性に優れた良質ゴムを使用しています。白い物をたたく時に適しています。
用途木製品等の組立。レベル出し
種類ゴムハンマー
材質(頭)ゴム
材質(柄部)木
主な用途組立作業
硬度HDD15
使用温度範囲(℃)-20~80
RoHS指令(10物質対応)対応
打撃物に傷をつけにくいゴム製です。打撃物にキズをつけにくいゴム製頭です。
用途組立家具・板金作業・機械の修理など。
仕様頭部重さ:1LBS
材質(柄部)木
材質(頭)ゴム
1本
¥799
税込¥879
翌々日出荷
耐久性に優れた良質国産ゴムを使用しPP柄でさらに長持ちします。相手に色をつけません。天然ゴム比率が高くねばりがあります。OH独自のPP柄採用で軽くて強いハンマーです。
用途木製品の組立て・タイル張り等。
硬度HDD15
材質(グリップ)ゴムグリップ/ポリプロピレン
頭部寸法(mm)口径60
材質(頭)天然ゴム
頭部長(mm)95
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
耐久性に優れた良質の国産ゴムを使用しています。白い物を叩く時に適しています。
用途木製品など比較的ソフトな製品の組立
種類ゴムハンマー
頭径(Φmm)48
全長(mm)300
材質(頭)ゴム
材質(柄部)木
主な用途組立作業
呼称#3/4
頭部長(mm)86
使用温度範囲(℃)-20~80
質量(g)300
アズワン品番65-1862-20
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
耐久性に優れた良質国産ゴムを使用しPP柄でさらに長持ちします。相手に色をつけません。天然ゴム比率が高くねばりがあります。OH独自のPP柄採用で軽くて強いハンマーです。
用途木製品の組立て・タイル張り等。
硬度HDD15
材質(グリップ)ゴムグリップ/ポリプロピレン
頭部寸法(mm)口径45
材質(頭)天然ゴム
頭部長(mm)80
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
打撃部分がゴムでできたハンマーです。ゴムでできているのでやわらかく対象物にキズをつけにくいハンマーです。樹脂ハンマーより重量があるので、打撃力も十分にあります。
用途家具やラックの組み立てに。
材質(頭)黒ゴム
材質(柄部)天然木
主な用途家具やラックの組み立て
ヘッドに様々な角度をつけた面があるのでタイル施工など位置調整時に接触面積が大きく作業がしやすいです。グリップ部に滑り止め加工を施しグリップ力を高めています。
トラスコ品番506-8774
材質頭部:ゴム、柄:樹脂
全長(mm)355
呼称1 1/2
頭部長(mm)95
頭径(mm)48×55
1本
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
黒色のゴムヘッド、打撃面は平面と球面
全長(mm)340
質量(g)510
材質(ハンドル)トネリコ材
材質(ヘッド)ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,698
税込¥4,068
10日以内出荷
耐久性に優れた良質国産ゴムを使用しPP柄でさらに長持ちします。相手に色をつけません。天然ゴム比率が高くねばりがあります。OH独自のPP柄採用で軽くて強いハンマーです。
用途木製品の組立て・タイル張り等。
硬度HDD15
材質(グリップ)ゴムグリップ/ポリプロピレン
頭部寸法(mm)口径65
材質(頭)天然ゴム
頭部長(mm)100
1本
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ