28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐候性、耐熱性、耐油性にすぐれた、高弾力の各種ゴム材料によって製造されています。 ネオロンには、優れた特性があり、高品質、経済性には定評があります。
材質クロロプレン ゴム (CRスポンジ) 形状押し出しスポンジ 使用温度範囲(℃)-25~100 硬度20度
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本(1m)ほか
1,798 税込1,978
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1巻ほか
239 税込263
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質CR(クロロプレインラバー) タイプ角紐 ゴム硬度(アスカーC)20±5
1本
379 税込417
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


(1)連続生産による長巻スポンジ。(2)スライス品には無い皮膜付きスポンジ。(3)多様な用途に適合-特注品(メーカー口金生産)。(4)両面テープ貼りも可能(形状により不可の場合あり。)。(5)各種物質規制にも対応(REACH規制/RoHS指令等)
用途目地、止水、振動吸収、パッキン、など隙間埋め材や緩衝材として。住宅関連・建築関連。機械関連。医療機器関連。自動車、車両関連 材質CR20°
1本(1m)ほか
特価
189 税込208
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (901種類の商品があります)

使用目的に合わせて、各種の素材、寸法、断面形状がありますので、用途に応じて選択が可能です。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など 材質クロロプレンゴム 仕様(圧縮応力)400(gf/cm2))(耐オゾン性)48hr ノンクラック ブラック 使用温度範囲(℃)-25~100 硬さ20(耐熱老化性:22) 伸び(%)300(耐熱老化性:250) 引張強度(MPa)1.5 見掛密度(g/cm3)0.4 吸水率(%)5wt以下 100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])1.5[-]
1本
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。 耐熱性、耐オゾン性、耐薬品性、耐溶剤性、耐油性に優れ、産業用機械・機器用ガスケットや熱処理装置用ガスケットに使用されています。
1本
特価
7,998 税込8,798
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)


1本
429 税込472
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1本
949 税込1,044
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)


1本
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長尺物ができるため、パッキング等に適しています。耐熱性に優れ一般に200℃まで使用可能です。耐オゾン性、耐候性に優れています。
用途圧力釜のパッキング(丸紐)。Oリングの素材(丸紐) 材質シリコン 硬度50度
1本
799 税込879
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)


1巻
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。 耐油性・耐薬品性にすぐれています。
長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-80~+200 硬さスポンジ硬度 HRA : 25±5° 仕様見掛比重/AGS:0.35引張強度/8kg/cm2圧縮応力(g/cm2)25%def:500加熱永久/70℃×22hrs 50%def:10 形状角型 伸び(%)250
1本(1m)
289 税込318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)




1巻
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻(3m)ほか
719 税込791
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

EPDM製のゴムスポンジ押出品です。角紐形状で表面に被膜が付いています。(切断面は除く)。
用途扉の衝撃音の軽減、音漏れ防止の隙間埋め材、産業用機械のパッキン材等 仕様独立発泡、密度(Mg/m3):0.25 材質EPDM 硬さ(測定値)18° 伸び(%)300 引張強度(MPa)0.71 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本(1m)
2,850 税込3,135
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

共栄プラスチックケータイルーペ角型
いろんな所に取り付けできる伸びるストラップ付ルーペ、ケータイルーペ角型。 ゴム製でスマートな伸びるストラップ付携帯ルーペです。 薄型ですので収納にとても便利です。 細かい文字、地図を見るのに最適です。 カードタイプなのでコンパクトで携帯するのに便利です。 フック付きストラップで本体が取り外せるようになっています。
仕様角型シートタイプ、ストラップ付 倍率(倍)3 レンズ塩化ビニール樹脂製 寸法(縦×横)(mm)ケース:56×53 材質(ストラップ)ゴム製 ケース塩化ビニール樹脂製
1個
389 税込428
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

学校机飛沫防止ガード アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
アーテック[学校教材・教育玩具]学校机飛沫防止ガード
給食などマスクを外すときも安心 組立簡単、アルコール消毒・洗剤拭き取りOK! 角丸加工ケガ防止のため角を丸くしています。 両面保護フィルム付、0.5mm厚高透明度PET製 特許出願中 透明シールドで3面をガード!(たわみ防止構造) 折りたたんでフックに掛けられる!ゴムひもでしっかり固定!取り付け簡単! 学校机にしっかりフィット!一般的な学校机のサイズに適合・透明シールドは高い視認性で学習の邪魔になりません。
用途学校の授業の感染予防に セット内容名前シール・ゴムひも付 材質PET、ゴム 幅(mm)500 材質(パネル)PET
1個
437 税込481
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水でおとせるため、はみだして描いても濡れぞうきんでふき取れます。手足や体についても容易に落とせます。 みつろうなど安全性に配慮した原材料を使用しています。 角がただから、転がりにくく、細い線太い線面塗りなどいろいろな表現ができます。 持ち運ぶときに散らばりにくいゴムひも付き。 元あった場所にかたづけやすい色名シール付き。
1本ほか
91 税込100
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

三層構造の不織布マスクです。マスク上部のノーズピース(鉄芯+PPカバー)が通常より長く鼻と顔の形にあわせやすくなっています。ゴムひもはやわらかく長時間の装着に対応可能です。本体の両サイドを不織布で覆っているため不織布の角が当たらず顔面にやさしくプリーツが外れにくくなっています。ゴムひもは本体の内側につき1枚ずつ取り出せます。本マスクは水分を透過させません。箱のフタはミシン目から切り取ることが可能です。日本産業規格 JIS T 9001 医療用マスク クラスⅡ。
材質本体/ポリプロピレン、ノーズピース/鉄芯・ポリエチレン、ゴムひも/ポリエステル・ポリウレタン アズワン品番69-0289-91
1ケース(20箱×50枚)
9,998 税込10,998
6日以内出荷