クイックインタイプ(1~2回ねじるだけで取付けができます。)
防水タイプ(パッキン使用)
用途キュービクルの吊りボルト用穴隠し
材質ポリプロピレン(PP)
取付穴径(Φmm)8
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)0.19
種類グロメット
外径D(Φmm)12
Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)0.22
種類グロメット
外径D(Φmm)13
取付穴径(Φmm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(Φmm)10
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)0.29
種類グロメット
外径D(Φmm)13
取付穴径(Φmm)5
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)0.13
種類グロメット
外径D(Φmm)13
ノックピンを押し込むだけで、簡単に取り付けられるプラスチック製のフットです。
用途計測器・OA機器・家庭電器・オーディオ等
部品名称フット、ノックピン
表面処理黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
ノックピンを押し込むだけで、簡単に取り付けられるプラスチック製のフットです。
用途計測器・OA機器・家庭電器・オーディオ等
材質PP、EVA
質量(g)1.2
部品名称フット、ノックピン
表面処理黒色
垂直許容荷重(N[kgf])(圧縮)120[12.2]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥46
税込¥51
4日以内出荷
ノックピンを押し込むだけで、簡単に取り付けられるプラスチック製のフットです。
用途計測器・OA機器・家庭電器・オーディオ等
材質PP、EVA
質量(g)1.5
部品名称フット、ノックピン
表面処理黒色
垂直許容荷重(N[kgf])(圧縮)177[18]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥38
税込¥42
当日出荷
パネルとフレームを自由に組み合わせて配線孔の位置を変更できます。これまでのグロメットではケーブルの数だけ穴加工が必要でしたが、本品は1つの穴で複数のケーブルを通せます。他の防水・防塵グロメットシリーズを取り付けできます。例えば、ホールドタイプを付ければストレインリリーフ機能を付加できます。特注で色変更も可能です。各パーツを単品またはセットでご購入いただけます。
用途配線グロメット
材質ポリプロピレン(PP)、エラストマー(TPE)
種類グロメット
適合フレーム単品
色ライトグレー
仕様使用温度:-20 ℃~125 ℃防水・防塵(IP65適合)難燃材(UL94HB適合)使用ハロゲンフリー材料使用
RoHS指令(10物質対応)対応
パネルとフレームを自由に組み合わせて配線孔の位置を変更できます。これまでのグロメットではケーブルの数だけ穴加工が必要でしたが、本品は1つの穴で複数のケーブルを通せます。他の防水・防塵グロメットシリーズを取り付けできます。例えば、ホールドタイプを付ければストレインリリーフ機能を付加できます。各パーツを単品またはセットでご購入いただけます。
用途配線グロメット
適合T-2665400(フレーム単品)、T-2665401/T-2665402/T-2665403(セット品)
材質ポリプロピレン(PP)/エラストマー(TPE)
色ライトグレー
種類グロメット
ノックピンを押し込むだけで、簡単に取り付けられるプラスチック製のフットです。
用途計測器・OA機器・家庭電器・オーディオ等
材質PP、EVA
質量(g)2
部品名称フット、ノックピン
表面処理黒色
垂直許容荷重(N[kgf])(圧縮)88.3[9]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥46
税込¥51
当日出荷
ノックピンを押し込むだけで、簡単に取り付けられるプラスチック製のフットです。
用途計測器・OA機器・家庭電器・オーディオ等
材質PP
質量(g)1.5
部品名称フット、ノックピン
表面処理黒色
垂直許容荷重(N[kgf])(圧縮)196.2[20]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥33
税込¥36
当日出荷
パネルとフレームを自由に組み合わせて配線孔の位置を変更できます。これまでのグロメットではケーブルの数だけ穴加工が必要でしたが、本品は1つの穴で複数のケーブルを通せます。他の防水・防塵グロメットシリーズを取り付けできます。例えば、ホールドタイプを付ければストレインリリーフ機能を付加できます。特注で色変更も可能です。各パーツを単品またはセットでご購入いただけます。
用途サーバーラックや制御盤など、数多くのケーブルを通す機器に。
種類グロメット
適合T-2665400(フレーム単品)、T-2665401/T-2665402/T-2665403(セット品)
材質ポリプロピレン(PP)、エラストマー(TPE)
色ライトグレー
使用温度(℃)-20~125
防塵防水性能IP65適合
難燃性UL94HB適合
適合ケーブル(Φmm)パネルA:4~10(×10本)パネルB:6~13(×2本)パネルC:5~10(×2本)、8~17(×2本)パネルD:8~17(×2本)パネルE:7~14(×9本)パネルF:6~13(×1本)
仕様使用温度:-20 ℃~125 ℃防水・防塵(IP65適合)難燃材(UL94HB適合)使用ハロゲンフリー材料使用
HellermannTyton IP54ケーブルグランド。HellermannTytonグレーポリプロピレン製ケーブルグランドは、Flexigaurd波形チューブ用のIP54ねじ接続の製品です。特長と利点。PG (NV)又はメートル(TV)ねじを選択可能。取り扱いが簡単。IP54等級。動作温度範囲: -35 → +80℃。ケーブルを液体から保護。堅牢
仕様●ねじの呼び:M32●最大ケーブル径:19.4mm●シリーズ:FG●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●動作温度 Max:+80℃●代表規格:UL 94 V-2●使用温度範囲:-35 → +80 ℃●コード番号:186-365
材質ポリプロピレン
色グレー
アズワン品番65-7363-19
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
ローコストタイプのクレモン錠です。
面付けタイプで取付け及びメンテナンスが簡単です。
防水タイプ
右用・左用(本図・写真共右用です。)
用途シェルター・キュービクル等機器の強力密閉
材質本体カバー/ポリプロピレン(PP)、表面カバー・ハンドル・錠前キャップ/アルミニウム合金(ADC)、サムターン/亜鉛合金(ZDC)、上下ラッチユニット/冷間圧延鋼(SPCC)
標準色グレー
適合扉厚(mm)32~52
表面仕上げ表面カバー・ハンドル・錠前キャップ・サムターン/焼付塗装(グレー)、上下ラッチユニット/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード4255
1個
¥3,959
税込¥4,355
4日以内出荷
ノックピンを押し込むだけで、簡単に取り付けられるプラスチック製のフットです。
用途計測器・OA機器・家庭電器・オーディオ等
材質PP、EVA
質量(g)1.4
部品名称フット、ノックピン
表面処理黒色
垂直許容荷重(N[kgf])(圧縮)120[12.2]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥43
税込¥47
4日以内出荷
HellermannTyton IP54ケーブルグランド。HellermannTytonグレーポリプロピレン製ケーブルグランドは、Flexigaurd波形チューブ用のIP54ねじ接続の製品です。特長と利点。PG (NV)又はメートル(TV)ねじを選択可能。取り扱いが簡単。IP54等級。動作温度範囲: -35 → +80℃。ケーブルを液体から保護。堅牢
仕様●ねじの呼び:M20●最大ケーブル径:11.1mm●シリーズ:FG●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●動作温度 Max:+80℃●代表規格:UL 94 V-2●使用温度範囲:-35 → +80 ℃●コード番号:186-135
材質ポリプロピレン
色グレー
アズワン品番65-7480-13
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
ノックピンを押し込むだけで、簡単に取り付けられるプラスチック製のフットです。
用途計測器・OA機器・家庭電器・オーディオ等
材質PP
質量(g)1.2
部品名称フット、ノックピン
表面処理黒色
垂直許容荷重(N[kgf])(圧縮)280[28.5]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥35
税込¥39
4日以内出荷
関連キーワード