こんなお得な商品も!

キャスター 自在車 ゴム プレート式
モノタロウ
¥76~
税込¥84~
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
形状自在車
型式420G自在車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。
取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用出来ます。
形状自在車S
型式415G自在車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

キャスター 固定車 ゴム プレート式
モノタロウ
¥61~
税込¥67~
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。
用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪
形状固定車
型式420R固定車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
取付高が同じ旋回式420G・415Gと併用できます。
用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪
形状固定車
型式420GRP固定車
車輪幅(mm)27
金具仕上三価クロム化成処理
取付寸法X×Y(mm)55×42
取付座A×B(mm)70×60
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
取付穴径P(Φmm)8.8
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

キャスター 自在車 ゴム プレート式
モノタロウ
¥76~
税込¥84~
荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(旋回部にはスチールボールが上下二段に組み込まれています。)
用途工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
形状自在車
型式420S自在車
取付方式平付旋回
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。
スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用ができます。
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
形状固定車
型式420SR固定車
取付方式平付固定
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。
スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
形状自在車S
型式413S自在車
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
取付方式ネジ込み式
金具仕上三価クロム化成処理(鋼板)
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
型式213S自在車
寸法S(mm)38.9
寸法T(mm)59.4
寸法U(mm)8.5
取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42
取付座A×B×C(mm)160×63×58
取付穴径P(Φmm)8.8
キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターで、400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
形状自在車
型式400S自在車
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。国内で流通しているハンドトラック・ロールボックスパレットなどの物流関連の分野に最も多く使用されている代表的なキャスターです。取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
用途品番が420S-NB→RDBへ変更しています。
材質(車輪)ゴム一体車輪(ローラーベアリング入)
形状固定車
型式420SR固定車
取付方式平付固定
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
車輪にホワイトゴムを採用し、床面の汚れを防止しながらもゴム車輪の使いやすさを両立しました。
超特殊鋼フレームにより軽量と高耐久を実現しました。
クリーンルーム内などでのご使用に最適です。
材質(車輪)ホワイトゴム
仕様プレート式
形状自在車
荷重種別重荷重
金具仕上三価クロムメッキ仕上げ
ストッパーなし
材質(金具)超特殊強力鋼板
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
車輪にホワイトゴムを採用し、床面の汚れを防止しながらもゴム車輪の使いやすさを両立しました。超特殊鋼フレームにより軽量と高耐久を実現しました。クリーンルーム内などでのご使用に最適です。
仕様プレート式
形状固定車
荷重種別重荷重
金具仕上三価クロムメッキ仕上げ
ストッパーなし
材質(金具)超特殊強力鋼板
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
車輪にホワイトゴムを採用し、床面の汚れを防止しながらもゴム車輪の使いやすさを両立しました。超特殊鋼フレームにより軽量と高耐久を実現しました。クリーンルーム内などでのご使用に最適です。
仕様プレート式
形状自在車S
金具仕上三価クロムメッキ仕上げ
材質(金具)超特殊強力鋼板
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 ローラーベアリング入
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
取付が縦横どちらでも簡単自由ですから一般家庭及び事業所でご使用になるあらゆる軽量製品に適したキャスターです。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入
仕様固定式本体はユニクロームメッキ仕上
形状固定車
型式155固定車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
形状自在車S
型式413SA自在車
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。
本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。
車輪は樹脂製ホイールカバー付。
用途工場や事業所等の騒音を嫌う環境で使用される機器に最適です。
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)
形状自在車
型式420BBS自在車
取付方式平付旋回
ストッパーなし
特性静音
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
仕様旋回式
形状自在車
型式420SA自在車
ストッパーなし
軸長L(mm)40
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。
本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。
車輪は樹脂製ホイールカバー付。
用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。
車輪幅(mm)27
金具仕上三価クロム化成処理
取付寸法X×Y(mm)82×40
取付座A×B(mm)100×58
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)8.8
特性静音
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。
本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。
車輪は樹脂製ホイールカバー付。
用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。
車輪幅(mm)27
取付寸法X×Y(mm)82×40
取付座A×B(mm)100×58
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)8.8
特性静音
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。
本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。
用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。
型式420SRP固定車
取付方式平付固定
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
特性静音
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
仕様プレート式
形状自在車
荷重種別中荷重
金具仕上三価クロムメッキ仕上げ
ストッパーなし
材質(金具)超特殊強力鋼板
取付穴径P(Φmm)11.0
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
形状自在
型式413SK自在車
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。
本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。
車輪は樹脂製ホイールカバー付。
用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)
形状自在車S
車輪幅(mm)27
金具仕上三価クロム化成処理
取付寸法X×Y(mm)82×40
取付座A×B(mm)100×58
ストッパー回転ストッパー付
取付穴径P(Φmm)8.8
特性静音
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
車輪幅(mm)27
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパー回転ストッパー付
寸法V(mm)120~110
偏芯E1~E2(mm)30~33
車輪径D(Φmm)100
特性衝撃吸収
車輪タイプ単輪
スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車(420SR・420SRP)と併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪(ローラーベアリング入)
形状自在車
型式420S自在車
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。
本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。
車輪は樹脂製ホイールカバー付。
用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)
形状自在車S
車輪幅(mm)27
金具仕上三価クロム化成処理
取付寸法X×Y(mm)55×42
取付座A×B(mm)70×58
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)32
取付穴径P(Φmm)8.8
RoHS指令(10物質対応)対応
特性静音
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
車輪幅(mm)27
金具仕上三価クロム化成処理
取付寸法X×Y(mm)82×40
ストッパーなし
円錐バネ線径(Φmm)3.2
取付高H1~H2(mm)143~135
偏芯E1~E2(mm)30~33
車輪径D(Φmm)100
取付穴径P(Φmm)8.8
特性衝撃吸収
車輪タイプ単輪
自在車420S・413Sと取付寸法・高さが同じですので併用できます。又、場合によって固定キャスターのみで使用することも多くあります。
材質(車輪)ゴム(ローラーベアリング入)
形状固定
型式420SRP固定車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。
本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。
車輪は樹脂製ホイールカバー付。
用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器に最適です。
車輪幅(mm)27
取付寸法X×Y(mm)55×42
取付座A×B(mm)70×60
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)8.8
特性静音
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
あらゆるコーナーに簡単に取付位置の決定できる変形プレートのキャスターです。
型式220G自在車
キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
仕様プレート式
形状自在車S
荷重種別軽荷重
車輪幅(mm)27
金具仕上三価クロムメッキ仕上げ
材質(金具)超特殊強力鋼板
取付穴径P(Φmm)8.8
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪幅(mm)27
取付寸法X×Y(mm)82×40
取付座A×B(mm)100×65
取付穴径P(Φmm)8.8
キャスタータイププレート式固定式衝撃吸収式キャスター
車輪幅(mm)27
取付寸法X×Y(mm)82×40
取付座A×B(mm)100×62
取付穴径P(Φmm)8.8
キャスタータイププレート式旋回式衝撃吸収式キャスター
あらゆるコーナーに簡単に取付位置の決定できる変形プレートのキャスターです。
型式215G自在車
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
車輪幅(mm)27
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター
関連キーワード
1
2
次へ